カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(106)
- 50~100未満(63)
- 100~200未満(143)
- 200~300未満(113)
- 300~400未満(89)
- 400~500未満(57)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(16)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(11)
- 1000~1500未満(59)
- 1500~2000未満(20)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(20)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(12)
- 20000~30000未満(3)
- その他(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(34)
- 100~120未満(39)
- 120~140未満(62)
- 140~160未満(103)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
- モノタロウ(5)
- オーム電機(127)
- LED LENSER(98)
- ストリームライト(93)
- エスコ(86)
- GENTOS(84)
- FENIX(フェニックス)(42)
- ELPA(41)
- 日動工業(35)
- TRUSCO(32)
- WUBEN(ウーベン)(25)
- KONTEC(コンテック)(23)
- Hydrangea(20)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- PELICAN(ペリカン)(16)
- Nicron(ニクロン)(16)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
- 東芝(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・ENGINEER(エンジニア)・PELICAN(ペリカン)・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・東芝・ブランドをもっと見る
30ページ目: 懐中電灯・ライト

ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射
Hydrangea¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
高性能マイクロLEDライト
STS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番102-5736材質アルミ合金全長(mm)99色ブラック質量(g)43電源単4形電池(3個)別売保護等級IP54相当外径(mm)27明るさ(Lm)120照射距離(m)約70電球の種類LED連続点灯時間(時間)約19~24時間エコロジー商品省エネ
ポータブルシーン充電式投光器
ストリームライト¥199,800税込¥219,7801個当日出荷ヘビーデューティーな産業用充電式コードレス投光器。コンパクトに持ち運べて、30秒程度で最大182cmの高さに展開可能。スタビライザーが左右に張り出しますので、安定した設置が可能。先進の超高輝度スーパーLEDが6灯装備されていて、3段階の調光が可能です。レンズ中央のノブを回すことにより散光範囲を2段階で調整することができます。ボディーには大変丈夫な耐衝撃性サーモプラスチックを採用しており、雨中での使用も可能です。色イエローアズワン品番62-2930-23
SL-20L 標準セット
ストリームライト¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷高耐久、高品質の航空機用アルミニウムをボディーに使用。770g、33cm、驚異の60,000カンデラパワー。フラッシュライトが仕事に欠かせないプロの方々に選ばれ続けている超ロングセラーモデルがLEDとなって新登場。※充電時間約7時間アズワン品番62-2930-16
E1 LEDライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。用途バイク・自転車のハンドルへの固定に付属品テスト電池、アタッチメントクリップ寸法(mm)14.88Φ×127.1色ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)50使用電池単4電池×2本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間3時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)120照射角20防水性IPX8照射距離(m)(最大)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アタッチメント ホワイトサイト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)170使用電池単4電池4本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10~200照射角6~60°防水性IPX4照射距離(m)(最大)210
Q3用アタッチメント カラーコーン
SUPRABEAM(スプラビーム)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます適合機種Q3、Q3CLASSICセット内容テスト電池、キーリング全長(mm)75.8色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)30外径(Φmm)14.6使用電池単4電池1本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)90照射角20°防水性IPX4照射距離(m)(最大)60
Q1 LEDライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ全長(mm)141.5色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)56スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×2本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+60連続点灯時間High:3時間、Low:10時間LEDCREEパワーチップ×1モードSPOT/MIX/MOON明るさ(Lm)High:100、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED防爆型懐中電灯
ストリームライト¥65,980税込¥72,5781個当日出荷国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。静電気の発生を抑制する素材を使用しています。作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。アズワン品番1-9528-21電球の種類LED特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
自家発電LEDライト
日動工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷まさかの時も安心” 非常時・災害時に活躍! 自家発電LEDライト ラジオ付 AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光! スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!付属品USBケーブル質量(g)134タイプ屋内型・充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz光源LED0.5Wバッテリーリチウムイオン充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分色温度(K)8000照度(Lx)(1m)370寿命球:40000時間バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)800定格光束(Lm)21電球の種類LED連続点灯時間(時間)5エコロジー商品省エネ
海事仕様防爆ケータイランプ(屋外用)
ハタヤリミテッド¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷石油タンカー、貨物船、客船などの 船舶備品、保守点検用として。質量(kg)1.78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×133×179照明装置高輝度3Wスーパー白色LED電池単一形アルカリ電池×3防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
LEDライト NUDA 260ルーメン
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個欠品中明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反射が少なく白飛びを軽減するため見やすいです。非球面シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。テール部分のスリーポジションスイッチでクリックスイッチモード、ロックモード、モメンタリースイッチモードに切り替えられます。ロックモードで運搬中や輸送中の誤作動による電池の消耗を防げます。クリックスイッチで強、弱に光の強さを切り替えられます。リチウム乾電池が使用できるので高出力、長時間の使用が可能です。フォームグリップを採用し、手汗によるグリップ力低下を防止できます。トラスコ品番858-7741材質アルミ合金全長(mm)165色ブラック質量(g)140外径(mm)21明るさ(Lm)260(強)/15(弱)2018年トラスコ掲載ページ7 1018電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
SUREFIRE E1MV
SUREFIRE¥34,980税込¥38,4781個当日出荷陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合トラスコ品番855-7500材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)98色黒質量(g)83.6電源リチウム電池CR123A(1個)付属光源色白外径(mm)28明るさ(Lm)400照射距離(m)862018年トラスコ掲載ページ7 1023連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)最大点灯時間1.25時間
SUREFIRE AVIATOR
SUREFIRE¥56,980税込¥62,6781個当日出荷陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)質量(g)882018年トラスコ掲載ページ7 1024
LEDライトTorrent LED
プリンストン(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。仕様100m防水全長(mm)165質量(g)365電源単3形乾電池(8個)付属保護等級IPX8外径(mm)44明るさ(Lm)3302018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED特殊用途防水最大点灯時間30時間
LEDライトLeague セカンド
プリンストン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。全長(mm)165質量(g)203電源単3形乾電池(3個)付属保護等級IPX7外径(mm)38明るさ(Lm)1502018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED最大点灯時間10時間ETL規格Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)
LEDライトLeague
プリンストン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。全長(mm)165質量(g)203電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IPX8外径(mm)38
パルサー2
プリンストン¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷ロッキングスイッチです。セット内容キーホルダ保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)12最大点灯時間12時間
充電式LEDランタンライト
FENIX(フェニックス)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷5段階明るさ切替式です。マグネット・引っかけフック付です。赤点灯機能付です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。材質6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック電源(V)USB充電タイプ電源充電池(USB充電式)充電可能回数300回2018年トラスコ掲載ページ7 1129電球の種類LED
バイク用クリップ
FENIX(フェニックス)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ワンタッチで脱着できます。トラスコ品番856-2338セット内容USBコード、充電池(18650)1個材質6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)682018年トラスコ掲載ページ7 1125
LEDライト
FENIX(フェニックス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
LEDライト トライアド
ASP¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷ポリマーボディなので寒冷地など厳しい環境に最適です。ジャーマングラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。熱を分散させる構造となっています。仕様スリーポジションスイッチ、クリックスイッチ兼ローテーションスイッチ材質6061 T6(航空宇宙用アルミ鋼材)色ブラック外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
LEDライト タングステン
ASP¥6,598税込¥7,2581個当日出荷溝つきのグリップで持ちやすくなっています。オプティカルグラスレンズを採用しています。ボディ部分は陽極処理されています。スナップロッククリップを採用しています。仕様スリーポジションスイッチ材質航空宇宙用アルミ鋼材色ブラック外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ7 1045電球の種類LED連続点灯時間(時間)1時間
LEDライト ガーディガン
ASP¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷溝つきのグリップで持ちやすくなっています。ボディ部分は陽極処理されています。オプティカルグラスレンズを採用しています。仕様クリックスイッチ材質アルミ合金質量(g)392018年トラスコ掲載ページ7 1045電球の種類LED
LEDライト ポリトライアド
ASP¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。仕様スリーポジションスイッチ材質アルミ合金全長(mm)155質量(g)142外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
フォーカスLEDアルミライト
ELPA¥2,469税込¥2,7161個当日出荷LEDライトは集光・散光(ワイドモード)を切替えできるフォーカス機能 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載 側面には便利な白色ランタンと非常時に役立つ赤色点滅を搭載 ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 雨の中でも使える防雨形(IPX3)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
6LEDミニフラッシュライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。付属品ストラップ材質ABS色ホワイト質量(g)45全光束(Lm)(最大)約43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×98光源高輝度白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本 (別売)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応灯数6防水性防雨型(IP-X3相当)電球の種類LED特殊用途防雨