絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・ENGINEER(エンジニア)・PELICAN(ペリカン)・Nicron(ニクロン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 懐中電灯・ライト

1,283件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I6 テールキャップ LED LENSER

    I6 テールキャップ

    LED LENSER
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
  • X21R.2テールキャップ LED LENSER

    X21R.2テールキャップ

    LED LENSER
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • I7/I7R  テールキャップ付きバッテリーカートリッジ LED LENSER

    I7/I7R テールキャップ付きバッテリーカートリッジ

    LED LENSER(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • LEDライト TK22 FENIX(フェニックス)

    LEDライト TK22

    FENIX(フェニックス)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
    仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)147ブラック質量(g)157電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • G2ZX SUREFIRE

    G2ZX

    SUREFIRE
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
    仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4678材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン全長(mm)132質量(g)122電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)320外径(mm)32点灯時間最大/2時間電球の種類LED
  • G2XLE SUREFIRE

    G2XLE

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
    仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4677材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)400(強)15(弱)外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
  • G2X SUREFIRE

    G2X

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 消防士のために作られた屈強なボディーです。
    仕様リフレクター(反射板)適合ANSI FL1材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池123A(2個)付属外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
  • BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト SIGHTRON

    BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

    SIGHTRON(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。 さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。 最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
    用途暗闇での明かりの確保に仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOSトラスコ品番818-5875セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン材質ボディ:航空機アルミニウム全長(mm)84質量(g)36.6電源単3電池(1個)別売全光束(Lm)100耐衝撃性1.5mチューブ径(Φmm)19外径(mm)22防水保護等級防水等級IPX6照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水
  • BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト SIGHTRON

    BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

    SIGHTRON
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。 80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。 保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
    用途暗闇での明かりの確保に仕様80lm(アップグレード)トラスコ品番818-5874セット内容Oリング、Keyリング質量(g)14.5外径×全長(mm)12×76使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8縦(mm)13.5横(mm)15耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • PELICAN 7000 タクティカル LEDライト PELICAN(ペリカン)

    PELICAN 7000 タクティカル LEDライト

    PELICAN(ペリカン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ミリタリー仕様のタクティカルライトです。 ハイパワーLEDモデルです。 4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。 バッテリーのインジケーターがあります。
    仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)トラスコ品番818-5711材質本体:アルミ全長(mm)135質量(g)159電源リチウム電池CR123A(2個)付属全光束(Lm)602保護等級IPX7連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)外径(mm)38点灯時間最大/16時間(弱モード)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ
  • PELICAN 1810 キーチェーンライト PELICAN(ペリカン)

    PELICAN 1810 キーチェーンライト

    PELICAN(ペリカン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
    スイッチロータリータイプ保護等級IPX4外径(mm)10点灯時間最大/8時間30分電球の種類LED特殊用途防沫
  • [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    散光、アルミボディ、保護キャップ付。 1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。 テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
    エスコ品番EA758SG-20ブラック材質(本体)アルミ光源LED球使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。LED色白色電池寿命約60時間パターン点灯明るさ11ルーメン電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ付エスコ品番EA758SD-6材質樹脂寸法(mm)Φ45×205質量(g)295(充電池含)タイプ散光電源ニッケルカドミウム充電池機能点滅機能付光源LED球照射モード点灯/点滅電池寿命約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱)色(本体)ブラック防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)385(強)、195(中)、95(弱)照射距離(m)322m(強)、228m(中)、161m(弱)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1個
    翌日出荷
    先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
    付属品充電器、ACアダプター付エスコ品番EA758SD-17材質アルミニウム寸法(mm)Φ41×225質量(g)364(充電池含む)タイプ散光電源ニッケル水素充電池使用電球LED電池寿命1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)防水仕様IPX4明るさ(Lm)640(強)、340(中)、170(弱)照射距離(m)297m(強)電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • [充電式] フラッシュライト/LED(黒) エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    エスコ
    30,700税込33,770
    1個
    翌日出荷
    円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
    エスコ品番EA758SD-15材質アルミ寸法(mm)Φ45×215質量(g)362(充電池含)タイプ散光電源ニッケルカドミウム充電池機能点滅機能付光源LED球(50,000hourLED)電池寿命約2時間(強)、約3時間45分(中)、約7時間15分(弱)防水仕様防雨仕様適合バッテリー交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。明るさ(Lm)350(強)、175(中)、85(弱)照射距離(m)310m(強)、219m(中)、155m(弱)電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)

    エスコ
    7,360税込8,096
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21寸法(mm)Φ43×168ブラック質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
  • プッシュライトソフトLEDグリーン 三和製作所

    プッシュライトソフトLEDグリーン

    三和製作所
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
  • フレキシブルLEDポケットライト ブルー KONTEC(コンテック)

    フレキシブルLEDポケットライト ブルー

    KONTEC(コンテック)
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    付属品電池交換用精密ドライバー×1本材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール寸法(mm)49×17×80ブルー質量(g)約35電源単4乾電池×1個(別売)アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-04明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
  • フレキシブルLEDポケットライト グリーン KONTEC(コンテック)

    フレキシブルLEDポケットライト グリーン

    KONTEC(コンテック)
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    付属品電池交換用精密ドライバー×1本材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール寸法(mm)49×17×80グリーン質量(g)約35電源単4乾電池×1個(別売)アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-03明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
  • フレキシブルLEDポケットライト オレンジ KONTEC(コンテック)

    フレキシブルLEDポケットライト オレンジ

    KONTEC(コンテック)
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    付属品電池交換用精密ドライバー×1本材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール寸法(mm)49×17×80オレンジ質量(g)約35電源単4乾電池×1個(別売)アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-02明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)
  • フレキシブルLEDポケットライト ピンク KONTEC(コンテック)

    フレキシブルLEDポケットライト ピンク

    KONTEC(コンテック)
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    付属品電池交換用精密ドライバー×1本材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール寸法(mm)49×17×80ピンク質量(g)約35電源単4乾電池×1個(別売)アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-01明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)エコロジー商品省エネ
  • 保護帽用LED標識灯フラッシングアイ つくし工房

    保護帽用LED標識灯フラッシングアイ

    つくし工房
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    材質PC+ABS質量(g)48電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×24×36連続点灯時間75時間LED使用数(個)3
  • アトラス 03 WING ACE

    アトラス 03

    WING ACE
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト! 1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン 水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
    用途夜間作業、緊急用、非常用材質ポリプロピレン寸法(mm)約205×120×120質量(g)約425(乾電池含む)連続使用時間(時間)約300機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュライトホルダー CETACEA(セタシア)

    フラッシュライトホルダー

    CETACEA(セタシア)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
    用途マグライトのフラッシュライトを腰ベルトに仕様外径50~60mm用トラスコ品番761-9499質量(g)70
  • TAC24SWAT ExtremeBm

    TAC24SWAT

    ExtremeBm
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    コンパクトかつパワフルなフラッシュライトです。 ムラの無い光です。 ハードなボディにショックに強い構造です。
    仕様アンチリコイル搭載・強化レンズ仕様・ウォータープルーフ仕様トラスコ品番759-0598材質航空機用アルミ鋼材全長(mm)160質量(g)188.4電源リチウム電池123A(2個)別売外径(Φmm)45.08全光束(Lm)235収納本数(本)【123A】2明るさ(Lm)235照射距離(m)400連続点灯時間(時間)7
  • LEDライト XT8 ExtremeBm

    LEDライト XT8

    ExtremeBm
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質航空機用アルミ鋼材使用電球LED電球の種類LED
  • LED フラッシュライト ML300LX マグライト

    LED フラッシュライト ML300LX

    マグライト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金使用電球LED電球の種類LED
  • LEDフラッシュライト AMC-18S アックスブレーン

    LEDフラッシュライト AMC-18S

    アックスブレーン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    付属品単3乾電池×3本(テスト用)寸法(mm)Φ45×230質量(g)240(乾電池含む)使用電球LED使用電池単3乾電池×3本点灯方式High・Low・ストロボ電池寿命(High)約6h、(Low)約18h耐衝撃性1m明るさ(Lm)(High)約180、(Low)約60防水保護等級IPX-5照射距離(m)(最大)約100電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ
  • LEDキーライト 2way ELPA

    LEDキーライト 2way

    ELPA(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
    質量(g)約19(電池除く)光源白色LED照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電池ケース(123A用) SUREFIRE

    電池ケース(123A用)

    SUREFIRE
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
    仕様ストラップ付材質耐衝撃ポリマー
  • ライト装着ハードホルダー スピードホルスター SUREFIRE

    ライト装着ハードホルダー スピードホルスター

    SUREFIRE
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    SUREFIREの持ち運び用ケースです。ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。軽量で丈夫なベルト装着ケースです。
    材質ポリマー
  • LEDライト G2X (デュアルスイッチ) SUREFIRE

    LEDライト G2X (デュアルスイッチ)

    SUREFIRE
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
    材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー全長(mm)132質量(g)125電源リチウム電池123A(2個)付属外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)45時間(弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト 6PX プロ SUREFIRE

    LEDライト 6PX プロ

    SUREFIRE
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    小型で高出力(320lm)のライトです。
    仕様デュアルスイッチ(強/弱)トラスコ品番490-3862材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)132質量(g)147電源リチウム電池123A(2個)付属外径(Φmm)32全光束(Lm)320(強)15(弱)レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間2時間30分(強)46時間(弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト 6PX タクティカル SUREFIRE

    LEDライト 6PX タクティカル

    SUREFIRE
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    小型で高出力(320lm)のライトです。
    仕様タクティカルスイッチトラスコ品番490-3854材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)全長(mm)132質量(g)147電源リチウム電池123A(2個)付属外径(Φmm)32全光束(Lm)320レンズTIR(特殊集光レンズ)使用電球LED点灯時間13時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフラッシュライト用ヘルメットホルダー CETACEA(セタシア)

    LEDフラッシュライト用ヘルメットホルダー

    CETACEA(セタシア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。ベルトでサイズの調整が可能です。
    用途マグライトの単3形乾電池2本用ミニフラッシュライト用ホルダー用。ヘルメット用。トラスコ品番491-4104質量(g)23
  • LEDフラッシュライト用ベルトホルダー マグライト

    LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

    マグライト
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。
    ベルト幅(mm)(最大)57寸法(横×縦)(mm)190×57
  • LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ) マグライト

    LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)

    マグライト(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。
    付属品取付ねじ
  • LEDフラッシュライト マグライトML マグライト

    LEDフラッシュライト マグライトML

    マグライト
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    材質本体: アルミ合金使用電球LED電球の種類LED
  • 充電式防水LEDライトNUDA TRUSCO

    充電式防水LEDライトNUDA

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
    付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップトラスコ品番471-9719材質アルミ(硬質アルマイト処理)全長(mm)161外径(Φmm)46全光束(Lm)320保護等級IPX8(100m防水仕様)使用電球LED充電時間(時間)3LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様充電可能回数300回電球の種類LED特殊用途防水
  • PM6 3330 LEDライト PELICAN(ペリカン)

    PM6 3330 LEDライト

    PELICAN(ペリカン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト