カテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(106)
- 50~100未満(63)
- 100~200未満(143)
- 200~300未満(113)
- 300~400未満(89)
- 400~500未満(57)
- 500~600未満(53)
- 600~700未満(22)
- 700~800未満(16)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(11)
- 1000~1500未満(59)
- 1500~2000未満(20)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(20)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(12)
- 20000~30000未満(3)
- その他(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(10)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(34)
- 100~120未満(39)
- 120~140未満(61)
- 140~160未満(103)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
- モノタロウ(5)
- オーム電機(127)
- LED LENSER(98)
- ストリームライト(93)
- エスコ(86)
- GENTOS(84)
- FENIX(フェニックス)(42)
- ELPA(41)
- 日動工業(35)
- TRUSCO(32)
- WUBEN(ウーベン)(25)
- KONTEC(コンテック)(23)
- Hydrangea(20)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- Nicron(ニクロン)(16)
- PELICAN(ペリカン)(15)
- GLOBAL&LOCAL(14)
- マグライト(13)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
- 東芝(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・ENGINEER(エンジニア)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・東芝・ブランドをもっと見る
32ページ目: 懐中電灯・ライト

アルミLEDライト スリムタイプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷小型、軽量のアルミボディーです。仕様防滴仕様トラスコ品番381-8420材質(本体)アルミ質量(g)50電源単4形乾電池(2個)別売全光束(Lm)10外径(Φ)×全長(mm)20×158使用電球LED連続点灯時間最大約15時間(アルカリ電池使用時)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
スタイラス 保護キャップ
ストリームライト(1件のレビュー)¥799税込¥8791個翌日出荷LED電球を保護し、横方向への光の漏れを防ぐ ゴムキャップ式ガード。(スタイラス標準付属品)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDフラッシュライト 3500lm 4段階調光 IPX4
オーム電機¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷BOOSTモードで最大約3500ルーメンの明るさを実現する、充電式LEDフラッシュライトです。BOOST・HIGH・MID・LOWの4段階調光と、点滅モードを搭載しています。照射距離約250mで、LOWモードでは約55時間の長時間使用が可能です。リチウムイオン電池を内蔵し、本体へUSBケーブルを接続して繰り返し充電できます。防まつ形IPX4、充電インジケーター、携帯に便利なストラップ付きです。
ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷専用充電池だけでなく単3形乾電池も使用可能、アンチローテートデザイン(転がり防止)採用。耐塵・耐水仕様(IP66準拠)&2m落下耐久。USB充電式。スライドフォーカスシステム:ヘッド部分を前後させることで、片手で簡単に照射角調整をする事ができる。サークルビーム:円形照射で美しい照射面。インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。アンチローテートデザイン:ヘッド部を八角形に加工することでしっかりと面を捉え、転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。テールスイッチ
ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷専用充電池だけでなく付属のバッテリーカートリッジで単4形乾電池も使用可能。耐塵・耐水仕様(IP66準拠)&2m落下耐久、アンチローテートデザイン(転がり防止)採用。USB充電式。スライドフォーカスシステム:ヘッド部分を前後させることで、簡単に照射角調整をする事ができる。サークルビーム:円形照射で美しい照射面。インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。アンチローテートデザイン:ヘッド部を八角形に加工することでしっかりと面を捉え、転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。テールスイッチ
2WAYライト ズーム機能付き USB充電式
ZATTA¥979税込¥1,0771個5日以内出荷手のひらに収まるコンパクトサイズ。LEDライト+COBサイドライトの2WAY仕様。クリップ付きでポケットやバッグに固定可能。micro USB充電式で繰り返し使える用途アウトドア、作業、防災、非常用に長さ(mm)92~98直径(Φmm)28質量(g)52バッテリー内蔵バッテリー点灯方式点灯→点滅→サイド点灯→OFFインターフェイスmicro usb充電端子micro usb
2WAYライト USB充電式
ZATTA¥979税込¥1,0771個5日以内出荷USB充電式で繰り返し使える小型LEDライト。懐中電灯とCOBサイドライトの2WAY仕様。コンパクトでバッグや車内に収納しやすい。ストラップ付きで持ち運びや落下防止に便利用途アウトドア、作業、防災、非常用に長さ(mm)85直径(Φmm)20質量(g)38バッテリー内蔵バッテリー点灯方式点灯→点滅→サイド点灯→OFFインターフェイスmicro usb充電端子micro usb
充電式LEDライト ”TK30R”
FENIX(フェニックス)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷一般的なライトに比べて光漏れを最小限に抑えているため、対象物を集中的に照射できます。最大照射距離1500mなので、長距離を照らしたい現場に最適です。用途狩猟や捜索救助などの長距離作業付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3205セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIIIハードアルマイト仕上幅(mm)40全長(mm)185色黒高さ(mm)185奥行(mm)25.4保護等級IP68光源YLX A010-D13 LEP White Laser Module色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)40明るさ(Lm)500照射距離(m)1500最大点灯時間8.8時間落下耐久(m)1
充電式LEDライト Slyde King 2k
NEBO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライトです。USB充電ケーブル(USB-C)とマグネットベースが付属しています。人間工学に基づいたゴム製のグリップです。明るさ:最大2,000ルーメンの充電式LEDライト。点灯モード:2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライト、40ルーメンの赤色C.O.B(点滅/点灯)を搭載。スライド操作で赤色C.O.Bモードに直接切り替え可能。前回使用したモードを記憶し、次回起動時に自動で再現。調光機能:各モードで明るさを調整でき、用途に応じた最適な照明に。ヘッド部分を回転させることで、スポットからフラッドまで照射角度を調整可能。連続点灯時間:最長24時間連続点灯が可能(C.O.B作業灯低設定)。電源:内蔵の2200mAhリチウムイオンバッテリーは、USB-Cポートを使用して充電可能(USB-C充電ケーブル付属)充電時間約3-4時間。スイッチ部分のLEDインジケーターでバッテリー残量の確認が可能。防水性能:IP67-水深1mで30分間の浸水に耐える設計。耐衝撃性:1mの高さからの落下にも耐える堅牢な構造。強力なマグネットベース:金属面に簡単に取り付けて、手を使わずに作業が可能。素材:航空機級のアルマイト処理を施した耐久性と軽量性を兼ね備えたボディ。ゴム製のグリップで滑りにくく、手にフィットするデザイン。サイズ・重量:全長約190mm(縮小時)/約252mm(拡張時)、直径約41mm(ヘッド部)/約33mm(バレル部)、重量約380g。用途キャンプやハイキングなどのアウトドアに。広範囲を照らすライトとして最適。車の整備や屋内での作業に。赤色モードで警告や位置表示など緊急時のライトとして。付属品充電ケーブルトラスコ品番257-8885材質ABS、アルミニウム幅(mm)40全長(mm)190(縮小時)/252(拡張時)高さ(mm)210奥行(mm)40保護等級IP67使用電池専用充電池(付属)充電時間(時間)3外径(mm)41明るさ(Lm)2000(フラッシュ強)/500(ワーク強)/200(フラッシュ弱)/50(ワーク弱)/40(赤強/赤点滅)/4(赤弱)最大点灯時間24時間落下耐久(m)1
充電式LEDハンディライト
FENIX(フェニックス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷8段階の明るさ・モード切替機能を搭載しており、あらゆる照明ニーズに対応可能です。タクティカルテールスイッチとモードセレクターリングにより、正確で素早いモード選択が可能です。バッテリーを含んでも200.5gと超軽量なので、持ち運びに便利です。軽量ながら丈夫なボディー(防塵防水性能IP68)を持ち、ハードな現場でもお使いいただけます。用途暗所での点検や整備に。屋外調査やトレッキングに。災害備蓄品として。付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番692-4979セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング×2個材質オールメタルCNC加工幅(mm)30全長(mm)157.7色ブラック高さ(mm)157.7奥行(mm)25.9保護等級IP68光源Luminus SFT-70X-WS65-H2-H1652 LED色温度(K)6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)30明るさ(Lm)3200照射距離(m)410最大点灯時間57時間落下耐久(m)1
ポータブルLEDライト E12V3.0
FENIX(フェニックス)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コンパクトなデザインでボディクリップ付きなので、ポケットやツールケースに入れてどこでも持ち運び可能です。明るさが三段階選べる汎用性の高いライトです。付属品単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、ハンドストラップトラスコ品番700-8514セット内容単3形アルカリ電池×1本、ハンドストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)全長(mm)81.5色黒保護等級IP68光源Luminus SST20 LED縦(mm)81.5色温度(K)6000横(mm)19.3使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)外径(mm)19.3明るさ(Lm)200最大点灯時間100時間落下耐久(m)1
LEDライト USB-C LEDフラッシュライト
DEWALT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で2段階切り替え可能な高照度LEDライトです。サイドライトとしても使用可能です。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。ベルトフック、フック、マグネット搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。用途投光に。トラスコ品番713-0476セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)35全長(mm)155色黄高さ(mm)155奥行(mm)45電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)3明るさ(Lm)1000最大点灯時間6.5時間
LEDライト ATTITUDE
Princeton Tec¥6,198税込¥6,8181個当日出荷素早く簡単に操作でき、手袋をしたままでも使いやすくなっています。軽量で操作はシンプル。また、扱いやすく持ち運びにも便利です。IPX8等級に準拠しており、最大100メートルの水深に耐えられます。手がふさがっている時でも携帯できる便利なポケットサイズです。幅(mm)121全長(mm)121高さ(mm)32奥行(mm)32保護等級IPX8縦(mm)32横(mm)32使用電池単4形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)400最大点灯時間2.5時間
防爆形LED照明器具 高天井形
HotaluX(ホタルクス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷水銀ランプ400形相当の明るさです。軽量で省施工が可能です。用途ゾーン1、2だけでなく、水素ガスを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。仕様相当水銀灯(W形):400セット内容落下防止ワイヤ材質本体:アルミダイキャスト/シルバー塗装仕上げ、前面ガラス:強化ガラス/クリア採用消費電力(W)92外径(Φmm)234定格入力電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)60000保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造Exde B+H2T6Gb設置環境屋内外用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125動作周囲温度(℃)-20~+40配光角度(°)120(広角タイプ)明るさ(Lm)13000演色性(Ra)80
充電式小型LEDワークライト
GROZ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷グレアフリーで眩しさや照明の映り込みを軽減し、長時間の使用でも目が疲れにくいです。ヘッドは360度回転、ベーススタンドは210度可動式で必要な場所に光を向けることができます。底と側面にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。トップライト搭載で隙間を照らすのに便利です。用途暗所での作業に。自動車整備に。電気工事や機械整備に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番698-3751材質ABS樹脂幅(mm)117全長(mm)117高さ(mm)34奥行(mm)50使用電池リチウムイオンバッテリー充電池3.7V2600mAh(内蔵)充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)600(強)/150(弱)/250(Top)RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間3(強)/8(弱)/6(Top)
乾電池式アニサキスUVチェックライト HOM-2719
ヒロ・コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。乾電池式のため、釣ったその場の船上や、キッチンのコンロ周りなど場所を選ばず使えます。(単3形アルカリ乾電池2本 別売り)材質アルミニウム合金、ゴム、その他質量(g)60寸法(cm)直径2×長さ14.5
電池蓋 HEAD WARS 単3電池×3本モデル用
GENTOS¥639税込¥7031個当日出荷適応機種にご注意ください。トラスコ品番681-2328適合機種HLP-1802、 HLP-1803、 HW-V233D、 HW-V333D、 HW-999H、 HW-888H、 LR-H333D幅(mm)20品名電池蓋奥行(mm)10
電池蓋 EX-1300D用
GENTOS¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適応機種にご注意ください。LEDランタン EX-1300D用の電池蓋です。トラスコ品番680-0067適合機種EX-1300D、 EX-1000C幅(mm)120高さ(mm)35品名電池蓋奥行(mm)120
AT300用防水パッキン
日動工業¥369税込¥4061個当日出荷用途AT300、AT500シリーズ、ATL50、ATL90、ATL100シリーズの交換用パッキン。トラスコ品番162-2009適合本体AT300材質耐熱樹脂
防爆型LEDヘッドライト ”EX-VIEW”(ATEX・IECEx認証品)
スキャングリップ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。130gと非常に軽量です。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。スポットライトとメインライトを使い分け出来ます。ランプはバンドから取り外してハンドランプとして使用したりマグネットで金属面に固定できます。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1382材質プラスチック幅(mm)90高さ(mm)52奥行(mm)40保護等級IP65使用電池充電式リチウムイオン電池明るさ(Lm)100/200最大点灯時間2.5時間
多機能充電式LEDライトCL27R
FENIX(フェニックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷キャンプから産業用途まで様々なシーンで使用できる、多用途で信頼性の高いアウトドアランタンです。明るさと色温度を無段階に調整できる2つのロータリースイッチを搭載しています。投光照明・スポットライト・スポット&投光照明・レッドライトの4つの機能を備えており、広範囲・長距離にも対応可能で、警告を発したりすることができます。白色と赤色の光源で様々な照明ニーズに対応します。360°回転するマグネットハンドル付で、全方位照明可能です。ランタンハンドルは、マグネットで金属面に取り付け可能です。用途あらゆる暗所作業。アウトドアトラスコ品番682-8271セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、バッテリーカバー、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)幅(mm)170高さ(mm)51奥行(mm)146保護等級IP66準拠使用電池専用充電池(21700)光源色トリコロールCOB・高品質ルミナスSST20 LED×各1個充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)1600最大点灯時間170時間
充電式アニサキスUVライト HDL-2818
ヒロ・コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。充電式で繰り返し使用できます(モバイルバッテリー機能付き1200mAh)材質主なアルミニウム合金本体寸法(mm)直径26×125
充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用)
FENIX(フェニックス)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷白色光と赤色光、合計6つのモードであらゆる照明ニーズに応えます。誤作動を防ぐロックアウト機能付きです。使いやすい位置(トップ部分)に配置されたスイッチにより、簡単かつ迅速な操作ができます。用途暗所での点検・メンテナンス作業に。トレッキングやアウトドアなどの趣味用に。家庭内の災害備蓄品として。付属品USBコードトラスコ品番692-0419材質アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)56色ブラック高さ(mm)31.9奥行(mm)40保護等級IP66光源Luminus SST20 white LED×1個、2835 red LED×1個使用電池リチウムイオンバッテリー(950mAh)内蔵充電時間(時間)約3明るさ(Lm)500最大点灯時間112時間
充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ)
FENIX(フェニックス)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷液晶ディスプレイを採用しているので、明るさレベル・バッテリー残量・充電ステータスを即座に読み取ることができます。過酷な条件下でも使用できるように設計されており、2mまでの水没・1mまでの落下にも対応可能です。270°回転可能なトグルスイッチによりスポットライトとフラッドライトの正確な調整が可能で、片手で簡単に操作できます。用途ハードな作業現場。トレッキング・洞窟探検・登山などの過酷なアウトドアシーン付属品USBコード、専用充電池(21500V2.0)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3204セット内容USBコード(Type-C)、リチウムイオン充電池(ARB-L21-5000)1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIII硬質アルマイト防錆仕上幅(mm)44.5全長(mm)155.3色黒高さ(mm)155.3奥行(mm)32保護等級IP68色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-5000 V2.0)光源色ルミナスSFT70 LED充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000外径(mm)44.5明るさ(Lm)2800照射距離(m)480最大点灯時間65時間落下耐久(m)1
充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト)
FENIX(フェニックス)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷白色光・赤色光と2種類の光源を備えており、様々な照明ニーズに対応します。ライトテールには強力なマグネットが付いており、磁気のある表面であればハンズフリーで使用できます。付属のボディクリップはポケットや帽子のつば、バックパックのストラップにしっかりと固定できるため、様々な用途でお使いいただけます。ライトヘッドの角度は200度調整が可能なので、多方向への照射が可能です。付属品USBコードトラスコ品番697-4235セット内容Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質熱可塑性プラスチック(PC-ABS)、アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)35全長(mm)81.2色ブラック高さ(mm)81.2奥行(mm)18保護等級IPX6色温度(K)6500使用電池USB充電タイプ(Type-C)充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)700(内臓)明るさ(Lm)150照射距離(m)39最大点灯時間49時間落下耐久(m)1
充電式 LEDクリップオンライト(UVライト)
FENIX(フェニックス)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷白色光・UVライトと2種類の光源を備えており、様々な照明ニーズに対応します。ライトテールには強力なマグネットが付いており、磁気のある表面であればハンズフリーで使用できます。付属のボディクリップはポケットや帽子のつば、バックパックのストラップにしっかりと固定できるため、様々な用途でお使いいただけます。ライトヘッドの角度は200度調整が可能なので、多方向への照射が可能です。付属品USBコードトラスコ品番697-4237セット内容Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質熱可塑性プラスチック(PC-ABS)、アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)35全長(mm)81.2色ブラック高さ(mm)81.2奥行(mm)18保護等級IPX6色温度(K)6500使用電池USB充電タイプ(Type-C)充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)700(内臓)明るさ(Lm)150照射距離(m)39最大点灯時間49時間落下耐久(m)1
防爆型ヘッドライト USB Haz-Lo ヘッドランプ 米国防爆モデル イエロー
ストリームライト¥99,980税込¥109,9781箱(6個×1個)4日以内出荷米国防爆認証を取得したUSB充電式散光集光2灯式ヘッドランプです付属品布ゴムヘッドストラップ、板ゴムヘルメットストラップ、USB充電用ACアダプター、強力マジックテープトラスコ品番561-2417材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)83色黄高さ(mm)45奥行(mm)44保護等級IP67使用電池3.7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間13時間
充電式LEDライト マイクロストリームUSB ブラック
ストリームライト¥47,980税込¥52,7781箱(6個×1個)4日以内出荷USB充電のプロ用LEDペンライト、本体付属のクリップで帽子のつば等に取付ができます。付属品バッテリー(内蔵)、USB充電用ケーブルトラスコ品番560-8093幅(mm)15全長(mm)100色ブラック高さ(mm)100奥行(mm)15明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間3.5時間エコロジー商品省エネ
ペンライト 防爆型ハンドライト スタイラスプロ ハズロ(イエロー)米国防爆
ストリームライト¥47,980税込¥52,7781箱(6個×1個)4日以内出荷引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。スイッチはテールキャップにあり、間欠点灯と通常点灯に対応しています。このサイズのペンライトとしては比類ない明るさを誇り、鮮やかなイエローのボディーは暗い場所でも目立ちますので、置き忘れや紛失のリスクを低減します。付属品テスト乾電池トラスコ品番701-6975材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)20高さ(mm)150奥行(mm)20保護等級IPX7明るさ(Lm)105RoHS指令(10物質対応)対応
LED フラッシュライト
ENGINEER(エンジニア)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ロングレンジ照射でしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。寸法(mm)136質量(g)29寸法(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
エボリューションライト 2m充電コード付
日平機器¥16,980税込¥18,6781台当日出荷先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。クリアパネル用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品2m充電コードトラスコ品番566-1965材質強化樹脂幅(mm)42全長(mm)345色ブラックグレー高さ(mm)345奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)最大約4明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)最大点灯時間最大約14時間
ブラックライト UV-3000MS 本体・オプション品
メイコー¥69,980税込¥76,9781個32日以内出荷専用UV-LEDランプ。仕様●基盤一体型LEDアズワン品番67-2515-45エコロジー商品省エネ
ルーミー- タッチセンサーライト(暖色光)
カクセー¥599税込¥6591個6日以内出荷置いたり吊り下げたり持ち運びもしやすいワンタッチライト。かる~くタッチでONとOFF。やわらかい光のお手軽な間接照明として材質ABS樹脂、ポリカーボネート寸法(mm)87×87×116質量(g)141光源SMD×1灯
ルーミー- 2WAYスティックライト
カクセー¥499税込¥5491個6日以内出荷スイッチを切替えして、置き型・手持ちの2WAY仕様材質ABS樹脂、ポリプロピレン、鉄質量(g)72光束(Lm)60(置き型ライト時)、80(手持ちライト時)