絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
使用流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)・圧縮空気・塗料・水・溶剤・空気
材質
アルミ・ゴム・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・耐候性合成ゴム
特性
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・高強度
ブランド
モノタロウ・RS PRO・ノーブランド・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・エスコ・CEJN(セイン)・TRIENS・千代田通商・MACH・十川産業・TRUSCO・MAX(マックス)[事務用品・工具]・REX(レックス)[自動車用品]・SK11・フジマック・日平機器・HiKOKI(ハイコーキ)・TOYOX(トヨックス)・パオック・GAONA(ガオナ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: エアーホース

FA現場のお役立ち情報
507件中 481507
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製) エスコ

    8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
    用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気
  • 軽量マグダスター耐油ホースセット WTB

    軽量マグダスター耐油ホースセット

    WTB
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    特性耐油
  • マグカプラー付耐油ソフトホース WTB

    マグカプラー付耐油ソフトホース

    WTB
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    材質エラストマー、アルミマグネシウム特性耐油
  • リール 耐火花エアーリール 20M 日平機器

    リール 耐火花エアーリール 20M

    日平機器
    65,980税込72,578
    1個
    41日以内出荷
    特性耐火花
  • リール 耐火花エアーリール 15M 日平機器

    リール 耐火花エアーリール 15M

    日平機器
    63,980税込70,378
    1個
    41日以内出荷
    長さ(m)15特性耐火花
  • ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm 日平機器

    ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-7270質量(g)900特性耐火花
  • エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm 日平機器

    エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm

    日平機器
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-7271質量(g)749特性耐火花
  • コンプレッサ連結エアホース HiKOKI(ハイコーキ)

    コンプレッサ連結エアホース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス3.25Mpa×オス3.25Mpa長さ(m)2使用流体空気
  • コンプレッサ連結エアホース(オス×オスカプラ付) HiKOKI(ハイコーキ)

    コンプレッサ連結エアホース(オス×オスカプラ付)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様オス4.4Mpa×オス4.4Mpa長さ(m)2使用流体空気
  • 9.0mmx 30m エアーホース エスコ

    9.0mmx 30m エアーホース

    エスコ
    19,400税込21,340
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AA-30材質軟質塩化ビニール長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)16.5破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 9.0mmx 20m エアーホース エスコ

    9.0mmx 20m エアーホース

    エスコ
    12,900税込14,190
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AA-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 6.0mmx 10m エアーホース エスコ

    6.0mmx 10m エアーホース

    エスコ
    4,100税込4,510
    1巻
    翌日出荷
    エスコ品番EA125-10質量(g)168/m常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
  • 30m 9mm エアーホース [青] エスコ

    30m 9mm エアーホース [青]

    エスコ
    14,800税込16,280
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AD-30材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)30内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
  • 12.0mmx 30m エアーホース エスコ

    12.0mmx 30m エアーホース

    エスコ
    30,500税込33,550
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AB-30使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 高圧エアーホース 八興販売

    高圧エアーホース

    八興販売
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧用プラグ、ソケットを採用しています。ロータリー機能によりホースのよじれを解消します。
    用途高圧くぎ打ち機などのエアー配管に材質塩ビ、鋼鉄グリーン内径(Φmm)6使用圧力(MPa)0~2.8外径(Φmm)10
  • 匠のエアーホース(NEW RED) 十川産業

    匠のエアーホース(NEW RED)

    十川産業
    54,980税込60,478
    1巻
    5日以内出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性
  • RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:8mm 内径:5.5mm ナイロン RS PRO

    RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:8mm 内径:5.5mm ナイロン

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    RS Proナイロンエアホース - Super Flex. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 優れた柔軟性 幅広い化学薬品に対する耐性あり シリコンフリー RoSH適合 高い耐衝撃性 使用温度: -40 ℃ → +80 ℃ BS5409に適合した製造. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様外径ホース = 8mm内径ホース = 5.5mmカラー = 半透明材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 13.5バールメーカーシリーズ = NMSF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 高い柔軟性チューブの数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 8×12 BH-8シリーズ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 8×12 BH-8シリーズ

    千代田通商
    5,698税込6,268
    1本
    15日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
  • ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 6.5×10 BH-6.5シリーズ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 6.5×10 BH-6.5シリーズ

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1本
    15日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
  • ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 8×12 LH-8シリーズ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 8×12 LH-8シリーズ

    千代田通商
    5,898税込6,488
    1本
    13日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
  • ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 6.5×10 LH-6.5シリーズ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 6.5×10 LH-6.5シリーズ

    千代田通商
    5,198税込5,718
    1本
    13日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
  • ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 11×16 LH-11シリーズ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 11×16 LH-11シリーズ

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1本
    13日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
  • ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 8×12 AH-8シリーズ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 8×12 AH-8シリーズ

    千代田通商
    5,698税込6,268
    1本
    15日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
  • ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 6.5×10 AH-6.5シリーズ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 6.5×10 AH-6.5シリーズ

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1本
    15日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
  • ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 11×16 AH-11シリーズ 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 11×16 AH-11シリーズ

    千代田通商
    13,980税込15,378
    1本
    15日以内出荷
    ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
  • 工業用ホース インダスNBA カクイチ

    工業用ホース インダスNBA

    カクイチ
    11,980税込13,178
    1本(20m)
    3日以内出荷
    材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂長さ(m)20内径(Φmm)19内径×外径(Φmm)19×27.5外径(Φmm)27.5許容圧力(MPa)0~1.0
  • エアホース HiKOKI(ハイコーキ)

    エアホース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷
    タイプ高圧・普及タイプ長さ(m)15内径(Φmm)6使用流体空気
エアーホース