絞り込み
内径(Φmm)
- 6.5(11)
- 7.9(1)
- 8(5)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 5.7(1)
- 9.5(2)
- 10(9)
- 14.5(1)
- 15(5)
- 19.5(1)
- 20(2)
外径(Φmm)
- 10(8)
- 12(4)
- 15.1(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(18)
材質(ホース)
- その他(3)
- ウレタン(7)
- ゴム(1)
- ポリウレタン(5)
- 塩化ビニール(7)
色
オレンジ(4)
グレー(2)
ブラック(7)
オレンジ・グレー・ブラック
使用流体
- 空気(1)
空気
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(11)
ゴム・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- TRIENS
- モノタロウ(5)
- RS PRO(142)
- ノーブランド(77)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(57)
- エスコ(52)
- CEJN(セイン)(28)
- 千代田通商(10)
- MACH(9)
- 十川産業(7)
- TRUSCO(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- フジマック(5)
- 日平機器(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- パオック(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(11)
7.9(1)
8(5)

交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用)
TRIENS¥24,980税込¥27,4781本8日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3906適合機種SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Zセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタン色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ全長(m)ホース:14.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(mm)12内径(mm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
導電エアホースリール 内径
TRIENS¥91,980税込¥101,1781台26日以内出荷流体エアおよびホース自体の静電気逃がします。用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業や静電塗装作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1773材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4奥行(mm)174全長(m)ホース:20、ホース一次側:1、ホース二次側:20最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
スローモーション耐火花性ソフトエアリール
TRIENS¥72,980税込¥80,2781台9日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1786材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8奥行(mm)187全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1..4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
黒ウレタンエアーホースリール 内径(黒ホース)
TRIENS¥27,980税込¥30,7781台10日以内出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。空圧工具使用時のエア供給用です。各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。工場の景観に合わせやすい黒色ホースを採用用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番260-7565材質ホース:ポリウレタン(黒色)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色グレー取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
耐火花性ソフトホース内径カプラセット付
TRIENS¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷火花に強く柔らかく滑り性の良いホースです。スイベルメスカプラの採用でホースのよじれを解消します。用途しなやかなホースで塗装作業に。耐火花性なので板金加工現場などに。空圧工具使用時のエアー供給用に。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。トラスコ品番254-5477セット内容オス・メスカプラ取付材質ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)色黒使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6.5全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10使用流体エアー
耐火花性ソフトホースリール 内径6.5mm×15m
TRIENS¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1772材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R3/8奥行(mm)174全長(m)ホース:15、ホース一次側:1、ホース二次側:15最高使用圧力(MPa)1..4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型 ブレーキ式
TRIENS¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7558材質本体カバー:樹脂幅(mm)310色本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.9外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
耐火花性ソフトホースリール e-COA+小型
TRIENS¥46,980税込¥51,6781台10日以内出荷低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。耐火花性ホースです。滑り性を向上させたホースです。ホースを簡単に交換できる継手仕様です。必要に応じて首振りが可能です。有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式トラスコ品番260-7569材質本体カバー:樹脂幅(mm)310色本体:ブラック取付二次側:メスネジG1/4(Oリング入)、一次側:オスネジ自在R1/4高さ(mm)332奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.8外径(Φmm)10材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型
TRIENS¥64,980~税込¥71,478~1台7日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。耐スパッタホース仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。溶接や切削などの火花が生じる環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)397色黒取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)440タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)195内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
耐火花性ソフトホースリール
TRIENS¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。耐火花性のホースを採用。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース板一式、一次側ホース(接続金具)、メスカプラトラスコ品番403-9847材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290色ホース:黒、オレンジ取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)152内径(Φmm)8全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用)
TRIENS¥9,998税込¥10,9981本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6148セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタン色ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4ノズル長(mm)ホース:オレンジ適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
交換用ウレタンホース (継手専用)
TRIENS¥7,898税込¥8,6881本10日以内出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番245-3258適合機種WHC-206B/WHC-206Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:5.7最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
交換用ウレタンホース
TRIENS¥11,980~税込¥13,178~1本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタン色ホース:オレンジ使用圧力(MPa)1.4
スローモーションエアホースリール
TRIENS¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式トラスコ品番688-1779材質ホース:ウレタン幅(mm)390取付【一次側】オス自在R3/8【二次側】G1/4メスねじ奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(全長)(m)15ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)【一次側】1、【二次側】15
ゴムホースリール スローモーション
TRIENS¥63,980税込¥70,3781台7日以内出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐久性・耐油性・耐熱性に優れたゴムホースを採用しています。肉厚ホースで耐候性があります。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。鉄工所などの溶接現場に。サンディングなど切子や火花が発生する作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1791材質ホース:耐候性合成ゴムホース、本体カバー:樹脂幅(mm)390色本体:グレー取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8タイプ設置:吊下げ・壁付け奥行(mm)187内径(Φmm)7.9全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)15.1材質(ホース)合成ゴム適合ホース内径×外径(Φmm)7.9×15.1
エアーホースリール
TRIENS¥37,980税込¥41,7781台10日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。ホース交換が簡単な継手仕様です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付きです。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番244-0914材質ホース:ポリウレタン幅(mm)310色黒取付二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4高さ(mm)332タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)163内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
エアリール ビルトインリール SUSカバー
TRIENS¥27,980税込¥30,7781台35日以内出荷機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです。ラチェットロック式で任意の位置で止められます。自動巻取りでホースやケーブルをスッキリ収納できます。さび対策のステンレスケースです。用途移動式機器などへのエアの供給用。狭い範囲でのエア作業用。トラスコ品番708-8217材質カバー:ステンレス幅(mm)240取付二次側:Rc3/8、一次側:R3/8奥行(mm)200全長(m)ホース:2、ホース二次側:2使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
エアホースリール ロックフリー仕様
TRIENS¥52,980~税込¥58,278~1台10日以内出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、メスカプラ材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1