絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(8)
  • 6.0(2)
  • 6.3(1)
  • 6.35(1)
  • 6.4(3)
  • 6.5(59)
  • 7(4)
  • 7.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.15(1)
  • 1.5(3)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(10)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 10(41)
  • 12(1)
  • 15(9)
  • 20(29)
  • 30(16)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 100(9)
外径(Φmm)
  • 10
  • 8(8)
  • 11.2(7)
  • 12(27)
  • 12.5(38)
  • 13(15)
  • 13.4(7)
  • 13.5(15)
  • 15.1(8)
  • 16(14)
  • 16.5(19)
  • 17.4(8)
  • 21(17)
  • 21.1(7)
  • 29(16)
  • 29.3(7)
  • 36.5(16)
  • 46(13)
  • 53(13)
  • 68(13)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
  • 0~1.5(1)
  • 0~2.8(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(7)
  • 1.4(10)
  • 1.47(2)
  • 1.5(34)
  • 1.6(4)
  • 3(3)
材質(ホース)
  • その他(3)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー樹脂(15)
  • ポリウレタン(29)
  • 塩化ビニール(20)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(10)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(12)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 空気(44)
圧縮空気・空気
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(21)
  • 樹脂(47)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(2)
  • 弾性(4)
  • 柔軟(21)
  • 気密性(4)
  • 滑り性(22)
  • 耐キンク(2)
  • 耐スパッタ(5)
  • 耐久(2)
  • 耐圧(6)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(5)
  • 耐油(3)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(2)
  • 高強度(1)
その他・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・高強度
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(19)
  • TRIENS(8)
  • CEJN(セイン)(7)
  • 十川産業(5)
  • TRUSCO(5)
  • SK11(4)
  • 日平機器(3)
  • パオック(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • WTB(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • マッハ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • カクダイ(1)
  • 日東工器(1)
  • ノーブランド(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • フジマック(1)
モノタロウ・エスコ・TRIENS・CEJN(セイン)・十川産業・TRUSCO・SK11・日平機器・パオック・ParkerTAIYO・TOYOX(トヨックス)・WTB・GAONA(ガオナ)・マッハ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・カクダイ・日東工器・ノーブランド・HiKOKI(ハイコーキ)・フジマック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(8)
6.0(2)
6.3(1)
6.35(1)
6.4(3)
6.5(59)
7(4)
7.5(1)
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(745件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタンオレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ
    1,698税込1,868
    1巻
    欠品中
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質TPUオレンジ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60℃内径(Φmm)6.35最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド

    エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • エアホースプレミアム SK11

    エアホースプレミアム

    SK11(16件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
    用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。材質特殊エラストマー最高使用圧力(MPa)1.5接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
  • エアーホースプレミアムハード SK11

    エアーホースプレミアムハード

    SK11(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷
    ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
    用途工場・建築向き常圧エア用接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
  • エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCO

    エアホース (ワンタッチカップリング付)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
    使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)

    クイックカプラー付エアホース

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
    材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
  • エアホース カクダイ

    エアホース

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エアー用使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気特性滑り性
  • エアホース(高圧・普及タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    エアホース(高圧・普及タイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体空気接続形状ワンタッチロックソケット特性柔軟性/滑り性
  • 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ(5件のレビュー)
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-10材質PVC質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • スーパーウレタンエアホース パオック

    スーパーウレタンエアホース

    パオック
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)スカイブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • エアホース パオック

    エアホース

    パオック(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • エアホース ソフトプレミアム SK11

    エアホース ソフトプレミアム

    SK11
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
    用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。内径(Φmm)6.5使用流体圧縮空気接続形状汎用ソケット・プラグ
  • 高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • 6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • 匠のエアーホース 十川産業

    匠のエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
  • アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)

    アンチ・スパークストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性難燃性
  • 高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
    用途高圧釘打機の接続ホース。最高使用圧力(MPa)3特性高圧用、帯電防止
  • 塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]

    TOYOX(トヨックス)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)赤6.5/黄7.5使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5最高使用圧力(MPa)赤0~1.5/黄0~0.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • チューブ ParkerTAIYO

    チューブ

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • 6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • あんたが職人高圧用エアーホース 天寿

    あんたが職人高圧用エアーホース

    天寿(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかく、滑り性抜群!。各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
    用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。パープル内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10特性柔軟、滑り性
  • スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン)

    スパイラル・アンチスパークホース

    CEJN(セイン)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • テクノフレックス エアーホース プラス・テク

    テクノフレックス エアーホース

    プラス・テク
    7,498税込8,248
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エアー専用ホースです。 。柔軟・軽量で操作性に優れています。
    用途工作機械・木工機・建築用機械オレンジ使用温度(℃)-20~60使用流体エアー(空気)許容曲げ半径(mm)150原材料ポリ塩化ビニル許容圧力(MPa)1.5特性柔軟、軽量
  • 6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-61材質特殊エラストマー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 耐低温エアーホース (カプラー付き) エスコ

    耐低温エアーホース (カプラー付き)

    エスコ
    3,940税込4,334
    1巻
    翌々日出荷
    -40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
    材質PVC最高使用圧力(MPa)1.5
  • NKカプラホース(FBH付き) 日東工器

    NKカプラホース(FBH付き)

    日東工器(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
    使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアホースセット 交換・延長用

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
    用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5呼び径【ワンタッチ接続】20型外径(Φmm)10特性滑り性
  • エアホースジャパンソフト SK11

    エアホースジャパンソフト

    SK11
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
    用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟
  • エアホース(スウィングカプラ付) TRUSCO

    エアホース(スウィングカプラ付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
    使用温度範囲(℃)0~60接続スウィングカプラ使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCO

    スパークガードホース カプラ付 ホース10m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
  • スーパーソフトエアホース パオック

    スーパーソフトエアホース

    パオック
    8,398税込9,238
    1巻
    翌々日出荷
    滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。材質PVCブルー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-10材質PVC質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ

    6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
  • ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • 高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 マッハ

    高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付

    マッハ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ。回転台付き 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
    ブラック質量(g)7500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
エアーホース