絞り込み
ブランド
  • TRIENS(5)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4
  • 1.96(1)
内径(Φmm)
  • 7.9(1)
  • 8(4)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(4)
  • 15(2)
外径(Φmm)
  • 12(3)
  • 15.1(1)
12・15.1
材質(ホース)
  • その他(1)
  • ゴム(1)
  • ポリウレタン(1)
  • 塩化ビニール(2)
その他・ゴム・ポリウレタン・塩化ビニール
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
オレンジ・グレー・ブラック
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアーホース :「Rc3/8」の検索結果

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
7.9(1)
8(4)
  • 耐火花性ソフトホースリール TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール

    TRIENS
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。耐火花性のホースを採用。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース板一式、一次側ホース(接続金具)、メスカプラトラスコ品番403-9847材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290ホース:黒、オレンジ取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)314タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)152内径(Φmm)8全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • ゴムホースリール スローモーション TRIENS

    ゴムホースリール スローモーション

    TRIENS
    63,980税込70,378
    1台
    7日以内出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐久性・耐油性・耐熱性に優れたゴムホースを採用しています。肉厚ホースで耐候性があります。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。鉄工所などの溶接現場に。サンディングなど切子や火花が発生する作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1791材質ホース:耐候性合成ゴムホース、本体カバー:樹脂幅(mm)390本体:グレー取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8タイプ設置:吊下げ・壁付け奥行(mm)187内径(Φmm)7.9全長(m)ホース:10、ホース一次側:1、ホース二次側:10使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)15.1材質(ホース)合成ゴム適合ホース内径×外径(Φmm)7.9×15.1
  • 耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型 TRIENS

    耐火花性ソフトホースリール e-COA+中型

    TRIENS
    64,980税込71,478
    1台
    7日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。耐スパッタホース仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場などに。溶接や切削などの火花が生じる環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)397取付二次側:Rc3/8メスねじ、一次側:オス自在R3/8高さ(mm)440タイプ設置:吊下げ・壁付け適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)195内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
  • エアホースリール ロックフリー仕様 TRIENS

    エアホースリール ロックフリー仕様

    TRIENS
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷
    ホース交換が簡単な継手仕様です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。ホースが詰まることなくスムーズに収納されるサイズです。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
    用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、メスカプラ材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
  • エアリール ビルトインリール SUSカバー TRIENS

    エアリール ビルトインリール SUSカバー

    TRIENS
    27,980税込30,778
    1台
    35日以内出荷
    機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです。ラチェットロック式で任意の位置で止められます。自動巻取りでホースやケーブルをスッキリ収納できます。さび対策のステンレスケースです。
    用途移動式機器などへのエアの供給用。狭い範囲でのエア作業用。トラスコ品番708-8217材質カバー:ステンレス幅(mm)240取付二次側:Rc3/8、一次側:R3/8奥行(mm)200全長(m)ホース:2、ホース二次側:2使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
エアーホース