絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(80)
  • JTC(229)
  • エスコ(199)
  • 武蔵ホルト(181)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(104)
  • WAKO'S(ワコーズ)(87)
  • LIQUI MOLY(77)
  • MOTUL(76)
  • SOFT99(74)
  • KTC(67)
  • PERMATEX(54)
  • エクソンモービル(53)
  • 旭エンジニアリング(50)
  • カストロール(49)
  • PITWORK(日産)(49)
  • HKS(46)
  • コスモ石油(43)
  • ミヤサカ工業(42)
  • 呉工業(クレ)(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶ソケット KOTOドラム缶ソケットKOTO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
材質炭素鋼・クロムメッキ厚さ(mm)8差込角(sq.)9.5危険物の類別非危険物
エンジン&トランスミッションオイルロート KOTOエンジン&トランスミッションオイルロートKOTO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。 給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド質量(kg)0.683ケース寸法(mm)260×260×200危険物の類別非危険物
ペール缶ロート KOTOペール缶ロートKOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)Φ350×125危険物の類別非危険物
ドラム缶ロート KOTOドラム缶ロートKOTO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。 ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶寸法(mm)560容量(L)最大15危険物の類別非危険物
オイルストッパー KOTOオイルストッパーKOTO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
FR車トランスミッション用オイルストッパーです。 ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。 クラッチディスク交換作業の必需品です。
危険物の類別非危険物
オイルストッパーセット KOTOオイルストッパーセットKOTO
6,598税込7,258
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ブレーキオイルブリーダー KOTOブレーキオイルブリーダーKOTO
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
タンク容量(L)1適合2輪車~小型トラック迄危険物の類別非危険物
ブレーキオイルエキストラクター KOTOブレーキオイルエキストラクターKOTO
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
タンク容量(L)2セット内容ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル質量(kg)1.241ケース寸法(mm)320×230×140危険物の類別非危険物
ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式 KOTOブレーキオイルブリーダ吊り下げ式KOTO
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。
タンク容量(L)1質量(kg)0.64ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
ブレーキオイルチェンジャー KOTOブレーキオイルチェンジャーKOTO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷
ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター危険物の類別非危険物
オイルソーサー(トラック用) KOTOオイルソーサー(トラック用)KOTO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。
用途トラックリアシャフト部のオイル受け皿容量(L)最大3危険物の類別非危険物
エンジンオイルエキストラクター KOTOエンジンオイルエキストラクターKOTO
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
圧縮エアーを利用したプロ用簡易型エンジンオイル抜き取り工具です。エンジンオイル抜き取りの他 2輪車~4輪車のブレーキオイル抜き取りにもご利用頂けます。 ブレーキオイルのエアー抜き等の作業が行えます。(手動ポンプ作業) 大容量の9Lタンクなので、普通乗用車クラスなら毎回排出せずに連続した作業が行えます。 上抜きタイプなのでオイルパンの底まできれいに抜き取りが出来ます。 車輌をリフトアップさせる事無くエンジンオイルの交換が行えます。 エアー配管等無い場所でも手動ポンプで抜取り作業が行えます。
用途車体整備業・解体業様にもおすすめ。セット内容本体ASSY、ホース収納パイプ、収納延長パイプ、メインホースASSY、Φ6ホースASSY、Φ4ホースASSY、ブレーキ用ホースASSY危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル