- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 32ページ目
32ページ目: 自動車用オイル・ケミカル
ステッカー、シール、ラベル、テープ等をノリ跡がのこらないようキレイにはがせます。
古い接着剤の跡もキレイにとれます。
用途ボディ、ガラス面のステッカー、のり跡の除去
付属品ヘラ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状水溶性
1個(25mL)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
ラジエーターに入れるだけで、穴・ひび割れをふさぎモレを止めます。
予防にも使えます。
用途ラジエーターの穴、ひび割れ補修用
危険物の類別非危険物
1個(125mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
浸透潤滑・防錆剤。天然素材ラノリン(化粧品・医薬品にも多く使用)が主成分で安全性バツグン!!無香性でベトつかず、布物に付着してもシミになりにくい!!ゴム・プラスチックにも使用可能です。
用途固くしまったホイールのナットやキャップ、錆ついたネジなどの開閉に。
バッテリーの端子や電子パーツなど水分に弱い部品の保護に。
色無色透明
タイプ無香性
主成分ラノリン(羊毛の油)・LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量160mL
危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
エポキシ系の透明接着パテです。粘着力が非常に強く、細部までしっかりとつきます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量7mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分有機溶剤系
質量(g)20
1本(20g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a
適合M10×P1.5ホース
エスコ品番EA104PA-13
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)
危険物の類別非危険物
1袋(6個)
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
スティール缶からEcoな紙パックになりました!。ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
仕様化学合成(エステル系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
NUTEC オイルは、独自の発想と高度な精製技術により開発された高性能オイルであり高出力、省燃費、低公害が実現できます。NC41(10W50)をベースに、ベースオイルのフォーミュレーションを工夫しNC41の性能を維持しながら、よりご使用いただき易い価格を実現させたエンジンオイルです。エステル成分や、潤滑性、耐熱性、高温安定性等を確保する為の高機能素材はNC-41と同等の配合率です。ターボ車両、大排気量車、4スト大排気量モーターサイクル等の サーキット走行やハイスピード走行に最適のオイルです。エステルを主成分にした全合成処方のエンジン油です。摩擦係数はテフロンと同等の性能を有し、耐熱性はより高い性能を確保しています。超微細な分子結合で生成されたオイルは極薄で強靭な油膜を形成し、シリンダーピストンリング、メタル、タペット等の摩擦摺動面を保護し、フリクションの低減及びシール性の向上に著しい効果を発揮します。シール性向上により、オイル上がり、オイル下がりを極少に留め、燃焼室内のスラッジ発生やブローバイガスの発生を抑制して圧縮圧力が上昇し、燃焼効率及び燃費効率の向上が図れます。超微細化された成分は非常に安定しており耐熱、耐圧性に優れシリンダー内の燃焼温度、圧力にも充分耐え、極薄の油膜はフリクションを低下させエンジンの発熱を抑えると共に熱伝導性を高めエンジン油温の上昇を抑制します。従って、空冷エンジンやディ-ゼルエンジンにも有効で出力向上と排気ガスのクリーン化を実現できます。超微細化成分はオイル汚れが少ないためオイルエレメントやオイルシールのロングライフ化が図れます。スペースシャトルや軍需用の潤滑剤成分を使用しているため、高温安定性.酸化安定性.極圧性.油膜保持性等の耐久性能に優れています。
仕様化学合成(エステル系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
精製鉱油とEP剤などを配合したリチウム石けん基グリースで、各種車両、建設機械などの集中給油用に開発されたグリースです
混和ちょう度415(25℃)
増ちょう剤リチウム石けん
滴点(℃)215
外観淡褐色流動状
危険物の類別非危険物
銅板腐食合格(100℃/24hr)
1箱(300g×20本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用、4種。ウェット沸点 155℃以上 。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
SAEDOT-4
危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
ガソリン性能及びディーゼル性能、二つの性能を有していますので、従来別々のエンジンオイルを使用していた場合、オイルの油種統一が可能となり、車両整備の簡素化が図れます。
NOx低減のためにEGR(排気ガス再循環装置)が装着されたディーゼルエンジンオイルにおいては、エンジンオイル中のススや酸の混入量が増加します。本油は高性能洗浄分散剤の採用により、スス分散性・酸中和性に優れた効果を発揮しエンジン内をクリーンに保つとともに、エンジンオイルの粘度増加や酸化劣化を抑制します。
用途各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の負担軽減を可能にしたガソリン・ディーゼル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
SAE10W-30
APISL/CF-4クラス
引火点(℃)226
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)68.09(40℃)、10.33(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数138
ベースオイル鉱物油
密度(g/cm3 at15℃)0.8766
色(ASTM)L3.0
酸価(mgKOH/g)1.78
危険物の性状非水溶性
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。
最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。
最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類ATF
ベースオイル部分合成油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
用途ロックポリパテ用の専用硬化剤
トラスコ品番668-5378
材質二液型不飽和ポリエステルパテ
危険物の類別非危険物
硬化剤比率【主剤】100:2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじ部の錆の発生を抑えます。潤滑性の付与によりねじ部締め付け時に発生するかじりの低減が期待できます。摩擦係数のバラツキ(規定トルクでの締め付けによって得られる軸力のバラツキ)が少なくなります。適度な潤滑性の付与により繰り返し使用した場合でも安定した軸力を得ることができます。振動によるゆるみを抑えることができます。
トラスコ品番552-9773
色淡黄色
容量(mL)300
粘度(mPa・s)185
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
全合成油の採用により流動性に優れ走行直後から高速走行時においてすスムーズに駆動させます。省燃費性能にすぐれています。幅広い車種に適合しています
用途CVTF
適合油種:全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます
容量(mL)240
質量(g)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245
対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF
危険物の類別非危険物
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用
適合【色】No.ZWG
材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
色スピーディーブルーM
メーカースズキ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
用途自動車塗装の補修用
適合【色】No.4V6
材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
色ベージュ
メーカートヨタ/レクサス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
1個(12mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
材質スチール
耐荷重(kg)300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475
ハンドル長さ(mm)910
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。ベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途4サイクルガソリン車用(4輪)
粘度0W-20
使用油合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APISP
ILSACGF-6A
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
汚れた各種オイルを簡単に処理できる
用途廃油の処理に
材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66
容量(L)2.5
危険物の類別非危険物
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
強力な防サビ効果、消泡効果を発揮します。
成分エチレングリコール・防錆剤・消泡剤
トラスコ品番522-0501
色緑
容量(L)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
危険物の性状水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
冬期は凍結防止として、夏期はオーバーヒート予防として、一年中ご使用いただけます。
用途エンジン冷却液:LLC(80%)
付属品コック
トラスコ品番436-3625
材質エチレングリコール(75~80wt%)
色緑
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Mobil Specialは、優れた品質のベースオイルと新しい添加剤技術により、様々な運転条件下でエンジン性能を発揮し、エンジン保護性能を提供する鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。
容量(L)20
粘度10W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APISN/CF相当
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.94MB)
1式
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ウィンドリペア用パーツ
仕上げ時、傷口に固めたレジンに光沢を出すための研磨剤
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.94MB)
1式
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】。シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】。シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
用途エンジン排気量 600cc-1000cc で S+サイズを1本使用できます。エンジン排気量 1001cc~1500cc で S+サイズを2本使用できます。(オイル量3L以下はS+サイズ×1本)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量60mL
危険物の性状非水溶性
1個(60mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】。シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】。シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
用途エンジン排気量 2501cc~3500cc で L+サイズを1本使用できます。(M+サイズと濃度が異なります)。エンジン排気量 3501cc~ で L+サイズとS+サイズを1本ずつ使用できます。(オイル量12L以下)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個(250mL)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
モルタル、ウレタン、せんい壁材など粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。足で踏む部分もつけていますので、滑りにくく簡単に作業できます。
用途カクハン容器スタンド。
適合一斗缶・ペール缶
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200L
APISP
SAE0W-20
ベースオイル全合成油(グループⅢ)
ILSACGF-6A
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。。環境負荷の低減。環境対策に焦点を当てたSM規格に対応する環境性能を発揮し、。最新の環境対策エンジンのポテンシャルを引き出します。。オイルの基本性能を強化。クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。。差の出る高温特性。独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、競技用としても使用できます。。騒音レベルの低減。一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。。低粘度油推奨エンジン上で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道からサーキットまで安心して省燃費車両を楽しむためにNC-52Eを開発しました。NC-52Eは、エステル系をベースに、レースオイルと同様の手間をかけた独自の製造工程によって、ポリマーなどに依存しない、微細で強い分子結合を実現したオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、極薄く、それでいて強固な油膜を保持するのが特徴です。高回転域の使用で発熱量の増えるモータースポーツや、冷却効果が弱まる真夏の渋滞でもレベルの高いオイル性能を発揮し続けます。低フリクション化やシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するNC-52Eは、オイルによる損失や制約によって眠っていたエンジンの実力を引き出します。
内容量(mL)1000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
SAE0W-20
危険物の性状非水溶性
1個(1000mL)
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-71
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量200mL
危険物の性状水溶性
1本
¥265
税込¥292
翌々日出荷
用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。
付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン
危険物の類別非危険物
1袋
¥29,300
税込¥32,230
当日出荷
薄めずに使用出来るダイレクトタイプ。原液使用で凍結温度マイナス40℃。4年8万キロまで対応の長寿命タイプ。
用途車のメンテナンス
成分エチレングリコール/防錆材
幅(mm)166
高さ(mm)228
タイプ希釈不要
奥行(mm)100
容量(L)2
危険物の類別非危険物
自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)です。
ワイパーで有名な国内メーカー「マルエヌ」のオリジナルブランドがRenew(リニュー)。
猛暑・酷暑の日本において今話題の商品。
容量はオイル25cc+ガス25cc=50ccで、オイル容量を多くしてコンプレッサーの潤滑性能向上UP。
別売で「マルエヌ エアコンオイル用 クイックチャージキット R0134HK」もをご用意しております。
用途自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量25mL
オイル量(mL)25
ガス容量(mL)25
危険物の性状非水溶性
1本(50cc)
¥829
税込¥912
8日以内出荷
補充用保水研磨スポンジのセットです。
用途車のボデイクリーナー
材質マイクロアルミナ砥粒/PVAスポンジ
枚数超粗目2枚/粗目3枚/中目1枚
危険物の類別非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
欧州車のアルミモールに発生する白サビを保水研磨スポンジで白サビ/くすみを落とします。水溶性ガラスコーテイング剤で輝きが復活します。
用途車のボデイクリーナー
材質保水研磨スポンジ/マイクロアルミナ砥粒/PVAスポンジ ガラスコーテイング剤/ケイ素系化合物
内容量(mL)9
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヤマダ耐熱グリースは鉄工設備をはじめ、製紙・セメントなどの生産機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリングのグリースに最適です。
用途鉄鋼設備をはじめ産業製紙・セメント機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリング摺動部等
使用温度範囲(℃)-15~180
ちょう度265~295
番手No2
増ちょう剤ウレア
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。希釈せずに原液で使用する長寿命タイプです。凍結温度-40℃、日本全国でオールシーズン使用可能です。全量交換で5年・10万kmまで対応可能です。高品質なエチレングリコールと、耐熱・耐久性の良い有機酸系防錆剤をバランス良く配合しております。また、その他各種の防錆剤も配合しておりますので、長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
用途エンジン冷却液・LLCに。
危険物の類別非危険物
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。