絞り込み
ブランド
SAE
内容量(L)
API
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: エンジンオイル

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
575件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補充用オイル Max Factory補充用オイルMax Factory(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(1L)
4日以内出荷
エンジンオイルが減っていたら、これで簡単補充
SAE10W-40ベースオイル鉱物油APISL/CF容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
モリグリーン セレクション 5W-40 SN/CF相当 モリグリーンモリグリーン セレクション 5W-40 SN/CF相当モリグリーン(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)
4日以内出荷
卓越した耐熱性とエンジン保護性能に優れています。高回転・高負荷の連続運転のオイル劣化を抑えます。高温時の粘度特性によりメカニカルノイズを低減します。API:CF相当の性能を持ち、ディーゼルエンジンにも使用可能。(DH-2/DL-1を指定するDPF等装着車には使用出来ません。)
SAE5W-40ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPIIIAPISN/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムR ゼロスポーツZERO SP チタニウムRゼロスポーツ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。
SAE10W-50APISN適合車種ハイパワー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20 モリグリーンハイブリッドカー SN/GF-5 0W-20モリグリーン(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)
4日以内出荷
高性能化学合成オイル「PAO」を配合することでエンジン停止時間が長く油温の上がりにくい環境でも金属の摩擦、摩耗から保護し、オイルの劣化を最小限に抑えます。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーシーアール 4CR-60 WAKO'S(ワコーズ)フォーシーアール 4CR-60WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
18,240税込20,064
1缶(4L)ほか
当日出荷
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。
SAE10W-60引火点(℃)242流動点(℃)-55危険等級動粘度(mm2/s)167(40℃)、24.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数180危険物の性状非水溶性
トリプルアール TR-70D WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-70DWAKO'S(ワコーズ)(3件のレビュー)
2,800税込3,080
1缶(1L)
当日出荷
Synthetic Oil配合(3D+LCT)レーシングスペックエンジンオイル 特殊な競技使用専用の超高粘度エンジンオイルです。 冷却条件の厳しいドリフト車両等に最適です。
SAE20W-70相当容量(L)1引火点(℃)242流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)251 (40℃)、29.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L粘度指数158塩基価8.5危険物の性状非水溶性
トリプルアール TR-60 WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-60WAKO'S(ワコーズ)(2件のレビュー)
3,360税込3,696
1缶(1L)
当日出荷
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと、定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。 一般道からサーキットまで全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE20W-60容量(L)1引火点(℃)236流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)183.2 (40℃)、24.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L粘度指数165JASO規格MA塩基価8.9危険物の性状非水溶性
グラウドワークスII 5W-30 SEAHORSEグラウドワークスII 5W-30SEAHORSE(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
全合成エンジンオイル(ガソリンエンジン用)粘度5W-30/API:SQ適合品/ILSAC:GF-7A適合品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応全合成ベースオイル使用。最新のAPI:SQ規格に求められるロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性等はもちろんのこと、LSPI(低速プレイグニッション)、タイミングチェーン摩耗抑制性能及びピストン清浄性能も強化し、GPFへも対応したロングライフエンジンオイルです。エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。軽商用車からターボ車まで幅広く使用できるエンジンオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル DH-2 10W-40 日立エンジンオイル DH-2 10W-40日立
9,698税込10,668
1本(4L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【潤滑作用】オイルの油膜により金属摺動部の摩耗を抑制します【冷却作用】オイルの循環により高温になっているピストンやシリンダの熱を吸収し過熱を防ぎます【洗浄作用】燃焼により生成される煤(すす)等をエンジン内部に蓄積させないようオイルが洗い落とします純正オイルの特長優れた耐摩耗性と酸化安定性でオイルの劣化の抑制し、エンジンを保護しています
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40危険物の性状非水溶性
Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4 エクソンモービルMobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4エクソンモービル
3,298税込3,628
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、優れた保護性能を発揮する先進の高性能合成オイルです。Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、暑い油膜が求められるターボ及びスーパーチャージャーを搭載したエンジンに推奨されます。5W-50という高い粘度は、高回転、高温の条件下で優れた性能を発揮します。特に、高性能や頻繁に停止・発信を繰り返す過酷な条件下での使用に適しています。Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、最新のオイル規格に適合するだけでなく、幾つかの主要な自動車メーカー承認も取得しています。レースでも通常走行でも、Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill 下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種高性能スポーツ車、ターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車粘度5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill危険物の性状非水溶性
Super(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
18,980税込20,878
1缶(20L)
7日以内出荷
Mobil Super(TM)1000 5W-30は、様々な運転状況化で高いコストパフォーマンスを発揮する、エンジン保護性能に優れた高性能鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。最新の要求を満たし、優れた耐摩擦性によりエンジン寿命延長に貢献します。Mobil Super(TM)1000 5W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合しています。Mobil Super(TM)1000 5W-30は、高速道路や一般道における、日常の運転下の使用に適しています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種容量(L)20粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
ZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1L ニューテックZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1Lニューテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1L)
当日出荷
NUTECテクノロジーをリーズナブルにリサイクルが可能で環境にやさしい。使用済みのパックはたたんで一般ごみに。スティール缶に比べ60%の軽量化。潰れなどの変形が殆ど無い。容器や錆や手垢がつきにくい。スティール缶からEcoな紙パックになりました!ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ジェットクリーンオイル(4L缶) 精和産業ジェットクリーンオイル(4L缶)精和産業
7,298税込8,028
1缶(4L)
4日以内出荷
精和エンジン式高圧洗浄機用純正オイル高回転性が良い耐摩擦性が良いオイル消費が少ない酷暑向けの高温対応型給油しやすいノズル付き
用途エンジンオイル、ポンプオイルタイプエンジンオイル容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SPα ALPHASエンジンオイル SPαALPHAS(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
翌日出荷から8日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
SEAHORSE ハイパーワークス 5W-30 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 5W-30SEAHORSE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
4日以内出荷
「スーパーディーゼルプラス」はDPF(微粒子除去フィルター)を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。 低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。 全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けSAE5W-30仕様【全塩基価(mgKOH/g)】4.23、【硫酸灰分(質量%)】0.5容量(L)20規格JASO:DL-1引火点(℃)226JISクラスK2215 陸用 3種3号流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)【40℃】51.48、【100℃】9.364危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数167ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8487色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性
RESPO Fタイプ RESPORESPO FタイプRESPO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。
APISM相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 0W-40 SN/CF カストロールEDGE 0W-40 SN/CFカストロール(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷
バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
SAE0W-40ベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-30 SP/CF カストロールEDGE 10W-30 SP/CFカストロール(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(4L)
当日出荷
最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
SAE10W-30APISP/CF相当ベースオイル全合成油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EDGE RS 10W-50 カストロールEDGE RS 10W-50カストロール(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
当日出荷
0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50APISNベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
クリーンディーゼル DH-2 RAMCOクリーンディーゼル DH-2RAMCO
89,980税込98,978
1缶(200L)
翌々日出荷
DH-2は、エンジン本体の要求性能に加え、DPFの要求性能をも満たしている規格です。DPFを詰まらせる燃料残渣物と触媒性能を損なう成分を低減します。DPFを装着した新型車において規格外のオイルを使うと、基本的にカーメーカーのクレーム対象から外されてしまいます。このため、最近需要の増えているオイルです。
用途マフラーに溜まったすすを燃焼させるための特殊オイルです。ベースオイル鉱物油
エンジンオイルSL/CF RAMCOエンジンオイルSL/CFRAMCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。 耐久性に優れたユニバーサルオイル 長時間連続運転で変わらない安定性 ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。
用途ガソリン・ディーゼル兼用SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油
ニューテック NC-51 エンジンオイル ニューテックニューテック NC-51 エンジンオイルニューテック
2,998税込3,298
1個(1L)
8日以内出荷
NUTEC オイルは、独自の発想と高度な精製技術により開発された高性能オイルであり高出力、省燃費、低公害が実現できます。NC-50 (10W50)をベースに、主成分はそのまま維持しより低粘度化をはかり、NAエンジン用のサーキット走行からハイスピード走行及び街乗りまでをフルにカバーする高性能オイルです。エステル成分や、潤滑性、耐熱性、高温安定性等を確保する為の高機能素材はNC50と同等の配合率です。エステルを主成分にした全合成処方のエンジン油です。摩擦係数はテフロンと同等の性能を有し、耐熱性はより高い性能を確保しています。超微細な分子結合で生成されたオイルは極薄で強靭な油膜を形成し、シリンダーピストンリング、メタル、タペット等の摩擦摺動面を保護し、フリクションの低減及びシール性の向上に著しい効果を発揮します。シール性向上により、オイル上がり、オイル下がりを極少に留め、燃焼室内のスラッジ発生やブローバイガスの発生を抑制して圧縮圧力が上昇し、燃焼効率及び燃費効率の向上が図れます。超微細化された成分は非常に安定しており耐熱、耐圧性に優れシリンダー内の燃焼温度、圧力にも充分耐え、極薄の油膜はフリクションを低下させエンジンの発熱を抑えると共に熱伝導性を高めエンジン油温の上昇を抑制します。従って、空冷エンジンやディ-ゼルエンジンにも有効で出力向上と排気ガスのクリーン化を実現できます。超微細化成分はオイル汚れが少ないためオイルエレメントやオイルシールのロングライフ化が図れます。スペースシャトルや軍需用の潤滑剤成分を使用しているため、高温安定性.酸化安定性.極圧性.油膜保持性等の耐久性能に優れています。
仕様化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トヨタ純性エンジンオイル C5 0W-20 トヨタトヨタ純性エンジンオイル C5 0W-20トヨタ
5,198税込5,718
1缶(4L)
3日以内出荷
省燃費性能をさらに追及!DPF装着者用低粘度ディーゼルエンジンオイル
用途トヨタ純性オイルC5 0W-20は、ACEA規格 C5 に適合し、清浄性を向上させたトヨタが特別に開発した純正オイルです。排出ガス規制適合に必要なDPRの機能を維持し、低粘度化をさらに進めたエンジンオイルです。お乗りのトヨタ車の省燃費性能を最大限に引き出します。種類全合成油粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LACEAC5危険物の性状非水溶性
ZZ-04 エンジンオイル SAE:5W-30 1L ニューテックZZ-04 エンジンオイル SAE:5W-30 1Lニューテック
1,898税込2,088
1個(1L)
8日以内出荷
NUTECテクノロジーをリーズナブルにストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
グラウドワークスII 0W-20 SEAHORSEグラウドワークスII 0W-20SEAHORSE
16,980税込18,678
1缶(20L)
4日以内出荷
全合成エンジンオイル(ガソリン・ディーゼルエンジン用)粘度0W-20/ACEA (2021):C5適合品/API:SP適合品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応ACEA C5を取得した高性能エンジンオイルです。C5を推奨しているガソリン車・クリーンディーゼル車におすすめです。またAPI:SPも取得していますのでLSPI(低速プレイグニッション)抑制、スラッジ抑制、チェーンウェア抑制の特性に優れたプレミアムスペックなエンジンオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Super(TM) High Mileage 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) High Mileage 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル
4,298税込4,728
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
Mobil Super (TM) High Mileage 0W-20は、優れた省燃費性能を持ち、最新規格ILSAC GF-6Aの省燃費規格に合格した高性能な合成オイルです。シールコンディショナーが処方されたMobil Super (TM) High Mileage 0W-20は、オイル漏れを防止し、オイルの消費を低減します。
用途推奨車種走行距離6万kmを超えた0W-20の粘度グレードが推奨されるガソリンエンジン車両に推奨されます。粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
トヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40 TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Touring 5W-40TOYOTA GAZOO RACING
9,398税込10,338
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途Touringとは低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向通常走行でのレスポンスとしっとり感を両立させたNA&ターボ適合モデルベースオイル耐熱性、酸化安定性、粘度指数、溶解性、蒸発特性のすべてにおいて高いバランスでまとめられたベースオイルを採用。ポリマー(粘度指数向上剤)「Circuit」「Touring」共に最新のポリマー技術により超高粘度指数化。これにより、低温から高温までハイレスポンスを実現。FM(摩擦調整剤)エンジン内部のフリクション(摩擦抵抗)を徹底的に下げて速さに結びつけるため、特別な摩擦調整剤を配合。仕様油種:全合成油 エステル配合粘度5W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Delvac(TM) Super 10W-30 CF-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 CF-4エクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)
5日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM)10W-30は厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。Mobil Delvac Super(TM)10W-30は、輸送用トラック、建設機械、農業機械等、広範囲にわたる用途や稼働環境でご使用いただけます。
容量(L)20粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
Mobil Super(TM)3000 0W-20は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した、優れた省燃費性能を持った合成油です。また、高温・低温下での熱安定性に優れ、高性能エンジンを摩耗から守り、摩擦によるロスを最小限に抑えます。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
NC-52E 0W-20 ニューテックNC-52E 0W-20ニューテック
3,598税込3,958
1個(1000mL)
欠品中
クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。環境負荷の低減環境対策に焦点を当てたSM規格に対応する環境性能を発揮し、最新の環境対策エンジンのポテンシャルを引き出します。オイルの基本性能を強化クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。差の出る高温特性独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、競技用としても使用できます。騒音レベルの低減一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。低粘度油推奨エンジン上で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道からサーキットまで安心して省燃費車両を楽しむためにNC-52Eを開発しました。NC-52Eは、エステル系をベースに、レースオイルと同様の手間をかけた独自の製造工程によって、ポリマーなどに依存しない、微細で強い分子結合を実現したオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、極薄く、それでいて強固な油膜を保持するのが特徴です。高回転域の使用で発熱量の増えるモータースポーツや、冷却効果が弱まる真夏の渋滞でもレベルの高いオイル性能を発揮し続けます。低フリクション化やシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するNC-52Eは、オイルによる損失や制約によって眠っていたエンジンの実力を引き出します。
内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLSAE0W-20危険物の性状非水溶性
スペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYスペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
4日以内出荷
フォード、ジャガー・ランドローバー向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。せん断安定性が高く、デポジットの形成を高いレベルで予防する、スタートストップシステムにも最適な低摩擦オイル。ジャガー・ランドローバーにも幅広く使用できるアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)IVECO 18-1811 S1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W30ベースオイル合成油ACEAC2主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 950-A、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007危険物の性状非水溶性
300V COMPETITION    10W40 MOTUL300V COMPETITION 10W40MOTUL(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
300V COMPETITIONは殆どのエンジンタイプに適しており、ラリーやサーキット走行等を行う車両に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE10W40ベースオイル100%化学合成(エステルコア)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
Magnatec 10W-40 SP カストロールMagnatec 10W-40 SPカストロール(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高速走行に最適なエンジンオイル インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。 負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用APISPSAE10W-40ベースオイル部分合成油ACEAA3/B3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ MARVIC SL/CF 20W50 日本サン石油スノコ MARVIC SL/CF 20W50日本サン石油(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本(20L)
6日以内出荷
クラシックカーに最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。クラシックカーが誕生した時代に合わせて鉱物油をベースオイルに採用しています。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE20W-50ベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
Gulf BLAZE 15W50 GulfGulf BLAZE 15W50Gulf(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ゴムシールに優しい BLAZE 現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。 エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格JASO:MA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE15W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40 スピードマスターエンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40スピードマスター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 欧州規格に適合した処方で、ガソリン車のほかC3指定ディーゼルにも使用可能です。
SAE5W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RE TUNING NA 5W-35 スピードマスターエンジンオイル RE TUNING NA 5W-35スピードマスター
8,998税込9,898
1個(4L)
4日以内出荷
SAE5W-35容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISMベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
PROタイプ 5W-30 RESPOPROタイプ 5W-30RESPO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個(20L)
6日以内出荷
安定した油膜保持と省燃費を実現した、高品質化学合成エンジンオイル。
SAE5W-30APISM/CF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
SNストロングセーブ・X 5W-30 ニッサンSNストロングセーブ・X 5W-30ニッサン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油の中でももっとも品質・性能の高い高度鉱物油をベースとして燃費性能・清浄性能を実現したトップグレードのガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル鉱物油危険物の類別非危険物
GTX ULTRACLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRACLEAN 5W-30カストロール(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
燃費・エンジン・環境に配慮した高品質の省燃費エンジンオイル 最新規格に合格した高品質の省燃費オイルです。省燃費車から大排気量車まで幅広い車種にご使用頂けます。 合成油の配合により性能を強化し、エンジンへの負担を軽減します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用。SAE5W-30APISNベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
エンジンオイル