絞り込み
ブランド
SAE
内容量(L)
API
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: エンジンオイル

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
575件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノコ マーヴィック SQ 0W30 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 0W30 20LSUNOCO
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)232粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8446(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)9.932 (100℃)53.86(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト SQ 0W20 20L SUNOCOスノコ スヴェルト SQ 0W20 20LSUNOCO
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。・ベースオイル全てに合成油を採用。潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」。SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。・ハイブリッド添加剤技術。摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低温スラッジ防止性能に優れるハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車引火点(℃)232粘度【SAE】0W-20【高温高せん断】2.6 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8465(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)8.047 (100℃)42.32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 5W40 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 5W40 20LSUNOCO
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
ガソリンエンジンやディーゼルエンジンのほか、2輪車規格「MA」にも対応しているマルチエンジンオイルです。耐摩耗性能に優れ、2輪車の高回転エンジンにも優れた保護性能を発揮します。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格MA 相当 、SM/CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)242粘度【SAE】5W-40【高温高せん断】3.5 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8542(15℃)流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)13.77 (100℃)84.04(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数168危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 10W40 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 10W40 20LSUNOCO
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
走行距離が多い車や低年式車などに最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。ベースオイルに合成油を採用したことで、様々な車種、走行環境に対応します。強靭な油膜が密封効果を高め、燃料による希釈を最小限に抑えることができます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当 、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)238粘度【SAE】10W-40【高温高せん断】3.8 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8573(15℃)流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)14.05 (100℃)91.85(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数157危険物の性状非水溶性
スノコ クオリオ SQ 5W30 20L SUNOCOスノコ クオリオ SQ 5W30 20LSUNOCO
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得耐摩耗添加剤を最適化したことで優れたエンジン保護性能を発揮し、普通車をはじめターボ付き軽自動車やスポーツ車にも対応しております。0W-20指定の多走行車やシビアコンディションにも最適なオイルです。・ベースオイルに合成油を採用高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)232粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8552(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)9.946 (100℃)58.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156危険物の性状非水溶性
Super(TM)  K-Concept 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) K-Concept 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
3,198税込3,518
1缶(3L)ほか
4日以内出荷
Mobil Super(TM) K-CONCEPT 5W-30は、厳しい運転条件下でも卓越した高温保護を実現する合成エンジンオイルです。このオイルはエンジンの寿命を延ばし、あらゆる年代の車両に優れた保護性能を提供するように設計されています。この製品は、低温での厳しい運転条件下において、エンジンのスラッジ、錆、腐食に対する優れた保護性能を発揮し、広い温度範囲で最適な粘度と流動性を提供します。低摩擦の合成処方により、エンジン効率が高まり、燃費が向上します。
用途推奨車種SAE粘度5W-30を必要とする軽自動車粘度5W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Super(TM) All In One Protection X1 5W-40 エクソンモービルSuper(TM) All In One Protection X1 5W-40エクソンモービル
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
Mobil Super(TM) All-In-One Protection X1 5W-40は、高品質の合成エンジンオイルで、市街地を走行する現代の車両に卓越したレベルの保護性能を提供するように設計されています。
用途推奨車種高性能スポーツ車、5W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車その他【Approval】BMW Longlife 01 MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.5 VW 502 00 VW 505 00粘度5W-40使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
ニューテック ZZ-11 エンジンオイル ニューテックニューテック ZZ-11 エンジンオイルニューテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(1L)
当日出荷
低環境負荷のためにエンジンの効率化が求められる、低排出ガス車やハイブリット車に最適なオイル性能を発揮します。オイルの基本性能を強化クラスを越えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。低粘度油を推奨するエコカーにお薦めします。差の出る高温特性独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、スポーツ走行にも使用できます。騒音レベルの低減一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。 エコカーに最適低環境負荷のためにエンジンの効率化が求められる、低排出ガス車やハイブリット車に最適なオイル性能を発揮します。オイルにも省燃費が求められるエコカー(低排出ガス車ハイブリット車)で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道から高負荷走行まで気兼ねなくドライブを楽しんでいただくためにZZ-11を開発しました。エコカー用のオイルは、粘度を極めて柔らかくする事で、エンジンのスムース作動(低フリクション化)を目指しています。一般的に、柔らかいオイルはスムースだけど高負荷に弱いモノでした。しかしZZ-11は他のニューテックオイルと同様の、手間をかけた独自の製造行程によってベースオイルの能力を向上させて、極めてスムースな特性に、高負荷に耐えるタフさをプラスしたオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、強固な油膜を保持するのが特徴です。低フリクション化だけにとどまらずシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するZZ-11は、エコカーの最新エンジンをオイルによってブラッシュアップし省燃費性能を引き出します。
用途サイクルエンジンオイル低排出ガス車/ハイブリット車対応(規格0W-20推奨車両をはじめ5W-20、W-30推奨車両などに)一般走行高負荷走行危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
SRオイル RG(レーシングギア)SRオイルRG(レーシングギア)
3,998税込4,398
1缶(4L)
翌々日出荷
最新API規格を取得。全てのエンジンオイルに100%合成油を採用。高温化での過酷な環境下においても、エンジンを保護し、優れた潤滑性、低燃費性を発揮します。
用途自動車用エンジンオイル容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP/CFSAE10W30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
Magnatec 10w-40 SP カストロールMagnatec 10w-40 SPカストロール
12,980税込14,278
1セット(1L×6缶)
4日以内出荷
高速走行に最適なエンジンオイル インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。 負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-40危険物の性状非水溶性
ガスエンジンオイル M40(M) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ガスエンジンオイル M40(M)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油(低灰分・長寿命型)(可燃性液体類)
容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エンジンオイル RE TUNING 7.5W-55 スピードマスターエンジンオイル RE TUNING 7.5W-55スピードマスター
10,980税込12,078
1個(5L)
7日以内出荷
SAE7.5W-55容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムNA ゼロスポーツZERO SP チタニウムNAゼロスポーツ
2,198税込2,418
1個(1L)ほか
4日以内出荷
スバル車NA専用粘弾性エンジンオイル。燃費が気になるオーナーにおすすめのグレード。
SAE5W-30APISN適合車種NA車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムTB ゼロスポーツZERO SP チタニウムTBゼロスポーツ
2,398税込2,638
1個(1L)ほか
4日以内出荷
スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。
SAE10W-40APISN適合車種ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
MINI 20W-60 RESPOMINI 20W-60RESPO
6,398税込7,038
1個(5L)
8日以内出荷
エンジンだけでなく、ミッション構造を考え開発された専用オイル。 潤滑性能と、極圧性能を高次元で両立させたその性能は、全てのMINI MT車をベストコンディションに保ちます。
SAE20W-60APISM/CF容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ディーゼル DH-2 コスモ石油コスモ リオ ディーゼル DH-2コスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
RVから商用車まで、走行性能を一段とアップさせるマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。 DPF付き車輌にも適合します。
SAE10W-30APICF-4クラス引火点(℃)220流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)64.64(40℃)、10.14(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数143ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.8761色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
トルコンAW ENEOS(旧:JXTGエネルギー)トルコンAWENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
厳選された酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間の使用においても良好な性能を維持します。 厳選された消泡剤を配合しているため、優れた消泡特性を有しており、泡の発生による伝達ロスが少なく、高い伝達効率を示します。 変速機の各部に使用される シールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
用途産業用運送車両トルコクンバーター。内燃機関動力伝達用トルクコンバーター。危険等級危険物の類別第四類色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
アポロイル プロメンテ SL/CF-4 出光興産アポロイル プロメンテ SL/CF-4出光興産
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
ガソリン性能及びディーゼル性能、二つの性能を有していますので、従来別々のエンジンオイルを使用していた場合、オイルの油種統一が可能となり、車両整備の簡素化が図れます。 NOx低減のためにEGR(排気ガス再循環装置)が装着されたディーゼルエンジンオイルにおいては、エンジンオイル中のススや酸の混入量が増加します。本油は高性能洗浄分散剤の採用により、スス分散性・酸中和性に優れた効果を発揮しエンジン内をクリーンに保つとともに、エンジンオイルの粘度増加や酸化劣化を抑制します。
用途各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の負担軽減を可能にしたガソリン・ディーゼル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。SAE10W-30APISL/CF-4クラス引火点(℃)226流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)68.09(40℃)、10.33(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数138ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.8766色(ASTM)L3.0酸価(mgKOH/g)1.78危険物の性状非水溶性
アポロイル クリーンランナーDH-2 5W-30 出光興産アポロイル クリーンランナーDH-2 5W-30出光興産
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
「5W-30」という低温特性に優れたベースオイルを採用することで、汎用的な#30、10W-30に比べて、燃費向上に貢献します。 DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2F」に規定されている、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となりますが、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた清浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃焼室に多量のスス、酸性物質が戻されます。本油は酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。SAE5W-30引火点(℃)224流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)50.40(40℃)、10.57(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数206ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.8544色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.32危険物の性状非水溶性
アポロイル クリーンランナー DH-2 出光興産アポロイル クリーンランナー DH-2出光興産
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)が堆積することによって、DPFのフィルターに詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」規格に適合したアポロイル クリーンランナーDH-2は、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となります、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃費の改善が期待されます。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた洗浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃費室に多量のスス、酸性物質が戻されます。アポロイル クリーンランナーDH-2は優れた酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。引火点(℃)224流動点(℃)-40.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数140ベースオイル鉱物油色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.71危険物の性状非水溶性
HKS SUPER NA RACING 0W40 1L HKSHKS SUPER NA RACING 0W40 1LHKS
3,798税込4,178
1個(1L)
7日以内出荷
ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル純正指定グレード ※w40適用想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L HKSHKS SUPER BOXER RACING 10W40 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適純正指定グレード ※w40適用想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L HKSHKS SUPER BOXER RACING 10W40 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適純正指定グレード ※w40適用想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L HKSHKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計純正指定グレード ※w40適用想定仕様 ノーマル~タービン交換低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-20 4L HKSSUPER ZERO RACING 0W-20 4LHKS
12,980税込14,278
1個(4L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度は変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード 0W20適用想定仕様:純正指定粘度0W20の車種想定車種:GR86(ZN8)/86(ZN6)/GR Yaris(GXPA16,MXPA12)/スカイライン(RV37)/フェアレディZ(RZ34)/S660(JW5)/シビックタイプR(FL5/FK8/FK2)/BRZ(ZD8,ZC6)/WRX S4(VBH)/ロードスター(NDERC,NCEC)など
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 5W40 1L HKSHKS SUPER TURBO RACING 5W40 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
スポーツ車向けターボエンジンや最新のダウンサイジングターボエンジンなどに幅広く対応純正指定グレード ※w40適用想定仕様:小排気量直噴ターボ車、2Lノーマルターボ車軽い吹け上がりを実現しつつスポーツ走行の熱負荷からエンジンを守ります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 4L HKSSUPER OIL Premium 0W-20 API SP 4LHKS
6,898税込7,588
1個(4L)
7日以内出荷
優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立純正指定グレード*w20グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 4L HKSHKS SUPER TURBO RACING 15W50 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適純正指定グレード ※w50適用想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-30 4L HKSSUPER ZERO RACING 0W-30 4LHKS
12,980税込14,278
1個(4L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度を高めたい方、#W30指定車種で粘度を変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード #W30適用想定仕様:純正指定粘度0W20~#W30の車種想定車種:0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 4L HKSSUPER OIL Premium 5W-30 API SP 4LHKS
6,898税込7,588
1個(4L)
7日以内出荷
エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス純正指定グレード*w30グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L HKSSUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1LHKS
2,498税込2,748
1個(1L)
7日以内出荷
優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立純正指定グレード*w20グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 5W40 4L HKSHKS SUPER TURBO RACING 5W40 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
スポーツ車向けターボエンジンや最新のダウンサイジングターボエンジンなどに幅広く対応純正指定グレード ※w40適用想定仕様:小排気量直噴ターボ車、2Lノーマルターボ車軽い吹け上がりを実現しつつスポーツ走行の熱負荷からエンジンを守ります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-30 1L HKSSUPER ZERO RACING 0W-30 1LHKS
4,198税込4,618
1個(1L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度を高めたい方、#W30指定車種で粘度を変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード #W30適用想定仕様:純正指定粘度0W20~#W30の車種想定車種:0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 1L HKSHKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 1LHKS
3,098税込3,408
1個(1L)
7日以内出荷
欧州規格に適合し、欧州車に最適最適化した専用粘度設計で欧州車エンジン本来の性能を最大限に発揮粘度特性の厳しい高回転、高温域での性能発揮と高い油膜保持を実現ストリートからスポーツ走行まで高耐久性と、高性能な走りを実現API SN規格を取得ACEA A3B4を取得し欧州車に最適
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 1L HKSHKS SUPER ROTARY RACING 10W40 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計純正指定グレード ※w40適用想定仕様 ノーマル~タービン交換低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-20 1L HKSSUPER ZERO RACING 0W-20 1LHKS
4,198税込4,618
1個(1L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度は変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード 0W20適用想定仕様:純正指定粘度0W20の車種想定車種:GR86(ZN8)/86(ZN6)/GR Yaris(GXPA16,MXPA12)/スカイライン(RV37)/フェアレディZ(RZ34)/S660(JW5)/シビックタイプR(FL5/FK8/FK2)/BRZ(ZD8,ZC6)/WRX S4(VBH)/ロードスター(NDERC,NCEC)など
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 1L HKSHKS SUPER TURBO RACING 15W50 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適純正指定グレード ※w50適用想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L HKSSUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1LHKS
2,498税込2,748
1個(1L)
7日以内出荷
エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス純正指定グレード*w30グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER NA RACING 0W40 4L HKSHKS SUPER NA RACING 0W40 4LHKS
11,980税込13,178
1個(4L)
7日以内出荷
ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル純正指定グレード ※w40適用想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L HKSSUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4LHKS
5,798税込6,378
1個(4L)
7日以内出荷
高温高負荷下でも確実にエンジンを保護純正指定グレード*w40グレード適用100% SYNTHETICAPI SP規格品LSPI対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル