カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JTC(148)
- KTC(61)
- ミヤサカ工業(38)
- エム・あい(34)
- エスコ(26)
- REX(レックス)[自動車用品](21)
- TRUSCO(18)
- WOLF'S HEAD(18)
- HASCO(14)
- KOTO(12)
- ヤマダコーポレーション(11)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- ザーレン(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- エーモン(6)
- ダイヤ精工(6)
- フルプラ(5)
- JUSTRITE(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アダプター付ホース
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます全長(mm)300プラグ14・18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキオイルブリーダー
KOTO¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。適合2輪車~小型トラック迄タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
エンジンオイルエキストラクター
KOTO¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷圧縮エアーを利用したプロ用簡易型エンジンオイル抜き取り工具です。エンジンオイル抜き取りの他 2輪車~4輪車のブレーキオイル抜き取りにもご利用頂けます。 ブレーキオイルのエアー抜き等の作業が行えます。(手動ポンプ作業) 大容量の9Lタンクなので、普通乗用車クラスなら毎回排出せずに連続した作業が行えます。 上抜きタイプなのでオイルパンの底まできれいに抜き取りが出来ます。 車輌をリフトアップさせる事無くエンジンオイルの交換が行えます。 エアー配管等無い場所でも手動ポンプで抜取り作業が行えます。用途車体整備業・解体業様にもおすすめ。セット内容本体ASSY、ホース収納パイプ、収納延長パイプ、メインホースASSY、Φ6ホースASSY、Φ4ホースASSY、ブレーキ用ホースASSY危険物の類別非危険物
一斗缶用卓上ラック
ミヤサカ工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1373材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×370×100アズワン品番1-3837-02危険物の類別非危険物
ペール缶用卓上ラック
ミヤサカ工業¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1374材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×65アズワン品番1-3837-01危険物の類別非危険物
ペール缶用スタンド SUS製
ミヤサカ工業¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1371材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380アズワン品番1-2823-01危険物の類別非危険物
イエローランプ
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷エコポリブレンド アキュムレーションセンター(J28655、J28657)用のランプ。 ランプを使えば、ドラム缶を簡単に設置することができます。 黄色のランプは視認性がよく、安全です。用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン色黄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1219×838×159危険物の類別非危険物
ピグ(R)ドラムファンネルストレイナー
ピグ¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷廃液の中の破片や異物がドラム缶内部に混入するのを防止します。 ステンレススチール製。耐薬品性にすぐれ、錆や腐食がありません。 ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(品番:DRM672)、ピグ(R)ドラムファンネル(品番:DRM611B)に使用することができます。用途ドラム缶への異物混入防止材質ステンレス鋼危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)75×40
ステンレスペール缶スタンド 一段式
ダイヤ精工¥34,980税込¥38,4781台当日出荷適合1本トラスコ品番431-3771幅(mm)580質量(kg)4.8高さ(mm)940奥行(mm)460キャスター有適合容器ペール缶危険物の類別非危険物転倒角度(°)【左右側】58
オイラー用ノズル固定100mm
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。トラスコ品番366-9033適合機種TOC200、300、500材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)100質量(g)17品名固定ノズルねじ径1/4本体寸法(mm)60×60×125危険物の類別非危険物
ドレーン・キャッチャー
HASCO¥8,798税込¥9,6781個当日出荷手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物
ステンレス製缶スタンド
エム・あい(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。 内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
オイルディスペンサー
ヤマダコーポレーション¥69,980税込¥76,9781台9日以内出荷オイルコック付エア駆動ポンプです。レバー操作だけで、必要な分を小分けすることができます。低粘度油の移送給油に適したポンプです。用途ドラム缶用。トラスコ品番859-5084材質スチール最大吐出量(L/min)29危険物の類別非危険物
LDS-90D2 ルブドラムセット
ヤマダコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-0617セット内容DR90A3ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1297、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)22寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
LDS-110R2 ルブドラムセット
ヤマダコーポレーション¥689,800税込¥758,7801台22日以内出荷台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×15Mトラスコ品番407-1201セット内容DR110A5ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、GR4G15オイル用ホースリール15M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1275、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
LDS-110K2 ルブドラムセット
ヤマダコーポレーション¥679,800税込¥747,7801台22日以内出荷台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-1200セット内容SH110A5短筒型オイルポンプ、ポンプスタンドキット、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M本体寸法(mm)全高1095、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物
LDS-110D2 ルブドラムセット
ヤマダコーポレーション¥559,800税込¥615,7801台22日以内出荷台車に200Lドラム缶を搭載する可搬型のオイルポンプセットです。用途車両や機械へのオイル給油に便利です。付属品エアレギュレーター、接続ホース仕様吐出口径×長さ(mm)×(m):1/2×5Mトラスコ品番407-9858セット内容DR110A5ドラム缶用オイルポンプ、LDS-CT2ドラムカート、耐油ホース5M、ODV-30Dオイルガン本体寸法(mm)全高1275、全長879、全幅763使用空気圧力(MPa)0.2-0.7、(統合)0.2-0.7吐出量(L/min)11寸法(mm×m)吸入口径50A×長さ900危険物の類別非危険物![燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
燃料パイプセパレーター
REX(レックス)[自動車用品]¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷車体に固定しているプラスチック製のクリップ(クランプ)から、パイプを傷つけずに安全にパチッと外すための工具です。用途燃料パイプと固定部を外すときに!材質ナイロン66幅(mm)22全長(mm)63色ブルー深さ(mm)差込口:14外径(Φ)差込口:8.8危険物の類別非危険物
こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント
ミヤサカ工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ペール缶、一斗缶に簡単に取付可用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:50使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物



























![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)




![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)