カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JTC(148)
- KTC(61)
- ミヤサカ工業(38)
- エム・あい(34)
- エスコ(26)
- REX(レックス)[自動車用品](21)
- TRUSCO(18)
- WOLF'S HEAD(18)
- HASCO(14)
- KOTO(12)
- ヤマダコーポレーション(11)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- ザーレン(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- エーモン(6)
- ダイヤ精工(6)
- フルプラ(5)
- JUSTRITE(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物
電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ホース延長可能です。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ドラム缶からのオイルの移送に。トラスコ品番336-0100材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15ホース長さ(mm)2400危険物の類別非危険物![漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R] BCI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935150-230511-02.jpg)
漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]
BCI¥229,800税込¥252,7801枚当日出荷ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。工具不要で簡単に組立ができます。耐久性を追求したヘビーデューティモデルです。用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。トラスコ品番251-1405材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン色黒高さ(mm)305使用温度範囲(℃)-34.4~60奥行(mm)1800容量(L)662間口(mm)1200シート厚さ(mm)0.635危険物の類別非危険物折りたたみ寸法(mm)610×610×127![漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]ライト BCI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935134-230511-02.jpg)
漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]ライト
BCI¥109,800税込¥120,7801枚欠品中ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。工具不要で簡単に組立ができます。軽量、コンパクトを追求したエコノミーモデルです。用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。トラスコ品番251-1406材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン色黄高さ(mm)203使用温度範囲(℃)-30~60奥行(mm)1200容量(L)299間口(mm)1200シート厚さ(mm)0.495危険物の類別非危険物折りたたみ寸法(mm)406×305×127
ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー
日平機器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。トラスコ品番102-0456セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組材質PP、スチール、NBR、ウレタン本体寸法(mm)高さ550×幅220危険物の類別非危険物
缶スタンド
SARAYA(サラヤ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。用途17kg一斗缶を傾ける際に使用するトラスコ品番176-0504危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応






















![漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R] BCI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935150-230511-02.jpg)
![漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]ライト BCI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935134-230511-02.jpg)












![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)




![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)