絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • TIPTOP(100)
  • TECH(86)
  • DUNLOP(ダンロップ)(80)
  • KYO-EI(76)
  • McGard(マックガード)(76)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
  • 旭産業(エアーゲージ)(45)
  • マルニ(マルニ工業)(44)
  • エスコ(36)
  • TOYO TIRES(33)
  • LONGMARCH(30)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(29)
  • KKS(27)
  • マルエム(自動車用品)(27)
  • IZUMI(25)
  • KENDA(18)
  • SK11(18)
  • ヤマテ金属(17)
  • MICHELIN(ミシュラン)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(124)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
1,314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力加硫セメント TECH

    強力加硫セメント

    TECH(280件のレビュー)
    499税込549
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
  • ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) TIPTOP

    ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)

    TIPTOP(77件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
    適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両成分グリコール
  • パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) TECH

    パーマキュア乗用車用(外面釘穴用)

    TECH(122件のレビュー)
    819税込901
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
    適合乗用車長さ(mm)95
  • ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ

    ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
    用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC

    スナップイン バルブ(一般コア)

    PACIFIC(83件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
  • ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ モノタロウ

    ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1kg)
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。 pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。 -20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。 水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。 乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
    用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • 耐熱コア使用バルブ TECH

    耐熱コア使用バルブ

    TECH(105件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
    材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
  • 鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ

    鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs

    マルエヌ(57件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(5g×1000個)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
  • スーパーバルカーンG マルニ(マルニ工業)

    スーパーバルカーンG

    マルニ(マルニ工業)(47件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷
    化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
    用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤形状粘調な液体付属品ハケ付きの蓋危険物の類別非危険物
  • ビードワックス Kシリーズ TECH

    ビードワックス Kシリーズ

    TECH(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
    用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)タイプ固め
  • スナップインバルブ TIPTOP

    スナップインバルブ

    TIPTOP(161件のレビュー)
    229税込252
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    タイヤバルブの交換用に。
    用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)

    東豊工業(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
    ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質
  • テックシール TECH

    テックシール

    TECH(18件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
    適合乗用車全長(mm)100
  • ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ

    ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
    用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • 鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP

    鉄製 貼付けウエイト 5g刻み

    TIPTOP(43件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(3kg)ほか
    当日出荷
    材質幅(mm)20
  • クイックフィックス TECH

    クイックフィックス

    TECH(24件のレビュー)
    759税込835
    1箱(25本)
    当日出荷
    強い繊維で切れにくい。 強粘着剤付、セメント不要にて作業効率UP。
    長さ(mm)100
  • チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材) TECH

    チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材)

    TECH(35件のレビュー)
    859税込945
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
    用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
  • スナップインバルブ(4個入り) PACIFIC

    スナップインバルブ(4個入り)

    PACIFIC(226件のレビュー)
    329税込362
    1袋(4個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
  • エアチャックガン SK11

    エアチャックガン

    SK11(86件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
  • ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ

    ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    598税込658
    1個(50g)
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
    用途二輪車・乗用車成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付) MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付)

    MICHELIN(ミシュラン)(49件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
    仕様スペアホース1.5m+チャック付適合3803適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975長さ(mm)1500質量(g)240
  • 打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイトスチールホイール用

    ヤマテ金属(30件のレビュー)
    539税込593
    1箱(10個)
    当日出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    材質適合スチールホイール用
  • バルブコア(4個入り) PACIFIC

    バルブコア(4個入り)

    PACIFIC(107件のレビュー)
    179税込197
    1袋(4個)
    当日出荷
    バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
    材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
  • ユニシールウルトラ(内外面同時) TECH

    ユニシールウルトラ(内外面同時)

    TECH(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(14枚)ほか
    当日出荷
    傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • ラグナット・スーパーコンパクト KYO-EI

    ラグナット・スーパーコンパクト

    KYO-EI(74件のレビュー)
    88税込97
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
    タイプ全長(mm)22材質スチールテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属

    打ち込みウエイトスチールホイール用

    ヤマテ金属(12件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100個)
    当日出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    適合スチールホイール用材質
  • Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋

    KYO-EI(58件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
  • ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランダイヌゲージ

    MICHELIN(ミシュラン)(76件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
    用途乗用車~大型トラック用測定範囲(kPa)70~1200最小目盛(kPa)10質量(g)750タイプクリップチャック空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500
  • 乗用車用クランプインバルブ TIPTOP

    乗用車用クランプインバルブ

    TIPTOP(15件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スペシャルセメントブルー TIPTOP

    スペシャルセメントブルー

    TIPTOP(26件のレビュー)
    399税込439
    1本(12g)ほか
    当日出荷
    タイヤ用、自然加硫用加硫剤
    用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 鉄製貼付式ロールウェイト 東豊工業

    鉄製貼付式ロールウェイト

    東豊工業(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(5g×1000個)
    当日出荷
    国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。
    材質タイプ5g刻み厚さ(mm)3.8幅(mm)11シルバー
  • エアバルブキャップ エーモン

    エアバルブキャップ

    エーモン(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
    用途ホイールのドレスアップに。
  • 鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト TECH

    鉛製スチールホイール用打ち込みウエイト

    TECH(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)2.0
  • Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EI

    Lug Nut 19HEX 袋

    KYO-EI(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーマキュアウルトラ TECH

    パーマキュアウルトラ

    TECH(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。
    長さ(mm)95適合乗用車
  • リムイーズ TECH

    リムイーズ

    TECH(27件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(3.8L)
    当日出荷
    水性液体ビードクリーム
    適合乗用車・トラック
  • パーマキュアリペアキット TECH

    パーマキュアリペアキット

    TECH(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    適合チューブレスタイヤ(乗用車・自動二輪)、空気圧300kpa未満、針穴4mm未満セット内容インサートツール、リーマ、パーマキュア220×4本、加硫セメント767(10mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 鉄製貼付用ウエイト5g/3kg TECH

    鉄製貼付用ウエイト5g/3kg

    TECH(16件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(50枚)
    当日出荷
    隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計
    材質タイプ5g刻み厚さ(mm)4.0(シート含む)幅(mm)20(シート幅含まず)
  • ラバースティックセット Meltec(大自工業)

    ラバースティックセット

    Meltec(大自工業)(72件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本毒性毒性有り
...
タイヤ・足回り