絞り込み
ブランド
  • 横浜油脂工業(Linda)
  • モノタロウ(80)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(172)
  • SOFT99(159)
  • クリスタルプロセス(106)
  • ウイルソン(100)
  • ツツミ工業(72)
  • エスコ(70)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • ワコー(67)
  • シュアラスター(54)
  • リンレイ(53)
  • ジョイフル(50)
  • 武蔵ホルト(48)
  • イーグルスター(38)
  • ニューホープ(35)
  • AUTOGLYM(32)
  • マルテー東北石橋(32)
  • 古河薬品工業(31)
  • 東洋国際(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda)

    L&W クレスト 水性タイヤワックス

    横浜油脂工業(Linda)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
    用途水性タイヤワックス仕様原液使用成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性危険物の類別非危険物
  • ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV” 横浜油脂工業(Linda)

    ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV”

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
    用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤トラスコ品番248-5304危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ 横浜油脂工業(Linda)

    TZ62 ワンタッチクリーナーES ツメカ

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(2kg)
    当日出荷
    アズワン品番64-9077-45危険物の類別非危険物
  • 高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda)

    高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO

    横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(18kg)
    当日出荷
    業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
    トラスコ品番760-3894液色緑色内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物対応ボディー色オールカラー
  • 虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    虫取りクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
    用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール質量(kg)4容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • ベースクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    ベースクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(360mL)
    当日出荷
    表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去
    トラスコ品番754-0205セット内容ベースクリーナー(360ml)×1、ベースクリーナー用キャップ×1乳白色液体容量(mL)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
  • ”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV” 横浜油脂工業(Linda)

    ”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV”

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。
    用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。トラスコ品番248-5302危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 撥水シャンプーECO100 4L 横浜油脂工業(Linda)

    撥水シャンプーECO100 4L

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
    用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ仕様中性100倍希釈4L減容ボトル材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
  • TZ64 ワンタッチクリーナーES 横浜油脂工業(Linda)

    TZ64 ワンタッチクリーナーES

    横浜油脂工業(Linda)
    16,980税込18,678
    1個(16kg)
    当日出荷
    アズワン品番64-9077-46危険物の類別非危険物
  • ソリッドシャンプー 横浜油脂工業(Linda)

    ソリッドシャンプー

    横浜油脂工業(Linda)
    5,998税込6,598
    1個(5kg)
    当日出荷
    バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
    用途ボディー・タイヤ洗浄用。仕様バケツ入りトラスコ品番400-3691材質直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム質量(kg)5容量(L)4液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
  • ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda)

    ビッククリアーK・ECO

    横浜油脂工業(Linda)(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶ほか
    当日出荷
    エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
    用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。危険物の類別非危険物
  • ファイナルコートR 横浜油脂工業(Linda)

    ファイナルコートR

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します
    用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系)トラスコ品番858-7638セット内容スポンジ材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤容量(mL)250質量(g)253危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性
  • ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤) 横浜油脂工業(Linda)

    ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤)

    横浜油脂工業(Linda)
    12,980税込14,278
    1箱(20L)
    当日出荷
    車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。
    トラスコ品番835-6410無色荷姿20kg危険物の類別非危険物
  • TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン 横浜油脂工業(Linda)

    TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン

    横浜油脂工業(Linda)
    3,698税込4,068
    1個(2kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ガラス用スケール除去剤 ST-600 横浜油脂工業(Linda)

    ガラス用スケール除去剤 ST-600

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
    用途ガラス用スケール除去剤適合ウロコトラスコ品番472-1756セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚質量(kg)1.6アズワン品番64-9077-23危険物の類別非危険物
  • ワンタッチクリーナーES 横浜油脂工業(Linda)

    ワンタッチクリーナーES

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(2kg)
    当日出荷
    生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。 指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。 保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。
    内容量(kg)2危険物の類別非危険物
  • グラスクリアー 横浜油脂工業(Linda)

    グラスクリアー

    横浜油脂工業(Linda)
    3,998税込4,398
    1本(4kg)
    当日出荷
    白残しにくく乾燥が早いため作業性に優れています。 5倍まで希釈して使用でき、経済的です。
    用途ガラス面に付着した手アカ、油膜、内窓のヤニ汚れ除去剤。 くもりの抑制。成分アルコール系溶剤、アミン系溶剤トラスコ品番781-0440アズワン品番64-7723-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg
  • 美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤) 横浜油脂工業(Linda)

    美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)

    横浜油脂工業(Linda)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
    用途自動車ガラス用撥水に。仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)トラスコ品番835-6412セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤質量(kg)1性質撥水危険等級Ⅱ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名アルコール類/第一石油類危険物の数量3mL/18mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状水溶性/非水溶性
  • 泡洗車用 ムートングローブ 横浜油脂工業(Linda)

    泡洗車用 ムートングローブ

    横浜油脂工業(Linda)
    5,198税込5,718
    1セット(2個)
    当日出荷
    きめ細やかなムートンを使用することによって、洗車による塗装の傷を最大限に抑えることができます。
    用途洗車用ツール仕様管理NO.FA05荷姿2個危険物の類別非危険物
  • タイヤバフ 横浜油脂工業(Linda)

    タイヤバフ

    横浜油脂工業(Linda)
    19,980税込21,978
    1セット(24個)
    当日出荷
    トラスコ品番835-6411長さ(mm)250幅(mm)100質量(g)68危険物の類別非危険物
  • タイヤ・マットクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    タイヤ・マットクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6118質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-47危険物の類別非危険物
  • ノズル式洗車機用液体洗浄剤 ML-N・ECO 横浜油脂工業(Linda)

    ノズル式洗車機用液体洗浄剤 ML-N・ECO

    横浜油脂工業(Linda)
    16,980税込18,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    洗浄力・防錆効果が非常に高く、液体のため溶解作業のわずらわしさがなく便利。吐出時0.1%濃度液(1000倍希釈)で使用。環境に配慮した環境テーマ企画商品。無リン・ノンノニルフェノール。
    用途ノズル式洗車機用液体洗浄剤外観青色液体危険物の類別非危険物
  • モールバリアUV 横浜油脂工業(Linda)

    モールバリアUV

    横浜油脂工業(Linda)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    白くなった樹脂パーツが黒く蘇ります。自動車未塗装樹脂パーツの劣化を抑制します。硬化ガラス質被膜が長期間未塗装樹脂パーツを保護します。特殊UVカット剤を配合しています。
    用途未塗装樹脂パーツ表面の保護、つや出しに。トラスコ品番714-2074セット内容コーティング剤30ml、塗付用スポンジ3個材質炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール、エタノール、有機ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、メタノール透明~淡黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
  • 中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー” 横浜油脂工業(Linda)

    中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー”

    横浜油脂工業(Linda)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    アルカリにも負けない洗浄力で全塗装色対応です。コーティングの下地処理剤としてもご使用頂けます。アルカリタイプに比べ、塗装へのダメージが低いです。
    用途自動車ボディの水アカ取り、洗浄用。トラスコ品番252-1447性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20 ECOスペシャルQ LINDA 横浜油脂工業(Linda)

    AC20 ECOスペシャルQ LINDA

    横浜油脂工業(Linda)
    11,980税込13,178
    1個(18L)
    3日以内出荷
    アズワン品番64-7052-40危険物の類別非危険物
  • 撥水シャンプー 横浜油脂工業(Linda)

    撥水シャンプー

    横浜油脂工業(Linda)
    6,998税込7,698
    1個(4L)
    当日出荷
    洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。
    用途車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。付属品洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル仕様原液使用4L減容ボトル材質界面活性剤、研磨剤、撥水剤質量(kg)4.15容量(L)4性質水アカ落とし、撥水危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
  • ファインシリカ 横浜油脂工業(Linda)

    ファインシリカ

    横浜油脂工業(Linda)
    18,980税込20,878
    1セット(6個)
    当日出荷
    強力被膜取り ●ガラス面についたギラギラ油膜や頑固な被膜を簡単に除去します ●球状微粒子クリスタライザーを使った中性タイプであるため、ガラス面を傷つけることなくご使用いただけます
    用途強力被膜取りトラスコ品番799-4753質量(g)600容量(g)600危険物の類別非危険物
  • スクラッチクリーンα 横浜油脂工業(Linda)

    スクラッチクリーンα

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番754-0183質量(kg)0.48乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応
  • M-D スプレー式洗車機用粉末洗剤 横浜油脂工業(Linda)

    M-D スプレー式洗車機用粉末洗剤

    横浜油脂工業(Linda)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ノズル式洗車機用粉末洗剤 材質を傷めず、洗浄力抜群で、防錆効果大。
    用途スプレー式洗車機用粉末洗剤適合【車体色】全色対応トラスコ品番853-6100質量(kg)15容量(kg)15アズワン品番64-7052-36危険物の類別非危険物
  • バケツ入り石鹸”バキットソープエース” 横浜油脂工業(Linda)

    バケツ入り石鹸”バキットソープエース”

    横浜油脂工業(Linda)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    天然由来の環境に優しい純質石鹸100%です。
    用途タイヤ・マット・船舶・コンテナ・外壁・床・金属部品洗浄用。トラスコ品番718-8009材質純質石鹸100%容量(kg)6.5危険物の類別非危険物
  • グラスバリア 横浜油脂工業(Linda)

    グラスバリア

    横浜油脂工業(Linda)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。
    用途ガラス系ボディーコーティング剤。付属品マイクロファイバークロス適合車体色:全色対応トラスコ品番714-1238セット内容グラスバリアW 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚材質ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、キレート剤乳白色液体容量(mL)380容量(L)0.38危険物の類別非危険物
  • 手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES” 横浜油脂工業(Linda)

    手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES”

    横浜油脂工業(Linda)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
    用途ハンドソープとして。付属品ディスペンサーポンプ仕様化粧品:該当トラスコ品番255-6899材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、幅(mm)220白色~クリーム色容量(mL)5150高さ(mm)270タイプ液体、吐出:ディスペンサー奥行(mm)132容量(L)5.15容量(kg)5希釈倍率原液使用香り石けんの香り危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当
  • エコスペシャルA 横浜油脂工業(Linda)

    エコスペシャルA

    横浜油脂工業(Linda)
    19,980税込21,978
    1個(18L)
    3日以内出荷
    特殊コート剤が、ボディを守り、強力な撥水性を発揮します!
    仕様管理NO.AD15荷姿18L/BIBアズワン品番64-7052-42危険物の類別非危険物
  • スピードアップ 横浜油脂工業(Linda)

    スピードアップ

    横浜油脂工業(Linda)
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディの水アカ取りワックス(全色対応) 全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。
    用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】危険物の類別非危険物
  • AC19 ECOスペシャルJ LINDA 横浜油脂工業(Linda)

    AC19 ECOスペシャルJ LINDA

    横浜油脂工業(Linda)
    9,998税込10,998
    1個(18L)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7052-39危険物の類別非危険物
  • AD13 ECOスペシャルK LINDA 横浜油脂工業(Linda)

    AD13 ECOスペシャルK LINDA

    横浜油脂工業(Linda)
    16,980税込18,678
    1個(18L)
    3日以内出荷
    アズワン品番64-7052-41危険物の類別非危険物
  • レタックス21 横浜油脂工業(Linda)

    レタックス21

    横浜油脂工業(Linda)
    34,980税込38,478
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雨や汚れに強い油性タイプ!!レタックス21は素晴らしい光沢と優れた持続性を持つプロユースのタイヤワックスです。タイヤ表面を保護し、老化防止に優れた効果を発揮します。 PDS配合により、ワックスの伸びがよく、従来の油性タイヤワックスの約1/3の使用量で作業が可能なため経済的です。
  • ラジカルコート 横浜油脂工業(Linda)

    ラジカルコート

    横浜油脂工業(Linda)
    27,980税込30,778
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番799-4761質量(kg)0.36容量(mL)450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量450mL危険物の性状水溶性
  • エスアイガード 横浜油脂工業(Linda)

    エスアイガード

    横浜油脂工業(Linda)
    16,980税込18,678
    1セット(3個)
    当日出荷
    自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤 ●ガラス系成分がボディを強力にガード ●艶、耐久性、作業性を大幅アップ ●繰り返し使用によりコーテイング層が強化
    用途自動車用ボディコーティング ガラスコーティング剤トラスコ品番754-0175質量(kg)0.46乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物
  • ST-L・ECO 横浜油脂工業(Linda)

    ST-L・ECO

    横浜油脂工業(Linda)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    用途洗車機用洗剤適合【車体色】全色対応トラスコ品番853-6101質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-37危険物の類別非危険物
洗車・清掃