25ページ目: 洗車・清掃

3,015件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーワックススポンジ エスコ

    カーワックススポンジ

    エスコ
    200税込220
    1パック(3個)
    当日出荷
    車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
    材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約93×38危険物の類別非危険物
  • プレミアム マイクロファイバードライクロス D.A.D(GARSON)

    プレミアム マイクロファイバードライクロス

    D.A.D(GARSON)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    高次元の拭き取り効率による圧倒的な吸水力。超極細分割繊維の繊維を鋭角に分割することで、毛細管現象による圧倒的な吸水力を発揮。車1台分を丸ごと拭き上げ可能。高密度加工が施された生地により水分を一気に吸水。高次元の拭き取り効率を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも簡単に拭き取ることができます。セームタオルのように乾いても固くならず、事前に濡らしておく工程もなく吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使用でき、たいへん便利です。ソフト生地を採用しているので、ボディにもやさしく、繊細なコーティング施工車の拭き上げにも使用できます。
    用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに危険物の類別非危険物
  • プレミアム ディティールブラシ D.A.D(GARSON)

    プレミアム ディティールブラシ

    D.A.D(GARSON)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    車の隙間などの細かい場所の洗浄に。極上の毛先で汚れをかきだします。細かいスキマに入り込む筆型ブラシで、車のドアノブの隙間やヘッドライト周り、ホイールのナットホールなど、細かな部分の洗浄に。また、内装の細かな隙間などのホコリ取りにも最適。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用することにより滑りにくくグリップ性も抜群。さらにグリップ部は筆型タイプなので、とても握りやすく、細かな箇所を狙いやすい設計。直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にもオススメ。
    用途ドアノブの隙間などの洗浄に。ナットホールなどの洗浄に。エアコンの吹き出し口や内装の細かな隙間などのホコリ取り危険物の類別非危険物
  • 泡仕立てモップ ウイルソン

    泡仕立てモップ

    ウイルソン
    1,298税込1,428
    1本
    7日以内出荷
    新開発「泡仕立て繊維」でボディにやさしく洗車できます。
    用途自動車用洗車モップ危険物の類別非危険物
  • ファーストオレンジスクラブ入り(443ml) PERMATEX

    ファーストオレンジスクラブ入り(443ml)

    PERMATEX
    2,198税込2,418
    1本(443mL)
    4日以内出荷
    ◆石油系溶剤を含まない手に優しいハンドクリーナー。 ◆オレンジの爽やかな香りで、人工香料は含まれていません。 ◆手についたグリス、油分、インク、接着剤などの汚れ落しに最適。 ◆d-リモネン(油の分解)と軽石(こすりとり)を配合し、手の汚れ落としに最適。 ◆軽石が入っていますが、非常に細かいため排水口は詰まらせません。 ◆アロエ、ラノリン、グリセリン、ホホバが含まれており、保湿効果があり手にやさしい。 ◆生分解性の界面活性剤を使用し、環境にやさしい。 ◆水なしで洗浄可能。 ◆薬機法により化粧品として分類された製品です。
    危険物の類別非危険物
  • らくおき 砂落とし PROSTAFF(プロスタッフ)

    らくおき 砂落とし

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    当日出荷
    砂汚れがバケツ内で浮遊するのを防止する、らくのりバケツ専用の砂落としフィルターです。綺麗に洗車していても、バケツ内でスポンジに砂汚れが再付着。いつの間にか愛車に微細なキズをつけることに! 本品は洗車時のキズ付きを防いで安心して作業できるこだわりアイテムです。取っ手穴で本品を持ち、バケツの底に置くだけでOK! すり鉢状の「砂地獄フィルター形状」により、砂汚れが底に落ちやすく舞い上がりにくくし、スポンジへの再付着を防止します。洗車にこだわる方や、いつの間にか車に微細キズがついている方に最適です。バケツ内での本品のガタつき・浮きを抑えた使いやすい安定重量設計。濡れたスポンジ・グローブ等の水切り台にも便利。
    質量(g)435寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×208×:41危険物の類別非危険物
  • スーパーハードクリーナーシャンプー Pellucid(旧MIRAREED)

    スーパーハードクリーナーシャンプー

    Pellucid(旧MIRAREED)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車に付くあらゆる汚れを同時に落とすシャンプー。鉄粉/水アカ/油汚れ/虫/鳥フン/樹液/黄砂/ピッチタール/イオンデポジット/軽いウォータースポット/ブレーキダスト/ドア傷汚れも同時に除去します。コーテイングの下地処理にも使用出来ます。
    用途車の洗車、自動車ボディ、ガラス、ミラー、樹脂、ホイール、その他の外装の洗浄用成分チオグリコール酸アミン塩/グリコール系溶剤/界面活性剤/キレート剤/特殊パウダー幅(mm)76高さ(mm)162奥行(mm)76内容量(mL)480液性中性危険物の類別非危険物
  • ワックスシャンプー ジョイフル

    ワックスシャンプー

    ジョイフル(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    頑固な汚れの洗浄と同時に雨を弾く撥水効果。撥水系コーテイング施工車のメンテナンスに。全色対応。
    用途車の洗車用品成分シリコンオイル/非イオン系界面活性剤/防腐剤/色素幅(mm)140容量(mL)2000高さ(mm)255奥行(mm)85危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • 急速クロス ジョイフル

    急速クロス

    ジョイフル
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。濡れたボデイに広げて乗せて軽く滑らすだけ。
    用途車の洗車用品材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)200ブルーサイズワイド高さ(mm)270奥行(mm)35危険物の類別非危険物
  • ピュアドロップウォッシャー Pellucid(旧MIRAREED)

    ピュアドロップウォッシャー

    Pellucid(旧MIRAREED)
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    洗浄+撥水効果を同時に出来ます。-30℃対応のオールシーズンタイプ。
    用途車の洗車成分純水/界面活性剤/シリコーン/メタノール幅(mm)230高さ(mm)300奥行(mm)115内容量(mL)2000危険物の類別非危険物
  • エアーブラスター ガンなし GA-REW(ガリュー)

    エアーブラスター ガンなし

    GA-REW(ガリュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    エアーショックガンの強打力タイプ。接続部:R1/8
    用途各種加工後のクリーニング、除塵使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別非危険物
  • Gジェッター SOFT99

    Gジェッター

    SOFT99(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    業界初の洗車専用散水ノズルです。 水形・水流の調整は各々無段階で自由自在で洗車専用設計なので、使いやすく操作は驚くほど快適です。 手にフィットする3Dフォルム、表面素材にはシャンプーが付いてもすべりにくいエラストマー樹脂を採用しました。
    用途洗車・散水用。トラスコ品番242-7416材質樹脂素材:ABS、POM、金属素材:真鍮(クロームメッキ加工)、ステンレス、亜鉛、ゴム素材:NBR、TPR、EPDM幅(mm)105厚さ(mm)55高さ(mm)180危険物の類別非危険物最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
  • モンスター デュアルブレード PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター デュアルブレード

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    自動車ホイール・未塗装樹脂・ボディーの隙間など使用箇所によって使い分けできる2種類のブラシが1本になった細部洗浄用ブラシです。 コシのある「スポットブラシ」は汚れを落としたい箇所が洗いやすく、ホイールの隅などの強固な汚れがしっかり除去できます。 また、ブラシ中心部に繊維をなくすことでホイールとナットの隙間の奥までブラシが入りやすくスムーズに洗浄できます。 柔らかくボリューム感のある「ソフトブラシ」は使用箇所をやさしく洗えます。 ホイールはもちろん、汚れの溜まりやすいボディーの隙間やグリル・カウルトップなどの未塗装樹脂パーツにも使えます。 スポンジでは洗いにくい細部洗浄に最適なブラシです。紐が取り付けられて保管に便利なスリット入り ソフトブラシはダッシュボードにも使用可能
    幅(mm)150高さ(mm)350質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • 洗車機ワックス 228D UNiCON(ユニコン)

    洗車機ワックス 228D

    UNiCON(ユニコン)
    6,298税込6,928
    1個(10L)
    6日以内出荷
    環境に配慮して厳選した原料を使用することで塗膜を保護し、深みのある光沢被膜を形成するとともに長期間撥水性能を維持致します。
    液色危険物の類別非危険物
  • 吸速クロスレギュラー ジョイフル

    吸速クロスレギュラー

    ジョイフル(1件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。
    用途洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)165高さ(mm)260奥行(mm)25危険物の類別非危険物
  • ウォッシュミストプラス SOFT99

    ウォッシュミストプラス

    SOFT99(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スプレーして吹き上げるだけで汚れや匂いだけでなく、除菌も出来ます。
    用途車内の消臭・除菌。成分界面活性剤・エタノール・消臭剤・香料材質ポリウレタン樹脂幅(mm)90高さ(mm)190奥行(mm)80危険物の類別非危険物
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • Q2M LeatherBrush 品番(Q2MA-LB) GYEON(ジーオン)

    Q2M LeatherBrush 品番(Q2MA-LB)

    GYEON(ジーオン)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    天然の馬毛と木を使用した、手に馴染んで扱いやすい形状のレザー用ブラシです。 広範囲の面から細かなミゾまで、革製品(レザーシート)の汚れを除去しやすくします。
    材質(ブラシ)天然馬毛、(持ち手)天然木危険物の類別非危険物
  • 超クリアガラスクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    超クリアガラスクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    819税込901
    1本(400mL)
    当日出荷
    高濃度のエチルアルコールを配合した速乾タイプです。 窓拭きと同時に除菌効果も得られます。
    アズワン品番65-1840-24危険物の類別非危険物
  • エアーブラスターミニ ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    エアーブラスターミニ ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
    用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイテクX1樹脂用 GLASS COAT クリスタルプロセス

    ハイテクX1樹脂用 GLASS COAT

    クリスタルプロセス
    15,980税込17,578
    1本(200mL)
    当日出荷
    SUV車の未塗装樹脂フェンダーや、ABS樹脂・カーボン・FRP部分に使用すると本来のツヤがよみがえります。 変色やクラックが発生しにくい持続性に優れた新素材を使用。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分50%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り
  • 高速分解液 クリスタルプロセス

    高速分解液

    クリスタルプロセス(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    洗車では落ちにくいボディに付着した頑固な雨ジミ(輪状痕)を約20秒で速攻分解し、簡単に除去することができます。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
  • コーティング施工車用洗車スポンジ ジョイフル

    コーティング施工車用洗車スポンジ

    ジョイフル(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)約220×105×50耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
  • エックスマールワン コーティング ウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    エックスマールワン コーティング ウェットクロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    1,018税込1,120
    1個(12枚)
    当日出荷
    これ一枚。水なし洗車&コーティング! 拭くだけでボディーの汚れを取り、コーティング効果を与えるウェットクロスです。 スプレータイプのX-mal1コーティングと同様のガラス系ポリマーを配合。透明感溢れるツヤと、優れた撥水効果を与えます。 また、クロス素材は汚れ取り効果に優れたマイクロファイバー100%仕様。ボディー表面の気になる、水アカ汚れや突然の虫・鳥フン汚れもスッキリ落とします。本格コーティング成分とマイクロファイバーの相乗効果により、スピーディーな作業性と抜群の輝きを実現します。車のあらゆる外装から内装まで使用でき、さらにバイクや自転車の各部まで幅広く対応。これ一枚でいろんなところがツヤピカに仕上がります。
    質量(g)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23危険物の類別非危険物効果コーティング被膜、ツヤ、撥水効果
  • GガードNEO リンレイ

    GガードNEO

    リンレイ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ガラス系コート剤最高レベル!圧倒的な低傾斜での滑落角を実現!。高撥水成分MQレジンと滑水促進成分Si-R配合で流れ落ちる水ハジキを実現。GガードNEOは驚異の滑落角20度前後!。反応性ガラス系成分R・G・Cがガラスよりクリアな光沢に仕上げ、塗り重ねるほどに厚く強靭な被膜を形成。最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。反応性ガラス系成分R・G・Cと高撥水成分MQレジンの効果で18ヶ月耐久を実現、洗車機連続15回以上の撥水性を持続。ボディ以外にヘッドライト・未塗装樹脂・メッキパーツ・ホイールにも使用可能。スプレーして塗り込むだけのふきとり不要、全塗装色対応、ノーコンパウンド。
    用途自動車外装の保護及びつや出し付属品専用タオル成分反応性ガラス系成分、撥水剤、シリコーン容量(mL)200mLタイプ液体危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
  • XGZ0115 G271先端ブラシ部 タカギ

    XGZ0115 G271先端ブラシ部

    タカギ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシしなの先割 マルテー東北石橋

    洗車ブラシしなの先割

    マルテー東北石橋
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)440質量(g)170危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • グッドジョブスポンジタイプ マルテー東北石橋

    グッドジョブスポンジタイプ

    マルテー東北石橋
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!
    用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン全長(mm)1300質量(g)470危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • B&Y やわかるバーブラシ ルーフ用 ハンディ・クラウン

    B&Y やわかるバーブラシ ルーフ用

    ハンディ・クラウン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
    用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)全長(mm)420質量(g)268危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤ洗浄スポンジ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    タイヤ洗浄スポンジ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    タイヤ洗浄に最適な硬さなNEWスポンジ!! 頑固な汚れにガシガシ洗える超粗目タイプ
    用途清掃・お手入れサイズ(mm)170×100×50危険物の類別非危険物
  • スーパーヨゴレトリラテスポンジ ワコー

    スーパーヨゴレトリラテスポンジ

    ワコー(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    粘着樹脂加工面とスポンジの2面スポンジです。
    用途樹脂ヤニ・鳥フンや虫取りに最適。危険物の類別非危険物
  • シートブラシ Vikan(ヴァイカン)

    シートブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。
    用途車内のシート清掃材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×30×55質量(g)168耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
  • コーティング施行車用スポンジモップ アイオン

    コーティング施行車用スポンジモップ

    アイオン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
    トラスコ品番115-7231材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタン長さ(mm)1050~1550質量(g)580危険物の類別非危険物
  • 変速電動ポリッシャー EARTH MAN

    変速電動ポリッシャー

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
    用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
  • 水アカとり撥水WAXシャンプー 2L PROSTAFF(プロスタッフ)

    水アカとり撥水WAXシャンプー 2L

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(2L)
    当日出荷
    これ1本で水アカ落としてワックス仕上げ!
    質量(g)2094寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×125×125性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
  • 撥水ボディコート PITWORK(日産)

    撥水ボディコート

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(1L)
    当日出荷
    新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。 施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。 使用量は車種によって異なります。
    有効期間(効果持続)約3ヶ月使用量約40台分危険物の類別非危険物特性撥水
  • ナイロン洗車ブラシ アプソン

    ナイロン洗車ブラシ

    アプソン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)390×30×75タイプ通水不可材質(毛)PP50%、ポリエステル50%危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • カーシャンプー 自動車用ボディ洗剤 DJ(ドライブジョイ)

    カーシャンプー 自動車用ボディ洗剤

    DJ(ドライブジョイ)
    1,998税込2,198
    1本(2L)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW 呉工業(クレ)

    プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    589税込648
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤 手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。 泡切れ時間を大幅に短縮しました。 オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
    用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤寸法(mm)207×Φ66質量(g)475タイプスプレーpH値10.9液性水性危険物の類別非危険物
  • タイヤワックス用交換スポンジ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    タイヤワックス用交換スポンジ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    交換用スポンジ!。マジックテープで簡単交換できます!
    用途清掃・お手入れ材質発泡ウレタン危険物の類別非危険物適合用途タイヤワックス
洗車・清掃