30ページ目: 洗車・清掃

3,014件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスコンパウンドSuper ウイルソン

    ガラスコンパウンドSuper

    ウイルソン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    ガラス面を傷めないマイクロセラミックパウダー配合で従来の油膜とりより油膜除去力が2倍強力(メーカー比)なのに拭き取りの軽さは1/2(メーカー比)。
    形状液体危険物の類別非危険物
  • 車まるごとクリーナー 晴香堂(旧:オカモト産業)

    車まるごとクリーナー

    晴香堂(旧:オカモト産業)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗車や車内のおそうじに。スプレーして拭くだけの簡単作業。これ1本でボディから内装までまるごとキレイ。除菌、抗菌効果で車内すっきり清潔に保ちます。
    用途自動車用マルチクリーナー危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • タイヤワックス・プロ用 スリーボンド

    タイヤワックス・プロ用

    スリーボンド(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(4L)
    当日出荷
    タイヤ・ウレタンバンパー・サイドモール・レザーなどの表面を保護し老化防止に抜群の効果を発揮します。スプレーし軽く拭き上げるだけで、しっとりとした艶が得られ、新品同様の美しさを保ちます。
    用途タイヤの表面を保護し、新品同様の美しさを保ちます。付属品拭きあげ用バフ、簡易スプレー容器成分シリコーンオイル液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • 電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ギアアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
    トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])500コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
  • 洗う艶出しワックス ウイルソン

    洗う艶出しワックス

    ウイルソン(5件のレビュー)
    799税込879
    1本(750mL)
    当日出荷
    洗うだけで艶が出る! 新車にも安心なノーコンパウンド! 高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。 ※ニューディンプルスポンジ付き
    用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用タイプ原液使用性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物
  • ふわふわ泡立ちスポンジ ウイルソン

    ふわふわ泡立ちスポンジ

    ウイルソン(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    欠品中
    キメの細かい超ソフトな肌ざわりの洗車スポンジです ふんわりクリーミーな泡が汚れを包み込み優しく洗い上げます 手になじみやすい形状で、スピーディに洗車ができます
    用途洗車用スポンジ材質特殊ポリウレタンフォームサイズ(mm)190×115×50危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • プロミラックス ヘッドライト/プラスチックカバー 磨きコンパウンド リンレイ

    プロミラックス ヘッドライト/プラスチックカバー 磨きコンパウンド

    リンレイ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(200mL)
    当日出荷
    ヘッドライトに付いたキズ・黄ばみを消し、新車時のクリアな表面を復元!。多面体コンパウンド粒子の結合体が深いキズを消す。さらに、細かく砕けて浅いキズを消し、クリアに仕上げる!
    用途ヘッドライト、プラスチックカバー等のキズ消しおよびつや出し付属品ネルクロス危険物の類別非危険物
  • 超撥水フィルム PITWORK(日産)

    超撥水フィルム

    PITWORK(日産)
    2,998税込3,298
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    超撥水フィルムはモスアイ構造を形成した特殊フィルムを採用し、水を弾きクリアな視界が拡がります。一般的な撥水コート剤より撥水効果が高く、雨水の着滴や、冬の着雪を強力に弾きます。・停車時から撥水効果があり、乗り出しから視界の確保が可能。・効果期間を約6ヶ月で長期間視界を確保。・撥水ケミカル品と違い、少し触れただけでは効果が落ちず持続可能!。効果期間:約6ヶ月。・施工時は気泡をしっかり抜くことを推奨していますが、微細な気泡は時間経過とともに自然に解消されるため、安心して作業いただけます
    危険物の類別非危険物
  • ドアミラー(サイドミラー)用 親水フィルム 長方形 2枚セット 防滴 車 トラック用 メディアカバーマーケット

    ドアミラー(サイドミラー)用 親水フィルム 長方形 2枚セット 防滴 車 トラック用

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    親水フィルム ドアミラー(サイドミラー)用 防滴 長方形 145x200mm。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
    用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)寸法(mm)145×200内容1セット(2枚)危険物の類別非危険物
  • ドライアイス洗浄機 AQUA DREAM(アクアドリーム)

    ドライアイス洗浄機

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    352,980税込388,278
    1個
    翌々日出荷
    洗浄対象物の分解や損傷を軽減!あらゆる頑固な汚れを素早く除去!。ドライアイス洗浄。圧縮空気を動力としてドライアイスの粒子を噴射し、ドライアイスの超低温性能と、昇華してガス化する時の爆発的な体積増大を利用して表面の頑固な汚れを落とします。水洗いが禁止されている場所にも利用でき、二次廃棄物残留物や二次汚染の問題はありません。多様なニーズに対応。自動車、電力、ゴム、プラスチック、化学、印刷、食品、医薬品、鋳造、船舶、航空など幅広い分野に使用されています。高効率/高性能洗浄。特に自動車整備で効果を発揮し、エンジンルーム、シリンダー燃焼室、吸気バルブ、スロットルバルブなど車体各部のカーボン堆積物を、それらの部品を分解することなく完全に洗浄できるので効率的です。【使用方法】。1.本機を電源、コンプレッサーに接続します。2.適量のドライアイスペレットを本機タンク内に投入し、蓋をします。3.電源スイッチを入れ、コントロールパネルのスタートボタンを押します。次に、ハンドルのスタートスイッチを押すことで運転開始します。運転開始までの簡単な流れは上記になりますが、本機の準備や、アースの接続等が必要ですので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。
    用途自動車などの産業品に固着した製剤や剥がれかけた製剤の除去その他【ドライアイス噴射量】0~3.2kg/min(調整可能)寸法(mm)500×385×575質量(kg)52容量(kg)【ドライアイスタンク】5適合サイズ(mm)【ドライアイスペレット】3定格消費電力(W)750吐出圧力(MPa)0.3~1.0(約3~10kg/平方cm)コード長さ(cm)330危険物の類別非危険物コンセントアース付きプラグ総排出量(m3/min)1~3
  • ガラスクリーナー 阿部商会

    ガラスクリーナー

    阿部商会
    11,980税込13,178
    1個(18L)
    7日以内出荷
    頑固な油膜も強力に除去します。 スピーディーな作業効率でサッと一拭き! 二度拭き不要!
    成分イソプロピルアルコール/ 非イオン系界面活性剤状液性中性危険物の類別非危険物
  • 手動加圧式スプレー イージー・スプレイヤー AUTOGLYM

    手動加圧式スプレー イージー・スプレイヤー

    AUTOGLYM
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    セットアップが簡単。噴霧も簡単。片付けも簡単。イージースプレイヤーは数回ポンピングするだけで、驚くほど長く噴霧時間が続きます。一度使えば他のスプレーには戻れない――そう思っていただける自信があります。だから、丈夫で耐久性のある素材で作られています。・素早いカバー力。数回ポンピングするだけで、お好みの洗浄剤が理想的な噴霧状態に。しかも、一度スプレーが始まると連続噴霧になり、少ない労力でムラのない素早いカバーが可能です。・2種類のノズル。用途や使用感に応じて選べ、2種類の吹き方が使えます。広範囲に吹きかけられるファンノズルはボディに。狭い範囲に集中できるコーンノズルは、ホイールの洗浄に最適です。・簡単操作。Easy Sprayerの操作はとてもシンプル。すぐにスプレーを開始でき、使用後に減圧を待つ必要もありません。安全弁を引くだけで瞬時に減圧できます。・使用方法。蓋を閉めた状態で安全弁を引き、まず装置を減圧します。蓋を外してタンクに液剤を注ぎます(最大1リットルまで)。再び蓋を閉め、抵抗を感じるまでポンピングして加圧します。使用する液剤に記載された安全・衛生指示を必ず守ってください。
    用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン区分塗装用危険物の類別非危険物
  • Single Side Microfiber Wash Mitt Tonyin

    Single Side Microfiber Wash Mitt

    Tonyin
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    シンセティックラムウール製の洗車ミット。背面は乾きやすいメッシュ生地採用。
    寸法(mm)200×150危険物の類別非危険物
  • ファンノズルエアブローガン 230mm Autobahn

    ファンノズルエアブローガン 230mm

    Autobahn
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
    用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/ファンノズル/エアガン用プラグ長さ(mm)ファンノズル:76全長(mm)230危険物の類別非危険物
  • ディテールブラシ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ディテールブラシ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気になる細かい箇所のお手入れに丁度よいサイズのブラシ3選!!。毛先が柔らかく、対象物を傷つけにくい素材。車のエアコンの吹き出し口、エンブレム、シートの隙間、ホイールのナット穴など、。手が届きにくい箇所のホコリや汚れを取り除くのに適しています
    用途洗車用品/車内清掃危険物の類別非危険物
  • ガラス専用クリーナー AUTOGLYM

    ガラス専用クリーナー

    AUTOGLYM
    3,898税込4,288
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    曇り止め効果のある強力クリーナーです。カー・グラス・ポリッシュはガラス本来の透明感を保つのに良い乳液タイプのガラス専用クリーナーで、水を使わずに、ガラス表面に付着した汚れ、油膜をスッキリと除去できます。ウェザーストリップ、ゴム、モール類に付いても白残りしません。
    用途使用可能用途:ガラス・ミラー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ディテールブラシ  (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット)

    ディテールブラシ (ウルトラソフト)

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1本
    欠品中
    広範囲を細部に至るまで素早く快適に掃除するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 人間工学に基づいたボール型のグリップは非常に握りやすく、滑りにくいラバー加工と耐薬品性を備えております。ウルトラソフトブラシはデリケートでソフトタッチが必要な箇所に最適なアイテムです。 最高の精度とケアを実現し、繊細なディテール作業のニーズにお応えします。【ブラシのお手入れ方法】 使用後はキレイな水ですすぎ、洗剤や汚れを落として優しく絞ってください。 ブラシを下にするか、もしくは付属のブラシホルダーに装着して乾かしてください。
    用途洗車、カーケアにセット内容ブラシホルダー全長(mm)138材質(ブラシ部)ウルトラソフトハンドル長さ(mm)78材質(ハンドル)PP、NBRブラシ長(mm)60危険物の類別非危険物
  • キイロビンピュア 純水ウォッシャー PROSTAFF(プロスタッフ)

    キイロビンピュア 純水ウォッシャー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    939税込1,033
    1本(2000mL)
    4日以内出荷
    -30℃の冬季にも使えるオールシーズン対応
    用途不純物を取り除いたグレードの高い純水を使用した、ストレートタイプのウインドウォッシャー液です。 ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを手軽に落とし、すっきりと洗浄。さらに、ガラスに飛散した際の水ジミや液あとが残りにくく、運転時の視界を妨げません。 気化性洗浄剤の力で泥・鳥フン汚れ等をスピーディーに除去し、フロントガラスの視界をクリアに保ちます。また、界面活性剤不使用でワイパー・ゴム・塗装を傷めません。コーティング施工されたガラス面にも対応し、撥水効果に影響なく使用できます。危険物の類別非危険物
  • モンスター リーチャー PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター リーチャー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,168税込2,385
    1個(1セット)
    当日出荷
    ドアポケット等に収納しやすい、コンパクトになる折りたたみ式
    用途手が届かず拭きにくいフロントガラスがラクに拭ける、折りたたみ式の内窓・車内清掃用ロングモップです。 S字ロングカーブ設計の全長約57cmのモップにより、鋭角で狭いフロントガラスの奥までラクに届きます。また180°可動する厚さ3.5mmの薄型ヘッドがガラスとダッシュボードの隙間に入り込み、施工面にフィットして汚れを除去します。 2種類の専用カバーを付属 【ワッフルカバー】凹凸加工のマイクロファイバーが手アカ・ヤニ汚れをかき取り、くもりも防止してクリアな視界に!【ふわふわカバー】毛足の長い超極細繊維がダッシュボードのホコリを絡め取る!窓に付着した水滴除去や冬場の結露した内窓の拭き上げにも最適です。危険物の類別非危険物
  • モンスター ディープアルカライン PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター ディープアルカライン

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    3,028税込3,331
    1本(500mL)
    当日出荷
    全色対応・コーティング施工車対応
    用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! アルカリ性タイプの本品は、油汚れ、水アカ・くすみを洗浄して手軽に脱脂できるシャンプーです。表面の油分をしっかり落とし、酸性汚れが落ちやすい状態にします。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。危険物の類別非危険物
  • モンスター フォースアシッド PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター フォースアシッド

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    3,028税込3,331
    1本(500mL)
    当日出荷
    全色対応・コーティング施工車対応
    用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! 酸性タイプの本品は、イオンデポジットや雨ジミなど通常では落ちない汚れを落とすシャンプーです。ボディー表面を見違えるほどクリアに仕上げます。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。危険物の類別非危険物
  • モンスター ドレスアップコーティング 500 PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター ドレスアップコーティング 500

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    4,998税込5,498
    1個(500mL)
    7日以内出荷
    UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・普通車約5台分
    用途驚異の煌めく艶と撥水を両立したガラス系コーティング剤です。 スプレーして拭くだけで車のボディーを深みのある艶で包み込みます。 雨の日や洗車時も水滴が滑り落ち、汚れが付きにくく、美しい状態を長く保ちます。 ボディー塗装面の微細キズを埋め、まるでシルクのような滑らかな手触りにします。 それにより拭き上げ時にはクロスの引っかかりが少なく、ムラなく均一にコーティングできるのでキレイに仕上がります。さらに、フルーティームスクの上品な香りで気持ち良く施工できます。愛車をドレスアップし、あなたを魅惑する輝きに仕上がります。危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバークロス Modes

    マイクロファイバークロス

    Modes
    899税込989
    1袋(5枚)
    5日以内出荷
    肉厚タイプで柔らかさが特徴のマイクロファイバークロスで吸水性抜群。表と裏で起毛の違いもあり、用途に合わせた使用が可能。
    材質ポリエステル・ナイロンなど質量(g)約54寸法(cm)45×32危険物の類別非危険物
  • クイックタオル メグロ化学

    クイックタオル

    メグロ化学
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    洗車後の拭きあげ用タオル。特殊なツイスト製法によりしっかりと吸水し、洗車後の拭きあげ作業の時間を大幅に削減可能。
    危険物の類別非危険物
  • シラザン50 重ね塗りキット Mサイズ 日本ライティング

    シラザン50 重ね塗りキット Mサイズ

    日本ライティング
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    日本ライティングの重ね塗りキット(Mサイズ)、NGC-QA50-TW-Mです。ご要望にお応えして2層塗り用ガラスコーティングをご用意しました。シラザン50は、今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。ボディ、マフラー、ホイールの他に、これまでのコーティング剤ではできなかったフロントガラスへの施工が可能です。コーティングの耐久年数は3年間です。約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。撥水・滑水性が落ちてきたと感じる場合は、撥水/滑水 復活キットの使用をおすすめします。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
    セット内容1層目 A液 25ml B液 25ml/2層目 A液 25ml B液 25ml/硬化促進剤 ×2/施工用スプレーボトル ×2/シャンプー 100ml ×2/マイクロファイバークロス ×4/取扱説明書/施工シールサイズM使用の目安軽~セダンクラス危険物の類別非危険物
  • ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース ケルヒャー金具付 東洋国際

    ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース ケルヒャー金具付

    東洋国際
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質ケルヒャー金具:真鍮品番(ケルヒャー金具)K1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • ALAUNEN バチバチアップ  ウォッシュ&コート SOFT99

    ALAUNEN バチバチアップ ウォッシュ&コート

    SOFT99(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(700mL)
    当日出荷
    まるごと洗えてバチバチ撥水!塗って流す!お手軽撥水コーティング!定量ポンプでらくらく軽量。便利なグリップ&ストッパー付き。カーシャンプーのように洗うだけで、洗浄と同時にバチバチの撥水コーティング被膜をボディだけでなくガラスにも形成する、”洗える”コーティング剤。シャンプー洗車→コーティングの流れがこれ一本で完結します。2モードの使い方が可能。液剤を希釈し泡立てて使用する「ウォッシュモード」は、シャンプーのように洗車して汚れを落としつつ、同時に約2ヶ月耐久の撥水性能を発揮。液剤をストレートで塗り込む「コーティングモード」は、ボディもガラスも約3ヶ月耐久※の強力な撥水性能を実現。別途コーティング剤を用意する必要はありません。撥水系コーティング施工車のメンテナンスにも対応。ノーコンパウンド、中性仕様で全塗装色車対応。
    用途自動車外装の洗浄および撥水コーテイング用成分両性界面活性剤、撥水ポリマー危険物の類別非危険物
  • Q2M Iron REDEFINED GYEON(ジーオン)

    Q2M Iron REDEFINED

    GYEON(ジーオン)
    3,290税込3,619
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エクストリームタイヤクリーナー SONAX

    エクストリームタイヤクリーナー

    SONAX
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    タイヤを傷めず強力洗浄。溶剤不使用で素材に優しく頑固な汚れもスッキリ落とします。
    用途車の洗車成分両性界面活性剤/非イオン界面活性剤容量(mL)750危険物の類別非危険物
  • ジオセラミックボディコート100 CARALL

    ジオセラミックボディコート100

    CARALL
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な撥水効果によりボデイを保護し優れたキズ埋め効果により美しい艶が持続します。プロコーテイング施工車対応。
    用途車の洗車成分シリコーンレジン/炭化水素系樹脂/セラミックナノ粒子/変性シリコーン/石油系溶剤容量(mL)100危険物の類別非危険物特性撥水
  • ジオセラミックボディコート親水タイプ100 CARALL

    ジオセラミックボディコート親水タイプ100

    CARALL
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な親水皮膜を形成。キズ埋め効果により汚れが付きにくくなります。プロコーテイング施工車対応。
    用途車の洗車成分親水ポリマー/セラミックナノ粒子/石油系溶剤容量(mL)100危険物の類別非危険物特性親水
  • キーパーラ・モップ2 KeePer

    キーパーラ・モップ2

    KeePer
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    KeePerが認めたプロ仕様。使い心地が良い高品質メッシュ使用。オーストラリア産の羊毛を使用。手洗い洗車に最適。
    用途車の洗車幅(mm)200全長(mm)250危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシヘッド エバープラウド

    洗車ブラシヘッド

    エバープラウド
    1,498税込1,648
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシ『金鯱ブラシ』専用の交換ブラシヘッドです。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。ブラシ先端の取付けネジを外して付け替えるだけの簡単交換。
    用途トラック用長柄ブラシヘッド材質(ブラシ部)PVC危険物の類別非危険物
  • フワフワマイクロファイバークロス 大塚刷毛製造

    フワフワマイクロファイバークロス

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    今までにない柔らかフワフワ感!。クロスの端は縫い目がなく、ホツレが少ない加工処理済なので、車を傷付ける心配なし!。優れた吸水性を発揮して作業性抜群です。コンパウンド拭き取り性抜群!
    用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取りに。材質マイクロファイバー寸法(cm)約40×40危険物の類別非危険物
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • ロイヤル撥水コートエコ ロイヤル化学研究所

    ロイヤル撥水コートエコ

    ロイヤル化学研究所(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個(10L)
    7日以内出荷
    特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水力を発揮
    用途洗車機用撥水剤タイプバックインボックス危険物の類別非危険物
  • ハイドロシャンプー(親水コーテイング濃縮) Pellucid(旧MIRAREED)

    ハイドロシャンプー(親水コーテイング濃縮)

    Pellucid(旧MIRAREED)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    洗車と同時に親水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。
    用途車の洗車WAX成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤容量(mL)900使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装性質撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色商品タイプ液体
  • プラスセーヌUNIQハンディダストワイパー アイオン

    プラスセーヌUNIQハンディダストワイパー

    アイオン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    社内のホコリを一気にキャッチ。ダッシュボードの奥まで届くロングなウニ状突起のハンディワイパー
    用途車の洗車材質ポリエステル/ポリエチレン幅(mm)50グレー高さ(mm)410奥行(mm)35危険物の類別非危険物
  • 洗車スポンジ薄型ワイド アイオン

    洗車スポンジ薄型ワイド

    アイオン
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ソフトなPVA素材でコーティングにやさしいです。水分とシャンプーをたっぷり保つため、泡立ち、泡持ちが抜群です。程よいコシであらゆる部分に柔軟にフィット、隙間の奥まで届く薄型タイプです。
    用途洗車用。トラスコ品番256-7701材質ポリビニルアルコール(PVA)スポンジ長さ(mm)255幅(mm)230厚さ(mm)13危険物の類別非危険物
洗車・清掃