24ページ目: 洗車・清掃

3,015件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼロワイパーフルセット カーメイト

    ゼロワイパーフルセット

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フロントガラスに雨がつかない。超撥水コーテイング。撥水剤に重ねて施工OKです。
    用途車のガラスコーテイング剤。成分石油系溶剤/シリコーン/シリカ/IPA幅(mm)180高さ(mm)300奥行(mm)40内容量(mL)35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
  • Q2M シルクドライヤー エヴォ ビッグロゴ GYEON(ジーオン)

    Q2M シルクドライヤー エヴォ ビッグロゴ

    GYEON(ジーオン)
    2,800税込3,080
    1枚
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ルームピア パネルクリア SOFT99

    ルームピア パネルクリア

    SOFT99
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    車内のタッチパネル等を2種類のフッ素化合物の効果で汚れがつきにくく、取れやすい防汚性と指すべり性を発揮します。 使い方は、サッと塗って乾かすだけのカンタン作業で、塗るタイプなので3D曲面にも施工可能です。
    用途ガラス及び光沢樹脂パーツの汚れ付着防止用。トラスコ品番242-7422セット内容コーティング剤1個、施工用スポンジ1個、クリーニングクロス1枚材質成分:フッ素系溶剤、フッ素化合物容量(mL)4危険物の類別非危険物
  • CCウォーターゴールド タイヤコート 100 PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド タイヤコート 100

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,598税込2,858
    1本(100mL)
    当日出荷
    タイヤに塗るだけでコーティング効果が得られるタイヤ専用艶出しコーティング剤です。 濡れたような深い艶に仕上がる高純度艶成分配合!溶剤無添加だからタイヤを傷めません。さらに、紫外線や酸化による劣化から保護します。 また、撥水シリコーンが雨・汚れを弾き、上品な黒艶を持続させます。また布で拭き取ればお好みの艶に調整できます。 タイヤ側面にジャストフィットする専用フィッティングスポンジが付属。2層構造のスポンジで液がグリップに染み込まないため手を汚しません。 さらに内溶液の伸びが良い為、細かい隙間や溝もムラなくしっかり塗ることができます。 伸びが良く、ムラなく施工完了。100ml(普通車タイヤ約28本分) コシのあるラウンド形状の発泡ウレタンスポンジ
    質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×86×67危険物の類別非危険物
  • 手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L Meltec(大自工業)

    手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L

    Meltec(大自工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    簡単操作でどこでもシャワー 簡単な洗車や泥落としに マリンスポーツやレジャーに ガーデニングや庭掃除に キャンプ等のアウトドアに最適です。 その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど 使い方は色々。
    材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール質量(kg)約1.0容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450危険物の類別非危険物
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102
  • 充電式やすり 京セラインダストリアルツールズ

    充電式やすり

    京セラインダストリアルツールズ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
    用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオンベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L
  • ウルトラハードコーティング タイヤ用 リンレイ

    ウルトラハードコーティング タイヤ用

    リンレイ(8件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    硬化型シリコーン採用、強靭かつ柔軟でクリアな被膜がタイヤに密着! 雨にも洗車にも耐えるコーティングタイプ、ハガレにくく従来比7倍=約3ヶ月の耐久性を実現! 光沢ポリマーを従来比8倍と高濃度に配合、約3倍の光沢と圧倒的な黒艶感を実現! たっぷり使える大容量(普通タイヤサイズ24本/約6台分) スプレーして乾かすだけ、新車以上の光沢感と異次元の3ヶ月耐久! 高価格帯エアゾール(W社ブラックコーティング、C社ブライトマジック)の中でも群を抜く光沢感と耐久性を実現!
    用途自動車用タイヤの保護及びつや出し容量(mL)480タイプ油性・エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量288mL危険物の性状非水溶性
  • 光MAX 布シート洗浄剤 PROSTAFF(プロスタッフ)

    光MAX 布シート洗浄剤

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(4L)
    当日出荷
    布シートやチャイルドシート、フロアーマット等のお手入れに最適な、除菌効果のある業務用クリーナーの大容量タイプです。 汚れを包み込んで分解&洗浄!シミや手アカをスッキリかき取れます。 洗浄・除菌・抗菌・消臭効果 ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心。
    質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
  • 傷埋めコーティング剤 クリスタルプロセス

    傷埋めコーティング剤

    クリスタルプロセス(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単に塗り込んで拭き取るだけで、洗車キズやバフ目のついた車もすばやく傷が埋まり、素晴らしい光沢に仕上がります。機会がけの場合は本品をつけすぎないようにダブルアクションポリッシャーを用いて縦横にスライドさせながら低速回転でかけてください。
    用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤危険物の類別非危険物保持期間(日)約180
  • ハイテクX1 ダイヤモンドコート クリスタルプロセス

    ハイテクX1 ダイヤモンドコート

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分85%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間約7年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
  • パーフェクトフォーム スターティングセット SOFT99

    パーフェクトフォーム スターティングセット

    SOFT99
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コンセント・バッテリー不要の蓄圧式噴射器。専用シャンプーで濃密なきめ細かい泡を生成。シャンプー入りのスターティングキット。
    用途自動車外装洗浄用成分シャンプー:陰イオン界面活性剤・香料材質ポンプキャップ:PP、ノズル:POM、タンク:PE、吸水ホース:シリコーンゴム内容モビルフォーマー×1個、パーフェクトフォームシャンプーtypeS(11mL)×3包、付替用ストレートノズル×1個液性シャンプー:中性危険物の類別非危険物
  • 鉄粉スポンジ ネットワーク

    鉄粉スポンジ

    ネットワーク
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。
    用途自動車ボディ用外形寸法(mm)70×110×70危険物の類別非危険物
  • 鉄粉バフ ネットワーク

    鉄粉バフ

    ネットワーク
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。 ラバー表面に特殊素材を使用し効率的に塗装面に付着した異物を除去します。塗装面への キズを最小限に止める為 ラバー表面の形状に特徴があり、塗装面から離脱した付着物及び水分を排出する形状になっております。最大のメリットは作業性にありWアクションサンダー・電動Wアクションポリッシャーで使用することにより従来の1/2の時間で付着物を除去できます。洗って繰り返し使用できますので経済的です。
    用途自動車ボディ用直径(Φmm)150危険物の類別非危険物
  • ドリームⅡ マルテー東北石橋

    ドリームⅡ

    マルテー東北石橋
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    毛幅が長いので作業効率が良い!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/PVC全長(mm)420質量(g)173毛丈(mm)約60危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 吸水クロス ソーアップ

    吸水クロス

    ソーアップ(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    究極の給水力 マルチレイヤー構造でコップ2杯分一気に吸収!! 使いやすい二つ折りタイプ さらに吸収能力を高めるリブ織り加工 リブ織り加工+マルチレイヤー構造
    用途コーティング施工車に最適材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)220×320×10危険物の類別非危険物
  • Stoner モアシャイン 呉工業(クレ)

    Stoner モアシャイン

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(651mL)
    当日出荷
    Wipe-FREEテクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要で、細部までムラなく簡単に施工できます。 Sling-FREEフォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。 石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。 UVによる劣化を防ぎます。
    用途四輪自動車タイヤ(サイド部分)のツヤ出し・保護成分保護剤、増粘剤、水トラスコ品番828-2672液性弱酸性危険物の類別非危険物
  • パキン洗車ブラシ アプソン

    パキン洗車ブラシ

    アプソン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)390×30×75タイプ通水不可材質(毛)パキン100%危険物の類別非危険物
  • ボディに優しいカーシャンプー 古河薬品工業

    ボディに優しいカーシャンプー

    古河薬品工業(3件のレビュー)
    459税込505
    1本(600mL)
    当日出荷
    きめ細かい泡で汚れを包み込み、強力な洗浄力でボディの汚れを優しく落とします。また、泡切れがよいので洗車後の洗い流しが楽です。 ボディにやさしい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 40倍希釈で中型乗用車約6回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
    容量(mL)600液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物適合塗装色全車色対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルストルネードガン用スペアノズル レッドサン

    パルストルネードガン用スペアノズル

    レッドサン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 俺の黒 一発極上コート 黒専用 PROSTAFF(プロスタッフ)

    俺の黒 一発極上コート 黒専用

    PROSTAFF(プロスタッフ)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(250mL)
    当日出荷
    落ちないとあきらめていた、しつこい雨ジミを除去して、同時にコートもできる黒色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に雨ジミ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・水アカ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、美しい鏡のような新車時の深い黒ツヤに仕上ります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で黒色の美しいツヤを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
    付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1作業量(目安)普通車2~3台分危険物の類別非危険物対応ボディー色特性防汚、耐紫外線
  • Spaplus 洗車ブラシ シダ ワコー

    Spaplus 洗車ブラシ シダ

    ワコー(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    毛先がシダを使っている洗車ブラシです。
    材質毛:シダ・パキン・PP 柄:ポリエチレン寸法(mm)125×440×120種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • PRO-USE Style 車内ふき取りクロス アイオン

    PRO-USE Style 車内ふき取りクロス

    アイオン
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    クリーナー不要の車内用汚れ落としクロス。しなやかな繊維&ノンステッチ加工でキズ付きを防止。微細繊維の先端が汚れの微粒子を逃さずキャッチ。吸水性に優れ、水性から油性まで様々な汚れに対応。水拭き、乾拭きの両方に対応。
    用途自動車内装のホコリ・手アカ・ヤニ汚れ・油汚れ・水滴などのふき取りサイズ(mm)約300×230素材ポリエステル・ナイロン危険物の類別非危険物
  • レザー&タイヤワックス SOFT99

    レザー&タイヤワックス

    SOFT99(2件のレビュー)
    529税込582
    1本(420mL)
    当日出荷
    タイヤとビニールレザーの劣化防止、ツヤ出しに。素材のナチュラルな質感を最大限に発揮させる本格ワックスです。 タイヤに使用時は、ふき取り不要。ビニールレザーに使用する時は、スプレーした後クロスで拭き上げてください。
    成分シリコーンタイプスプレー液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキダストクリーナートリガー400 SOFT99

    ブレーキダストクリーナートリガー400

    SOFT99(1件のレビュー)
    749税込824
    1本(400mL)
    当日出荷
    トラスコ品番793-7954危険物の類別非危険物
  • ニューウイルソン 固形 ウイルソン

    ニューウイルソン 固形

    ウイルソン(15件のレビュー)
    839税込923
    1個(170g)
    当日出荷
    主成分の天然カルナバロウが、独特の深みのある艶を生み、雨や紫外線からボディをしっかりガードします。のび、拭き取り作業が簡単で光沢に優れた経済的な固形ワックスです。(天然カルナパ樹脂が主原料です。)
    形式固形危険物の類別非危険物対応ボディー色全色特性耐紫外線
  • カラーコンクリート洗浄剤 クリンバーP コスモビューティー

    カラーコンクリート洗浄剤 クリンバーP

    コスモビューティー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(6kg)
    当日出荷
    水を加えると、洗浄力はクリンバーNTとほぼ同等で、非常に強い洗浄力です。大変経済的です。
    用途粉末タイプのフロアークリーナーで、自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 魁 磨き塾 ヘッドライトコンパウンド PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁 磨き塾 ヘッドライトコンパウンド

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本(80mL)
    当日出荷
    ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドキットです。 プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンド配合で、黄ばみ・汚れをスッキリ解消!さらに、ツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。 樹脂パーツの黄ばみを解消して透明度を復活!ライトの明るさがアップします。 バイザー・サイドウインカー等にも使用できる本格派キットです。 CCコンパウンド:使用前は約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削り~仕上げまでこれ一つでOKです。 ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。透き通ったクリアな輝きが甦ります。
    付属品綿100%ネルクロス (180×180mm)×1、拭き取り用クロス(約220×330mm)×4質量(g)157寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
  • らくとりウエス 16枚入り PROSTAFF(プロスタッフ)

    らくとりウエス 16枚入り

    PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
    599税込659
    1セット(16枚)
    当日出荷
    1枚づつ使い切り感覚で使える、お得な16枚入りの万能ウエスです。 ワックスのふき取り、洗車後の水滴拭き上げ、足回り・エンジンルームの清掃などいろんな用途に活用できます。 特殊化学繊維を使用し、従来品よりも吸収力120%UP、拭き取り性150%UP!さらに耐久性にも優れています。 カーケアの他、家庭の床や家具のお掃除にも最適です。
    材質レーヨン70%、ポリエステル30%質量(g)110シートサイズ(mm)約365×270危険物の類別非危険物
  • エックスマールワンコーティングシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)

    エックスマールワンコーティングシャンプー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(700mL)
    当日出荷
    汚れを落として、ガラス系コーティングがこれ1本でできるシャンプーです。 スポンジにとって泡立てて洗うだけで、ボディーに付いた水アカ等の汚れをスッキリ落とし、さらに、ガラス系ポリマーによりコーティングがかかります。 ポリマー被膜が塗装面と密着し、深い艶と、雨・汚れを弾く高い撥水効果を与えます。しかも、耐久性に優れたコーティング効果が約50日持続します。 また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・コーティング被膜を守ります。 エックスマールワン コーティング スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
    付属品特大スポンジ(黄)×1適合全塗装色対応容量(mL)700質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102性質水アカ落とし、撥水危険物の類別非危険物
  • ゼロ クリーナー シュアラスター

    ゼロ クリーナー

    シュアラスター(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(370mL)
    当日出荷
    水アカ汚れを泡で浮かして落とすクリーナー。やさしい泡の力で汚れを浮かし、強力分解。 水で流せば完成です。ノーコンパウンドなので塗装面を削る心配がなく安心です。全塗装色対応なので、どんなボディカラーにもOKです。
    質量(g)452寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×205×75危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色
  • やわらかネルクロス ウイルソン

    やわらかネルクロス

    ウイルソン(8件のレビュー)
    639税込703
    1セット(3枚)
    当日出荷
    高級綿100%使用でボディに優しく、ワックスを仕上げた後のツヤ出しに最適です。ビッグサイズで使いやすく、3枚セットで経済的です。
    材質ネル寸法(mm)450×400危険物の類別非危険物
  • 窓クリアウエット 晴香堂(旧:オカモト産業)

    窓クリアウエット

    晴香堂(旧:オカモト産業)(3件のレビュー)
    669税込736
    1パック(20枚)
    当日出荷
    2種類の洗浄成分で、窓や車内の汚れがゴッソリ落とせる。ケバだちにくく、汚れ残りの少ない高品質シートを採用し、2種類の洗浄成分がカラ拭きでは落ちにくい汚れもスッキリきれいに落とします。気になる汚れにどんどん使えて、とってもお得な20枚入り。
    用途自動車用ガラス洗浄ウェットシートシートサイズ(mm)265×300危険物の類別非危険物
  • ブルビンスプレー220 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ブルビンスプレー220

    PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1本(220mL)
    当日出荷
    ガラスに付着した油膜などのギラツキを解消、さらに車内側のガラスに使用した場合にはガラスの汚れ・ヤニなどを洗浄し、長期間くもり止めとしても効果を発揮するガラスクリーナーです。
    用途油膜の再付着防止とくもり止めに適合汚れ、油膜、ヤニ質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×174危険物の類別非危険物特性くもり止め
  • 車まるごとワックス ウェット 晴香堂(旧:オカモト産業)

    車まるごとワックス ウェット

    晴香堂(旧:オカモト産業)(5件のレビュー)
    899税込989
    1パック(20枚)
    当日出荷
    業界初ボディだけじゃない 今度は窓もミラーもOK! 雨の日も視界スッキリ! 今までのワックスシートでは使えなかった窓やミラーもOK!雨も弾いて視界スッキリ。 しっかりワックス! サッと拭くだけで強力水ハジキ効果が得られ、ピカピカボディに仕上がります。 いろいろ使える! ボディ・窓・ミラー・ホイール・レンズカバー・プラスチック部分・金属メッキ等いろいろ使えて断然ベンリ。用途ごとにシートを買い分ける必要もありません。 シートもスゴイ! 高性能ハイブリットシートの採用で拭き残しやスジになりにくく、汚れもスッキリ除去。 超お買得! たっぷり20枚入りでとっても経済的!!
    用途自動車の外装及び内装の洗浄(本革、天然木部分は除く)シートサイズ(mm)約300×300材質(不織布)ポリエステル危険等級サイズ(mm)約300×300(不織布)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性効果撥水、ワックス
  • タイヤワックス用スポンジ取替用超耐久 ワコー

    タイヤワックス用スポンジ取替用超耐久

    ワコー
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    タイヤWAXを隅まで塗り残しなしに塗れるスポンジの耐久力の高いスペアです。タイヤ用ワックス、コーティング剤の塗付用ワックススポンジです。新形状のアーチ加工スポンジで、タイヤの下までワックスをシッカリ塗れます。スポンジ部に油性分に強いポリエチレンフォームを使用しているので、油性タイヤワックスに最適です。CW-08の取替用です。
    トラスコ品番536-9876材質(スポンジ)ポリエチレン、(台座)ABSタイプ超耐久危険物の類別非危険物
  • クリアリコーティング リンレイ

    クリアリコーティング

    リンレイ
    5,898税込6,488
    1セット(500mL)
    4日以内出荷
    アルコール消毒剤で白くなった床ワックスの修復に。対象箇所へ噴霧して乾燥するだけでワックスの白化を補修します。専門技術がなくても誰でも簡単に補修。詰め替え用500mlと専用スプレーボトルのセットです。
    用途白化したワックス表面の修復使用方法1.薬液を充填した専用スプレーを白化場所へ噴霧します。15cm程度離して噴霧してください。2.被膜を形成するために10分程しっかりと乾燥させてください。※乾燥を早めたい場合は塗布から5分経過した後にサーキュレーターや扇風機等で乾燥を促進させてください。危険物の類別非危険物
  • ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ) SIGNET(シグネット)

    ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ)

    SIGNET(シグネット)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    タイヤ、ホイール、フェンダー、ヒールウェル等を洗浄するブラシです。 柔らかくしなる毛は対象を傷つけにくく、かつ細部へ入り込み徹底洗浄を行えます。 ハンドルは濡れていても滑りにくく、手への衝撃を吸収して使いやすさを追求しております。
    用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)PP+PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×72×15材質(ハンドル)PP、PBT危険物の類別非危険物
  • メタルクリーン サンエスエンジニアリング

    メタルクリーン

    サンエスエンジニアリング
    1,598税込1,758
    1袋(1kg)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
    用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。pH10.5(20℃)主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤液性中アルカリ性危険物の類別非危険物性状薄黄色粉末
  • モンスター 3pH-S トライアル PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター 3pH-S トライアル

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,828税込3,111
    1セット(1セット)
    当日出荷
    全色対応・コーティング施工車対応
    用途モンスターブランドから革新的ケミカルの新提案。アルカリ性、 酸性、中性、3タイプのシャンプーをセットにした高濃度のpH(ペーハー)シャンプーが誕生しました。 さまざまな汚れに対応し、洗車するだけで車全体をしっかりリセットします。 ❶アルカリ性シャンプー「ディープアルカライン」は油汚れ、水アカ・くすみを洗浄して手軽に脱脂。表面の油分を落として酸性汚れを落ちやすい状態にします。 ❷酸性シャンプー「フォースアシッド」はイオンデポジットや雨ジミなど、通常のシャンプーで落ちない汚れを落とし、クリアな仕上がりにします。 ❸中性シャンプー「スムースニュートラル」は仕上げ洗浄に最適。濃密泡で汚れをまとめて洗浄し、アルカリ性・酸性の残留液もしっかりと落とします。危険物の類別非危険物
洗車・清掃