カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- SOFT99(170)
- GYEON(ジーオン)(167)
- クリスタルプロセス(108)
- ウイルソン(105)
- ワコー(96)
- ジョイフル(84)
- ツツミ工業(72)
- エスコ(70)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- AUTOGLYM(55)
- シュアラスター(54)
- 武蔵ホルト(49)
- カーメイト(44)
- 横浜油脂工業(Linda)(42)
- イーグルスター(41)
- ニューホープ(39)
- 古河薬品工業(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

泡洗車用 ムートングローブ
横浜油脂工業(Linda)¥5,198税込¥5,7181セット(2個)当日出荷きめ細やかなムートンを使用することによって、洗車による塗装の傷を最大限に抑えることができます。用途洗車用ツール仕様管理NO.FA05荷姿2個危険物の類別非危険物
高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ
JTC¥17,900~税込¥19,690~1個(10m)ほか5日以内出荷から29日以内出荷両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
アルミざおうL-1200
マルテー東北石橋¥6,598税込¥7,2581本翌日出荷アルミ製なので軽量!柄が伸縮する通水タイプ!用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄材質[毛/柄/頭部]PP/アルミ/ポリエチレン全長(mm)780~1190質量(g)645危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スリムブラシパッキン
ハンディ・クラウン¥599税込¥6591本当日出荷取り扱いやすいスリムタイプ!ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!作業が楽な通水タイプ!用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)132危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
スリムブラシ混毛
ハンディ・クラウン¥599税込¥6591本3日以内出荷取り扱いやすいスリムタイプ!色々使える混毛仕上げで、作業が楽な通水タイプ用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)125危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
スリムブラシPP先割
ハンディ・クラウン¥499税込¥5491本3日以内出荷取り扱いやすいスリムタイプ!先割で先が柔らかく、作業が楽な通水タイプ。ボディーからタイヤまで洗える。用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)128危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
B&Y 極 やわかるバーブラシ ボディ用 ロング
ハンディ・クラウン¥3,698税込¥4,0681本当日出荷塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)450質量(g)387危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
くるまのガラスクリーナー
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591本(420mL)当日出荷ギラつかずにスッキリ仕上がるノンシリコンタイプ ガラスの気になる汚れを落とし、視界をクリアにするガラス専用クリーナーです。 使いやすい泡タイプで液ダレしにくく、泡切れもよくスピーディーに作業が完了!視界不良の原因となるタバコのヤニ・手アカ・油汚れ・黄砂・花粉をしっかり除去し、ノンシリコンでギラつかずに拭きムラなく仕上がります。 また、内窓ガラスのくもりの原因となる汚れを落とす事で、冬季等にくもりにくくします。 車はもちろんご家庭の窓ガラス等、幅広くお使いいただけます。質量(g)485寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66危険物の類別非危険物特性くもり止め
CQメンテナンスキット
ネットワーク¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷各種コーティング施工車の汚れや水垢などが付着したボディのメンテナンス洗車キットです。軽度な汚れはCQクリーナーで頑固なデポジットにはCQ水垢除去剤をご使用ください。用途自動車ボディ用危険物の類別非危険物
CQ保護用撥水剤
ネットワーク¥2,798税込¥3,0781本(100mL)当日出荷保護用撥水剤はクオリティークオーツ用に開発したトップコート剤です。完全ガラス被膜までに時間を要する為に、雨染み対策に「クオリティークオーツ」施工後に塗布することお勧め致します。また定期的に塗布することによって撥水効果が持続できますのでメンテナンス剤としてお勧め致します。用途自動車ボディ用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL特性撥水危険物の性状非水溶性
速吸水 モモンガクロス
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥918税込¥1,0101枚当日出荷ふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 モモンガの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、クロスのヨレを抑えて広い面をイッキに拭き上げできます。 また約700mlの水を吸い上げ可能な大判サイズ(約590×260mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴をスピーディーに吸水。 軽自動車に適したクロスサイズで、各パネル面の水拭きが速攻仕上がります。 また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。質量(g)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×150×42危険物の類別非危険物
洗車ブラシ ハードタイプ PP
ジョイフル¥739税込¥8131個当日出荷PP硬め繊維使用。ホースにつなげられる通水タイプ。農耕機具やタイヤハウス・ボディの下回り洗浄に最適。材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン危険物の類別非危険物
フロントガラス用ワイパー
Vikan(ヴァイカン)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷汚れを落とすスポンジと水切りワイパーで効率的にガラス面の洗浄が可能です。 スポンジ部は丈夫なネットで補強されています。ハンドルはアジャスター機能で700~1250mmに伸縮できます。(ヘッド部は交換可能です。)用途フロントガラスの清掃、水切りに材質ゴム、スポンジ長さ(mm)700-1250寸法(mm)700-1250×200×75色黒質量(g)300耐熱温度(℃)70危険物の類別非危険物
シートブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。毛先が割れていないので、しつこい汚れの清掃に最適です。用途車内のシート清掃材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×30×45色黒質量(g)153耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさハード
タイヤ&レザーワックス Gシャイン
Prestone(2件のレビュー)¥799税込¥8791個(480mL)3日以内出荷・仕上げの超艶 ・上質シリコーン+極上オイル「ラノリン」 ・極上オイル「ラノリン」でタイヤに優しい ・抜群のツヤと耐久被膜を持続 ・ジェットミストでホイールを汚さない寸法(mm)232×66×66容量(g)289液性油性危険物の類別非危険物
スクラッチリムーバー
AUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(75mL)当日出荷伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。特別に開発された研磨粒子により、ラッカー塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れを除去します。用途自動車やバイクの塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れの除去に。こびりついた虫の死骸や鳥のフンの跡の修復に。成分研磨材(30%)、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1929-36危険物の類別非危険物
ハイグラス シャンプー
日本油化工業¥8,398税込¥9,2381本(800mL)6日以内出荷これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。 精製された特殊研磨剤等を配合したスラリー状の強力油膜除去剤です。 ウィンドーガラスや鏡面に付着した頑固な油膜や汚れをガラス面に傷つけることなく取り除くことができます。液色乳白色主成分研磨剤、界面活性剤密度(g/cm3)1.25(15℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.8L粘度(cP)1250(20℃)反応弱アルカリ性危険物の性状非水溶性
インテリアクリーナー
シュアラスター(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(200mL)当日出荷銀ナノ粒子が雑菌の繁殖を抑制しニオイを押さえます。霧・泡の2スプレータイプ。用途布製シートや繊維・プラスチック・ビニール等の内装洗浄・除菌・防臭。質量(g)259対応材質プラスチック、ビニール、ゴム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×51×180主な用途防臭危険物の類別非危険物
アイアンダストコンディショナー
イーグルスター¥2,898~税込¥3,188~1本(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷自動車ボディやアルミホイールについた鉄粉や水垢などの簡単に落ちない汚れを、スッキリ除去します。危険物の類別非危険物
楽落水アカ取りマーベラスホワイト
イーグルスター¥7,698税込¥8,4681個(4L)当日出荷水アカ分解成分を配合。塗り広げている間に水アカを軟らかくするので、カンタンに新車の輝きを取り戻します。 白・パール・シルバー・ライトカラー車用危険物の類別非危険物
PVA超吸水クロスジャンボ
SK11(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷パワフルな吸水力で約500cc吸収します。濡れた面の拭き取り作業に最適です。用途水分の吸い取り。材質PVA寸法(mm)620×330危険物の類別非危険物
クルマの【激落ちくん】泡モコカーシャンプー
武蔵ホルト¥1,998税込¥2,1981個(2000mL)当日出荷泡立ちがよくボディを傷めずにしっかりと汚れを落とす。全塗装色に使える安心のノーコンパウンド中性タイプ。柑橘系の爽やかな香りがほのかに香る。大容量2リットルボトルで約40台分の洗車が可能容量(mL)2000液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
クルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー
武蔵ホルト¥949税込¥1,0441個(2000mL)当日出荷虫汚れや鳥のフンを優れた洗浄力で強力に落とす。ギラギラの油膜を除去して視界スッキリ。オールシーズン対応、-30℃まで凍結しない。薄めずにそのまま使用できるストレートタイプ容量(mL)2000凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
クルマの【激落ちくん】超純水ウォッシャー
武蔵ホルト¥1,298税込¥1,4281個(2000mL)4日以内出荷純水を使用することでウォッシャー液の白残りを防ぐ。ウィンドガラスの撥水コーティング施工車にお勧め。オールシーズン対応、-30℃まで凍結しない。薄めずにそのまま使用できるストレートタイプ容量(mL)2000凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
カスタム・ホイール・クリーナー
AUTOGLYM¥4,498税込¥4,9481本(500mL)当日出荷デザインホイール用クリーナー。 特殊配合された生分解性界面活性剤、アルカリ性洗浄剤等の働きにより、アルミホイールはもちろんクロームメッキやアルマイト処理されたホイールに付着したブレーキダストや汚れを素早く安全に取り除くことができます。 ハイテック・ホイール・ブラシと合わせてお使いいただくと隅々まで簡単にクリーニングすることが可能です。危険物の類別非危険物
ジュジュ カルナバ配合カーシャンプー(高級カルナバ配合 濃縮カーシャンプー)
VOODOORIDE(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(473mL)8日以内出荷研磨剤を含みませんので車体色に関係なく使えます。酸性やアルカリ性でもないためコーティング済の車両にも使用可能です。そして実地作業の繰り返しから得たノウハウを元に配合された成分は、マット処理された特殊なボディーを含む、全てのボディーカラーにも安心してお使いいただける広い対応力を持っています。ジュジュ1本でご家族の愛車やセカンドカーまで、全て洗車が可能です。適合自動車車体、オートバイ車体の洗浄、全ボディーカラー、マット処理塗装、コーティング施工車にも対応使用方法(1)使用前に車の全体を水で流し、軽く砂や泥を洗い流します。(2)バケツにおよそ30mlの本剤を入れ、きれいな水4リッターで薄めます。このとき勢い良く水を注ぐとキメの細かい泡を作ることができます。(3)スポンジまたは、清潔で柔らかいクロスにタップリの本剤を含ませ、車両の高い部分から洗っていきます。(4)カーシャンプーによる洗浄が終わったら、綺麗な水で洗剤を洗い流してください。季節によっては、ボディー上の洗剤が乾いてしまう事があります。その場合はスポンジやクロスで撫でるようにし、水で洗い流してください。(5)すすぎが終わったら、清潔なマイクロファイバークロスを使用して、残った水滴を拭き取ります。危険物の類別非危険物使用可能回数16回(本剤40mLを水4リッターで希釈して使用)
CCウォータープロテクト 300
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)6日以内出荷つや・保護実感。赤外線対策ができるクリアチャージコーティング付属品マイクロファイバークロス×1仕様濃縮UV吸収剤配合、ノーコンパウンド種別ガラス系コート質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×90作業量(目安)普通車約7台分危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
液体石鹸(丸型容器)(環境対応品)
PITWORK(日産)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(2L)当日出荷油脂汚れを強力に分解して洗浄します。 排水管・排水溝の詰まりがなくなり、臭気も消えていきます。 天然成分型洗剤なので、生分解性に優れています。危険物の類別非危険物
フロアークリーナー
DJ(ドライブジョイ)¥7,298税込¥8,0281缶(18L)4日以内出荷油汚れに強いアルカリ性の床面洗浄剤です。成分水:80~90%、キレート剤:0.1~1%、水酸化ナトリウム:2.9%、脂肪酸:1~5%、無機塩類:1~5%、有機溶剤:5~6%、ポリオキシエチレンアルキルエテール:0.8%使用方法通常40倍に薄めて使用、ひどい汚れ20倍に薄めて使用、かるい汚れ120倍に薄めて使用pH値13~14液性無色透明液体、不燃性液体希釈通常:40倍、ひどい汚れ:20倍、かるい汚れ:120倍危険物の類別非危険物
ポリテクター(シリコン配合)(ガン付)
DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(450mL)当日出荷樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。 タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。危険物の類別非危険物
ビニールレザー用ワックス
DJ(ドライブジョイ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)3日以内出荷シートやダッシュボード、ドアトリムなどのビニールレザーのツヤ出しに最適です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類使用可能回数約7台危険物の性状非水溶性
スーパーファイナー(内装/本革クリーナー)
DJ(ドライブジョイ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷車室内のドア内張り、ダッシュボード、プラスチック部分及び本革のクリーナー。 淡色(アイボリー)系内装の車に最適な内装材クリーナーです。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類













































![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)