40ページ目: 洗車・清掃

3,013件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE25) 250 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE25) 250 ml

    GYEON(ジーオン)
    6,700税込7,370
    1個
    9日以内出荷
    簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。 ツヤ出し・撥水効果のあるGYEON WetCoat(ウェットコート)をさらにコーティング力を強化した濃縮タイプ。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
    容量(mL)250危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ出し・撥水
  • Q2 FabricCoat 品番(Q2-FA12) 120 ml GYEON(ジーオン)

    Q2 FabricCoat 品番(Q2-FA12) 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,600税込5,060
    1個
    9日以内出荷
    布製品専用の防水スプレーです。 驚きの撥水効果で汚れを寄せ付けません! また汚れや雨だけでなく、有害な紫外線からも布製品を保護します。 布製の幌、内装のシートや内張りの布製品他、靴や衣類等にもご使用いただけます。 コーティング効果は最長約6ヶ月持続。
    容量(mL)120危険物の類別非危険物適合用途布製品
  • ライトCleanNEO メグロ化学

    ライトCleanNEO

    メグロ化学
    1,998税込2,198
    1本(160g)
    翌々日出荷
    ヘッドライトに本来の輝きを!!。成分に硬石を使用し、ヘッドライトの黄ばみやくもり等により輝度の落ちた部分の明るさを復元。素地を傷をつけずに鏡面仕上げが可能。もちろん塗装にも影響しない。ウエスにつけて拭くだけの簡単作業。テールランプやサンバイザー、指示灯等にも有効。
    用途ヘッドライトやテールランプ、サンバイザー、指示灯にも。使用方法1水を含ませた固く縛ったウエスに、よく揉みこんだ本製品を適量つけ、素地を軽く擦るようにご使用下さい。2最後に、素地の処理カスを濡れ雑巾等で拭き取ってください。時間施工目安:2~3分〈ライト1個〉有効期間約3~約6ヶ月危険物の類別非危険物施工可能台数約20台〈1台当たり8g使用〉
  • マイクロファイバー万能タオル 三和[店舗什器・備品]

    マイクロファイバー万能タオル

    三和[店舗什器・備品]
    13,980税込15,378
    1箱(60枚)
    翌々日出荷
    窓ガラスや床掃除をはじめ、ステンレスや金属器、陶器やガラス食器もキズつけずにやさしく拭くことが可能。
    材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)約340×500危険物の類別非危険物
  • コーティング仕上げ拭きクロス KBセーレン

    コーティング仕上げ拭きクロス

    KBセーレン
    1,198税込1,318
    1枚
    8日以内出荷
    ワックス・コーティング剤の仕上げ拭きに最適! 超極細繊維が塗装面やガラス面を艶やかに仕上げます。 しなやかな柔らかさでキズをつけにくく、キレイに拭き上げます。 高性能国産マイクロファイバー使用。 洗って繰り返し使用可能なので経済的。
    材質ポリエステル、ナイロンベージュ寸法(cm)約40×38危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.2
  • ペットボトル 500ml用 AGボトル 詰め替え用キャップ AUTOGLYM

    ペットボトル 500ml用 AGボトル 詰め替え用キャップ

    AUTOGLYM
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    本製品はユニバーサルボトル用ユニボットキャップです。 オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をユニボットキャップを付け閉めておけば、溶剤を小分けしておけます。 オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットキャップを付け、こぼれないよう絞めてください。
    用途ユニバーサルボトル用ユニボットキャップ材質プラスチック区分洗車道具質量(g)2寸法(cm)3×3×2危険物の類別非危険物
  • ガラス クリーナー ウィンドウ・クリーン AUTOGLYM

    ガラス クリーナー ウィンドウ・クリーン

    AUTOGLYM
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    すべての自動車ガラス(アクリルなどを含む)を素早くきれいにします。 手軽にガラス・アクリル・プラスチック面のクリーニングができます。 スプレータイプのクリーナー成分は、揮発性が高く、拭き残しの無い仕上げが可能です。 特殊トリガー式スプレーなので汚れ面に対して的確に噴射できます。 特に、オートグリムカー・グラス・ポリッシュで処理したガラス面の日頃のメンテナンスに最適です。 こびり付いたしつこい汚れには、オートグリムカー・グラス・ポリッシュをご使用ください。
    用途業務用ウィンドウクリーナー使用方法1.ウインドウや塗装面に直接スプレーしてください。昆虫の死骸や樹液、鳥の糞などをクリーニングする場合は、本液が浸透するまで、しばらく待ちます。2.吸水性のあるペーパータオル、綿の布等で拭き取ってください。3.塗装面に本液を使用した場合は、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュで仕上げることをお勧めします。また、ガラス面の汚れや油膜がひどい場合は、オートグリムカー・グラス・ポリッシュをご使用ください。区分ウィンドウ用・ウォッシャー液容量(L)5危険物の類別非危険物
  • コーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ AUTOGLYM

    コーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。 この相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。 誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
    用途光沢仕上げ用ワックス使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.オートグリムパーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターに本製品を塗布し、冷たく乾いた塗装面に大きく円を描き、その次に直線的に塗布することにより塗りムラを無くします。汚れや曇りを取り除く時は、力を加えながら作業します。3.液が完全に乾いたのち、きれいな布で磨き上げてください。さらに完璧な仕上げを生むために、オートグリムハイテック・フィニッシング・クロスで拭き上げることをお勧めします。4.本製品施工後のお手入れは、定期的にオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーで洗車することをお勧めします。また、塗装表面が水を弾かなくなった時や、輝きが衰えてきた時は、必要に応じて本製品をご使用ください。区分ボディー用容量(L)5危険物の類別非危険物
  • 液剤塗布用特殊スポンジ(2個入) パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーター AUTOGLYM

    液剤塗布用特殊スポンジ(2個入) パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーター

    AUTOGLYM
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターは、快適に素早く、確実に液剤の塗布ができる画期的なスポンジです。 スポンジ中央に少量の液剤をまっすぐ縦に付けて、折り曲げて全体になじませた後塗布してください。 使用後は、きれいな温水で洗浄し、通常乾燥すれば、何度でもお使いいただけます。 特に、直線的なエッジや尖ったポイントは、液剤を塗布したい部分だけに確実に塗りこむことができます。
    用途液剤塗布用特殊スポンジ区分洗車道具危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
  • ガラスクリーナースプレー ファースト・グラス AUTOGLYM

    ガラスクリーナースプレー ファースト・グラス

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ファースト・グラスは、ウィンドウ内外の材質を選ばず汚れを除去できる、スプレータイプのクリーナーです。 ウィンドウや塗装面に直接スプレーし、拭き伸ばした後、吸水性のあるペーパータオル、綿の布等で拭き取ります。 特殊トリガー式スプレーで、汚れ面に的確に噴射できます。 昆虫の死骸や樹液、鳥の糞等をクリーニングする場合は、浸透するまでしばらくお待ちください。 シリコン、ワックス、研磨成分を一切含んでおらず、揮発性が高いため、拭き残しなくスッキリと仕上げます。 アクリル、プラスチック等のウィンドウには特におすすめです。 塗装面に使用した場合は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」での仕上げをおすすめします。 汚れがひどい場合は、「カー・グラス・ポリッシュ」をご使用ください。
    用途ウインドウ用クリーナー容量(mL)500区分ウィンドウ用・ウォッシャー液危険物の類別非危険物
  • 低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー AUTOGLYM

    低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー

    AUTOGLYM
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    防錆皮膜効果 特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。 高い艶出し効果 特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。 素早いすすぎ性能 低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。 優れたコストパフォーマンス 超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。
    用途防錆剤配合シャンプー使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバークロス(水色) アリーナ

    マイクロファイバークロス(水色)

    アリーナ
    4,198税込4,618
    1セット(12枚)
    6日以内出荷
    吸水力・汚れ除去力・乾燥力・柔らかな肌触り。全てに優れ、しかも衛生的な魔法のクロスです!
    用途車の洗車等に水色危険物の類別非危険物
  • A/Cシステム簡易洗浄機セット JTC

    A/Cシステム簡易洗浄機セット

    JTC
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
    セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 魁 磨き塾 三兄弟 粗キズ長男 PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁 磨き塾 三兄弟 粗キズ長男

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(100mL)
    当日出荷
    気になるひっかきキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドア側面・バンパー等のひっかきキズ、ボンネットのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約3ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯4000番相当の研磨剤になります。効果的に引っかきキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 粗キズ長男を使用後、小キズ次男→仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、焼きつく前のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
    用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚形状液体質量(g)171寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
  • 油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα サンエスエンジニアリング

    油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα

    サンエスエンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個(20L)
    翌々日出荷
    従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
    用途エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • エアームースガン 弱アルカリ・弱酸性洗剤対応 GA-REW(ガリュー)

    エアームースガン 弱アルカリ・弱酸性洗剤対応

    GA-REW(ガリュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
    用途洗車、食品加工工場の洗浄など使用流体弱酸性~弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密洗浄ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    精密洗浄ブラシガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
    用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライト輝神50 ヤシマ化学

    ヘッドライト輝神50

    ヤシマ化学
    11,980税込13,178
    1本(1L)
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロファイバークロス 撥水道場

    マイクロファイバークロス

    撥水道場(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚ほか
    当日出荷
    洗車後の拭き上げや、コート剤のふき取り等に。
    サイズ(mm)(1枚当り)400×400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド用スポンジパッド 撥水道場

    ハンド用スポンジパッド

    撥水道場
    389税込428
    1個
    当日出荷
    鏡やガラスに付いたウロコ・油膜除去用スポンジパッド。 ウロコ落としZERO(ハード・ソフト)と一緒にご使用下さい。
    サイズ(mm)100×45×22危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超撥水コーティングシャンプー クリスタルプロセス

    超撥水コーティングシャンプー

    クリスタルプロセス
    2,998税込3,298
    1本(500mL)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    カーシャンプー感覚で洗車をするだけで、素晴らしい光沢と撥水性に優れた被膜を形成します。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理性質撥水
  • レザークリーナー クリスタルプロセス

    レザークリーナー

    クリスタルプロセス(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    革製品に付着した頑固な汚れを素早く落とす事ができ、拭き取りも簡単。革にダメージの少ない安全な中性タイプ。様々な革製品に使用できます。
    用途自動車ルーム用危険物の類別非危険物
  • ラッピングフィルムマット用ガラスコーティング クリスタルプロセス

    ラッピングフィルムマット用ガラスコーティング

    クリスタルプロセス
    24,980税込27,478
    1本(200mL)
    3日以内出荷
    ラッピングフィルムを保護するためのガラスコーティングが新登場。通常の洗車では除去の難しい水垢や雨ジミからフィルムを保護します。
    用途自動車ラッピングフィルム用有効成分85%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL特性35%つや消し危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り施工可能台数約4台分/200ml
  • 飛跳ねコート剤 クリスタルプロセス

    飛跳ねコート剤

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(2L)ほか
    3日以内出荷
    ガラス面に塗布することにより、50km走行前後で水玉が飛ぶ超撥水性被膜ができます。作業性・撥水力・持続性全てにおいて優れ、バランスのとれたタイプの撥水剤
    用途自動車ガラス用性質撥水危険等級危険物の類別第四類
  • 自動車塗装面専用 酸性鉄粉クリーナー クリスタルプロセス

    自動車塗装面専用 酸性鉄粉クリーナー

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の鉄粉除去力で今までにない作業性とスピードを実現した優れた商品です。(においや紫色の反応色は全くありません。)
    用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
  • クリスタルシャンプー(20倍希釈タイプ) クリスタルプロセス

    クリスタルシャンプー(20倍希釈タイプ)

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    泡立ちが良く、洗車後は素早い泡切れ!20~30倍に希釈して使用できる経済的な濃縮タイプカーシャンプー!
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性中性危険物の類別非危険物
  • ガラスのウロコ除去セット クリスタルプロセス

    ガラスのウロコ除去セット

    クリスタルプロセス
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    ポリッシャーがけで「ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード)」と「ポリッシングフェルト」を組み合わせて使用するとガラスに付着した頑固なウロコをスピーディーに除去出来ます。ポリッシャーで磨けない場所には「ハンディフェルト」「シートフェルト」をご使用ください。
    セット内容ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード) 200ml×1本・ポリッシングフェルト 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 1枚性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
  • ガラス系コーティング剤 SiFハイブリッド3000 クリスタルプロセス

    ガラス系コーティング剤 SiFハイブリッド3000

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス被膜とフッ素被膜を同時に形成。しかも濡れたボディーに直接濡れます。光沢はもとより今までにない超撥水を可能に!フッ素配合で持続性も抜群。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤危険物の類別非危険物
  • エンジンルームコーティング クリスタルプロセス

    エンジンルームコーティング

    クリスタルプロセス
    5,498税込6,048
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンルーム内の樹脂、ゴム、ホース類の保護・変色予防に最適!塗り込み不要、拭き取り不要でベタツキもなく作業性抜群!
    用途自動車エンジンルーム用危険物の類別非危険物
  • 雨ジミ付着防止剤 クリスタルプロセス

    雨ジミ付着防止剤

    クリスタルプロセス
    2,998税込3,298
    1本(300mL)ほか
    3日以内出荷
    雨ジミ付着防止専用に開発された本品は、汚れや不純物が固着しにくい新素材を配合し、塗装表面に薄い犠牲被膜を形成します。 ガラスコーティング施工車や未施工の濃色車に付着しがちな雨ジミを、犠牲被膜がコーティング層や塗装面への固着を抑制することにより、洗車で簡単に除去することができます。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分3%性質撥水危険物の類別非危険物保持期間(日)約30
  • 泡立ち洗車スポンジ ジョイフル

    泡立ち洗車スポンジ

    ジョイフル
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリウレタンフォーム・MS・PP・TPOタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約430×130×100耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
  • ワックス・コーティング用クロス ワコー

    ワックス・コーティング用クロス

    ワコー
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    断面が鋭角になっている極細繊維が、コーティング剤・ワックスを吸着!拭き上げも軽くてラクラク!
    用途自動車ボディ用材質ポリエステル・ナイロンパープル危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約40×40
  • コーティング吸水用クロス ワコー

    コーティング吸水用クロス

    ワコー
    549税込604
    1個
    当日出荷
    髪の毛の10分の1ほどの極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をしっかり拭き取ります。
    用途自動車ボディ・ガラスなど材質ポリエステル・ナイロンブルー危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約40×40
  • CCウォーターゴールド ウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド ウェットクロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    999税込1,099
    1個(10枚)
    当日出荷
    コーティングを傷めず汚れだけを落として、保護膜を形成! 「CCウォーターゴールド」からサッと拭くだけで汚れを取り、艶と撥水効果を与えるウエットクロスが新登場! コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%仕様。虫・鳥フン汚れなどをサッと拭くだけで簡単に除去します。さらに劣化したコーティング被膜を保護成分が形成し、コーティング効果を持続させます。CCウォーターゴールド施工車はもちろんプロコーティングや市販品での施工車のお手入れにも最適です。またボディー以外にダッシュボードや樹脂パーツ・アルミホイールなど幅広く使えます。
    質量(g)240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23危険物の類別非危険物効果艶と撥水効果、コーティング被膜
  • パーツクリア SBRAND(エスブランド)

    パーツクリア

    SBRAND(エスブランド)
    7,898税込8,688
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    ポリシラザン配合ガラス系樹脂保護剤。 最も膜厚付きやすく、かさついた無塗装パーツなどにガッチリ密着し艶を再現します。 UVカット配合により、しっかりとパーツ表面の劣化を抑えます。 ブラシやスポンジとクリーナーでしっかりと洗浄脱脂のうえ、塗布してください。
    用途自動車樹脂パーツ危険物の類別非危険物
  • エアーグッピー マルテー東北石橋

    エアーグッピー

    マルテー東北石橋(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
    用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)390質量(g)185危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 洗車ブラシボディ用 馬毛 マルテー東北石橋

    洗車ブラシボディ用 馬毛

    マルテー東北石橋(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    厳選した馬毛を100%使用した、コシのあるタイプ。作業が楽な通水タイプ!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]馬毛/ポリエチレン全長(mm)420質量(g)160危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • パステルブラシ マルテー東北石橋

    パステルブラシ

    マルテー東北石橋
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)430質量(g)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • スライドブラシPP マルテー東北石橋

    スライドブラシPP

    マルテー東北石橋
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ワンタッチで約1cm間隔に20段階ハンドルをスライドできます。洗車に最適な先割れ加工
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/PP全長(mm)450~630質量(g)210危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
洗車・清掃