カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- GYEON(ジーオン)(165)
- SOFT99(161)
- ウイルソン(105)
- クリスタルプロセス(104)
- ワコー(84)
- ジョイフル(82)
- ツツミ工業(72)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- シュアラスター(54)
- AUTOGLYM(54)
- 武蔵ホルト(48)
- イーグルスター(42)
- 横浜油脂工業(Linda)(41)
- カーメイト(40)
- ニューホープ(38)
- 撥水道場(33)
- マルテー東北石橋(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タイヤ・マットクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷トラスコ品番853-6118質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-47危険物の類別非危険物
エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ
PROSTAFF(プロスタッフ)¥999税込¥1,0991本(700mL)5日以内出荷汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。 スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。 さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。 また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。 エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。付属品特大スポンジ(黄)×1仕様コンバウンド入り適合全塗装色対応質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物特性傷消し、耐紫外線
エクストリーム ブリリアントシャインディテイラー
SONAX(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(750mL)当日出荷濡れたボディにスプレーして拭くだけ!。美しい艶、驚異の撥水力!洗車キズが消える!。ボディが濡れたままで作業ができる高性能スプレーコーティング剤。先進のハイブリッドポリマー技術による業界最高レベルの撥水効果が3ヶ月間持続し、雨や汚れからボディを守ります。SONAX独自のエマルジョン技術により塗装面をクリーンかつ平滑化し、美しい輝きを与えます。研磨剤を含まないノーコンパウンドタイプで新車やコーティング施工車にも最適です。付属品マイクロファイバークロス質量(g)981寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×279×98液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応特性撥水、耐傷、防汚
No.713ARTU スペシャルクリーナー
Auto Magic(オートマジック)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(473mL)当日出荷超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ希釈倍率原液使用pH値(原液)11~12液性アルカリ性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ガラスボディメンテナンスシャンプー
ウイルソン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(750mL)当日出荷ガラス系コーティング施工車のメンテナンスに最適。分散剤AC+浸透剤が汚れに浸透し、被膜を傷めず浮かせて落とします。ソフトスポンジ採用によりクリーミーな泡でやさしく汚れを落とします。ノーコンパウンドの中性タイプなので、ガラス系以外のコーティング施工車にも最適です。形状液体容量(mL)750液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
らくらく使いすてタオル6枚セット
ウイルソン(3件のレビュー)¥369税込¥4061セット(6枚)4日以内出荷天然素材レーヨン100%なので柔らかく使いやすい。大判サイズなのでワックスの拭き取り、ダッシュボードのホコリとり等に最適です。材質レーヨン100%寸法(mm)360×1000危険物の類別非危険物
ツヤエキスパート 小型車用
ウイルソン(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。セット内容1液ビン(55mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラスコート形状液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.5mL特性撥水、耐紫外線危険物の性状非水溶性
プロックス プレミアム
ウイルソン¥1,998税込¥2,1981個(140g)当日出荷最上質のプライムイエローカルナバを贅沢に使用し、素晴らしい艶を実現します。特に濃色車にオススメのカルナバワックスです。ともに伸びよくうすく塗り込め、なでるように軽々と拭き取れます。形状固形危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
プロックス アドバンス
ウイルソン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(160g)当日出荷最上質のプライムイエローカルナバと、フッ素ポリマーの力で、素晴らしい艶とタフな水ハジキを実現します。形状固形危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
マイクロファイバー光沢クロス
ウイルソン(3件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷ワックス拭きとり後のツヤ出しに。さっとひと拭き鏡面仕上げ。ワックス面の光沢をいっそう引き出します。超ソフトな肌ざわりの超極細繊維使用用途ワックス拭きとり後のツヤ出し、最終仕上げ材質マイクロファイバー寸法(mm)350×450危険物の類別非危険物
カーシャンプースポンジ付き
ウイルソン(2件のレビュー)¥699税込¥7691本(580mL)7日以内出荷デリケートな濃色系、メタリック系塗装車を傷めることなく、汚れを簡単に落とす、防錆剤配合のカーシャンプーです。泡立ち、泡切れが抜群でスピーディに洗車できます。付属品スポンジ容量(mL)580希釈倍率50~100倍性質防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色ダーク&メタリック
光沢復元 タイヤコート
リンレイ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(450mL)当日出荷超耐久ポリマー ふき取り不要で約3ヶ月間黒さが持続 汚れ付着を防止 乾いたタオルや布で軽く拭くとツヤが復元します 石油系溶剤を一切含まずタイヤに安心用途自動車用タイヤの洗浄及びツヤ出し用成分シリコーン、ワックス形式スプレー液性水性危険物の類別非危険物
ウインドウォッシャー冬用 20L
FALCON¥5,698税込¥6,2681個当日出荷フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。用途冬季の凍結対策用ウインドウッシャー液に。トラスコ品番561-3474容量(L)20危険物の類別非危険物
VOODOORIDE ショック ホイール&タイヤクリーナー
VOODOORIDE¥1,998税込¥2,1981個(473mL)8日以内出荷輸入車オーナーも絶賛。頑固なブレーキダストも綺麗に除去。ブレーキダストなどの汚れは、一度ホイールにこびり付いてしまうと、通常の洗浄方法ではなかなか落ちません。VOODOORIDEのSHOQは、ホイールの頑固な汚れを綺麗に除去するよう開発された専用クリーナーです。これでもう、ホイールの汚れに悩む必要はありません。危険物の類別非危険物適応タイヤ・内装・インテリア
デイグロス ピタスポ
SOFT99¥749税込¥8241セット(4個)当日出荷車移動不要で、サイドウォールにピタッとフィットし、タイヤワックスをぐるっと一周しっかり施工できるタイヤ専用スポンジ。 独特なエッジ形状により、ホイールを汚さずにタイヤとの境目ギリギリまで塗り込むことができます。 ムラなく仕上げやすい特殊形状ウレタンスポンジと指にフィットし、すべりにくい「Vカットグリップ」を採用した二層構造は圧倒的な塗りやすさを実現します。使い分けにも便利な4個入りです。用途車のタイヤWAX掛け成分PE、PUR危険物の類別非危険物
パープルマジック ホイールスポンジ
カーメイト(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか6日以内出荷オーソドックスで扱いやすい、ホイール洗浄ツールの入門用にぴったりなホイール洗浄専用スポンジ!用途自動車ホイールの洗浄用具色パープル危険物の類別非危険物
エクスクリア プレミアム 内窓用ウェットシート
カーメイト¥639税込¥7031袋(12枚)当日出荷プレミアムな汚れ落ち! 仕上がりバツグンの内窓用本格ウェットシート。用途動車ガラス内側の汚れ落とし成分アルコール類、界面活性剤(くもり止め)、ポリマー、グリコールエーテル類材質アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン寸法(mm)300×186危険物の類別非危険物
SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー
SPTA¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷01. 1100Wの高出力が生み出す、二倍のトルク性能。 定格1100W(最大1300W)のハイパワーモーターを搭載。特筆すべきは、従来機を凌駕する強力なトルク出力です。負荷がかかる状況でも回転が止まることなく、硬質クリア層や深い傷に対しても、確実かつ力強い研磨性能を発揮し続けます。 02. 定速制御と高精度CNC技術による「安定した回転」。 内部機構には高精度なCNC旋盤加工パーツを採用し、シングルアクション特有のブレを極限まで抑制しました。さらに、設定した回転数を一定に保つ「定速制御システム」により、380rpmの低速域から2100rpmの高速域まで、研磨圧をかけても安定した切削速度を維持。緻密な肌調整から最終仕上げまで、作業者の意図を塗装面へダイレクトに伝えます。 03. 緻密なコントロールを可能にする、トリガー連動変速。 ダイヤルでの速度設定に加え、トリガーの引き具合で回転数を自在に調整できる操作系を採用しました。起動時は「ソフトスタート機能」が働くため、研磨剤の飛散を防止。徐々に回転を上げる繊細なアプローチが可能となり、シングルアクションに慣れていない方でも、確実なコントロールを可能にします。 04. 長時間の過酷な運用に耐える、堅牢なる設計。 5メートルのロング電源コードにより、電源位置を気にせず車両を一周できる機動性を確保。長寿命モーターと高品質カーボンブラシの採用により、重負荷がかかる連続作業でも安定したパフォーマンスを誇ります。人間工学に基づいたバランス設計が、プロのディテイリングを最後まで強力に下支えします。危険物の類別非危険物
洗車ブラシ 木柄 パキン
大五郎¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷パキンとは...タンピコ麻の葉を乾燥させた繊維で色相は白っぽい黄色。また、 乾燥状態では毛質が硬いが、水を含むと柔らかくなる。水に強いうえ泡立ちが良い。車やバイクのタイヤホイールの洗浄や、道具洗いブラシとして便利です。用途自動車やタイヤ、ホイールの洗浄に。材質ブラシ/パキン、柄/木全長(mm)435本体寸法(mm)435×100×75本体質量(g)206危険物の類別非危険物![サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84856951-260814-02.jpg)
サイクロンノズル
REX(レックス)[自動車用品]¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷お持ちのエアーガンと組み合わせて、パルスガンに変えることができます。用途エアーガンをパルスガンに変換する工具です。付属品メス1/8”→オス1/4”アダプター付き危険物の類別非危険物ねじサイズ本体:1/8”(オス)
Hydro Clean PRO イオン交換樹脂パック
Hydro Clean PRO¥17,980税込¥19,7781袋(2個×5L)5日以内出荷純水器スターターキット(品番:KF850-HCP01)の交換用消耗品です。本体と合わせてご使用ください。本製品は純水生成用の強酸性陽イオン交換樹脂と強塩基性陰イオン交換樹脂が洗車用のイオン交換樹脂となります。スケールの原因となるカルシウムなどを除去し、水垢を気にすることなく洗車が可能となります。危険物の類別非危険物入数5L×2袋
油汚れ用洗浄剤”ヨゴレトレールF3”
SARAYA(サラヤ)¥19,980税込¥21,9781箱(3個)5日以内出荷フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。アルミニウムにも対応。用途床、排水設備、フライヤーなど加熱機器、排気設備:フード、フィルター、グリスカップトラスコ品番650-9964材質界面活性剤(10%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤(モノエタノールアミン、けい酸塩)容量(kg)5希釈倍率水で20倍にうすめて使用する。危険物の類別非危険物
スーパー電化イオンコート 4L ES-G4L
エアコンカバーサービス¥17,980税込¥19,7781本(4L)4日以内出荷新フッ素電化ポリマー配合で、耐久性、光輝性、SR性(自己洗浄)を向上。洗浄後のメンテナンス性を底上げするイオンコート剤。エアコン洗浄後のコーティングに最適です。エアコン洗浄後にスプレーすると、水を玉のように弾く強力な電化コーティング被膜を形成し、汚れや腐食を弾きます。効果持続期間は約半年間。原材料は化粧品レベルの配合、溶剤は食品添加物レベルなので安全です。用途エアコン洗浄後の防錆、抗菌コーティング使用方法1.エアコンのアルミフィン、送風ファン、化粧カバー、フィルター等を洗浄します。2.エアコン洗浄後、タオルなどで水をふき取ってから10~20cmくらい離れたところからスプレーします。3.そのまま布で全体に延ばし、水分を拭き取り磨きます。主成分シリコーン、フッ素系ポリマー、アルコール適合材エアコン部品、プラスチック、車のボディ、フロントガラス、バンパー、建物内外装など危険物の類別非危険物
ハイジェニッククリーナー
リンレイ¥3,198税込¥3,5181本(4L)4日以内出荷除菌ができる多目的強力クリーナー。洗浄と除菌、消臭を同時に行える多目的洗剤です。2度拭きの必要がないため、幅広い用途に使用可能です。ABS樹脂など一部素材を除く。すべてのウイルス、菌を除去するわけではありません。【標準希釈倍率】。高頻度接触面(よく人が触れる箇所)や床面の清拭…100倍希釈(原液1:水99)。樹脂ワックスの表面洗浄…50倍希釈(原液1:水49)。浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄…50倍希釈(原液1:水49)。【標準使用量】。清拭作業…使用するモップやクロスが湿る程度の適量。表面洗浄作業の場合…1m2当たり希釈液で約50mL。浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄…1m2当たり希釈液で約5~10mL。【作業手順】。・清拭作業(洗剤拭き)。1.モップやクロスに希釈液を含ませます。2.作業対象面を拭き上げます。必要に応じて、水拭きを行います。ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミ素材は必ず水拭きを行ってください。・樹脂ワックスの表面洗浄。1.粗ごみを除去します。2.希釈液を床面に均一に塗布します。3.ポリッシャーなどで洗浄します。4.乾かないうちに汚水を回収します。5.洗剤分が残らないように、清浄なモップで十分に水拭きします。6.床面を十分に乾燥させます。必要に応じてワックスを塗布します。・浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄。1.希釈液を直接塗布、噴霧するか、スポンジやブラシ等に希釈液を含ませてこすり洗いをします。2.水でよくすすぎ、必要に応じて水分を拭き上げます用途水洗いのできる各種素材の洗浄、除菌その他【不使用物質】無リン、環境ホルモン疑義物質不使用、PRTR非該当、シックハウス/シックスクール配慮希釈倍率50~100倍危険物の類別非危険物
タイヤワックス自然なツヤ 水性
AUG¥19,980税込¥21,9781個(18L)4日以内出荷高級な特殊シリコーン採用でギトギトしない自然なツヤを実現!2Lで約100台分施工可能。危険物の類別非危険物
ハイテクX1樹脂用GLASS COATセット
クリスタルプロセス¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷「樹脂用GLASSCOAT」を施工するためセットが登場。塗り込んで拭き取るだけで樹脂パーツ本来の深みのある光沢を取り戻します。未塗装樹脂フェンダーやABS樹脂・カーボン・FRP製パーツの保護に最適、フロントリップ・グリルなどの複雑な形状をしたパーツにもしっかりと密着します。クラックの発生しにくい柔軟なガラス被膜がパーツの小キズを埋め、さらに汚れの付着を防止します。ツヤのなくなったレンズやドアバイザーに施工すると透明感が出ます。持続性に優れ施工後は紫外線を防ぎパーツの劣化・白化を予防します。用途ガラスコーティングセット内容樹脂用GLASS COAT 10mL×1、樹脂専用クリーナー 30mL×1、塗り込み専用スポンジ×2個、ルームクリーナーブラシ×1枚、マイクロファイバークロス×1枚危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
303 マリンスピードディティーラー
303Products¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷洗車と洗車の間に素早くツヤと軽い汚れを落とし、滑らかで光沢のある仕上がりを実現します。すぐに輝きが欲しいですか?303スピードディテーラーがその答えです。軽い埃、汚れ、指紋、シミを落としながら、紫外線防止効果も発揮します。洗車と洗車の合間に使うのに最適なこのディテーリングスプレーは、ボート、キャンピングカー、車などの表面の光沢を回復させ、色あせを防ぎ、保護します。? 瞬時に光沢を高め、軽い汚れやゴミを取り除きますが残りません。? 軽い表面の傷から保護します。? 静電気防止処方でホコリ、汚れ、シミを寄せ付けません。? 強力な紫外線カット機能で色褪せを防ぎます。? ボディー、グラスファイバー、プラスチック、アルミ、クロム、ステンレス、ガラスにも安全です。用途船体・ゲルコートの軽い汚れ落としとUV保護・艶出し。使用方法・ 表面温度が高くなく乾燥し、直射日光が当たらないことを確認してください。・ 使用前にボトルをよく振ってください。・ 表面に直接スプレーし、一度に 1 セクションずつ作業してください。・ 清潔で乾いたマイクロファイバータオルで拭き上げ磨いて光沢を出してください。施工性上揚げ後」のルーティン: ボートを陸に揚げた直後、まだ船体が少し湿っている状態でスプレーして拭き上げると、水垢が定着するのを防ぎつつ、一気に仕上げることができます。窓ガラスの撥水補助: ガラス部分に使用すると、軽い撥水効果が得られ、波しぶきによる視界不良を軽減できます。エンジンカウルの保護: 船外機のカウルに使用すると、日光による劣化を防ぎ、新品のような外観を維持できます。危険物の類別非危険物
303 タイヤシャイン
303Products¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷タイヤに深みのあるリッチな黒色仕上げを与え、長持ちする光沢と紫外線保護効果をもたらします。飛び散りの ない処方で、塗装面やフェンダーを汚しません。長持ちするサテンのような仕上がりになります。タイヤのひび割れ、色あせ、紫外線による損傷を防ぎます。耐久性に優れた303タイヤプロテクターの中でも最高クラスの製品の一つ。用途タイヤ専用の艶出し剤。使用方法・ 使用前によく振ってください。・ タイヤの表面に直接スプレーし、均一に塗布されていることを確認してください。 ・ ホイールについた余分なスプレーや液だれを拭き取ってください。・ 15~20分間乾燥させてください。施工性下地作りが最重要: 古いワックスや汚れが残っていると密着性が落ちるため、施工前にタイヤの「茶色い汚れ」をしっかり落としておくのがプロの仕上がりのコツです。スポンジの併用: ホイールに液剤が付着するのを防ぐため、タイヤ専用のスポンジアプリケーターにスプレーしてから塗り広げる方法も推奨されます。重ね塗りの推奨: 初めて施工する場合や、より深い輝きが欲しい場合は、一度乾燥させた後にもう一度重ね塗りすると効果的です。危険物の類別非危険物
303 グラフェンディテイラー
303Products¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷グラフェン配合のディテーラーで、素早く光沢と撥水効果を維持。? 既存のコーティングを改善するために設計されたグラフェンベースのオートディテーリング製品です。? 303(R) グラフェン ナノ スプレー コーティングと組み合わせることで、保護性能を高めながらプロフェッショナルな仕上が。りのために輝きと光沢を強化することができます。? ダイナミックなフォーミュラにより、乾いた面でも濡れた面でも機能するため、洗車直後の乾燥補助剤として使用するこ。とができます。? 塗装面、クロム、ガラス、プラスチック トリム、ホイールに安全に使用することが出来ます。用途グラフェンコーティングのメンテナンス。光沢の維持に。使用方法ステップ1:表面を洗浄・準備するステップ2:303グラフェンナノスプレーコーティングを施すステップ3:303グラフェンディテイラーで光沢を維持する洗車後、ディテイラーをパネルに軽くスプレーしてください。指紋、ほこり、水滴などを優しく拭き取ってください。乾いたマイクロファイバークロスで磨くと、ガラスのような仕上がりになります。施工性重要な理由:メンテナンスは長期的な保護の秘訣です。専門家によると、グラフェンコーティングは定期的にメンテナンスすることで最高の性能を発揮します。このディテーラーは撥水性を回復させ、強力な撥水効果と容易な清掃を実現します。危険物の類別非危険物
303 マリンファブリックガード
303Products¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷マリンファブリックの撥水性を強化・回復するファブリック保護スプレーです。強力な撥水・防汚性: 繊維の一本一本に浸透し、水だけでなく、油汚れ、コーヒー、ワイン、樹液などの汚れを強力に弾きます。通気性の維持: コーティング膜で覆うのではなく、繊維自体を保護するため、布地の持つ通気性を損ないません。UV保護: 紫外線による色あせや生地の劣化を防ぐ効果があり、屋外の過酷な環境下にある布製品の寿命を延ばします。用途布製品(パラソル、カバー、幌)の強力な撥水・防汚。使用方法徹底洗浄: 施工する布地が完全に清潔で、乾燥していることを確認します(汚れが残っていると、その上からコーティングされてしまいます。20度以上の暖かい場所で布地を処理するとより効果的です。)スプレー: 風のない場所で、生地から15~30cmほど離し、全体が軽く湿る程度に均一にスプレーします。(スプレーした部分が重なるように均一に濡れるまでスプレーしてください。)乾燥: 完全に乾燥するまで放置します。直射日光下での乾燥が、効果的な定着を助けます。(6~12時間乾燥させてください。)重ね塗り: 1回目が乾いた後、垂直方向(縦に塗ったら次は横)に重ね塗りすると、より確実なバリアが形成されます。施工性1本で7~13平方メートル(2m×6m)をカバーできます。熱」による定着: この製品は乾燥時に熱(太陽光や、アイロン、乾燥機)が加わることで、撥水成分がより強固に結合し、性能が向上します。施工のタイミング: 撥水効果が弱まってきたと感じた時だけでなく、新品時に施工しておくことで、汚れの染み込みを未然に防ぐことができます。周辺の養生: ガラスやプラスチック、塗装面に液剤が付着すると曇りやシミの原因になるため、あらかじめマスキングするか、付着したらすぐに拭き取ってください。危険物の類別非危険物
クイックコーティングショット
ウイルソン¥1,798税込¥1,9781個(300mL)4日以内出荷濡れたままスプレーして拭くだけ!簡単施工で艶と強撥水を実現しました。乾いたボディに施工すればさらに効果がアップ。繰り返し使用することにより、耐久性・撥水性がアップします。ホワイトムスクのさわやかな香り付きで気分よく施工できます。用途自動車用塗装面の保護及び艶出し仕様全塗装色車対応成分ケイ素化合物内容量(mL)300ml液性弱酸性危険物の類別非危険物施工可能台数中型車約6台
高性能マイクロファイバークロス
カーメイト¥899税込¥9891枚5日以内出荷水なしで汚れをかきとる高性能クロス。乾拭き・水拭き対応で汚れを除去:乾拭きでホコリや指紋を、落ちにくい汚れは水拭きで水性・油性汚れをすっきり拭き取れます。傷が付きにくい高密度マイクロファイバー:ソフトな極細繊維で、内窓やピアノブラック調パネル、ディスプレイにも安心して使えます。細部の汚れもしっかり対応:特殊な極細繊維が、カップホルダーなどに溜まった細かいホコリも掻き出します。洗って繰り返し使用可能:水洗いはもちろん、家庭用の中性洗剤や石鹸で洗えて清潔に保てます。使いやすいサイズで幅広く活躍:約380×380mmの扱いやすい大きさで、内窓、ダッシュボード、ハンドル、ミラーなど車内の様々な場所に使用できます。材質ポリエステル/ナイロン色グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エクスクリア ガラスゼロクリーナー
カーメイト¥1,398税込¥1,5381本(500mL)5日以内出荷拭きスジを残しにくいガラスクリーナー:ゼロクリア処方により、ムラを抑えて透明感のある仕上がりを目指します。ノンシリコン・純水使用:ギラつきを抑えるノンシリコン処方で、不純物を含まない純水を使用。速乾タイプ:素早く乾き、拭き取り後のスジ残りを軽減します。高性能マイクロファイバークロス付属:超極細繊維が汚れをかき取り、毛羽立ちにくいクロス(約30×23cm)。マルチに使用可能:内窓・外窓・サイドミラーなど、さまざまなガラス部分に使用できます成分アルコール類 / 水 / 特殊洗浄剤色透明危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

























![サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84856951-260814-02.jpg)

















![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)