45ページ目: 洗車・清掃

3,013件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【業務用】輝きが戻る キズ隠しQ10(専用スポンジ・クロス付) ファミリー・ライフ

    【業務用】輝きが戻る キズ隠しQ10(専用スポンジ・クロス付)

    ファミリー・ライフ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    サッとひと拭き!愛車の小キズが目立たなくなる。小キズやヘッドライトの黄ばみ、密着汚れに効果的。どんな色の車にも使えて便利です。中古車販売店・板金業者専用の業務用!。業務用なので効果は抜群です!輝きも蘇る!。黄ばんだヘッドライトに、汚れがたまったドアノブに。微細成分が小キズを研磨!小キズが消える!微細成分「アルミナ」が凹凸を研磨し光の乱反射を抑えて目立たなくします。1本で約500回、1回あたり真珠玉2粒程度約10円
    成分飽和炭化水素溶剤、アルミナ、油剤、乳化剤セット内容ボトル、専用スポンジ、マイクロファイバークロス内容量(g)(約)250寸法(cm)ボトル:(約)5×5×15.2、専用スポンジ:(約)8×8×2、付属マイクロファイバークロス:(約)30×30危険物の類別非危険物
  • カー用品 毛ばたき 鶏毛 66cm 向島自動車用品製作所

    カー用品 毛ばたき 鶏毛 66cm

    向島自動車用品製作所
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    見た目に美しいニワトリの羽を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。全長約66cm、洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。
    用途車・バイクの美化に。付属品専用ケースなし対応コーティング施行車対応寸法(cm)グリップ約22、羽毛約44危険物の類別非危険物
  • 排水ドレンブラシ NAB-301560 アイエルモータースポーツ

    排水ドレンブラシ NAB-301560

    アイエルモータースポーツ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301560。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:排水ドレンブラシ。重量[キログラム]:0.03。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.03タイプ排水ドレンブラシ危険物の類別非危険物
  • くるまのおそうじボディ用 ペーパーテック

    くるまのおそうじボディ用

    ペーパーテック
    179税込197
    1個(12枚)
    翌日出荷
    車のボディの汚れをスッキリ落としながらワックス効果で自然な光沢を出し、帯電防止効果でホコリの再付着を防ぎ、ボディを清潔にします。
    タイプボディ用危険物の類別非危険物効果汚れ落とし、ワックス効果、帯電防止効果
  • ALAUNEN ながロングスポンジ SOFT99

    ALAUNEN ながロングスポンジ

    SOFT99
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    洗車面積380cm2のビッグサイズスポンジと伸縮ハンドルで洗車時間を短縮!(※一般的な柄付スポンジと比較メーカーテスト)ボタンを押してスライドさせれば、全長が45~67cmまで伸縮。圧倒的にワイドな洗浄範囲!横に動かすだけで広範囲が洗える!。アーチ形状のハンドルで力が伝わりやすく、高いところも洗いやすい。スポンジ先端がナナメカットで、細かい部分も洗浄可能。屋根にもラクラク届く!低いところも、しゃがまずラクラクに洗える。
    用途洗車用スポンジ素材ベース・ハンドル部 ABSスポンジ部 ポリウレタン危険物の類別非危険物
  • CCウォーターゴールド プレミア ヘックスブラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド プレミア ヘックスブラッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    3,368税込3,705
    1個
    4日以内出荷
    専用の透明ケースも付属しており、使用後の保管も簡単で便利。
    用途極上の塗り心地!タイヤコーティング用ブラシ! タイヤの表面にフィットし、素早く平滑に塗り込めるタイヤコーティング塗布用ブラシ です。50ミクロンの超極細毛が約3万本使用されており、タイヤの細部までしっかりと密 着。液の浸透力を高め、均一に塗布することができます。ブラシは横長の六角型形状を 採用しており、向きを変えることで広い面と狭い面を使い分けが可能で、狭い面だと扁 平タイヤもスムーズに塗れます。さらに、握りやすいフィットグリップにより、手に しっかりとフィットし、快適に作業することができます。危険物の類別非危険物
  • モンスター スムースニュートラル PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター スムースニュートラル

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    3,028税込3,331
    1本(500mL)
    当日出荷
    全色対応・コーティング施工車対応
    用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! 中性タイプの本品は、濃密泡で車全体の汚れをまとめて洗浄するシャンプーです。普段の洗車から仕上げ洗浄に最適で、アルカリ性・酸性シャンプー後の残留液もしっかりと落とします。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。危険物の類別非危険物
  • CCウォーターゴールド イージーワイパー PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド イージーワイパー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,018税込2,220
    1個
    4日以内出荷
    最大吸水量 約700ml
    用途洗車後の濡れたボディーの拭き取りからコーティングの拭き上げまでできる超便利な吸水クロスです。 吸水性に優れたツイストマイクロファイバーにより、たっぷり吸水!ボンネットやルーフにやさしくクロスを置いてスーッと引くだけで、驚く程ラクに拭き上げが完了します。コーティング施工時にも便利で、濡れたボディーにCCウォーターゴールドをスプレーして水滴と一緒に拭くだけでスムーズに仕上がります。 角に縫い付けたリングストラップを持って使うとより快適に拭け、さらにクロスの脱落防止にも効果的です。初めての方でも快適に使える2in1用途のクロスです。危険物の類別非危険物
  • モンスター リバイブ PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター リバイブ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,518税込2,770
    1個(200mL)
    当日出荷
    クロスサイズ:約200×400mm
    用途シャンプーでは落ちないガンコな油分汚れを除去して同時に艶と撥水効果を与える、クリーナー&下地コート(プライマーコート)です。 マイクロ微粒子パウダーによりボディー塗装表面に付着した水アカや雨ジミ、くすみなどの原因となる油分を含んだ汚れを徹底除去し、同時に微細なキズを埋めて目立ちにくくします。 また、コーティング成分が艶と撥水を与えてボディーの下地を整えることで、オーバーコート施工に適した状態に仕上げます。本品使用後に施工する市販コート剤の密着性が高まり、コーティング効果を長持ちさせます。危険物の類別非危険物
  • CCウォーターゴールド プレミア BOOST PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド プレミア BOOST

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    5,158税込5,674
    1個(100mL)
    当日出荷
    横長の六角型形状により、向きを変えることで広い面と狭い面を使い分けできます。専 用ケース付きで保管も安心です。
    用途タイヤに宿る漆黒の艶、長持ちする美しさ 「CCウォーターゴールド プレミア」からタイヤ用ガラス系コーティング剤が登場。 タイヤを深みのある漆黒の艶に仕上げ、長期間保護します。石油系溶剤不使用でタイヤ を傷めません。さらに紫外線や経年劣化からタイヤを守り、色褪せやひび割れを抑えま す。また、液ノビが非常に良く、簡単にムラなく素早く塗り広げることが可能です。 付属の超極細ブラシは50ミクロンの超極細毛が約3万本使用されており、タイヤ表面に滑 らかにフィットし、液を均一に浸透させることで美しい仕上がりをサポート。危険物の類別非危険物
  • プレミアム ブラシ ボディー用 D.A.D(GARSON)

    プレミアム ブラシ ボディー用

    D.A.D(GARSON)
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    ドレスアップカーケアのために開発された極上の毛並み。ワイドブラシで広範囲洗浄、洗車時間を大幅に短縮。軽自動車からセダン、SUV、ミニバンまであらゆる車種のボディ洗浄に。ストロー状の中空糸を先割りし極限のソフト感を実現。ボディへの負担を極限まで抑えた塗装面にやさしいボディ専用ブラシ。ワイドブラシを採用することで、一度に洗浄できる面積が広く、洗車時間を大幅に短縮。さらにブラシが長いため、手の届きにくいルーフや長いボンネットなどにも最適です。またバンパーなどもしゃがむことなく洗浄できます。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。軽量でらくらく洗車製品本体は軽量設計なので洗車に時間がかかる大型のクルマなども女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。
    用途ボディーやバンパー等の洗浄危険物の類別非危険物
  • 液体コンパウンド エスコ

    液体コンパウンド

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個(500mL)
    翌日出荷
    シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。弱アルカリ性。#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 。1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)。4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
    用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
  • タイヤジェル用スポンジ FINIXA

    タイヤジェル用スポンジ

    FINIXA
    589税込648
    1個(1個)ほか
    5日以内出荷
    タイヤジェル用の塗り込みスポンジ。曲面がタイヤにフィットします。ハードスポンジ製のスポンジ付き
    危険物の類別非危険物
  • 日本ライティング ホイール専用 ガラスコーティング剤 日本ライティング

    日本ライティング ホイール専用 ガラスコーティング剤

    日本ライティング(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット
    8日以内出荷
    日本ライティングのガラスコーティング剤(ホイール用)、NGC14です。本製品はスポンジ塗布タイプのコーティング剤となります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。 。一番汚れやすいホイールを汚れから守り、ツヤが持続します。コーティングの表面に汚れが付着しますが、水を掛けて軽く擦るだけで、簡単に洗い流すことが出来ます。ホイールに適したコーティング剤なので、ホイール表面にしっかりと密着し、長時間汚れから守り、ツヤが続きます。必要なものがすべてセットになっているため、届いてすぐ使える!。ホイールにガラスコーティング1度施工するだけで、洗浄が大変なホイールの汚れも簡単に洗い流せます!
    セット内容ホイール用ガラスコーティング剤×1/脱脂剤×1/スポンジ(大)×1/スポンジ(小)×4/マイクロファイバークロス×2危険物の類別非危険物特性防汚、つや出し
  • シラザン50 ホイールコート 日本ライティング

    シラザン50 ホイールコート

    日本ライティング
    9,998税込10,998
    1セット
    8日以内出荷
    日本ライティングのホイールコート、NGC-QA50-WHです。シラザン50をホイール用に調整した専用のガラスコーティング剤です。ガラスコーティングのスプレー化に成功し、撥水性と滑水性が向上。短時間でガラスコーティングが可能です。スプレータイプで施行が簡単にできます。洗車後の拭き上げも簡単にできます。
    セット内容ホイール用コーティング剤 40ml/施工用ボトル/脱脂剤/マイクロファイバークロス/施工シール/保護手袋/マスク取扱説明書危険物の類別非危険物特性撥水
  • 日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット 日本ライティング

    日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット

    日本ライティング
    11,980税込13,178
    1セット
    8日以内出荷
    日本ライティングの撥水/滑水 復活キット NGC-QT2K とイオンデポジットクリーナー NGC-QT4 のセットです。通常の洗車では落としきれない頑固なイオンデポジットを落としてくれるクリーナーと、クリーナーによって落ちてしまった撥水性/滑水性を元通りに復活させる復活キットがお得にお買いお求めいただけます♪
    セット内容【NGC-QT2K】イオンデポジットクリーナー 100ml/撥水/滑水 復活剤 40ml/施工用スプレーボトル/専用シャンプー/脱脂剤/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク【NGC-QT4】イオンデポジットクリーナー 200ml/スプレーノズル/専用シャンプー 100ml/脱脂剤 40ml/マイクロファイバークロス危険物の類別非危険物特性撥水
  • 日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 トップコート付き 補修用キット 日本ライティング

    日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 トップコート付き 補修用キット

    日本ライティング
    6,998税込7,698
    1セット
    8日以内出荷
    日本ライティングのシラザン50 補修用キット、NGC-QA50T-RKです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バンパーやドアなどの一部パーツの範囲の施工、再施工に適したキットです。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。シラザン50を施工した表面にシラザン50専用のトップコートで2層目の犠牲被膜を形成し、塗装面の凹凸を穏やかにしてより平滑になることで艶、光沢感が向上します。汚れは付きにくく付いた場合も水洗いで落としやすく、さらにイオンデポジット付着のリスクを低減します。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。ボディ、マフラー、ホイールの他に、これまでのコーティング剤ではできなかったフロントガラスへの施工が可能です。コーティングの耐久年数は3年間です。約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
    セット内容A液 8ml/B液 8ml/硬化促進剤/トップコート 10ml/施工用ボトル×2/マイクロファイバークロス/洗車用シャンプー危険物の類別非危険物特性撥水
  • 日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット 日本ライティング

    日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット

    日本ライティング
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    日本ライティングのシラザン50専用 撥水/滑水復活キット、NGC-QT2Kです。汚れを除去して、撥水性と滑水性を復活させるクリーナーキットです。汚れが付着して取りづらくなってしまった、施工当初の撥水力を復活させたい方に非常にオススメです!。イオンデポジットクリーナー、撥水/滑水 復活剤だけでなくカーシャンプー、施工用ボトルや手袋・マスクなど、施工を行う上で必要になる道具がワンセットになっているので、軽い気持ちで使用することができます。ナノ粒子で構成されたイオンデポジットクリーナーは、超微粒子のコンパウンドより細かく、ポリシラザンの層を削り取ることがありません。撥水/滑水 復活剤はポリシラザンの層と密着(結合)し、ポリシラザンの層より上に撥水・滑水の層を復活させます。更にイオンデポジットの付着を防ぎたい方には、シラザン50専用 メンテナンス剤を使用すると、より効果を発揮します。
    セット内容イオンデポジットクリーナー 100ml/撥水/滑水 復活剤 40ml/施工用スプレーボトル/専用シャンプー/脱脂剤/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク危険物の類別非危険物特性撥水
  • GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP25 250 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP25 250 ml

    GYEON(ジーオン)
    5,298税込5,828
    1個(250mL)
    8日以内出荷
    ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。
    使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2 Rim EVO Q2-RIE 30 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2 Rim EVO Q2-RIE 30 ml

    GYEON(ジーオン)
    10,980税込12,078
    1個(30mL)
    8日以内出荷
    ホイールやキャリパーを汚れから守る専用のコーティングキットです。鉄粉やブレーキダストの汚れからホイールを守り、微細なほこり等の付着を最小限に抑えます。撥水効果もありますので泥汚れの付着も防止します。防汚効果は約1年間持続。
    付属品専用スポンジ/クロス付き使用方法クリーナーまたは鉄粉除去剤でホイールをきれいにします。付属のスポンジにクロスを被せ、本液を数滴つけてホイールに塗り込んで下さい。本製品1個でホイール4本分の使用(使い切り)となります。ホイールの汚れ落としにはGYEON Iron(アイアン)をおススメいたします。危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Suede EVO L(2pc) Q2MA-SEE-40 40x40cm/2pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO L(2pc) Q2MA-SEE-40 40x40cm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cm GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cm

    GYEON(ジーオン)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Cure REDEFINED Q2M-CUR10 100 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Cure REDEFINED Q2M-CUR10 100 ml

    GYEON(ジーオン)
    2,598税込2,858
    1個(100mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2 LeatherCoat REDEFINED Q2-LCR50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2 LeatherCoat REDEFINED Q2-LCR50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,298税込4,728
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR25 250 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR25 250 ml

    GYEON(ジーオン)
    6,198税込6,818
    1個(250mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,598税込5,058
    1個(120mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Cure Matte REDEFINED Q2M-CMR50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Cure Matte REDEFINED Q2M-CMR50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    7,498税込8,248
    1個(500mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Wheel Mitt EVO Q2MA-WME GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Wheel Mitt EVO Q2MA-WME

    GYEON(ジーオン)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    新素材でホイールを傷付ける事なく細かな部分まで洗浄できる新設計のホイール洗浄用ミットです。
    寸法(cm)約23×26×3危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M MF Applicator EVO(2pc) Q2MA-MFAE GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M MF Applicator EVO(2pc) Q2MA-MFAE

    GYEON(ジーオン)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    細かな部分や複雑な面の施工に適した、小さなミトン型のマイクロファイバークロスです。ポケットの優れたグリップ力でアプリケーターが手指にフィットし、コーティング作業の機能性を高めます。
    寸法(mm)120×95×25危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Iron Wheel Cleaner REDEFINED Q2M-IWCR400 4000 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Iron Wheel Cleaner REDEFINED Q2M-IWCR400 4000 ml

    GYEON(ジーオン)
    15,980税込17,578
    1個(4000mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M LeatherSet Natural Q2M-LSN 200 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M LeatherSet Natural Q2M-LSN 200 ml

    GYEON(ジーオン)
    7,898税込8,688
    1個(200mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Bug&Grime Q2M-BG50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Bug&Grime Q2M-BG50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    2,798税込3,078
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Tar REDEFINED Q2M-TAR50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Tar REDEFINED Q2M-TAR50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,098税込4,508
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • カーシャンプースーパーワックス TIPTOP

    カーシャンプースーパーワックス

    TIPTOP
    2,998税込3,298
    1個(3L)
    当日出荷
    洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
    用途洗車成分界面活性剤、ワックス成分他タイプ原液使用タイプ内容量(L)3容器ボトル液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • 超濃縮カーシャンプースーパー TIPTOP

    超濃縮カーシャンプースーパー

    TIPTOP
    2,998税込3,298
    1個(3L)
    6日以内出荷
    洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
    用途洗車成分界面活性剤他タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)内容量(L)3容器ボトル希釈倍率15倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス 東洋国際

    精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
  • 洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄 東洋国際

    洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄

    東洋国際
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際

    精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス

    東洋国際
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
  • 1/2高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス 東洋国際

    1/2高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス

    東洋国際
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:SUS品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
洗車・清掃