カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- SOFT99(170)
- GYEON(ジーオン)(167)
- クリスタルプロセス(108)
- ウイルソン(105)
- ワコー(95)
- ジョイフル(84)
- ツツミ工業(72)
- エスコ(70)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- AUTOGLYM(55)
- シュアラスター(54)
- 武蔵ホルト(49)
- カーメイト(44)
- 横浜油脂工業(Linda)(42)
- イーグルスター(41)
- ニューホープ(39)
- 古河薬品工業(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス
東洋国際¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
1/2高圧洗浄用ホース 1+5 鉄
東洋国際¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:90
3/8高圧洗浄用ホース 1+1 鉄
東洋国際¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
3/8高圧洗浄用ホース 1+5 鉄
東洋国際¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
ナノダイヤコンパウンド
ウイルソン¥899税込¥9891個(125mL)3日以内出荷ナノダイヤを配合。シリーズで使うことでガンコな水アカなど小キズなどを消し、きれいなボディに。用途自動車、バイク等の塗装面の洗浄、キズ消し危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応
カーシャンプースーパーワックス
TIPTOP¥7,998~税込¥8,798~1個(10L)ほか6日以内出荷洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。用途洗車成分界面活性剤、ワックス成分他タイプ原液使用タイプ容器バックインボックス(コック付き)液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
ペルシード PCD-500 ヘッドライト クリーナー& クリアガラス コーティング
Pellucid(旧MIRAREED)¥1,898税込¥2,0881個(5mL)当日出荷ペルシードのヘッドライトクリーナー&クリアガラスコーティングです。クリーナースティックで汚れのみを絡め取り、ヘッドライトの黄ばみ・くすみを除去します。高膜厚・高透明 最長2年のクリアガラスコーティング、高膜厚でキズを埋めます。クリーナースティックは擦るだけで除去、施工後洗車せず拭き取るだけで、クリアガラスコーティングは塗るだけ、拭き取りなしでコーティングできます。成分【クリーナースティック(ネンドタイプ)】成分:合成樹脂、充填剤、【クリアガラスコーティング】成分:シラン化合物、アクリルレジン、石油系溶剤セット内容コーティングボトル×1 / クリーナースティック(ネンドタイプ)×1 / コーティング専用スポンジ×1形式【クリーナースティック(ネンドタイプ)】固形(内容量:30g)、【クリアガラスコーティング】液体(内容量:5mL)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×45内容量(mL)5危険物の類別非危険物
IRON OUT 4L
FALCON¥11,980税込¥13,1781個当日出荷豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。付属品専用スポンジ適合車体色:全色対応(一部不可)トラスコ品番561-3454材質界面活性剤、チオグリコール酸塩内容量(L)4容器ボトル危険物の類別非危険物
ボディのキズ消し&鏡面コンパウンド
AUG¥799税込¥8791セット(130g)5日以内出荷コレ1本で、キズ消し・ツヤ出し・撥水のトリプル効果!。車体にできたすりキズを細かい粒子のコンパウンドで効果的に除去。シリコーンレジン配合で輝きアップ。車のボディに美しい輝きを与え、まるで新車のような輝きを長時間キープ!。雨や水をはじく強力な撥水効果で、水垢などの付着を最小限に抑える。全塗装色対応。質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×123×34内容量(g)130危険物の類別非危険物
超撥SAMURAI
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,500税込¥3,8501本(150mL)6日以内出荷性能が異なるタイプの撥水剤を配合し、ハイブリッド効果で撥水力が持続します。油膜や雪・霜が付着しにくくなります。リアガラス、サイドガラスにも使用できます。洗車後の拭き上げが楽になり、ウロコが付きにくくなります。油膜除去剤(ガラス美人)使用後のコーティングに最適です。用途自動車の窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水付属品専用スポンジ×1個/取扱説明書×1部使用方法1流水にて砂、ホコリなどを洗い流してください。2ガラス面の水分を拭き取り、充分乾燥させてください。3専用スポンジに本剤を浸みこませ、ガラス面に塗り広げてください。4全体が白くなるまで乾燥させてください。綺麗な固く絞った濡れタオルで拭き取ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量150mL危険物の性状水溶性
両面シリコン洗車手袋
エスコ¥1,300税込¥1,4301枚翌日出荷両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。材質シリコン長さ(mm)中指:90幅(mm)約145全長(mm)約290危険物の類別非危険物
吸水用クロスビックサイズ
ワコー¥1,098税込¥1,2081枚5日以内出荷大型サイズで吸水作業を時短出来ます。用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)190色ブルー高さ(mm)300奥行(mm)70危険物の類別非危険物
本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート
カーメイト¥499税込¥5491枚6日以内出荷水アカや黒いスジ汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。用途車の洗車成分特殊洗浄レベリング剤/アルコール類材質合成繊維幅(mm)125色ホワイト&ライトカラー用高さ(mm)220入数(枚)10奥行(mm)10危険物の類別非危険物
本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート
カーメイト¥499税込¥5491枚6日以内出荷雨ジミや白っぽい汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。用途車の洗車成分特殊洗浄レベリング剤/アルコール類材質合成繊維幅(mm)125色ブラック&ダークカラー用高さ(mm)220入数(枚)10奥行(mm)10危険物の類別非危険物
プレミアム鏡面艶出しクロス
アイオン¥799税込¥8791枚6日以内出荷車内のお手入れに最適なクロスです。人工皮革スエード調マイクロファイバークロスを採用。汚れの拭き取りと艶出しに最適です。用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)225色ネイビー高さ(mm)300危険物の類別非危険物
オートグリム 洗うだけでセラミックコーティング セラミックウォッシュ&プロテクト 20ACWP001JP AUTOGLYM
AUTOGLYM¥6,198税込¥6,8181個(1000mL)当日出荷オールインワン : 洗って流して、拭き上げるだけで強力洗浄、保護、撥水コーティングが完了します。コーティングの保護 : ラピッドセラミックスプレーと併用するとさらに強力なコーテイング力を発揮します。コスパ最強 : 本製品1Lで最大33回の洗浄が可能です。(天候やボディのコンディションで洗浄数は変わります)。。これ1本で、汚れ落とし、ツヤ出し、撥水コーティングまでできる大変簡単なオールインワンシャンプーです。使い方は簡単。サッとすすぐように洗った後に水を流すだけで、汚れが落ちてセラミックコーティングされます。汚れがとてもつきにくく、次回の洗車がとても楽に。約33回分ご使用いただけます。用途オールインワンシャンプー(塗装用)危険物の類別非危険物特性撥水、防汚、つや出し
ジオセラミックボディコート親水タイプ
CARALL¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な親水皮膜を形成。キズ埋め効果により汚れが付きにくくなります。プロコーテイング施工車対応。マイクロファイバークロス付属。用途車の洗車成分親水ポリマー/セラミックナノ粒子/石油系溶剤容量(mL)60危険物の類別非危険物特性親水
ゼロウィンドウアタック
ZERO¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷スプレーするだけで速攻撥水。洗車後の濡れた状態や晴天時でも使用可能。用途車のケミカル成分特殊シリコーン/アルコール容量(mL)180タイプスプレータイプ危険物の類別非危険物
ALAUNEN ヤワラカイザー 吸水用クロス
SOFT99¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷幅約100cmの超ワイド設計で約1リットルも吸水する、洗車用吸水クロス。拭き取り中にクロスを絞る回数が激減し作業時間を大幅に短縮、ミニバンやSUVの水滴の拭き取りもスピーディに完了。手の入れ方によって使い方をチェンジでき、広い面も狭いスキマも水滴を拭き残さず快適な作業を実現。リッチ&ソフトな風合いの素材で、ボディやコーティング被膜にも優しく洗浄できます。用途洗車後の水滴拭き取り、自動車車内の清掃材質ポリエステル、ナイロン危険物の類別非危険物
ALAUNEN ヤワラカイザー 洗浄用クロス
SOFT99¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ボディを優しく、スピーディに洗える新スタイルの洗浄用クロス。高密度で超極細の繊維が細かな汚れをしっかりかき出しながら、手触りの柔らかさとすべりの良さで至福の洗浄体験をお楽しみいただけます。泡立てたシャンプー液をたっぷりと保持できるため、洗浄中クロスからジワリとシャンプー液が出続け、常にボディに優しい低摩擦の”うるおい洗車”を実現。多彩な洗い方が楽しめる「カイザーチェンジ(変形機能)」を搭載。左右のポケットに手を入れれば、両手を使ってボンネットなど広い面をダイナミックでスピーディーに、また、複雑な形状もすっきり洗浄できます。ミルフィーユ状にクロスを重ねれば、クッション性がアップ、水洗いなど片手を空けて洗うこともできます。用途自動車ボディ洗浄用材質ポリエステル危険物の類別非危険物
虫取り洗浄剤 オレンジダスター
サンエスエンジニアリング¥22,980税込¥25,2781個(20L)翌々日出荷オレンジダスターは、車のボディ・ガラスに付着した大変落ちにくい「虫汚れ」を落とすために開発した虫取り専用洗浄剤です。高速道路の走行後・森林走行後などの洗車アイテムとして最適です。また、油汚れ・手あかなどの部品洗浄にも使用可能です。オレンジオイルを主とした天然成分で溶剤類も含まれておらず大変環境にやさしい洗浄剤。こすっても大変取れにくかった虫汚れを簡単に取り除くことができ同時にガラスの油膜も除去も可能。中性のオレンジクリーナーPEB-60と比較して、弱アルカリ性でやや洗浄力を高めた製品。用途各種車両の虫取りとして、ガラスの油膜取りとして、油汚れ・手あかなどの部品洗浄仕様液体使用方法通常の洗車作業と同時に使用します。1ボディー全体を水で冷やします。2汚れている面にたっぷりとスプレーまたは塗布します。31~2分ほど時間を置いてから、高圧スチームで洗車したり、洗車スポンジで洗い流したり、門型洗車機に入れるなどの作業を行います。4手洗いの場合は最後に水で十分すすぎ洗いをします。内容量(L)20液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ダッシュボードくすんできたら
クリンビュー¥779税込¥8571個4日以内出荷抗菌剤防カビ剤配合。べトつかない自然な艶。皮膜がパーツを保護して劣化ひび割れ色褪せや帯電を防止します。用途車の洗車幅(mm)95高さ(mm)215奥行(mm)60危険物の類別非危険物
車内どこでも清潔クリーナークロス
クリンビュー¥499税込¥5491枚4日以内出荷高級アルコール配合で速乾除菌。消臭効果。タバコヤニ手油油膜を除去。用途車の洗車幅(mm)140高さ(mm)225奥行(mm)22危険物の類別非危険物
KADDAK スマートタオル
JIC¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷【車のキズや汚れを除去するスマートタオル】。〇光沢材+ミネラルオイルを含有した特殊液体が細かいキズの除去と光沢効果までワンステップ!塗装面を長い期間保護します。〇酸化物やアスファルトのタールなどしつこい汚れも簡単に除去。〇車2台分量の成分含有で何度でも繰り返し使用可能(。使用後は必ず袋に戻して保管してください)。キズ除去の原理。ナノ技術を活用したスマートタオルでキズ部分を磨く際に微熱が発生します。その微熱によってナノ分子がキズ部分に浸透し、化学反応を起こしながらコーティングをすることで細かいキズや汚れを除去します。用途車の細かいキズ、鳥の糞やシミ錆、油汚れや水垢の除去、フロントライトカバーの曇りの除去付属品ニトリル手袋1枚/マイクロファイバーグローブ1枚仕様キズ除去範囲:クリア層(透明塗料)についたキズ(※状況によっては復元できないキズもあります)成分炭化水素、オレイン酸、ジメチルポリシロキサン、酸化セリウム使用方法1車体についたほこりや水分を乾いたタオルで拭き取る2同梱のニトリル手袋をつけて、キズや汚れのある場所をごしごしと磨き上げる3マイクロファイバーグローブで仕上げ磨き4本品を袋に戻して終了!材質不織布質量(g)25寸法(cm)17×14危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
プレミアムクロス ビッグ
Pellucid(旧MIRAREED)¥3,098税込¥3,4081個8日以内出荷ペルシードのプレミアムクロス ビッグです。 高品質/高吸水/速乾/ボディに優しい驚異の吸水力のプレミアムクロス。絞らず滑らせるだけで車1台拭きスジなく仕上げることができます。 ビッグサイズで時短洗車ができ、ボンネットや手の届きにくいルーフ等広範囲の拭き上げが簡単。マイクロファイバー繊維で、しなやかで耐久性が高くボディに優しい速乾性の高いプレミアムクロス。寸法(高さH×幅W)(mm)約400×750危険物の類別非危険物
日産NISMO 折りたたみバケツ
NISMO¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷洗車やアウトドア等に活躍する折りたたみバケツです。内底にもNISMOロゴをプリントしています。Made in Japan材質【本体】熱可塑性エラストマー、【ハンドル・枠・底】ポリプロピレン幅(cm)(折り畳み時・組み立て時)32.8高さ(cm)(折り畳み時)4.9、(組み立て時)22.2危険物の類別非危険物奥行き(cm)(折り畳み時・組み立て時)30
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付
ツツミ工業¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付
ツツミ工業¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付
ツツミ工業¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
ロイヤルシャンプーエコ
ロイヤル化学研究所¥6,498税込¥7,1481個(10L)7日以内出荷強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします用途洗車機用シャンプー剤タイプバックインボックス危険物の類別非危険物
鉄粉除去タオル
ロイヤル化学研究所¥3,998税込¥4,3981枚7日以内出荷水を掛けながら車に付いた鉄粉などを力を入れることなく簡単に取れます。タオルタイプなので作業が楽です。用途鉄粉除去等使用方法[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽く拭きあげる。[3]作業後は水で十分に流して下さい。寸法(mm)300×310色ブルー危険物の類別非危険物
ムートングローブ
ロイヤル化学研究所¥2,998税込¥3,2981枚7日以内出荷ふわふわの優しい肌触りでキズを付けず細部の洗車も、行いやすい手洗い洗車の必需品です。用途洗車作業用危険物の類別非危険物適合用途洗車作業用









































![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)