50ページ目: 洗車・清掃

3,013件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除電ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    除電ブラシガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
    用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密洗浄ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)

    精密洗浄ブラシガン ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
    用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッククロス ソンタラ

    タッククロス

    ソンタラ
    27,980税込30,778
    1箱(12枚×15袋)
    翌々日出荷
    粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。微粘着タイプで、静電気の発生を抑制し、コーティング工程間、仕上げでの埃を除去します。
    用途仕上げでの汚れ、埃除去。トラスコ品番124-9654質量(kg)2シートサイズ(mm)380×430危険物の類別非危険物
  • 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポリシャー DPEG11XR

    京セラインダストリアルツールズ
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
    用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15パッド寸法(mm)75バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • 充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポリシャー DPE11XR

    京セラインダストリアルツールズ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    ●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです ●初期研磨から中間研磨に適しています ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
    用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約10パッド寸法(mm)75バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600バフサイズ(Φmm)80(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • ガラス用塗り込みパッド 撥水道場

    ガラス用塗り込みパッド

    撥水道場
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    ガラス用撥水剤の塗り込み時に、不織布を巻いて使用します。
    サイズ(mm)80×45×20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピュアコートZERO2サイド 撥水道場

    ピュアコートZERO2サイド

    撥水道場
    959税込1,055
    1本(40mL)ほか
    7日以内出荷
    雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい! 油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい 特殊シリコーン配合により、一度の施工で長期間効果が持続!
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応効果【持続期間】サイドミラー:約2年、サイドガラス:約1年
  • ピュアコートZERO 施工キット 撥水道場

    ピュアコートZERO 施工キット

    撥水道場
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    1度の施工で1~2年耐久するフロントガラス撥水剤です。
    セット内容ピュアコートZERO:7mL、ガラス用プライマー:8mL、ガラス用塗り込みパッド、塗り込み用不織布×小2枚使用の目安乗用車フロントガラス1枚分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブードゥーライド トライアルパッケージ VOODOORIDE

    ブードゥーライド トライアルパッケージ

    VOODOORIDE(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(3本)
    当日出荷
    「VOODOORIDEって一体どうなの?」と購入をためらっているなら、まずはTRIAL PACKAGEで効果を試してみませんか?カーシャンプーと鏡面研磨剤、ポリマーコーティング剤の3製品が入ったパッケージを、お買い求めやすい価格で販売しています。 このセット1つで、洗車、ヘッドライトのくすみとり、ボディーの水滴跡や雨染みの除去が行え、3ヶ月間有効なポリマーコーティングまで施工できてしまう大変お得な、『お試しパッケージ』です。お手頃なお値段でブードゥーライドの良い所を全てお試しいただけます。 【JUJU】 メンテナンスの基本「洗う」を考えたエコな洗浄剤。どんなに優れたカーケア用品を使用しても、洗車は欠かせません。JUJUは、メンテナンスの基本である「洗う」を大切に考えたカーシャンプーです。生物分解性の洗浄成分を使用した安全な中性洗剤なので、排水に気を使う必要はありません。さらに、1回100円(税抜)の低コストです。無用な心配をせず、思いっきり洗車を楽しんでください。 【HEXX】 些細な傷などを除去し、新車のような仕上がりへ。ドアノブの爪傷や、ヘッドライトレンズのくすみ、ウインドウウォッシャー液の跡が染みついたボンネットなど、気になりだすときりがない…といった経験はありませんか?超微粒子の可変型コンパウンドが配合されたHEXXは、作業中に研磨粒子が小さくなり、最終的には消滅します。そのため、新たな磨き傷を作る心配なく、気になる箇所を綺麗に磨き出せます。 【SILQ】 ワックスがけの簡単な作業で、コーティングが完了。SILQはたった1回の「塗って拭き取る」という作業だけで、下地処理とコーティングを同時に施工できるコーティング剤です。洗車だけでは取りきれない汚れやくすみの原因となっている古いワックスを除去し、下地処理をした綺麗な状態でコーティングができます。約3ヶ月間はコーティング効果が続き、愛車を汚れにくい状態に保ちます。
    内容量(mL)ジュジュ118・ヘックス59・シルク118パッケージサイズ(mm)195×120×42質量(g/セット)385使用箇所ボディー、ホイール、ガラス、ライトレンズ、ウインドウバイザーなど、主に車両外装危険物の類別非危険物
  • モコモコクリームシャンプー クリスタルプロセス

    モコモコクリームシャンプー

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷
    炎天下でもシミにならず抜群の泡立ちと泡切れ。スプレーガンを引くとクリーミーな泡が勢いよく飛び出すバケツのいらないシャンプー
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性中性危険物の類別非危険物
  • 水研ぎコンパウンド クリスタルプロセス

    水研ぎコンパウンド

    クリスタルプロセス
    2,998税込3,298
    1本(300mL)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    全ての研磨作業が終わり、鏡面状態に仕上がった面に対して使用すると、これ以上ない光沢ある透明感に仕上がります。透き通った光沢と深みを追求して開発した究極の最終仕上げ剤です。
    用途透明感と深みのある仕上げ仕様水性・ノンシリコン目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
  • ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE) クリスタルプロセス

    ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE)

    クリスタルプロセス
    4,198税込4,618
    1本(200mL)
    当日出荷
    ハイテクX1シリーズに共通して使用可能。施工後、定期的に塗り込むことで超スベリ性とすばらしい深い光沢を持続できます。
    用途自動車ボディ用危険物の類別非危険物保持期間(日)約180施工可能台数約4台/200ml
  • ハイテクX1高速硬化コート お試しセット クリスタルプロセス

    ハイテクX1高速硬化コート お試しセット

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    硬化が早く低撥水タイプの「ハイテクX1高速硬化コート」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。
    セット内容ハイテクX1高速硬化コート 100ml×1本ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE) 100ml×1本・手直し剤 200ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • ハイテクX1 高速硬化コート クリスタルプロセス

    ハイテクX1 高速硬化コート

    クリスタルプロセス
    19,980税込21,978
    1本(200mL)
    当日出荷
    塗布して2時間後には溶剤に強い低撥水ガラス被膜を形成。 硬化が早いため施工から納車の時間が短縮できます。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分70%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り施工可能台数約4台/200ml
  • ハイテクX1 HIGH SPEED COAT クリスタルプロセス

    ハイテクX1 HIGH SPEED COAT

    クリスタルプロセス
    8,298税込9,128
    1本(200mL)
    当日出荷
    作業時間は今までの1/2(半分)。 優れた光沢や撥水力はそのままに、作業性を追求した安価なガラスコーティング。 塗り込みも拭き取りもスイスイ。クロスの使用枚数も減らすことができます。 持続期間約2年。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分25%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約2年塗回数1回塗り施工可能台数約4台/200ml
  • ハイテクX1 SILICA COAT クリスタルプロセス

    ハイテクX1 SILICA COAT

    クリスタルプロセス
    8,298税込9,128
    1本(50mL)
    当日出荷
    3種類のナノ粒子のシリカを分散させ、キズ埋め効果の高い画期的なガラスコーティング剤です。 研磨作業によるバフ目を目立ちにくくします。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分90%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性保持期間約5年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
  • 超飛ぶ クリスタルプロセス

    超飛ぶ

    クリスタルプロセス(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    下処理をしなくても手軽に使える。ガラスクリーナーと同じ使い方で、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成し瞬時に超撥水ガラスになります。(作業時間わずか2~3分で完了)。塗り込みと油膜除去が同時に行え、下処理の工程が不要。作業性に優れた撥水剤。
    用途自動車ガラス用性質撥水危険等級危険物の類別第四類
  • スーパー研磨 中目 クリスタルプロセス

    スーパー研磨 中目

    クリスタルプロセス
    5,498税込6,048
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷
    15μm又は10μmで研磨した塗装面を瞬時に整えることができ、ホワイト・シルバー色では仕上げまでこなすことができる優れもの。
    用途キズ取り~仕上げ仕様水性・ノンシリコンタイプ液状目の粗さ中目危険物の類別非危険物
  • シート用すべり止めコーティング剤 クリスタルプロセス

    シート用すべり止めコーティング剤

    クリスタルプロセス
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    車の様々な動きに応じて起こるシートの滑りは、ドライバーや同乗者に疲労感を与えます。本品を塗布することによりシートの滑りを抑えることができ、乗車中のストレスや疲労を軽減します。
    用途自動車ルーム用仕様水性危険物の類別非危険物保持期間(日)約30~60
  • 高速ガラスクリーナー クリスタルプロセス

    高速ガラスクリーナー

    クリスタルプロセス
    15,980税込17,578
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷
    クロスに吹き付け、拭くだけで簡単に汚れを落とす。拭きスジや拭き跡が残らない、スピーディーガラスクリーナー。乾きが早く、作業性抜群
    用途自動車ルーム用危険物の類別非危険物
  • 高級タイヤワックス-TW500 クリスタルプロセス

    高級タイヤワックス-TW500

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    高級シリコーンが原料のタイヤワックス。水性タイプではケタ外れの持続性と最高の光沢が出ます。
    用途タイヤ・ホイール・モール用成分変性シリコーンオイル・界面活性剤・防腐剤タイプ液体pH値7.0±0.5液性中性危険物の類別非危険物
  • クロス復活剤 クリスタルプロセス

    クロス復活剤

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷
    ガラスコーティングなどの拭き取りに使用し、硬くなったり吸水性がなくなったマイクロファイバークロスの柔軟性と吸水性が元通りよみがえる画期的な洗剤。(2倍希釈タイプ・再利用可)フタのついたバケツのご使用を推奨します。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • HIGHT SPEED COAT SR-1000 クリスタルプロセス

    HIGHT SPEED COAT SR-1000

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    濡れたままのボディに使用可能!夏季使用時でもサクサク拭き取れる作業性!。すばやく施工可能なハイスピードコーティング剤です。さらに、水玉が飛んでいく超撥水。
    用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤危険物の類別非危険物保持期間(日)約90特性キズ埋め・キズ消し
  • 雨ジミ除去シャンプー クリスタルプロセス

    雨ジミ除去シャンプー

    クリスタルプロセス
    4,798税込5,278
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    科学の力で雨ジミ(輪状痕)を分解!。洗車では落ちにくい雨ジミをシャンプーするだけで簡単に除去できます。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性酸性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
  • 超ソフト ホイールブラシ ジョイフル

    超ソフト ホイールブラシ

    ジョイフル
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    毛ざわりも持ち手もソフトでホイールが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約330×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
  • コーティング施工車用洗車スポンジ ジョイフル

    コーティング施工車用洗車スポンジ

    ジョイフル
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地。柄付きタイプ
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリエチレン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・合成ゴム・PVCタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約380×140×30耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
  • 車内用ダブルクロス ワコー

    車内用ダブルクロス

    ワコー
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    表裏で生地が異なり、表は内窓清掃、裏面はダッシュボードなどに最適な便利なダブルスタイルクロス!
    用途自動車車内用材質ポリエステル・ナイロングレー/ベージュ危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約24×34
  • コーティング洗車用グローブ ワコー

    コーティング洗車用グローブ

    ワコー
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    手のひら感覚のグローブタイプで自由に洗車!2つのステッチが洗車をサポートします。
    用途自動車ボディ・ガラスなど材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約20×17
  • ひつじの毛 グローブ PROSTAFF(プロスタッフ)

    ひつじの毛 グローブ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    3,028税込3,331
    1個
    当日出荷
    最高級天然羊毛でクリーミーな泡立ち、さらにUP! 汚れ度合いや使用箇所に応じて、使い分けができる2WAYタイプの洗車用グローブです。 表面には羊毛の中でも高品質とされる、オーストラリア産天然羊毛を使用。天然羊毛の空気層と新構造のスポンジ層によって、なめらかでキメ細かい泡をつくり、愛車のボディーをやさしく包み込むように洗えます。 裏面の超極細繊維は、虫汚れや鳥フン汚れなど、グリルやバンパーにこびり付いたしつこい汚れを落とし、グリルやバイザーなどの隙間もしっかり洗えます。 洗車にこだわる方や、コーティング施工車のお手入れにも最適です。
    材質羊毛質量(g)98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×264×50危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ウルトラプロテクト SBRAND(エスブランド)

    ウルトラプロテクト

    SBRAND(エスブランド)
    6,498税込7,148
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    低分子ガラス成分の効果で、ガラス塗装後の表面を滑らかに平滑化します。 これによりボディ表面の凹凸が減り、摩擦が減る事で滑水性が向上します。 汚れやすさの原因となる水を滑り落とす事でお車の汚れにくい状態を維持します。
    用途自動車塗装面危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性疎水
  • ガラスファンデーション SBRAND(エスブランド)

    ガラスファンデーション

    SBRAND(エスブランド)
    18,980税込20,878
    1本(200mL)
    4日以内出荷
    水分と化学反応をし、高分子シリカ(ガラス)へ変化いたします。 数回塗布することで石垣のように組み上がり、被膜を多層化いたします。
    用途自動車塗装面危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類対応ボディー色全色対応特性ベース危険物の性状水溶性
  • ファイナルクロス325 UNiCON(ユニコン)

    ファイナルクロス325

    UNiCON(ユニコン)
    14,980税込16,478
    1個(350枚)
    3日以内出荷
    油分、水分を強力に吸収します。 きめの細かな繊維で、デリケートな素材にもキズを付けません。 耐磨耗性、耐久性に優れています。
    危険物の類別非危険物
  • ワックスフキトリ&ツヤダシクロス ジョイフル

    ワックスフキトリ&ツヤダシクロス

    ジョイフル
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    表面のやわらか素材がワックス、コーティング剤をしっかり拭き取ります。 表面の超強力繊維で仕上げることにより、ボディに艶を出します。
    用途車内や窓ガラスのお手入れに最適です。幅(mm)350高さ(mm)200危険物の類別非危険物
  • エアードリーム マルテー東北石橋

    エアードリーム

    マルテー東北石橋
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
    用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)430質量(g)173毛丈(mm)約50危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • エアーワイド マルテー東北石橋

    エアーワイド

    マルテー東北石橋
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
    用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)470質量(g)200危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • B&Y 泡立ちシャンプー ハンディ・クラウン

    B&Y 泡立ちシャンプー

    ハンディ・クラウン
    1,198税込1,318
    1本(2L)
    3日以内出荷
    中性タイプだからコーティング施工車にも安心対応。豊かな泡でボディの汚れをすっきり洗浄!20倍に希釈して使用するシャンプーなので、たっぷり使えて大型車にもオススメ!
    用途B&Yシリーズ用カーシャンプー寸法(mm)260×130×90液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
  • B&Y ホコリ取りクロス 車内用 ハンディ・クラウン

    B&Y ホコリ取りクロス 車内用

    ハンディ・クラウン
    969税込1,066
    1枚
    3日以内出荷
    車内のホコリ取りに最適!ソフトマイクロファイバー+ダブルフェイス加工採用!長起毛と短起毛のダブルフェイス加工で2WAY仕様!モニターやインパネ周りのチリやホコリ取りに!
    用途車内のホコリ・汚れ拭き取り用材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)300×350質量(g)38危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類RoHS指令(10物質対応)対応
  • B&Y ハードブラシ タイヤ用 ハンディ・クラウン

    B&Y ハードブラシ タイヤ用

    ハンディ・クラウン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    タイヤの形状性質汚れ方に着目し、タイヤをしっかり洗浄しながら、ホイールやボディにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーパードカット、奥の汚れまでしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。やや硬めの細いPP糸でドレッドパターンの間まで入り込んで汚れをかき出します。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
    用途自動車などのタイヤ洗浄専用材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)137危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムブラシPP ハンディ・クラウン

    スリムブラシPP

    ハンディ・クラウン
    479税込527
    1本
    当日出荷
    取り扱いやすいスリムタイプ!頑固な汚れ向けの強い毛で、作業が楽な通水タイプ
    用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)124危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCウォーターゴールド お試しサイズ PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド お試しサイズ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1本(70mL)
    当日出荷
    「最高クラスのつや」が体感できるお試しボトル! 好評発売中のCCウォーターゴールドから初めての方でもお買い求めやすいミニサイズが新登場!洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけの簡単コーティング剤です。 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合したWコーティング効果!今までにない深い艶と透明感溢れる輝きで車全体を包み込みます。 また、いろいろな箇所に使用でき、ボディー、窓ガラスはもちろん、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分や車内のダッシュボード等にもお使いいただけます。
    質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×7日41危険物の類別非危険物特性つや出し
洗車・清掃