7ページ目: 洗車・清掃

2,642件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング洗車ブラシヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロング洗車ブラシヘッド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
    用途清掃・お手入れ適合593402材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE寸法(mm)毛足65/本体樹脂部200X45種類ブラシヘッド危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • カラーエボリューション SOFT99

    カラーエボリューション

    SOFT99(32件のレビュー)
    939税込1,033
    1個(100mL)
    当日出荷
    最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
    用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス危険物の類別非危険物特性傷消し
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • コーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用 KeePer

    コーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用

    KeePer(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
    質量(g)393寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • フクピカ ストロング SOFT99

    フクピカ ストロング

    SOFT99(9件のレビュー)
    719税込791
    1袋(10枚)
    当日出荷
    低摩擦ピンホール加工を施した軽い拭き心地のシートに、シリコーンオイルと強密着ワックスを配合した、『フクピカ』シリーズの撥水・耐久性能強化タイプ。 耐久性は約3ヶ月。洗車機を5回使用後も強力撥水をキープします。(※メーカ-試験による) 開封シールは形状記憶シールを採用し、シートが取り出しやすくなりました。 研磨材は入っておりません。
    用途未塗装樹脂パーツ、ヘッドライト、バイザーなど透明プラスチックパーツにも使用可能。シートサイズ(mm)300×350使用の目安中型車1台あたり2~3枚有効期間(効果)約3ヶ月危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応効果撥水
  • スーパーレイン・X 「THE BIG」 錦之堂

    スーパーレイン・X 「THE BIG」

    錦之堂(51件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(105mL)
    当日出荷
    長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。 ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。 従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
    タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.105L危険物の性状水溶性
  • スケールZERO 撥水道場

    スケールZERO

    撥水道場(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく 塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。 コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
    タイプスケール除去剤形式液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューラクラク ウイルソン

    ニューラクラク

    ウイルソン(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    軽くて、速いディンプルカット採用!握りやすい取っ手付きで手が疲れず、ディンプルカット採用でボディにスポンジが吸いつかないから、洗いやすさ抜群!ソフトで耐久性の高い特殊ウレタンスポンジで、泡立ちもグッド。
    材質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×94×360危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 床洗浄剤 225 環境対応 UNiCON(ユニコン)

    床洗浄剤 225 環境対応

    UNiCON(ユニコン)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1缶(18L)
    当日出荷
    床に密着した油汚れを強力に洗浄!。ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。自動車整備工場、ガソリンスタンドをはじめ、あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。(リノリウム、ピータイルの床面には使用できません)。環境対応品
    pH値13.6液性水性危険物の類別非危険物
  • ラビングコンパウンド SOFT99

    ラビングコンパウンド

    SOFT99(21件のレビュー)
    719税込791
    1個(200g)
    当日出荷
    老化塗膜のクリーニングやボディの小キズ・汚れ・シミ取り、塗装補修の前処理、仕上げ用コンパウンド。
    用途ボディについたスリキズ、引っかきキズ、ひどい水アカ、タール、ピッチなどの除去用形状ねり状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.2kg
  • 洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm Apikaa

    洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 34×48cm

    Apikaa
    11,980税込13,178
    1セット(100枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル 目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。 きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現 マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。 引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。 ちょうどイイ!サイズ感 34×48cm 大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。
    用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)340×480質量(g/枚)62危険物の類別非危険物
  • 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ

    9ミリ充電式ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
    用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
  • メタルクリーンα サンエスエンジニアリング

    メタルクリーンα

    サンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
    2,351税込2,586
    1個(600g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
    用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
  • Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛 ワコー

    Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛

    ワコー(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    シッカリ汚れをかき落とす。
    用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP直毛危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 本当によく落ちる水アカ鉄粉シャンプー カーメイト

    本当によく落ちる水アカ鉄粉シャンプー

    カーメイト(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(750g)
    当日出荷
    かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
    用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤質量(g)850種類液体寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50液性中性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色全色(イエロー除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2層ワックススポンジ3P ワコー

    2層ワックススポンジ3P

    ワコー(28件のレビュー)
    449税込494
    1セット(3個)
    当日出荷
    持ちやすくワックスのぬり込みに適した2層タイプのスポンジ。固形・液体両用です。
    用途ボディのワックス洗車に材質ポリウレタンフォーム、ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×35危険物の類別非危険物適合用途ワックス洗車
  • ポリコート 超ツヤ仕上げ リンレイ

    ポリコート 超ツヤ仕上げ

    リンレイ(19件のレビュー)
    629税込692
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊ポリマーが、ツヤ落ちした素材表面を新車時同様のツヤに仕上げる!。ベタつかず、汚れの再付着を防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
    用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつやだし用成分シリコーン、界面活性剤、紫外線吸収剤種類水性、スプレー液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • モンスター ガラスフィニッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター ガラスフィニッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,598税込1,758
    1本(700mL)
    当日出荷
    ガラスの頑固な汚れ・手アカをスプレーして拭くだけで一気に落とし、ギラツキや視界不良を驚くほど改善するガラスクリーナーです。 強力洗浄を実現する「油脂溶解成分&浸透性アルコール」のダブル配合で透明度の高いガラスがスピーディーに完成! さらに、界面活性剤・着色料・シリコン不使用で拭き筋やムラにならずクリアに仕上がります。 子供の手アカ汚れ、結露汚れ、タバコのヤニ、虫、鳥フンなど様々な汚れに対応。 お出かけ前や汚れが気になった時にも時間をかけずにサッと使えます。 また、大容量700mlで複数台の車の窓掃除や、家の大掃除にもオススメです。 内窓・外窓はもちろん、ミラー・ドアバイザー・ヘッドライトにも使用できます。 ご家庭のガラスや鏡にもおすすめ。 広範囲のリビング窓なども素早く拭き筋を残さず使えます。
    幅(mm)105高さ(mm)248質量(g)797奥行(mm)67危険物の類別非危険物
  • ニワトリ毛ばたき 石塚羽毛

    ニワトリ毛ばたき

    石塚羽毛(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、 車の塗装面に安心してご利用いただけます。
    種類毛ばたきグリップ長さ(mm)200
  • ウォッシングスポンジ シュアラスター

    ウォッシングスポンジ

    シュアラスター(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    二重構造でボディへのやさしさと洗浄性を追求。塗装にやさしい、キメ細かく柔らかなウレタンスポンジ素材を採用し、細かな波形(プロファイル)加工を施した、塗装面がデリケートなコーティング施工車にも最適なスポンジです。また、洗浄力を追求したゴム面はこびり付いた虫など落ちづらい汚れに効果的です。
    材質ポリウレタン、EPDMゴム寸法(mm)約185×133×60危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 超極細 コンパウンド ワックス リンレイ

    超極細 コンパウンド ワックス

    リンレイ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(180g)
    当日出荷
    従来の最終仕上げ用コンパウンドにワックス効果をプラス。クリーナー、鏡面仕上げ、保護の3つの効果。
    用途塗装の保護及びつや出し形状半ねり質量(g)180
  • 洗車ノズル G-SPLASH グリーンライフ

    洗車ノズル G-SPLASH

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    洗車に特化した洗車ノズル。車のあらゆる箇所をパワフル洗浄。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形。先端は270°角度変更が可能。車を傷つけにくいゴム製ヘッド採用。親指一つで細かく水量調整が可能。
    用途洗車、散水用材質【ノズル】アルミ【ヘッド・グリップ】ABS・TPR【ネジ】ステンレス【ホースコネクター】ABS全長(mm)約425(ホースコネクター含む)危険物の類別非危険物適合ホース径(Φmm)【外径】20【内径】12~15耐水圧(MPa)0.7(7kgf/cm2)未満水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワー
  • ガラスクリーナーEプラス 古河薬品工業

    ガラスクリーナーEプラス

    古河薬品工業(3件のレビュー)
    499税込549
    1本(500mL)
    当日出荷
    トリプル洗浄&除菌成分配合で窓ガラスの油膜・タバコのヤニ・手アカなどの汚れだけでなく、菌やウイルスもスッキリ落とします。 ノンシリコン仕様でギラつかず、車の内・外側の両方に使えます。
    用途窓ガラスのガラスクリーナー適合油膜、ヤニ、手アカ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230アズワン品番64-9350-37危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バケツ入り カーシャンプー TRUSCO

    バケツ入り カーシャンプー

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4857材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩質量(kg)5容量(kg)5危険物の類別非危険物
  • ガンスプレー付容器 ニューホープ

    ガンスプレー付容器

    ニューホープ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    液体用品の小分け用の容器。500ml用。
    仕様噴射口は「ON」「OFF」のダイヤル切替式です。材質プラスチック容量(mL)500質量(g)721目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×68×250危険物の類別非危険物
  • ジャンボつる艶WAXシャンプー 古河薬品工業

    ジャンボつる艶WAXシャンプー

    古河薬品工業(18件のレビュー)
    789税込868
    1本(2L)
    当日出荷
    汚れを落としながら素早くワックス効果を発揮します。 新開発のデュアルシリコーンが車のボディを優しくコーティングします。 光沢のある艶と水ハジキ効果を与え、ボディをつるつるにします。 中性・ノーコンパウンドで大切な車の塗装を傷めません。 オールカラー対応(メタリック・パールも対応)ですので、全ての車色に使用できます。 水で薄めないストレートタイプです。
    タイプ原液使用内容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスのくもり止め ウイルソン

    ガラスのくもり止め

    ウイルソン(6件のレビュー)
    499税込549
    1本(180mL)
    当日出荷
    ガラスの内側に使用するとエアコンを使用しなくても長時間くもりを防ぐコーティングタイプのくもり止めスプレーです。乱反射防止剤配合でギラギラを解消し、安全運転に役立ちます。
    形状ムースタイプスプレータイプ危険物の類別非危険物特性曇り止め
  • レインモンスター スプラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    レインモンスター スプラッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100mL)
    当日出荷
    雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。 手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。 シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。 突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。 フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。 また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時) ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
    幅(mm)142高さ(mm)224質量(g)184タイプ塗りこみタイプ奥行(mm)82危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • マイクロファイバータオル 超大判 重光商事

    マイクロファイバータオル 超大判

    重光商事
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    洗車時の拭き取りに最適!! サイズが大きいので一枚でまるごと拭き取りが可能。 特殊なマイクロファイバーを使用しておりますので吸水性に優れソフトな風合いで細かい汚れを吸水します。 多目的なダスターとしてご使用ください。 また、使い捨てではなく洗って繰り返し使用できます。
    用途洗車、バスタオル、清掃、現場寸法(cm)200×75危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 洗車ブラシ 伸ざおう用 スペアスポンジ マルテー東北石橋

    洗車ブラシ 伸ざおう用 スペアスポンジ

    マルテー東北石橋(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スポンジ派向けの交換用スペアヘッド
    用途伸ざおう用材質[スポンジ/柄]ポリウレタンフォーム/ABS全長(mm)2500質量(g)165危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • SpaPlusホイールブラシやわらか ワコー

    SpaPlusホイールブラシやわらか

    ワコー(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    やさしく洗える超ソフト 毛が細部まで入り込みむので、ナット部やスキマにも! 細い毛を豊富に植毛していますので、毛が細部まで入り込み隅々まで綺麗にスピーディーに洗えます。 中空糸の毛先を先割加工していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、すべらずにシッカリ握れます。ボディにふれてもキズつけにくくて安心です。
    材質(毛部)PET(中空毛)(本体)ポリエチレン(スポンジグリップ)合成ゴム・PVC寸法(mm)約95×50×305質量(g)約107危険物の類別非危険物
  • 超厚マイクロファイバータオル 約400×300mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    超厚マイクロファイバータオル 約400×300mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
    用途清掃・お手入れ厚さ(mm)4寸法(幅W×高さH)(mm)約400×300危険物の類別非危険物
  • コンパウンドミニセット 武蔵ホルト

    コンパウンドミニセット

    武蔵ホルト(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(25g×3個)
    当日出荷
    研磨製の高い粗目・仕上げ用の細目・艶出し仕上げ用の極細の3タイプがセットになった少量タイプのコンパウンドセットです。
    仕様(粗目)50μ、(細目)2μ、(極細)1μセット内容細目・極細・超極細 各1個形状ねり状危険物の類別非危険物
  • レインドロップ トルネードヴォルテックス SOFT99

    レインドロップ トルネードヴォルテックス

    SOFT99(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(380mL)ほか
    6日以内出荷
    バズーカ噴射でガラスとボディの同時撥水コーティングが強力に実現する『レインドロップ』がさらに進化、新機構の「TVヘッド」によるトルネード噴射で、よりスピーディーかつ効率的な施工が可能になり、作業性も飛躍的にアップしました。 スプレーして塗り広げた瞬間から新開発の「G-RASシールド」効果によって、撥水耐久性能が劇的に向上し、艶出し効果もプラス。 ボディは約5ヶ月、ガラスは約3ヶ月の長期間にわたって強力な撥水効果と深い艶が持続します。 中身を使い切った後は「TVヘッド」を大容量カートリッジに付け替えることでリユースが可能に。環境配慮と高コスパを実現。
    成分シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類対応ボディー色全色対応特性撥水、耐久、艶出し危険物の性状水溶性
  • 洗車ブラシ3段伸縮 ワコー

    洗車ブラシ3段伸縮

    ワコー(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
    材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン全長(mm)600~1200寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110毛丈(mm)65危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0701
  • ホイール用グローブ 鬼人手2WAY PROSTAFF(プロスタッフ)

    ホイール用グローブ 鬼人手2WAY

    PROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    ホイールの洗い易さを徹底的に追求した、ホイール専用のマイクロファイバーグローブです。 大人気の従来品(P124)からさらに進化!5本指の形状はそのままに両面の素材を変えてさらに使いやすくなりました。 微細な汚れに最適な「マイクロファイバー面」とピッチ汚れに最適な「立体メッシュ面」で汚れに応じた使い分けが可能に。 さらに、軽量化した事で作業性が大幅にアップしました。 こだわりの3層構造で、中面にはどんどん洗っても手が痛くない「クッションスポンジ層」と、手触りが良く快適に作業が出来る「メッシュ層」を組み合わせました。 気になるホイールの汚れを素早く落としてピッカピカに仕上げます。
    付属品手が濡れない保護手袋×1質量(g)62寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×220×27危険物の類別非危険物
  • カーブライト ウイルソン

    カーブライト

    ウイルソン(27件のレビュー)
    599税込659
    1本(500mL)
    当日出荷
    作業が簡単で、スピーディーに仕上がる油性タイプのカーワックス。のびが良く、乾いた後の拭き取りも簡単。油性タイプなので、アスファルト、タール及びボディに付着した油汚れを良く落とします。研磨剤は含まれおらず、塗装を削る心配はありませんので、メタリック塗装車から普通塗装車まで安心してご使用いただけます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL対応ボディー色メタリック塗装車~普通塗装車危険物の性状非水溶性
  • フクピカ虫・フン取りシート強化タイプ SOFT99

    フクピカ虫・フン取りシート強化タイプ

    SOFT99(4件のレビュー)
    319税込351
    1袋(8枚)
    当日出荷
    サッと拭くだけで、虫の死骸や鳥のフン、樹液等、塗装に悪影響を及ぼすしつこい汚れをクリーニング! 従来の専用クリーナーとは異なり、ガラスや濃色車のボディに使用しても、白残りを抑えながらスッキリきれいに仕上がります。 石油系溶剤不使用で、クルマ・人・環境に配慮した処方です。
    シートサイズ(mm)200×300危険物の類別非危険物適合塗装色濃色効果虫・フン取り
  • 高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda)

    高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO

    横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(18kg)
    当日出荷
    業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
    トラスコ品番760-3894液色緑色内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物対応ボディー色オールカラー
  • タイヤツヤツヤ耐久 ジョイフル

    タイヤツヤツヤ耐久

    ジョイフル(7件のレビュー)
    819税込901
    1セット(420mL×2本)
    6日以内出荷
    濡れたような光沢・超長持ち UV・汚れからタイヤをガード。水性タイプの3倍の耐久力。
    成分石油系溶剤/シリコーンオイル
洗車・清掃