4ページ目: 洗車・清掃

2,641件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ&レザーワックス 248SB UNiCON(ユニコン)

    タイヤ&レザーワックス 248SB

    UNiCON(ユニコン)(20件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(18L)
    当日出荷
    タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのゴムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。廃棄処理の簡単なバックインボックス入り。
    タイプ低粘度危険物の類別非危険物
  • 光MAX 鉄粉洗浄剤 PROSTAFF(プロスタッフ)

    光MAX 鉄粉洗浄剤

    PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本(4L)
    当日出荷
    ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
    質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
  • プラスチッククリーナー SOFT99

    プラスチッククリーナー

    SOFT99(24件のレビュー)
    699税込769
    1個(50g)
    当日出荷
    自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
    用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg特性傷消し
  • タイヤ 一発! リンレイ

    タイヤ 一発!

    リンレイ(12件のレビュー)
    419税込461
    1本(420mL)
    当日出荷
    水洗い、拭き取り不要で秒速洗浄 同時にタイヤコーティング膜をタイヤ表面に形成し光沢を出す 洗浄からツヤ出しまでわずか約30秒
    用途自動車用タイヤの洗浄及びツヤ出し用成分界面活性剤、シリコーンオイル(約5%)種別水性タイプミスト形式エアゾール危険物の類別非危険物
  • クィックコート プロ 古河薬品工業

    クィックコート プロ

    古河薬品工業(39件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4L)
    当日出荷
    車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
    付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクラクWaxスプレー 古河薬品工業

    ラクラクWaxスプレー

    古河薬品工業(28件のレビュー)
    589税込648
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
    危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水
  • オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L  撥水タイプ -40℃寒冷地対応 SOFT99

    オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L 撥水タイプ -40℃寒冷地対応

    SOFT99(8件のレビュー)
    789税込868
    1個(2L)
    当日出荷
    ガラスが汚れたときにウォッシャーするだけで、洗浄と撥水コーティングができます。-40℃まで不凍(原液使用時)でウォッシャー液が凍らず噴射可能。 冬にも入れ替え不要で手間がかからず経済的。寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応です! 使用後、ボディにシミがつきにくく、ガラス表面のギラツキを軽減しクリアな視界を実現。 パウチ容器で液が注ぎやすく、廃棄時もかさばりません。ボディコーティング施工車対応。
    凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • ホコリキャッチャーミニ リンレイ

    ホコリキャッチャーミニ

    リンレイ(13件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    マイクロファイバー素材のハンディモップ。狭い隙間にもピッタリフィット。車内の汚れを簡単キャッチ!。モップ部は取り外し可能なので洗濯できます。
    用途ホコリ・タバコの灰・花粉などに材質(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×240×33危険物の類別非危険物
  • 極艶ワックスシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)

    極艶ワックスシャンプー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(2L)
    当日出荷
    汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。 この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。 また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。 全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
    タイプ原液使用内容量(L)2液性中性性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイ

    ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用

    リンレイ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    固着した油汚れ・ブレーキダスト・鉄粉まで浮かせて剥がす!超進化、こすり洗い不要! スプレーして5分程度放置し、水流で洗い流すだけでガンコな汚れも浮かして剥がす! こすり洗い不要で圧倒的にラクな作業に! 垂れにくいジェルタイプで湿布効果を最大限に発揮! タイヤの汚れも同時に落とせる! たっぷり使える大容量700mL ホイール&タイヤの汚れにこれ1本で全て対応!スプレー後、水流で流すだけでガンコな汚れも浮かせて剥がす!最強にして最ラクなホイールクリーナー!
    用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用成分非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤、粘度調整剤/液性:アルカリ性容量(mL)700タイプ液体危険物の類別非危険物
  • NX777 ガラス美人 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX777 ガラス美人

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(37件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(500g)
    当日出荷
    普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
    用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)適合油膜、ウロコ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量452mL危険物の性状水溶性
  • ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業

    ウィンドウォッシャー液

    古河薬品工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液トラスコ品番836-1332容量(mL)4000容量(L)4容量(g)4000危険物の類別非危険物
  • 本革拭くだけシート SOFT99

    本革拭くだけシート

    SOFT99(22件のレビュー)
    449税込494
    1袋(7枚)
    当日出荷
    特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。
    寸法(mm)250×200シートサイズ(mm)200×250危険物の類別非危険物
  • ジャパン ワックス 固形 リンレイ

    ジャパン ワックス 固形

    リンレイ(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(200g)
    当日出荷
    日本車のための日本の気候に適した固形ワックス 雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合 カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続 雨を長期間、強力にはじく防水効果 塗りやすく、ふきとりやすい固形
    用途塗装の保護及びつや出し塗装色全塗装車用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL対応ボディー色全色
  • キイロビン ゴールド PRO(初回限定アプリ付) PROSTAFF(プロスタッフ)

    キイロビン ゴールド PRO(初回限定アプリ付)

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(200g)
    当日出荷
    キイロビン史上最高のクリーナー。頑固な汚れをスピード除去!。長年愛されてきたキイロビンシリーズから、油膜・被膜はもちろん、ウロコ汚れをまと。めて根こそぎ落とす屋外ガラス専用油膜取りクリーナーです。従来品では取りきれな。かったウロコ汚れにも対応し、パワーアップした内容液が新開発したPROアプリケーター。の表面に絡み合い、相乗効果でスピーディーに効率よく汚れを落とします。プロ並の仕。上がりでガラス本来の輝きを誰でも簡単に体感できます。シリーズの信頼と進化を融合。させたキイロビンシリーズの新たなハイパフォーマンスモデルです。【特長 1】窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。【付属品】PROアプリケーター×1
    危険物の類別非危険物
  • 布製シートクリーナー ウイルソン

    布製シートクリーナー

    ウイルソン(8件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
    用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用危険物の類別非危険物
  • オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) ニューホープ

    オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤)

    ニューホープ(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
    用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。 電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。 エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤pH値13~14液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)危険物の類別非危険物
  • PVA超吸水クロス ワコー

    PVA超吸水クロス

    ワコー(10件のレビュー)
    759税込835
    1個
    欠品中
    ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
    用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物
  • ホイールスポンジ エーモン

    ホイールスポンジ

    エーモン(17件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    保水性がよく、シャンプーをたっぷり含ませて洗えます。細身でナットやリム周辺なども洗いやすいです。
    用途ホイールの洗車、洗浄に。グレー寸法・サイズ(mm)38Φ×200材質(柄部)ABS材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • しなのDX IM-10 95011 マルテー東北石橋

    しなのDX IM-10 95011

    マルテー東北石橋(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    洗車・掃除用ブラシ ハードな汚れに最適な混毛加工 作業が楽な通水タイプ!
    用途通水型 タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に全長(mm)約440質量(g)215混毛(PET、パキン、パーム)毛丈(mm)約55材質(柄部)ポリエチレン毛幅(mm)約130危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM EPOCA

    蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER EPDM

    EPOCA(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
    用途清掃作業用。トラスコ品番856-9168材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135容量(mL)1000高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
  • 超吸水セーム アイオン

    超吸水セーム

    アイオン(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーティング被膜にやさしい、コーティング施工車用の超吸水セームです。微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。窓ガラスが拭きやすく、コーティング施工面にやさしい、スムーズに拭ける低摩擦タイプのPVAスポンジクロスです。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。
    トラスコ品番855-1417材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル質量(g)185シートサイズ(mm)690×430危険物の類別非危険物
  • 神トレホイールブラシ SOFT99

    神トレホイールブラシ

    SOFT99(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
    用途ホイール洗浄用材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本アズワン品番64-8322-98危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5
  • 車の内窓専用360ワイパー カーメイト

    車の内窓専用360ワイパー

    カーメイト(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。 フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。 市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
    用途自動車内窓の清掃用具セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15%質量(g)155寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント式 洗車ブラシ PP先割 ワコー

    ジョイント式 洗車ブラシ PP先割

    ワコー(9件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
    使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン質量(g)200種類柄付きタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • マイクロホイップ洗車スポンジ 晴香堂(旧:オカモト産業)

    マイクロホイップ洗車スポンジ

    晴香堂(旧:オカモト産業)(15件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    コーティング被膜をキズつけないコーティング施工車用スポンジ。超ミクロの泡「マイクロホイップ」を生み出す、キメの細かい高級ウレタン素材を採用。クリーミー&ソフトな使い心地でコーティング施工車に最適です。
    用途洗車用品材質ポリウレタン寸法(mm)180×102×55危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ニューピッチクリーナー SOFT99

    ニューピッチクリーナー

    SOFT99(20件のレビュー)
    629税込692
    1個(420mL)
    当日出荷
    洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
    用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性
  • マイクロファイバータオル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    マイクロファイバータオル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!水滴や汚れをすばやく吸収します。 ブルー5枚、ピンク5枚の10枚セット!お掃除の強い味方です。
    用途清掃・お手入れセット内容ブルー×5、ピンク×5寸法(mm)350×370ブルー、ピンク危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバータオル 約350×370mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    マイクロファイバータオル 約350×370mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    高吸収性マイクロファイバータオル新登場!! 超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!! 水滴や汚れをすばやく吸収します!!
    用途清掃・お手入れ寸法(mm)350×370危険物の類別非危険物
  • フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99

    フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応

    SOFT99(8件のレビュー)
    499税込549
    1個(480g)
    当日出荷
    汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず手軽にどこでも洗車ができて、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られます。 軽い拭き心地でムラになりにくくスッキリとした仕上がり。プロ施工コーティング車にも使えます。撥水耐久約3ヶ月!(メーカー実験による)
    危険物の類別非危険物特性撥水
  • グロスシャンプー SONAX

    グロスシャンプー

    SONAX(39件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)
    当日出荷
    優しいクリーミーな泡でボディをキズつけずに汚れを浸透分解! クリーミーできめ細かな泡がボディをキズつけずに汚れを落とします。 特殊分解成分が汚れにすばやく浸透し浮き上がらせるので、落ちにくい汚れも簡単に落とせます。 中性・ノーコンパウンドでワックスを落とすことなく洗浄でき、ポリマー加工車のメンテナンスにも最適です。 中型車約40台分に使えます。
    内容量(L)1希釈倍率原液25mL(キャップ1杯分)を5Lの水で薄める。液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • 液体コンパウンド3000 SOFT99

    液体コンパウンド3000

    SOFT99(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(300mL)
    当日出荷
    塗面の鏡面仕上げや補修の最終仕上げに使用する必須アイテム。 サンドペーパー目を素早く消し、淡色ソリッド塗装であればほぼ鏡面仕上げに近いレベルに磨き上げることができます。
    用途塗装面の磨き跡やザラツキの除去(キズ消し用)形状液体目の粗さ鏡面仕上げ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • コンパウンドトライアルセット SOFT99

    コンパウンドトライアルセット

    SOFT99(13件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
    用途塗装面の細かい、浅いキズの除去 ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り ペイント補修の仕上げ用トラスコ品番475-7483セット内容細目・中細・極細が各25g形状ねり状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kg
  • キイロビン クイックマジックゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)

    キイロビン クイックマジックゴールド

    PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(54g)
    当日出荷
    油膜取りでおなじみの「キイロビン」に新アイテムが登場。ガンコな油膜・被膜がとれる外側ガラス専用クリーナーです。 手を汚さずサッとスゴとれ。ガラス系ナノパウダー&スゴとれパッドで除去スピード「3倍速」を実現しました。 手軽なハンディーボトルで、油膜・被膜を素早くズバッと落しきり、平滑性の高い親水状態でガラスがスッピンに。 同時に、微細な傷も取り除きガラスの透明感が増して驚くほど視界がクリアになります。 古くなったり、傷んできたガラスコート剤の除去やコート剤の塗り替え前の下地処理にもオススメの高性能クリーナーです。
    適合油膜・被膜危険物の類別非危険物
  • ニュー油膜根こそぎクリーナー SOFT99

    ニュー油膜根こそぎクリーナー

    SOFT99(12件のレビュー)
    639税込703
    1本(270g)
    当日出荷
    2種類のニューセラミックパウダー配合により、界面活性剤では除去できない強固な油膜にガッチリ食い込んでしっかり掻き取ります。ガラスコーティングの下地処理にオススメです。 また、ワイパーのビビリ防止にも効果を発揮します。手になじむ専用スポンジ付き。
    付属品専用スポンジ適合油膜危険物の類別非危険物
  • カーシャンプー用スポンジ ワコー

    カーシャンプー用スポンジ

    ワコー(20件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    泡立ちよくソフトでボディに優しい海綿状スポンジ。
    材質ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 洗車用モコモコグローブ マイクロファイバー5本指 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車用モコモコグローブ マイクロファイバー5本指

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ハンドグローブ型 洗車ブラシ! 手でこすった方が速そうな「こまかいところ」「ほそいところ」「スポンジだとスポンジがボロボロになってしまいそうなところ」といった場所にも、手袋のように手にはめて洗車ができる便利アイテム。右手左手双方に使用できます。
    用途清掃・お手入れ材質ポリエステル/ナイロン危険物の類別非危険物
  • 伸縮柄 洗車柄付スポンジ ワコー

    伸縮柄 洗車柄付スポンジ

    ワコー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。 ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
    用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース

    3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)

    中部高圧ホース(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
    常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
洗車・清掃
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
4ページ目: 洗車・清掃 【通販モノタロウ】