絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(54)
  • メディアカバーマーケット(1,432)
  • ボンフォーム(495)
  • 槌屋ヤック(486)
  • カーメイト(459)
  • SEIWA(セイワ)(400)
  • RG(レーシングギア)(345)
  • アイエルモータースポーツ(289)
  • カシムラ(275)
  • 星光産業(181)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(169)
  • GARSON(163)
  • MAD MAX(マッドマックス)(151)
  • セルスター(118)
  • CARALL(115)
  • Azur(115)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(108)
  • カーク産業(108)
  • Bullcon(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(556)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • 組立・設置・取付(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
10,732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ) モノタロウ再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)モノタロウ(136件のレビュー)
219税込241
1本(420mL)
当日出荷
浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン種別水性、エアゾールタイプ再凍結防止剤配合凍結温度(℃)-40(原液使用時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状 讃岐化成ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状讃岐化成(21件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(4L)ほか
当日出荷
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ三角停止表示板 TSマーク付き 日本製モノタロウ(93件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
非常信号灯 モノタロウ非常信号灯モノタロウ(697件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.3MB)
無塩凍結防止(融雪)剤 モノタロウ無塩凍結防止(融雪)剤モノタロウ(65件のレビュー)
5,198税込5,718
1袋(20kg)
当日出荷
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。主成分尿素散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用 モノタロウ防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用モノタロウ(580件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー黒色仕様前席用材質ポリエステル(PVC加工)幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620全長(mm)約1345関連資料よくある商品Q&A(0.7MB)
雪消一番 塩化カルシウム あかぎ園芸雪消一番 塩化カルシウムあかぎ園芸(30件のレビュー)
429税込472
1袋(2kg)ほか
当日出荷
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。材質純度70%以上の塩化カルシウム仕様冬季商材
解氷・霜とりスプレー ジョイフル解氷・霜とりスプレージョイフル(24件のレビュー)
399税込439
1本(330mL)ほか
当日出荷
窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!再凍結防止剤入り-40°までOK!
シューズトレイ モノタロウシューズトレイモノタロウ(17件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
スタンダードなシューズトレイ 大小2サイズをご用意 小物入れとしても便利
用途靴入れや小物入れとして材質PP
解氷スプレー トリガー500 古河薬品工業解氷スプレー トリガー500古河薬品工業(28件のレビュー)
569税込626
1本(500mL)
当日出荷
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230凍結温度(℃)-40(原液)
塩化カルシウム(融雪剤) ジャパンソルト塩化カルシウム(融雪剤)ジャパンソルト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5kg)ほか
当日出荷
雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。成分塩化カルシウム
業務用スチーム消臭剤 カーメイト業務用スチーム消臭剤カーメイト(98件のレビュー)
689税込758
1個(25mL)
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤香り無香成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水質量(g)190本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
けん引ロープ 伸縮タイプ モノタロウけん引ロープ 伸縮タイプモノタロウ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4材質PE(ロープ)、鉄(フック)取扱説明書(1.5MB)
芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ) 栄光社芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ)栄光社(39件のレビュー)
629税込692
1個(40g)
当日出荷
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
シートカバー ぴったりフィットタイプ モノタロウシートカバー ぴったりフィットタイプモノタロウ(278件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
伸縮素材を使用したシートカバーです。 シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー仕様前席用材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布長さ(mm)約1260幅(mm)約530関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
解氷ガラコ トリガー SOFT99解氷ガラコ トリガーSOFT99(11件のレビュー)
769税込846
1本(450mL)
当日出荷
ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
緊急・脱出マット コンパル緊急・脱出マットコンパル(16件のレビュー)
599税込659
1枚
欠品中
雪道の緊急脱出に。強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。
材質水草
融雪剤散布器 セフティー3融雪剤散布器セフティー3(16件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。材質ポリプロピレン質量(g)200容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
サンフレヤー 国際化工サンフレヤー国際化工(49件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。有効期限(年)4発光色鮮明な赤色光度(cd)160以上種類発炎筒
スノーブラシSTD CAPTAIN STAGスノーブラシSTDCAPTAIN STAG(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。伸縮式なので長さ調節ができ、様々な車種に使用可能です。
伸縮サイズ(mm)725~1210材質ハンドル=アルミニウム、樹脂部=ポリプロピレン・ABS樹脂、ブラシ=ポリ塩化ビニル質量(g)380寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)260×115×725~1210
消臭力 クリップタイプ エステー消臭力 クリップタイプエステー(4件のレビュー)
969税込1,066
1個(3.2mL×4個)
当日出荷
風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤シリーズ消臭力成分香料・溶剤種別車用
ハンドルロック 盗難防止用 モノタロウハンドルロック 盗難防止用モノタロウ(106件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下付属品専用キー(3個)材質本体:鉄全長(mm)670~940質量(kg)2.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(7.4MB)
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付きモノタロウ(28件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)取扱説明書(3.9MB)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ
RV・ロングブラシ伸縮式(152cm) コンパルRV・ロングブラシ伸縮式(152cm)コンパル(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
RV車、ワゴンタイプ車など背の高い車の雪除けに便利なロングタイプ。RV車、ミニバンからミニーカーまで広範囲の車両に使えます。ルーフの隅々まで雪除けOK.。
幅(mm)275伸縮サイズ(mm)880~1520材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)525寸法(幅W×長さL)(mm)約275×880~1520
ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤) 讃岐化成ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤)讃岐化成(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(20kg)
当日出荷
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。主成分尿素トラスコ品番483-6791質量(kg)20
ハンドルカバー 無臭タイプ モノタロウハンドルカバー 無臭タイプモノタロウ(252件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。
用途ハンドルの汚れ防止。内径(Φmm)300外径(Φmm)360適合サイズ(Φmm)360-370
カーチャージャー USB 2ポート モノタロウカーチャージャー USB 2ポートモノタロウ(33件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に入力電圧(V)DC12・DC24シルバー材質ABS、アルミ寸法(mm)Φ26×70定格電流(A)1A、2.4A出力電圧(V)DC5最大電流(A)2.4A取扱説明書(4.1MB)
CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売CO2消火具 消棒RESCUEワイピーシステム販売(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
塩化カルシウム(融雪・凍結防止剤) 仁尾興産塩化カルシウム(融雪・凍結防止剤)仁尾興産(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5kg)ほか
当日出荷
路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止成分塩化カルシウム形状粒状
シートカバー ファインテックス 前席用 ボンフォームシートカバー ファインテックス 前席用ボンフォーム(81件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
キズや汚れに強い防水シートカバー いろいろなシーンで便利 ! 被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可種別前席 1枚 (枕一体型)材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)サイズ前席 1枚 (枕一体型)
カーマット 立体 前席用 モノタロウカーマット 立体 前席用モノタロウ(100件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
立体(3D)構造になっているので砂やほこり、水が漏れ出しにくく、 お手入れや掃除も簡単で使いやすい商品です。
用途普通車用種別フロント材質軟質PVC寸法(cm)48×69
非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウ非常信号灯 懐中電灯付モノタロウ(178件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。種類非常信号灯(懐中電灯付)仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9取扱説明書(3.1MB)
ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩) 鳴門塩業ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩)鳴門塩業(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(20kg)ほか
6日以内出荷
4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。成分塩化ナトリウム形状アーモンド状純度(%)95.0以上主原料鳴門の海水
オイルチェンジャー12V モノタロウオイルチェンジャー12Vモノタロウ(195件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2質量(g)750電流(A)5本体寸法(mm)130×133×77電源コード(m)2吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.2MB)
ドクターデオプレミアム置き型 カーメイトドクターデオプレミアム置き型カーメイト(34件のレビュー)
929税込1,022
1個(158g)ほか
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」置型タイプ無香タイプ
用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香形式ゲル状
ファブリーズイージークリップ ファブリーズファブリーズイージークリップファブリーズ(1件のレビュー)
449税込494
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
融雪剤スーパー雪とけっ子 防錆剤入 長良化学工業融雪剤スーパー雪とけっ子 防錆剤入長良化学工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(5kg)
当日出荷
サビにくい成分を入れた融雪剤です
材質塩化カルシウム、防錆剤内容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
トクヤマ塩化カルシウム トクヤマトクヤマ塩化カルシウムトクヤマ
3,998税込4,398
1袋(25kg)
8日以内出荷
粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます 水と反応し、多量の溶解熱を発生します 水溶液はアルカリ性です 濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません 平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵 除湿剤 ブライン(冷却媒体) 廃液処理(フッ素除去、中和)主成分塩化カルシウム
禁煙お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]禁煙お願いステッカー10枚REX(レックス)[自動車用品]
999税込1,099
1組(10枚)
当日出荷
寸法(mm)60×98
クルマの消臭力クリップタイプ クリーンスカッシュ エステークルマの消臭力クリップタイプ クリーンスカッシュエステー(1件のレビュー)
539税込593
1セット(2個)ほか
当日出荷
ペアリング消臭効果で、車内をしっかり消臭車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ約45日長持ち
シリーズ消臭力香りクリーンスカッシュ
...
カー用品