29ページ目: カー用品

11,888件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイハツ・ハイゼットカーゴ専用アームレストBタイプ SEIWA(セイワ)

    ダイハツ・ハイゼットカーゴ専用アームレストBタイプ

    SEIWA(セイワ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    種類足踏式パーキングブレーキ専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×385×115
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
    質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大165W<Type-C x2、Type-A x1>/2.0m Type-C ケーブルセット アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大165W<Type-C x2、Type-A x1>/2.0m Type-C ケーブルセット

    アドテック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    高出力165W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。2m Type-C to C ケーブルセット。
  • 収納 スヌーピーエレガンス マルチケース ボンフォーム

    収納 スヌーピーエレガンス マルチケース

    ボンフォーム
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ヌバック調の素材にワンポイントの刺繍がエレガント。スヌーピーデザインのマルチケース。高級感のあるヌバック調素材を使用。電子車検証、リサイクル券、自賠責証明書の保管に
    材質(表地)合成皮革、(中地)ポリエステル、(ポケット部)ポリ塩化ビニル質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×200×10
  • 3-drive ・ PRO スロットルコントローラー Pivot

    3-drive ・ PRO スロットルコントローラー

    Pivot
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    本製品はアクセルの踏み込み量に応じたエンジン出力を調整する装置で、レスポンスが上がる「パワーモード」と「レスポンスモード」から、レスポンスを下げ低燃費走行しやすい「ECOモード」まで調整ができます。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。
    用途OBD接続不要のスロットルコントローラー寸法(mm)コントローラー:65×12.5×26、ユニット:70×22×50
  • ドアバイザー・サイドバイザー 和研工業

    ドアバイザー・サイドバイザー

    和研工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    9日以内出荷
    グレースモーク
  • 超小型シガーソケットカーチャージャー Lazos

    超小型シガーソケットカーチャージャー

    Lazos
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    超小型でアクセサリーソケットから飛び出さない。取っ手付きで取り出しカンタン。PD30W 急速充電対応。12V/24V 対応
    材質(本体)アルミ合金本体質量(g)約30本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×40入出力【入力】DC12V/24V【出力】Type-C:DC5V-3A 9V-3A 12V-2.5(30W Max)、USB-A:DC5V-5A 9V-2.78A 12V-2.08 A(25WMax)【合計最大】5V 4.8A 24W(Max) ※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
  • 90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー 槌屋ヤック

    90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー

    槌屋ヤック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    専用設計で、オーディオパネルにピッタリフィットします。幅61~91mm、厚み13mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(耐荷重250g)。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。ホルダー部を上に可動させることができるため、エンジンスタートスイッチ操作に支障がでません。
    ブラック
  • 200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き ブロードウォッチ

    200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き

    ブロードウォッチ
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    200万画素 ケーブル15m 画角140 IP67相当 12-24V対応
    用途フロント、リア車載用カメラ仕様夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像寸法(mm)約23×23×23電源(V)12・24レンズ画角(°):約140(対角)保護等級IP67相当解像度200万画素コネクタ信号:航空コネクタ
  • 緊急脱出用スタックラダー グリーンクロス

    緊急脱出用スタックラダー

    グリーンクロス
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    『緊急脱出用スタックラダー』は、雪道や泥道、砂地など、車両がスタックしてしまった際に、その状況から脱出するための道具です。タイヤの下に敷くことで、タイヤと路面の間に摩擦を増やし、駆動力を高めます。これにより、スタック状態から抜け出すことができる可能性を高めます。雪道だけでなく、泥道や砂地など、様々な悪路に対応できます。使用しない時はロール状に巻いて、付属している持ち運びに便利な専用ケースに収納でき、車内に常備しても場所を取りません。悪天候や過酷な状況で使用することを想定し、耐久性のある素材で作られています。
    用途冬場の雪道でタイヤが空回りしてしまい、前に進めない場合に。雨などでぬかるんだ道でタイヤが埋まってしまい、動けなくなった場合に。海や川などの砂浜でタイヤが砂に埋まってしまい、動けなくなった場合に。付属品専用ケース収納方法ロール状巻耐荷重(t)6
  • シガーソケット用スマホ充電アダプタ アイメディア

    シガーソケット用スマホ充電アダプタ

    アイメディア
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車のシガーソケットからスマホやタブレットが充電できる充電アダプタです。USB-A ポートとType-C ポートを1つずつ搭載しており2台同時充電も可能!。USB Type-CポートはPD20Wの高出力タイプでスマホの急速充電に対応。機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵で過剰電流などを防ぎ安全で効率的に充電ができます。過電流防止、過電圧防止、ショート防止。12V/24V車に対応し、普通車やトラックなど多くの車種に対応しています。
    材質本体/ポリカーボネート寸法(mm)直径2.6×5.1出力USB-A/DC 5V 2.4A、Type-C/DC 5V 3A・9V 2.22A・12V 1.67A(最大20W)【合計出力】USB-A+Type-C/DC 5V 3.4A入力DC 12V/24V
  • アームレスト Azur

    アームレスト

    Azur
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ドライバーに運転時の利便性を向上させるコンソールBOXです。大容量の収納BOXで車幅によってはアームレストとしての使用も可能!。装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。固定はしっかり、でも取り外しは簡単。
    ブラック直径(Φcm)ドリンクホルダー:7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)25×28×47 (収納:1200×25×27)
  • アルミスノーブラシ・E型 コンパル

    アルミスノーブラシ・E型

    コンパル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    自動車の上に積った雪やウインドーの霜取りに便利です。 冬場の車の雪除けに。
    仕様●幅(mm):265●全長(mm):約730~1200(伸縮式)●コンパル アルミスノーブラシ・E型●材質/仕上:アルミニウム・ABS樹脂・EVA樹脂・ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:819-3303アズワン品番67-9227-82
  • LT スプレー 3.5 oz. リトルツリーズ

    LT スプレー 3.5 oz.

    リトルツリーズ
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途においが気になった際の即効性を求める時に
  • リアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR エンプレイス

    リアカメラ搭載 デジタルインナーミラー 200万画素 高画質 11インチ FULL HD HDR

    エンプレイス
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    後方の視界クリア!乗員や荷物に遮られずに後方を確認できます。11インチIPS液晶ディスプレイ。タッチスクリーンで簡単操作。リアカメラ200万画素 FULL HD。HDR(ハイダイナミックレンジ)。12/24V対応
    用途ルームミラー、バックモニターとして。 デジタルミラー モニター リアカメラ バックミラー 車載 カメラ 液晶モニター 小型カメラ 後方確認 ドライブ 運転 ルームミラーカメラ バックモニター 後方カメラ 車用 車載モニタ カー用品 高画質 簡単取付セット内容本体、リアカメラ、取付バンド2、シガー電源、ケーブルクランプ16、リアカメラケーブル9m、取扱説明書兼保証書質量(g)リアカメラ:30(ブラケット部を含む)本体質量(g)322視野角対角124°水平113°垂直62°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×3.7×7.3(取付バンド部を含む)、リアカメラ:5×3×2.6(ブラケット部を除く)
  • ライヒ/モノ蛇口(スイッチ付) カーク

    ライヒ/モノ蛇口(スイッチ付)

    カーク
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    キャンピングカーキッチン蛇口
    最小高さ(mm)40取付径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)9/10
  • フィアマ/ターボキット カーク

    フィアマ/ターボキット

    カーク
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ファンがついていないルーフベントに取付けることで、空気を循環させることが可能です。自立させることで、サーキュレーターとしても使用することが可能です。ファンの速度は2段階調整が可能です。
    寸法(mm)480×310入力電源シガーソケット、ACアダプター、乾電池
  • シートカバー スヌーピーネイチャー 前席1枚 ボンフォーム

    シートカバー スヌーピーネイチャー 前席1枚

    ボンフォーム
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    お出かけしたくなる!汚れに強い素材を使用したスヌーピーの新シリーズ。スヌーピーで車内をかわいく演出。。キズや汚れに強い!防水素材使用。軽自動車から普通車までほとんどのシート形状に対応。固定ベルト付きで乗り降り時にカバーがズレない。取付け簡単
    材質(本体)ポリエステル ※裏面PVCコーティング質量(g)330寸法(幅W×奥行D)(mm)550x1460
  • fuu ネックピロー・BE マーナ

    fuu ネックピロー・BE

    マーナ
    2,709税込2,980
    1個
    5日以内出荷
    ひと息で膨らんですぐに使える。首を包みこむ形状で頭をしっかり支える。片手サイズにたためて気軽に持ち運べる。収納時:約Φ60×160mm。
    材質ポリエステル ポリウレタンベージュ高さ(mm)120質量(g)117縦(mm)340横(mm)350
  • カーチャージャー AUKEY(オーキー)

    カーチャージャー

    AUKEY(オーキー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    【ノートPCへの急速充電が可能!】USB-C1ポート単体で使用した場合の最大出力は65W。MacBook Proなどの小型ノートパソコンへの急速充電が可能です。お車での移動中にも小型ノートパソコンの充電をスピーディーに完了する事が出来てビジネスでもプライベートでも大活躍!。。【最大3台の機器への同時充電が可能】USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートの、合計3ポートを備え、最大で3台の接続機器への同時充電が可能です。2ポートや3ポートを同時に使用した場合は、何れも合計で最大65Wの高出力が可能!。さまざまなUSB機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型ノートPC、ゲーム機器やデジタルカメラなどの充電にもおすすめ。ご家族や仕事の同僚など同乗者との電源シェアのご利用に便利。。【高い安全性】本体の素材には充電時に発生する熱を効果的に放熱するアルミ合金が使用されています。過熱・過電流・過電圧・短絡を防止する安全機能を備え、接続機器を保護します。大切な機器や車を守る安全設計により、安心して安全にお使いいただけます。
    仕様対応ソケットサイズ:直径約20mm~約22mmブラック出力【USB-C1 出力】(PD) 5V / 3A・9V / 3A・12V / 3A・15V / 3A・20V / 3.25A (最大65W); PPS:3.3-21V / 3.25A【USB-C2出力】(PD) 5V / 3A・9V / 2.22A・12V / 1.67A (最大20W); PPS:3.3-11V / 2A【USB-A 出力】(QC) 5V / 3A ・9V / 2A・12V / 1.5A (最大18W)【最大出力(合計)】2ポート合計の最大出力【USB-C1+USB-C2】 45W+20W (65W Max)【USB-C1+USB-A】 45W+18W (63W Max)【USB-C2+USB-A】5V 4A (20W Max)【3ポート合計の最大出力】USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max)最大出力(W)65本体質量(g)約40入力DC 12-24V直径×長さL(Φmm×mm)約32.5×約82(突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートカバー 日産 Azur

    シートカバー 日産

    Azur
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー日産適合車種NV350キャラバン:E26年式H24/06-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ/ワイドキャブ適合グレードバンDX(EXパック可) / バンDXライダー
  • シートカバー ダイハツ Azur

    シートカバー ダイハツ

    Azur
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーダイハツ適合シート形状ヘッド 一体型
  • シートカバー スズキ Azur

    シートカバー スズキ

    Azur
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
    用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカースズキ
  • ANTIQUE ハンドルカバー grace

    ANTIQUE ハンドルカバー

    grace
    3,798税込4,178
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • スマホホルダー ローアングル吸盤取り付け カシムラ

    スマホホルダー ローアングル吸盤取り付け

    カシムラ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    視界を妨げないローアングル吸盤式スマートフォンホルダー。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。(ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ)。幅約52mm~100mm/厚み15mm/重量300gまでのスマートフォンに対応。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
  • ジムニー専用ドアグリップポケットベース 星光産業

    ジムニー専用ドアグリップポケットベース

    星光産業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    左右ドアグリップの機能・感触をそのままでポケット化できます。(重さ1Kg以内)。グリップの下側に取付けるので、握る部分が狭くなりません。(車両のネジを使用して固定)。深底設計で大きいスマホの収納でも安心です。(ドアグリップを含め深さ約90mm)。開閉できるフラップ付きで、ポケット内の掃除や底に落ちた小銭・ゴミなどを取る時に簡単で便利です。フラップを開けるとコイン(500円硬貨×3枚)や紙幣が入れられる「収納スリット」付きです。ポケット内の底にはガタツキ防止のクッションシート付きです。左右2個セット。本製品は、スズキJimny(JB64W系)・JimnySIERRA(JB74W系)の専用の製品です。
    用途車内小物ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体右)67×175×46(本体左)67×175×46メーカースズキ入数2適合型式Jimny(JB64W系)【1型~3型】、JimnySIERRA(JB74W系)【1型~3型】
  • セイデンキトール BRIDGE[溶接用品]

    セイデンキトール

    BRIDGE[溶接用品]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お車のボデイに帯電してる静電気を直接放電軽減し従来のチェーンタイプのような走行時のノイズはありません。
    用途リアバンパーに取りつ付けてお車の静電気を軽減長さ(cm)40コード長さ(cm)(アースコード)約80
  • 日産NISMO Z キーリング NISMO

    日産NISMO Z キーリング

    NISMO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    新型「Z」のロゴをイメージしたキーリングです。ロゴ立体成型
    材質亜鉛合金縦(cm)7.5厚さ(cm)0.8横(cm)4
  • バッテリーチェッカー2 カーメイト

    バッテリーチェッカー2

    カーメイト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。
    用途車の車内小物幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
  • 腰サポートメッシュクッション ジョイフル

    腰サポートメッシュクッション

    ジョイフル
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    腰にフィットして汗によるムレも防止。
    用途車のクッション材質ポリエステル幅(mm)150ブラック高さ(mm)100タイプ腰当て
  • シートカバークロス「綿100」 THANKSGIVING

    シートカバークロス「綿100」

    THANKSGIVING
    6,398税込7,038
    1枚
    7日以内出荷
    お客様の車の”シート”を汚さない!布製シート保護カバー 大きめサイズ・ゴムひも入りで座面の裏まで届きます。国内で丁寧に縫製していますので繰り返しの洗濯に十分対応できる高品質。2~4年くらいのサイクルで使っていただいています。 厚みのある綿100%の布製なので、滑りや静電気の発生も少なく工場のイメージUP・信頼性向上に役立ちます!
    材質綿100寸法(cm)145×85
  • 正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN

    正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能

    RENOGY JAPAN
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    【90%に近い変換効率】 インバーターはバッテリーの電圧である直流(DC)から、家庭用コンセントの交流(AC)へ変換して利用します。その際に変換効率が低いと、バッテリーの消費量が多くなり、寿命を短くしてしまう恐れがあります。RENOGYの正弦波インバーターは、90%近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができます。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。 他の特長: 2V DCシステムに適用しています。定格出力1000W、サージ電力は2000Wとなります。 高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。 過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。 インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。 地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。 静電気やハミングノイズは発生しません。 バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
    用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力1000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの電源が無い屋外での使用に最適です。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様THD:< 5%質量(kg)2.3電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC電力(W)サージ:2000出力電圧(V)AC : 100(±10%)定格出力(W)1000寸法(cm)27.2×17.0×7.5出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替出力波形正弦波消費電流(A)自己: <2.0保証期間1年間保存温度範囲(℃)20~70効率最大90%ケーブル長(cm)91太さ(sq)22動作温度範囲(℃)0~40
  • 両面テープ セルスター

    両面テープ

    セルスター
    339税込373
    1個
    当日出荷
    マウントベース用両面テープ[ガラス用スリット入](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー別体カメラ、レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D <対応ドライブレコーダーオプション(別体カメラ)> GDO-38/GDO-28 <対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)> CS-1000SM/DM-10 <対応レーザー受信機> AL-02R
  • フューエルキャップホルダー 星光産業

    フューエルキャップホルダー

    星光産業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    給油中の燃料キャップ置きに。給油間違いを防止する油種ステッカー付。
    用途車外の小物幅(mm)80クロームメッキ/黒高さ(mm)180奥行(mm)22
  • ソケットUSBキャップ 星光産業

    ソケットUSBキャップ

    星光産業
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    ホコリや遺物の混入を防ぎます。ソケットキャップ用シール3枚付属。
    用途車内の小物幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)30
  • ユニバーサルフック 槌屋ヤック

    ユニバーサルフック

    槌屋ヤック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    帽子やバッグ等の荷物を引っ掛けることができるヘッドレスト取付のオール樹脂製の丈夫なフックです。
    ブラック対応総質量:10kg取付可能ポール径(Φmm)(ヘッドレスト)12・13・14
  • 【ペタカメ】貼るだけ超小型ドライブレコーダー(インターネット連携可能) ブロードウォッチ

    【ペタカメ】貼るだけ超小型ドライブレコーダー(インターネット連携可能)

    ブロードウォッチ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置 スマートフォンでアクセス サイクル録画 車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します
    用途フロントガラス取付型ドライブレコーダー 小型の為、目立たずに取り付け可能幅(mm)34高さ(mm)14質量(g)12奥行(mm)29電源DC5V(カーシガー電源)機能サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android)解像度(ビデオ)VGA録画時間(最大)約5日間音声録音あり撮影モード常時(電源ONで自動録画)メモリーカードmicroSDカード(最大64GB)実撮影画角約90度(対角)最低照度(Lux)1
  • 本革調ティッシュカバー CAPStyle

    本革調ティッシュカバー

    CAPStyle
    749税込824
    1個
    当日出荷
    6通りの取付け方が可能です。ヘッドレストポールに縦向き、横向き、サンバイザーに、アームレストに、グローブボックスに、コンビニフックに取り付けが可能。ゴミ入れ用のレジ袋をセットできます。
    材質本体生地:PUレザー、取付ベルト:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
  • ハンドルロック 中発販売

    ハンドルロック

    中発販売
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    車両盗難に対して視覚的に防犯効果が期待できるハンドルロック。 簡単取り付け。 CANインベーダー対策。 リレーアタック対策。 特殊専用キー合計3本付属。
  • AUX/Bluetooth USB1ポート 3A カシムラ

    AUX/Bluetooth USB1ポート 3A

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。Bluetoothバージョン5.1仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。USB充電ポート付き。最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V/24V車兼用。
    仕様SCMS-T:対応、USB出力:5V/3Aブラック質量(g)32コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12-24送信周波数(GHz)2402~2480無線通信方式Bluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27W×27H×56.5Dmmマルチペアリング8台無線距離(m)約10 (Bluetooth)
カー用品