32ページ目: カー用品

11,888件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN】 D.A.D(GARSON)

    タフラバー ロングラゲッジマット【N-VAN】

    D.A.D(GARSON)
    10,980税込12,078
    1セット
    24日以内出荷
    ~ラゲッジスペースから2列目シート全域までこれ1つでフルカバー!車内の隙間への砂やゴミの侵入を防ぐとともに積み荷による汚れ・キズからラゲッジスペースを守る!~。ラゲッジスペースから2列目シートまでカバーできる”ロングラゲッジマット”2列目シートを倒して大きな荷物を積んだりする際にラゲッジスペースから2列目シートの背面部分まで隙間なくカバー。丈夫でお手入れも簡単!アウトドア、レジャー、仕事で活躍する”ラバー素材”両面ラバー素材を採用しているため、水や泥などの汚れもしっかり弾きます。またお手入れも簡単に水洗いでOK!。フロアの余計な隙間を無くすことで、快適にラゲッジスペースを利用可能。優れた遮音性によりロードノイズなどの雑音の軽減効果も高まります。ライフスタイルに合わせて選べる”一体型”の【タイプ I】と”分割型”の【タイプ II/ヘッドレストあり】【タイプ II/ヘッドレストなし】の3タイプをご用意。ラゲッジスペースをスッキリ広く魅せる【タイプ I】。フレキシブルにあらゆるシーンに対応する【タイプ II】(ヘッドレストあり・なし)】の3タイプからお選びいただけます。裏面はメッシュ柄とスパイクの2種類の形状からをお選びいただけます。
    用途ラゲッジマット、ラゲージマット、ラバーマット、フロアカバー、トランク、汚れ防止、防水、防音、ドレスアップ、アウトドア適合型式:JJ1/JJ2 年式:H30/7~(2018/7~)オーバーロック:ブラック適合車種N-VAN
  • セーフティレーダー ASSURA

    セーフティレーダー

    ASSURA
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
    新型移動オービス JMA-600が新たに受信対応!JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスにも受信対応!。3.97インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 無線LAN搭載 の一体型モデルになります。新機能の「レーダー誤報オートキャンセル機能」を搭載することにより、初めての場所でレーダー波を受信すると、ピーク地点(半径100m)を自動で記録します。3日目以降も同じ場所で受信が続く場合は、自動ドア等「誤報源」と判定し、警告をキャンセルします。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。無線LAN搭載でスマートフォンでのGPSデータ更新が可能です!Wi-Fi環境があれば自動更新も可能です。更新料金は永年無料!。オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。
  • ポップアップサンシェード SEIWA(セイワ)

    ポップアップサンシェード

    SEIWA(セイワ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤー内蔵で瞬時に広がり不使用時にはコンパクトに収納できるポップアップサンシェード。チタン銀コーティングでUV紫外線カット率99.9%、遮光効果99.99%、高い遮熱効果。お子様の日焼け防止やプライバシーの保護にも役立つ。収納袋はハンドルカバーとしても使用可能。
  • 扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ TOPLAND

    扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ

    TOPLAND
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    自宅や車で使用するのに最適な3電源扇風機 設置アームで色々な場所に巻き付けたり、立たせたりできて便利。固定アーム付属:車のヘッドレスト部に取り付けて使用可能、固定アームを取り外して卓上扇風機としても使用可能。◇電源:コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、単三乾電池×4本。◇消費電力:0.5W(最小)-3W(最大)。◇コード長さ:約1.3m。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇10時間連続運転で自動オフ。◇羽根:4枚(9cm)。◇角度調整:180度
    用途扇風機、卓上扇、アウトドアファンとして。デスクファン ポータブルファン 卓上扇風機 オフィス デスク コードレス付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)200(設置アーム除く)電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、単三乾電池×4本ハネ径(cm)9モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7
  • ジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合 カトージ

    ジョイー Joie ブースターシート i-chapp アイ・チャップ R129適合

    カトージ
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    12歳頃まで使えるブースターシート。目安年齢:7歳頃から12歳頃まで。使用対象:身長135cm~150cmまで。側面衝突試験を含む、安全基準R129対応。シートベルト固定。収納可能なカップホルダー2個付き。シートカバーは取り外して洗濯可能。2.1kgと軽量なため持ち運びや載せ替えもスムーズ。カーシェアやレンタカーでのご使用にもおすすめ
    用途ジュニアシート キッズシート シートベルト固定 コンパクト 軽量 洗えるカバー レンタカー カーシェア材質本体:ポリプロピレン、カップホルダー:ポリプロピレン、シート表地:ポリエステル100%、シート中綿:ポリウレタン100%質量(kg)2.1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×42.4×22適応身長(cm)135~150適合年齢(歳)7歳頃から12歳頃まで
  • INNO車種別取付フック INNO

    INNO車種別取付フック

    INNO
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    車種専用取付フック。INSUT,XS201,250用。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ロック式ハンドルロック 中発販売

    L型ロック式ハンドルロック

    中発販売
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ハンドルのスポークを挟みこんだ固定が可能なダブルロック式を採用しています。クラクションバーにより無理な取り外しや破壊行為にはクラクションが鳴り威嚇することができます。
    用途車の盗難防止に。付属品専用キー3本、保護クロス1枚、六角レンチ1本トラスコ品番692-2853幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)375
  • プロテクションフィルム プロテクターフィルム カーテープ 車用 防水 高耐久 メッシュ透明 長さ5m 幅5cm ブロードウォッチ

    プロテクションフィルム プロテクターフィルム カーテープ 車用 防水 高耐久 メッシュ透明 長さ5m 幅5cm

    ブロードウォッチ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    【愛車を守るカーテープ】防水仕様の高耐久カーテープ。簡単に貼れて作業効率アップ。跡残りなしなので愛車が汚れません。【保護したい場所に】ドアやドアステップ、トランクの開口部など傷のつきやすい箇所に貼れば、ドアの開け閉め時の爪や指輪などでの細かい傷やお子様の泥のついた靴での汚れから車を守ります。
    用途自動車・バス・トラックのボディー保護にメッシュ透明長さ(m)5対応デザインメッシュ:あり
  • 前後2カメラ ドライブレコーダー セルスター

    前後2カメラ ドライブレコーダー

    セルスター
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    前後フルハイビジョン2カメラモデル ドライブレコーダー 。夜間補正Ver.2 のより光量の少ない夜間・トンネルなどの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。HDR搭載による画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。本体と別体カメラを接続する配線コードを新設計しハッチバックのグロメット内を通しやすいストレートプラグになりました。カメラ配線コードは9.0mあるので、様々な車種でも後方まで余裕で届きます。パーキングモード中の作動時間(最大12時間)、電圧監視機能がドライブレコーダー本体で設定ができるパーキングモードを搭載。※オプション品GDO-53が必要です。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。パーキングモードのON/OFFもワンタッチで切り替え可能!起動時に音声でお知らせもします。microSDカードメンテナンスフリー機能搭載。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードは32GBが付属し最大128GBまで対応します。
    付属品本体(マウントベース一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、アクセサリープラグDCコード(コネクタ/2A)5m、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用 両面テープ(ガラス用)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、ファーストステップガイド仕様VCCI:クラスA、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG適合(録画トリガ)通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画サイズ別体カメラ:48.5(W)×16(D)×44(H)mm(突起部含まず)質量(g)別体カメラ:28寸法92.5(W)×25(D)×80(H)mm(突起部含まず)コード長さ(m)カメラ接続:9本体質量(g)116対応対応外部記憶媒体:microSDカード16GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)、HDR:有り、インターネット地図連動:有り、タイムラプス録画:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル照度(Lx)最低被写体:3UX保証期間1年視野角本体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°、別体カメラ:水平117° 垂直61° 対角143°撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質録画:【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数録画:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角録画:【FullHD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【HD】本体カメラ:水平117、垂直61、対角143、別体カメラ:水平117、垂直61、対角143、【D1】本体カメラ:水平94、垂直61、対角112、別体カメラ:水平94、垂直61、対角112動作温度範囲(℃)-10 ~ +60映像出力外部:無しGPS有り
  • ドライブレコーダーZDR-830R コムテック

    ドライブレコーダーZDR-830R

    コムテック
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    360°カメラ搭載。1台で広範囲を記録 前方左右車内を記録、垂直視野角も210°の広視野角 。駐車監視機能(※オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)。動体検知機能搭載、監視エリア機能、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、タイムラプス録画。運転支援:歩行者検出お知らせ機能、先行者発進お知らせ機能、先行者接近お知らせ機能、先行者接近継続お知らせ機能。ドライブサポート機能、車速アラーム機能。GPS警報機能:逆走お知らせ、事故ポイント、ヒヤリハット地点、速度監視路線、盗難多発エリア。PureCelPlus技術搭載感度センサー:夜間でも明るく鮮明に記録。動体検知機能搭載:駐車中に人の動きを映像で検出して録画を開始。歩行者検出お知らせ機能搭載:低速走行中や停車中に車両前方の歩行者を映像で認識してお知らせ
    付属品シガープラグコード(約4m)、・ステッカー【HDROP-06】、取付ステー、取扱説明書(保証書付き)、取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)157電圧(V)電源:DC12/24有効画素数最大340万画素消費電流(mA)通常時:(最大)300mA以下/スーパーキャパシタ充電時:600mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)71(W)×49.4(H)×112.1(D)(突起部除く)保証期間3記録時間目安:約120分~約150分 ※初期設定:約120分(付属:32GBの場合)フレームレート28.1 ※駐車監視中は7.9(fps)画角(レンズ)水平360°垂直210°録画方式1832×1832(前後左右360°を記録)
  • ハードコートフィルムリア用 槌屋ヤック

    ハードコートフィルムリア用

    槌屋ヤック
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%SI長さ(m)200×6
  • JB フレグランス&デオドラントルームミスト ジョンズブレンド

    JB フレグランス&デオドラントルームミスト

    ジョンズブレンド(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    しっかり消臭&素敵な香りで一気にリフレッシュ。消臭剤配合。香りでごまかさず嫌な臭いをしっかり消臭。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
    用途車の芳香剤幅(mm)65高さ(mm)175奥行(mm)65香りホワイトムスク
  • デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載 RAMASU(ラマス)

    デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載

    RAMASU(ラマス)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    【デジタルルームミラー型ドライブレコーダー RA-DM119Gのおすすめポイント】。2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能)。高解像度4K録画(3840×2160)/829万画素カラーCMOS ※フロントカメラ。リアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS)。ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶 ※フロントカメラ。広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示)※フロントカメラ。GPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録。PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応。スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能)※フロントカメラ。WDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能)※フロントカメラ。LED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ)※フロントカメラ。Gセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護)※フロントカメラ。マイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生)※フロントカメラ。エンジンスタート時連動録画。ループ録画(古いファイルの自動更新)。フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)
    用途ドライブレコーダー ドラレコ ミラー型 4K 2カメラ 高画質 デジタルミラー 前後同時録画セット内容ドライブレコーダー(フロントカメラ) リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m) GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.6m) 取付用バンド×2個 DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m) 取扱説明書(保証書付) 録画中シール ※microSDカード別売サイズスクリーン:11.26インチ(IPS液晶)質量(g)384、リアカメラ:120(ケーブル含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:58.5×28×37記録媒体microSDカード32~256GB対応(Class10以上推奨 カードは別売です)インターフェースUSB TYPE-Cポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口本体サイズ(mm)W273×H71×D38(取付部含まず)解像度●フロント/4K(3840×2160) ●リアカメラ/Full HD(1920×1080) ※動画・静止画共通視野角フロント/対角140°、水平116°、垂直61° 、リアカメラ/対角137°、水平115°、垂直63°フレームレート●フロント/27.5fps ●リアカメラ/30fpsイメージセンサー●フロント/約829万画素カラーCMOS ●リアカメラ/約200万画素カラーCMOS
  • シガーソケット(プレート付) カーク産業

    シガーソケット(プレート付)

    カーク産業
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    用途キャンピングカー用仕様最大電流20A取付径(Φmm)29
  • ドクターデオプレミアムゴールド足元取付防カビ カーメイト

    ドクターデオプレミアムゴールド足元取付防カビ

    カーメイト
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    エアコン内部の防カビ&消臭。消臭性能400%。助手席足元に取付けるだけ。エアコン内部に成分が吸い込まれるからしっかり防カビ&消臭。
    用途車の消臭成分安定化二酸化塩素/有機酸幅(mm)85高さ(mm)170奥行(mm)40内容量(g)12
  • Qi2.2 マグネットワイヤレス充電器 充電ON/OFF機能 フレキシブルローアングル吸盤取り付けタイプ カシムラ

    Qi2.2 マグネットワイヤレス充電器 充電ON/OFF機能 フレキシブルローアングル吸盤取り付けタイプ

    カシムラ
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    Qi2.2ワイヤレス充電国際規格認証品。充電ON/OFF機能付き。充電OFF時に、冷却スマホクーラーに変身可能!。コンパクトサイズ&サイドイルミ付き(発光色切り替え可能)。フレキシブルローアングル吸盤取り付け。
    本体質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D69×H44適正電圧(V)DC15
  • クールメッシュキルト ダブル ベッスル

    クールメッシュキルト ダブル

    ベッスル
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    圧倒的な通気性と弾力ある3Dメッシュで快適です。汗をかきやすい夏はもちろん、厚着する季節にも最適です。ストッパー付きでクッションのズレ落ちを防止。
    用途カークッション材質【生地】ポリエステル【中材】発砲PEシルバータイプダブルクッション寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)45×93×1
  • 日産・キャラバンプレミアムGX専用サイドバー SEIWA(セイワ)

    日産・キャラバンプレミアムGX専用サイドバー

    SEIWA(セイワ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合車種キャラバン・バン・プレミアムGX(E26系/ロングボディ/標準ボディ/標準ルーフ)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1000×25
  • ハンガーバーM SEIWA(セイワ)

    ハンガーバーM

    SEIWA(セイワ)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    対応サイドバー間119cm~122cm寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×920×25
  • ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン。 マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ。 圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献。 着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。 スマホ2台待受(マルチポイント)対応。 左右両耳対応。 IPX4(防まつ形)防水。 連続通話12時間・連続再生20時間。 Bluetooth Ver. 5.3
    付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台ホワイト質量(g)9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)20(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • ホルダー Magsafe取り付け アームタイプ サンワダイレクト

    ホルダー Magsafe取り付け アームタイプ

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    Magsafeでスマートフォンを固定して使用できる車載アームホルダーです。製品は、3M製の面ファスナーで車などのフラットな面に取り付けすることができます。アーム自体がフレキシブルなので、角度の調整がしやすくなっています。磁石部分は、Magsafeでの取り付けまたは、付属のメタルを使用して取り付けができます。付属品で、設置面をきれいにするクリーナー付き、メタルリングを貼り付ける位置合わせシートがついています。3M製の面ファスナーは、予備として1つ付いています。
    セット内容メタルリング、3M面ファスナー×2(1つは本体に取り付け済み)、保護シール、クリーナー、位置合わせシート材質TPU対応Magsafe対応機器またはメタルリングを付けた約300g以下のスマートフォンなど設置方法マグネット取付けMagsafeまたは付属のメタルリング
  • タブレットホルダー 星光産業

    タブレットホルダー

    星光産業
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ダッシュボード等の曲面貼付けのタブレットホルダー。カーブアームでローダウン出来ます。スマホから11インチのタブレットまで。
    用途車のスマホホルダー幅(mm)130高さ(mm)180奥行(mm)90
  • 11インチミラー型ドラレコ(車内外兼用リアカメラ) PORMIDO

    11インチミラー型ドラレコ(車内外兼用リアカメラ)

    PORMIDO
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。
    機能24時間駐車監視機能、GPS機能付き、リアカメラ上下反転機能、バック連動・ガイドライン補助、東西日本LED信号機対応、日本語音声案内機能、スーパーキャパシタ電池内蔵
  • 360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー コムテック

    360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー

    コムテック
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    有効画素数800万。360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 。HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)。3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)。GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み
    付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイサイズ(録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080質量(g)《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3本体寸法(mm)《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く)センサー(夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載対応Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素機能リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせしますドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします構成録画ファイル:1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)(最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素保証期間3年※消耗部品および付属品は除く保護機能SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○モード駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要撮像素子フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音適合車種12V車画質高画質/低画質F値フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8記録時間16GB:約40分~90分32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分64GB:約175分~約370分128GB:約355分~約745分フレームレート27.5fps/17.5fps画角フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画GPS
  • トラック&ワンBOX用 傘シェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック&ワンBOX用 傘シェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    収納に便利な袋付き
    用途折りたたみ傘の様にワンタッチで使える日よけです。寸法(cm)160×75
  • フレキシブルファン 車載ファン MAXWIN

    フレキシブルファン 車載ファン

    MAXWIN
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    マックスウィンのフレキシブルファン、K-FAN15です。【フレキシブルアーム】。ねじったり巻き付けたりできる可動アームで、様々なシーンに対応可能。テントのポールに巻きつけたり、車内のアシストグリップ、ヘッドレストにも巻き付けられます。うずまき状にして机に置いたりもできます。【アルミニウム合金+滑り止め材質】。アームの中身は航空機にも使用されるアルミニウム合金で、軽量かつ高強度。外観はシリコン素材で、滑り止め効果もあります。【ファンの向きを調整可能】。ボールジョイント+フレキシブルアームで、自在に風向きを調整可能。お好みの場所に涼しい風を送り、微調整も可能です。【3段階の風量調整】。風量調整はファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能。シーンに合わせてお選びいただけます。大風量のファン設計なので、弱でも冷たい風で快適です。【低ノイズで長寿命なBLDCモーター採用】。DCモーターより、機械的な摩擦が少なく、エネルギー損失が少ないBLDCモーター採用。高効率・長寿命・低ノイズ・高速回転というメリットがあります。【大容量バッテリー搭載】。4000mAh大容量バッテリーが内蔵されています。フル充電で最大約9時間連続使用可能。(弱で使用時)
    付属品本体×1、フレキシブルアーム×1、充電ケーブル(USB A to C)×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)355出力(W)5入力DC 5V1A寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×75保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)4000アーム長さ(cm)約45動作温度範囲(℃)0~40稼働時間(時間)弱/9、中/7、強/6
  • 最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープブラック質量(g)約 95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)ケーブル長(cm)約 90
  • 最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約 83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
  • RefineMagスマホドリンク 槌屋ヤック

    RefineMagスマホドリンク

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    iPhone12以降のマグセーフ搭載スマートフォン(調査日2025年2月現在)またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。
    用途マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果があります。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。飲料容器をスムーズに出し入れすることができるスムーズフィットスペーサーを採用しています。スマートフォン対応総重量:300g
  • RUGGED マルチキーケースM BK 槌屋ヤック

    RUGGED マルチキーケースM BK

    槌屋ヤック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アウトドアテイストのマルチキーケースです。
    用途カード類やキー、紙幣(4分の1)・硬貨等をまとめて持ち歩くことができます。ICカードを入れるのにも最適です。衣服やカバン等に装着できるスナップフックと、免許証等が入れられるカードホルダー付きです。商品サイズ:M
  • DVD/CDプレーヤー Bullcon

    DVD/CDプレーヤー

    Bullcon
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
    用途車内でDVD/CDが楽しむセット内容本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1消費電力(W)2.5以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×19消費電流(mA)約450定格電流(V)DC5動作温度範囲(℃)-5~+30ピーク電流(A)約1以下
  • 10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ SONDELUXE

    10cmコアキシャル2WAYスピーカー・トレードインタイプ

    SONDELUXE
    3,500税込3,850
    1セット
    6日以内出荷
    取付易い薄型設計。純正設計で純正品と簡単に交換ができ、ツイッターで高音部を補強し、臨場感をアップ。
    用途純正トレードインタイプセット内容スピーカー(左右)・スピードナット×4・タッピングネジ×4・ワッシャー×4・スピーカーコード(1.5m)×2取付フラッシュマウント再生周波数帯域(Hz)35~25000音圧レベル(dB)92サイズ(mm)10インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)100定格入力20
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/45W/USB Type-A 1ポート/Type-C 1ポート/ブラック アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/45W/USB Type-A 1ポート/Type-C 1ポート/ブラック

    アドテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    超小型最大45W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに45Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
  • メテオ スマートキッズベルト メテオAPAC

    メテオ スマートキッズベルト

    メテオAPAC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スマートキッズベルトは、ポーランドで開発され、EU やUS 基準の厳しいクラッシュテストを経て安全認証を取得し国内でもE マーク適合と認められた、世界で唯一の携帯型子供用シートベルトです。革新的な形状で携行性に優れ、旅先のレンタカーやタクシーの車内など、利用場所を選びません。製品の重さはわずかに120g。一般的なチャイルドシートと異なり幅も取らないため、後部座席に3 人のお子様を乗せて使用できます。
    用途旅行やお出かけに最適です。レンタカー、タクシーでの使用が可能です。取り外しが簡単な為、後部座席の邪魔になりません。体格に応じて調整可能で子どもの成長と共に買い換える必要はありません。便利で快適、そして非常に実用的な商品です。ポケットサイズで持ち運び簡単! 専用収納ポーチ付き。トラスコ品番685-5412材質クリップ部:テトラエチレンペンタミン、黒パーツ部:ポリアミド、ベルト:ポリエステルPET、糸:ポリエステルPET、ポリエチレン黒x赤品名スマートキッズベルト
  • スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK 多摩電子

    スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK

    多摩電子
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。
    ケーブル長(m)約1.3コード種類クリップ付イヤホン形状カナル型
  • 車載インバーター 300W 多摩電子

    車載インバーター 300W

    多摩電子
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
    ブラック入力電圧(V)DC12
  • ディスプレイオーディオ用バイザー 槌屋ヤック

    ディスプレイオーディオ用バイザー

    槌屋ヤック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    液晶モニターへの日射しをカットするディスプレイオーディオ用の日除けです。約205~350mm幅のディスプレイオーディオに対応します。両面テープ取付タイプです。
  • ファブリーズイージークリップ抗菌エキスパート ファブリーズ

    ファブリーズイージークリップ抗菌エキスパート

    ファブリーズ
    479税込527
    1パック(2.5mL×1個)
    当日出荷から翌日出荷
    ファブリーズイージークリップが生まれ変わる!香り調整機能。プラス2週間長続き。ユニバーサル設計のクリップ。
  • ベルト TERZO

    ベルト

    TERZO
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    当日出荷
    サーフボードキャリア用のベルトです。
    幅(mm)25ブラック長さ(m)3
  • サムライウーマンフレグランスカップ サムライ

    サムライウーマンフレグランスカップ

    サムライ
    549税込604
    1個
    欠品中
    コンパクトでどこにでも設置しやすい!カップ形状・ゲルタイプのマルチフレグランスが新登場!
カー用品