カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(53)
- メディアカバーマーケット(1,586)
- 工進(800)
- ボンフォーム(500)
- カーメイト(458)
- 槌屋ヤック(456)
- カーク産業(384)
- SEIWA(セイワ)(376)
- RG(レーシングギア)(344)
- アイエルモータースポーツ(289)
- カシムラ(249)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- 星光産業(170)
- ALPINE(161)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(140)
- Azur(115)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(106)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 28ページ目
28ページ目: カー用品

ディレクションスマホホルダー
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷スマートフォン・携帯電話をワンタッチで挟むだけで簡単ホールド。 収納可能携帯電話・スマートフォンサイズ:幅約45~80mm/厚み約25mmまで。 4軸が可動するので、斜面や壁面に装着しても好きな角度に調整可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。取付方式両面テープ
直結配線DCコード(3極DCプラグ) CSD-600番台用
セルスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ドライブレコーダーに使用できる3極DCプラグタイプの電源直付DCコードです。 車両のヒューズボックス、ACC線等から直接電源を取ることができます。用途ドライブレコーダー専用質量(g)57コード長さ(m)5入力電圧(V)DC12/24電源プラグΦ3.5(3極)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールFDスコップ
CAPTAIN STAG(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷折りたたんでコンパクトに収納。 雪かき時に便利。 クワとしても使用できます。 車載用に便利材質本体:ハイカーボンスチール綱(アクリル樹脂塗装)、バッグ:ポリエステル質量(g)1000使用時寸法(mm)幅148×全長580収納寸法(mm)(幅×奥行×厚さ)190×260×55
ピタリックスボディカバー
ケンレーン(3件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷スソは全周ロープ絞り式なので強く固定できます。仕様スソは全周ロープ絞り式、ドアミラー袋付材質ポリエステル100% 厚地使用(防水加工)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種セダン車材質(ロープ)ビニロンロープ
多機能液晶保護シート 7インチワイド
槌屋ヤック(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷帯電防止+気泡消滅+映り込み防止+耐指紋効果の一枚4役 特殊な帯電防止処理耐指紋処理により、ホコリ指紋の付着を最大現抑えることができます。 7インチ専用の液晶保護シートでカット不要 ※一部機種によりカットが必要な場合があります。 対応タッチパネル方式:静電気式感圧式パルスタッチ式に対応しています。 液晶クリーナー付き寸法(縦×横)(mm)約79×約154
ストロングアースキーホルダー
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷ストロングアースキーホルダー用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。) 静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。 カラビナ型フックで取り付けも簡単です。 強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
サングラスクリップ4
SEIWA(セイワ)(7件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷サングラスクリップ4用途車内で置き場所に困るサングラスが手軽に収納できます。 ワンプッシュでサングラスを出し入れできる、スプリング機能を採用。 便利なチケットクリップ付き。仕様スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×25×39
ソーラー缶アッシュ4
SEIWA(セイワ)(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷ソーラー缶アッシュ4用途純正や後付けのドリンクホルダーにすっぽり収まる置き型タイプの缶灰皿です。 夜間や暗い場所でのご使用に便利なソーラー充電で光るブルーLED照明付き。(LEDの点灯消灯はフタの開閉角度に伴って作動します。) 火がついたまま捨てられる、自然消火穴付きです。 消火皿部が外せて簡単に灰が捨てられます。 ご家庭やアウトドアでのご使用に便利です。仕様ブラック/ソーラーバッテリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×69×69
ヴェルテッツァ
カーメイト¥719税込¥7911個(100mL)当日出荷から6日以内出荷贅沢な香り原料を使用清潔感ただよう、上質なムスクの香り消臭剤配合用途自動車用芳香消臭剤成分香料、エチルアルコール、界面活性剤、消臭剤取付置き型形式液状シリーズヴェルテッツァ内容量(mL)100RoHS指令(10物質対応)対応
ブラングブラック ホワイトムスク
カーメイト(1件のレビュー)¥859税込¥9451個(60mL)当日出荷高級感のあるメッキフレーム芳香剤。男性向フレグランス調。消臭剤入。カラー/ブラック。タイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤。付属品/固定用粘着テープ用途芳香消臭剤成分香料、ジェル化剤、溶剤取付置き型形式ジェル状シリーズブラング香りホワイトムスクRoHS指令(10物質対応)対応
スリムドリンクホルダー ブラック
カーメイト(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷未使用時はスリムにたため、使用時はワンプッシュで開きます。細缶~500mlペットボトルまで置けます。エアコン吹出口でも、ドア掛けでも取付けできます。付属品/ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個用途エアコン取付け・ドア掛けができるドリンクホルダーセット内容ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個色ブラック質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×48×85
エルデュラン ファントム ブラック
晴香堂(旧:オカモト産業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(110mL)当日出荷から5日以内出荷ドリンクホルダーから演出する上質の車内空間、極上の香り溢れ出す。 つややかな輝きを放つメタルブラック加工を施したブラックエディション。
スマホルダーワイドアーム
カーメイト(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷左右のアーム調節と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。エアコン取付、アングルプレート取付可能。寸法(mm)56×85×38取付方式エアコン取付、アングルプレート取付収納寸法(mm)幅/53~135、厚み/6~18耐荷重(g)160以下RoHS指令(10物質対応)対応
ドリームマジックチャーム(DREAM MAGIC CHARMS)
晴香堂(旧:オカモト産業)(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(3枚)当日出荷から4日以内出荷蝶が揺れてセクシーに香る 魅惑的なグラデーションのデザインと、甘くセクシーな香りが車内を華やかに彩ります。用途芳香剤
ユースフルアッシュ
槌屋ヤック(7件のレビュー)¥2,188税込¥2,4071個当日出荷簡易防滴構造により丸洗い可能。 タンブラー形状だから開口部が広く灰が捨てやすい。 タバコが揉み消しやすいスリバチ形状の火消し。 ワンプッシュオープンタイプ。 差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を2個装備。(ツマリ防止機能付き) パッキンを使用し、フタを閉じた際のタバコの煙やニオイ漏れを軽減。 フタを開けると周りの暗さに反応し、自動でブルーLEDが点灯。(明暗判別機能) 本体が上下分割できるので、たまった吸殻を捨てやすい。 水洗い可能。 ガラス入り難燃性樹脂使用。 明暗判別機能付き。 高輝度LED採用。 ソーラー蓄電式
緊急セット
大橋産業(BAL)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット用途バッテリーあがり、車両けん引に仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3tセット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書)ベルト長さ(m)4(伸張時)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)2.15(ブースター)定格電流(A)50適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用断面積(mm2)ケーブル/3.0
ソーラーシースルークロック
槌屋ヤック(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷電池交換不要のソーラー時計。 夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。電源コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
ボンネットカバーフリーサイズ
ケンレーン(38件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷車のボンネットは一番汚れが目立ちます。 全カバーと違い取り外しがカンタン!ドアミラーにロープを固定してフロント部に被せるだけ!! フリーサイズです。材質生地/ポリエステル色シルバー適合車種普通自動車・RV車(ドアミラー車)適合サイズ(cm)幅165~190RoHS指令(10物質対応)対応
補助ミラー サイドアンダー用
カーメイト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷幅寄せが楽になる!タイヤの近くが見えるミラー。色ブラック質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×87
タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】
D.A.D(GARSON)¥12,980税込¥14,2781セット24日以内出荷~ラゲッジスペースから2列目シート全域までこれ1つでフルカバー!車内の隙間への砂やゴミの侵入を防ぐとともに積み荷による汚れ・キズからラゲッジスペースを守る!~。ラゲッジスペースから2列目シートまでカバーできる”ロングラゲッジマット”2列目シートを倒して大きな荷物を積んだりする際にラゲッジスペースから2列目シートの背面部分まで隙間なくカバー。丈夫でお手入れも簡単!アウトドア、レジャー、仕事で活躍する”ラバー素材”両面ラバー素材を採用しているため、水や泥などの汚れもしっかり弾きます。またお手入れも簡単に水洗いでOK!。フロアの余計な隙間を無くすことで、快適にラゲッジスペースを利用可能。優れた遮音性によりロードノイズなどの雑音の軽減効果も高まります。ライフスタイルに合わせて選べる”一体型”の【タイプ I】と”分割型”の【タイプ II】2タイプをご用意。ラゲッジスペースをスッキリ広く魅せる【タイプ I】。フレキシブルにあらゆるシーンに対応する【タイプ II】の2タイプからお選びいただけます。裏面はメッシュ柄とスパイクの2種類の形状からをお選びいただけます。用途ラゲッジマット、ラゲージマット、ラバーマット、フロアカバー、トランク、汚れ防止、防水、防音、ドレスアップ、アウトドア適合型式:DA17V 年式:H27/2~(2015.2~)、型式:DR17V 年式:H27/3~(2015.3~)、型式:DS17V 年式:H27/3~(2015.3~)、型式:DG17V 年式:H27/3~(2015.3~)色オーバーロック:ブラック適合車種エブリィバン/NV100クリッパーバン/ミニキャップバン/スクラムバン/EVERY VAN/NV100 CLIPPER VAN/MINI CAB VAN/SCRUM VAN
送風クッション 強風ダブルファン
ボンフォーム¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷12V /24V車対応。大型送風ファン2個搭載。2個のファンを搭載しているから背中・首まで風が届く。首元の送風口を新たに設定。首元に風が届く。全体からほどよく風を送り込み、背もたれ・座面の蒸れや熱のこもりを解消。無階調整スイッチ。通気性の良いメッシュ素材使用。2時間オートオフ機能搭載。21W 1.8A。保証有り(保証期間:購入から180日以内)材質(本体)(表地)ポリエステル・合成皮革 / (中材)ポリエチレン / (裏地)ポリエステル質量(g)1750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×1350×30
ハードコートフィルムリア用
槌屋ヤック¥1,698税込¥1,8681本当日出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすいです。スキージ付きです。日射し(熱線)カット率99%。可視光線透過率0.3%。紫外線カット率99%色真っ黒寸法(幅Wmm×長さLm)200×6
Blast Wave Fan
槌屋ヤック¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷ヘッドレストやアシストグリップに取り付ける強力スポット扇風機です。用途ヘッドレストやアシストグリップに取り付ける強力スポット扇風機です。ヘッドレストのポールやアシストグリップに取付ステーと固定ベルトで簡単に取り付けできるスポット扇風機です。ハイパワーDCモーターを搭載し、風速18m/sを実現。(メーカー測定値)。取付ステーから取りはずしてハンディファンとしても使用できます。風量10段階、風向き4段階の調節が可能です。エンジンOFF時の風量を記憶することができるメモリー機能付きです。コード長:約2m。DC12V![USB Aポート・ヒューズ電源付き BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843237-260224-02.jpg)
USB Aポート・ヒューズ電源付き
BRIDGE[自動車用品]¥999税込¥1,0991セット6日以内出荷小型タイプのため車内でも目立ちません。ミニ平型ヒューズ電源、低背ヒューズ電源10Aの各1本付用途アフターパーツ用。DC12V専用のUSBポート。ヒューズ電源付きのため、簡単にヒューズボックスより電源が取れます。長さ(cm)【電線】100出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12最大出力電流(A)3.1
Power Con
BLITZ¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷商品特徴。 ターボ車のブースト圧、NA車のエアフロセンサーの制御を最適化することにより、複雑な配線や初期設定は不要で確実にパワーアップを実現する「パワコン」のニューモデル。 国産車を中心にスポーツカーから、ミニバン・SUV、K-CARまでターボ・NAエンジンの190車型以上に対応。 車種ごとにセッティングを行い、専用比率に設定することで、純正ECUの制御範囲内でのパワーアップを行い、車両への負担を最小限に抑えられます。 完全カプラーオン設計で電源などの配線加工が一切不要。エンジンルーム内で完結し、簡単に取り付けができます。 取り付けに必要なショートパーツは全て同梱。従来モデルからの進化ポイント。 本体ユニットの側面に「OFF/モード1/モード2」の切り替えスイッチを搭載。従来品同様の出力向上を実現する「モード2」に加え、比率を約半分※に抑えることでよりマイルドな出力を実現する「モード1」を新設定。さらに従来品のPower Conではカプラー取り外しが必要だったノーマル復帰が、スイッチ操作で可能になりました。 NA用とターボ用の商品ラインアップを統一し、選びやすさとわかりやすさが、向上しました。※ 制御比率が約半分でも、車両によりパワー、トルクの上昇値は半分にならない場合があります。
ダイレクトソケット PD30W リバーシブル自動判定
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷USB PD30W対応のUSBソケット。3ポート合計72Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。本体質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W72×D117×H34適正電圧(V)DC12、DC24
DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源(単独使用時最大100W、他ポート同時使用時は最大60W)。USB PD充電のノートPCを2台同時にできる高出力タイプ。空冷ファン内蔵で高温による出力低下を防ぎ3大同時でも充電時間を短縮できる。USB-Aポートは自動識別機能搭載でQC3にも対応。暗い場所でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応、軽自動車から大型車まで使用可能。本体質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D35×H79適正電圧(V)DC12、DC24
前後2カメラドライブレコーダー
ユピテル¥27,980税込¥30,7781個当日出荷駐車監視機能標準装備の前後2カメラドライブレコーダー。高速録画を実現。軌道から録画開始まで最速2秒を可能としており、出発直後のトラブルも撮り逃さない。駐車監視はオプション不要かつACC-ON/OFF連動の為記録モードの切替操作不要で、便利で安心。また、接近検知マイクロ波センサー搭載で高度な駐車監視を実現。不審な動きを検知した時のみ起動・記録する為バッテリーへの負担も軽減致します。フロント・リアカメラともにSTARVIS(TM)搭載で夜間も鮮明に記録。スモークガラスにも対応しております。断片化が起きない独自のファイルシステムを採用し、SDカードのフォーマットは不要です。付属品ACC電源直結コード〈約4m〉 / フロントカメラ用ブラケット / リアカメラケーブル〈約9 m〉 / microSDカード〈32GB〉 / 取扱説明書・保証書質量(g)フロント:約120、リア:約26消費電力(W)最大:7.2、省電力時:0.096本体寸法(mm)【フロント】74×54×29【リア】54×25(直径)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画(通常録画/タイムラプス)、イベント記録(Gセンサー記録/ワンタッチ記録)、駐車監視(タイムラプス/動体検知/Gセンサー記録)保証期間3年(消耗品は除く)撮像素子200万画素CMOS画面サイズ2.4インチF値フロント:2.2、リア:2.0フレームレート29.1(コマ/秒) 、(タイムラプス:1)画角【最大記録】フロント:対角162°(水平138×垂直78)、リア:対角155°(水平128×垂直63)動作温度範囲(℃)-10~60
トヨタ・ハイエーススーパーGL専用サイドバー
SEIWA(セイワ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷適合車種ハイエース・バン・スーパーGL(200系/ロングボディ/標準ボディ/標準ルーフ)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1000×25
盗難防止シートベルトワイヤーロック
DELTA(デルタ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!。簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。用途車の盗難・いたずら防止。付属品鍵3本材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル全長(mm)685質量(g)456
修正正弦波カーインバーター300W-PDクリップ付き
BESTEK¥4,598税込¥5,0581個当日出荷DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力300W・瞬間最大700Wに対応しています。ACコンセント2口に加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやノートPCなどの急速充電が可能です。最大の特徴は、バッテリー接続クリップが付属している点。これにより、シガーソケットだけでなく直接バッテリーから電源を取ることができ、150Wを超える機器にも安定した電力供給が可能です。また、6つの保護機能(過電圧・過熱・短絡など)を搭載し、安全性も高く、災害時の非常用電源としても活躍します。アルミ製の筐体で軽量・頑丈、アウトドアや車中泊にも最適な高コスパモデルです。材質(本体)アルミ出力(W)350出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)本体質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×47定格出力300W出力波形修正正弦波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB1ポート PD1ポート瞬間出力(W)700
カーチャージャー USB Power Delivery対応 PD65W/33W+30W
サンワダイレクト¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。Type-Cポートを2つとType-Aポートを1つの計3ポート搭載のカーチャージャーです。USB Type-Cポート1は、最大65WまでのUSB PD出力に対応します。※USB Type-Cポート1のみ使用時。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。仕様出力コネクタ:USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート質量(g)約72.5最大出力(W)128適合機器充電:USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、USB Power Delivery 33Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、ゲーム機、<その他>5V/3Aまでの出力で充電可能な機器寸法(cm)約直径3.58×7.55定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:DC3.3~11V/4.05A、DC3.3~16V/4A(最大65W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、PPS出力:DC3.3~11V/3A(最大33W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、<合計>USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+33W+30W※接続する機器により出力電圧/電流値は自動で切り替わります。使用電源アクセサリソケット保証期間ご購入日より1年適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。定格入力DC12/24V入力コネクタシガープラグ
保冷・保温機能付車用ドリンクホルダーピンクR-8022
CRECOTE¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷車内でいつでも飲み頃温度をキープ!保温・保冷両対応の車載ドリンクホルダーです。飲み物の温度をコントロール。コンパクトで使いやすい設計で、ドライブをもっと快適に。様々なドリンクに対応。用途車内を快適空間に!保温・保冷両対応のドリンクホルダーで、いつでも好きな温度で飲める付属品シガー電源アダプター、ベースブラケット電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×165動作温度(℃)マイナス20~60
PD30W+2USB+ソケット セパレート
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用
Ruedamann¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ルーフキャリアはアルミ製で、スチール製により軽量で、錆びにくい。屋外で長期間使用しても腐食しません。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。空力設計に基づいたフロントスポイラーは、風の抵抗を効果的に軽減し、風切音を低減し、高速走行時の車の安定性を高め、荷物を損傷から保護します。用途クロスバー付きの軽自動車、SUV、MPVなどの車両に適しております。多機能ルーフキャリアは、キャンプ、アウトドア、釣りなどの装備や作業工具などの大きな荷物の運搬に適しています。材質アルミ質量(kg)約8.3容量1個幅(cm)97(利用可能:90)耐荷重(kg)100長さ(cm)127(利用可能:108)高さ(cm)12































![USB Aポート・ヒューズ電源付き BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843237-260224-02.jpg)