38ページ目: カー用品

11,888件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け カシムラ

    自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
    付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)取付方式吸盤本体質量(g)184本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
  • Qi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 吸盤取り付け カシムラ

    Qi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 吸盤取り付け

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
    付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)取付方式吸盤本体質量(g)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
  • ミニターボファン マリンテック

    ミニターボファン

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!。洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし。PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!
    付属品TYPE-C充電ケーブル1本寸法(mm)147×49×27質量(g)312出力(W)68電流(A)3電圧(V)7.4電源USB typeC(DC5V)使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量)回転速度(min-1[r.p.m])130000バッテリー容量(Ah)4風量調整3段階切替最大風速(m/s)52充電時間(時間)約3動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000
  • 液晶保護フィルム トヨタ アルファード / ヴェルファイア 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ アルファード / ヴェルファイア 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ アルファード / ヴェルファイア ( 40 系 2023 年 6 月 ) 14インチ ディスプレイオーディオ Plus寸法(mm)342×197.5サイズ14取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

    ROCKY
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    長さ(mm)-最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
  • K+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア タフレック

    K+シリーズ トラック用 業務用 ルーフキャリア

    タフレック
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    TUFREQ(精興工業)のトラック用キャリア K+シリーズです。前枠フレームや床板にもアルミ材をしようして軽量化!空気抵抗を軽減させながらもスタイリッシュなデザインに!サビにくく強度剛性もUPしています。【アルミ素材】。前枠フレームをはじめ床板にもアルミ材を使用し軽量化を実現しました。※一部高耐食性メッキ処理剛管を使用しています。【取り付け】。車両取付部は強度を優先し、高耐食性メッキ処理剛管を使用。表面は黒塗装。【アルマイトの輝き】。アルミ材をアルマイト処理にすることにより装着時の輝きを確保。【フラットな荷台】。アルミ材による床材は、軽量化の実現とフラットな荷台を形成。【デフレクター効果】。 前面に装着したデフレクターは走行中の空気抵抗を軽減させ、車両との一体感を持たせるスタイリッシュなデザインを実現。
    全高(mm)218許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量20)長さ外寸(mm)825幅外寸(mm)1350適合車種【トヨエース】年式:H11/5~R2/3 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)【ダイナ】年式:H11/5~ 型式:C30系/C60系/U30系/U50系/U60系 タイプ:シングル標準キャブ標準ルーフ(1.0tクラス除く)
  • ライトラック INNO

    ライトラック

    INNO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ラックの軽量モデル。フロア面をパイプで構成することで、積載物の固定方法が自由自在。前後フロアパイプが上下に稼働することで、長尺物も確実に積載可能。
    ブラック最大積載量(kg)75入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUトリツケフック INNO

    SUトリツケフック

    INNO
    4,198税込4,618
    1セット
    5日以内出荷
    用途車種専用取付フック INSUT,XS201,250用ブラック入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー 京セラ

    京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー

    京セラ
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷
    コネクタに挿す手間なく載せるだけで充電することができます。また同梱されている充電台内側のアタッチメントに交換することで、耐衝撃ケース(CSS305)を装着したまま充電することもできます。
  • JOKON 丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付 カーク産業

    JOKON 丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付

    カーク産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
  • LED字光式ナンバープレート AIR

    LED字光式ナンバープレート

    AIR
    24,980税込27,478
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    AIR(エアー)の車検対応、LEDナンバープレート 2枚入りです。SHISL(スーパーハイイルミートスリムエルイーディ)超光照度薄型スーパーLEDを採用した圧倒的な薄さと輝きです。中央にLEDを配列し、デーバードの反射板を使用しているので、隅々までより美しいイルミネート感を実現します。その薄さにより、従来のリアゲートやトランクのノブ操作の弊害やバックカメラへの映り込み等の悩みを解決し、デザイン性においてもその車が持つデザイン性を損なうことはありません。高精度完全防水ABSボディで衝撃吸収、重量、完全防水に優れています。世界再薄、最小設計により取付けできない車種はなく、装着感を感じさせません。信頼の日本製で、安心の3年間の品質保証付きです。別売りの電源取り出しキットを使用することで取付け作業を短縮できます。
  • スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ) CAPStyle

    スマホ&タブレット2WAYホルダー(吸盤タイプ)

    CAPStyle
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)。12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)。吸盤ローアングルアーム取り付けで視界良好。カメラ用三脚にも取り付け可能。【スマホ・タブレット対応可能サイズ】。約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)。厚さ:18mmまで 。重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)。※三脚ネジ付き。【吸盤】。ローアングルアームタイプ。付属品。吸盤補助プレート×1枚。クッション用スポンジ×2個付き
    用途スマホからタブレットまでホールド可能!本体質量(g)250パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180
  • 充電式エアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)

    充電式エアーコンプレッサー

    大橋産業(BAL)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    モバイルバッテリー機能付 ※スマホやタブレットに充電可能 LEDライト搭載 ※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅 自動停止機能付で安全・安心 圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力995kPa 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 <セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル
    質量(g)453定格電圧(V)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137最大静圧(kPa)995バッテリー容量(mAh)2000
  • Sawadayクルマ専用ゲル 小林製薬

    Sawadayクルマ専用ゲル

    小林製薬
    499税込549
    1個(110g)
    翌日出荷
    ●高級感ある香りまるで香水のような厳選フレグランス●GELタイプ●シンプルなデザインは車種を選ばずマッチする
  • くねくねスマホクリップホルダー MAKER

    くねくねスマホクリップホルダー

    MAKER(1件のレビュー)
    400税込440
    1個
    当日出荷
    手ぶらで動画を視聴できるスマホホルダー。クリップをお使いのデスクに挟むことで手ぶらで動画を視聴できるスマホホルダーです。フレキシブルアームで、角度も自由自在です。スマホクリップ対応サイズ:最大約9cm 耐荷重:約330g アーム長:約53cm 設置クリップ対応サイズ:最大約5cm。材質:ABS,TPR、PE。サイズ:75×110×750mm※最大時
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、TPR、PE寸法(mm)75×110×750 ※最大時荷姿化粧箱入
  • センターコンソールスリムダスト 槌屋ヤック

    センターコンソールスリムダスト

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    上質レザー調のシンプルなゴミ箱です。
    用途マグネットで簡単に開閉可能です。足元の邪魔にならないコンパクトな折りたたみタイプです。ゴミ袋を引っ掛けることができるフック付きです。予備のゴミ袋をしまえる収納ポケット付きです。車両に貼り付けたフックでゴミ箱の脱着が可能です。製品サイズ:約260×210×35mmブラック
  • Wドリンクイン コンパクト PLUS 槌屋ヤック

    Wドリンクイン コンパクト PLUS

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    超コンパクト仕様のスマホスタンドにもなるドリンクホルダーです。
    用途ドリンク1本分の純正カップホルダーを2本分に増設可能です。ドリンクを入れると開き、取り出すと閉じるプルオープン式ホールドカバーです。飲料容器やスマートフォンを横向きで置いた際にすべりにくいラバーグリップカバーを採用しています。純正カップホルダーにしっかりと取り付けできる3点ストラット構造を採用しています。ブラック
  • ボタニッシュ置型 CARALL

    ボタニッシュ置型

    CARALL
    719税込791
    1個
    当日出荷
    天然消臭成分柿渋エキスとフィトンチッドを配合した置型消臭剤。
    用途車の芳香消臭取付置き型容量(g)160香りキンモクセイ
  • フレグランスオイル カーメイト

    フレグランスオイル

    カーメイト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    カーメイト噴霧式フレグランスデフューザー専用。季節をイメージしたキンモクセイの香り。
    用途車の芳香成分香料/溶剤/消臭剤容量(mL)7香りキンモクセイ
  • 2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72Wブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
  • ドライブレコーダー FIRSTCOM

    ドライブレコーダー

    FIRSTCOM
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
    付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
  • DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱

    DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ

    電菱
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
    用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
  • アルファード専用シェード クレトム

    アルファード専用シェード

    クレトム
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。ダッシュボード保護用マット付。同型式のヴェルファイアにも適合。
    用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1510)カーボン調高さ(mm)1110(広げた高さ:1070)奥行(mm)90
  • シエンタ専用シェード クレトム

    シエンタ専用シェード

    クレトム
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。
    用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1320)カーボン調高さ(mm)910(広げた高さ:880)奥行(mm)50
  • ハリアー専用シェード クレトム

    ハリアー専用シェード

    クレトム
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。
    用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1390)カーボン調高さ(mm)810(広げた高さ:760)奥行(mm)50
  • 遮光フロントシェード クレトム

    遮光フロントシェード

    クレトム
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    広げるだけの簡単取付。収納がワンタッチで出来るフロントサンシェード。吸盤不要。遮光率99%。ハンドルの日よけにも使用出来る収納用袋付。
    用途車のシェード材質ポリエステル/スチール(ワイヤー)幅(mm)335(広げた幅:1490)シルバーサイズLL高さ(mm)370(広げた高さ:900)奥行(mm)30
  • 業務用ルーフキャリア エブリイ用 INNO

    業務用ルーフキャリア エブリイ用

    INNO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ステー(4本脚)とバー(2本)が全て入ったセット 車の加工不要 別途工具不要 キーロック標準装備
    ブラック質量(g)6600最大積載量(kg)30適合車種スズキ エブリイ ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H17.8~H27.2 型式 DA64系、スズキ エブリイ ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H27.2~ 型式 DA17系(※)、ダイハツ ハイゼット カーゴ/バン :年式17.5~ 型式 S32#V/S33#V系、ダイハツ アトレー ワゴン :年式 H17.5~ 型式 S32#G/S33#G系、トヨタ ピクシス バン ハイルーフ :年式H23.12~ 型式 S321M/S331M、ニッサン NVクリッパー ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DR17系(※)、ニッサン NVクリッパーリオ ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DR17系(※)、マツダ スクラム ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H17.9~H27.3 型式 DG64系、マツダ スクラム ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DG17系(※)、ミツビシ タウンボックス ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系(※)、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系(※)、スバル サンバー バン ハイルーフ :年式 H24.4~ 型式 S321B/S331B系、スバル ディアス ワゴン :年式 H21.9~R2.3 型式 S321N/S331N系
  • ETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用 ENDY

    ETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用

    ENDY
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    市販のセパレートタイプETC車載器を車両の純正位置にピッタリ取り付けできるETC車載器取付基台です。
    用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・N-BOX(JF3/JF4 H29.9~R5.9)は加工して対応します。・耐熱ABS軽量タイプ。<製品構成>。・ETC取付基台。・ねじ。・スポンジテープ
  • シフトノブミニ チャンピオンツール

    シフトノブミニ

    チャンピオンツール
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブミニ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
    用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25材質高級プラスチック寸法(幅W×高さH)(mm)31×47適合シャフトシャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mmグリーン購入法適合
  • スマートフォン ホルダー Pellucid(旧MIRAREED)

    スマートフォン ホルダー

    Pellucid(旧MIRAREED)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー アクセサリソケット取付です。 タテ・ヨコ置き対応で、スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン(約28mmの可動域)&ワイヤレス充電。 キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。 最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ) 安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知) ワイヤレス充電ON/OFFの切替えができ、フレキシブルアームでお好みの角度に調整ができます。 USB Type-CポートはPower Delivery(PD)20W仕様で高速充電にも対応します。(1台接続時) USB Type-AはiPhone/Android自動識別IC搭載で端末に合わせた最適充電を行ないます。 スマホをホールドしながらUSBポートとアクセサリソケットを同時に使うことが出来ます。
    セット内容ホルダー本体×1/回転防止リング×1(スペーサー)/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×111×358適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
  • アクセントモール 星光産業

    アクセントモール

    星光産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エクステリアの気になる箇所を手軽にドレスアップ&保護できる便利なトリムモールです。折り溝加工を施しているのでL字型に曲げる事ができ、メッキが際立つカスタムが可能です。フラット状態で貼付けると存在感が際立つワイドなトリムモールです。ソフトな軟質樹脂製なのでハサミ等で簡単にカットでき、工夫次第で色々な場所に使用できます。
    用途車外小物幅(mm)20メッキ長さ(m)2奥行(mm)2
  • コンソールトレイ&ボックス 星光産業

    コンソールトレイ&ボックス

    星光産業
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ミニバンのウォークスルー専用で、便利な大容量のトレーとボックスのセットです。スマートフォン等が置きやすいクッションシート付のトレイと深めのポケット、ドリンクやティッシュホルダーも備えています。ボックスは大きな物入れとしてはもちろん、中仕切りで片方をゴミ箱としても使用できます。取付けは、面ファスナーテープで簡単に固定できます。
    用途車内小物ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×170×370
  • 日産NISMO インテリジェントキーケースフルカバータイプNISSAN INTELLIGENT MOBILITY NISMO

    日産NISMO インテリジェントキーケースフルカバータイプNISSAN INTELLIGENT MOBILITY

    NISMO
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    「NISSAN INTELLIGENT MOBILITY」のロゴを配したフルカバータイプのインテリジェントキーケースです。
    材質ポリカーボネート、TPU縦(cm)7.6厚さ(cm)1.8横(cm)3.9
  • バッグポケットホルダー WILDTECH CARLIFE

    バッグポケットホルダー

    WILDTECH CARLIFE
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    CORDURA FABRIC採用で汚れや傷に強く、更には撥水機能も兼ね備えている商品。キャンプやスキー、釣りなどのアウトドアにはもちろん、小さなお子様がいるご家族やペットを飼われている方などバンライフの様々な場面で役に立つ商品。運転席と助手席の間に入る収納グッズ。ドリンク、お菓子、雑誌、ティッシュ等々が収納できるのはもちろん、ダストボックスとしても使用ができます。運転席と助手席の間に設置することで、後部座席からでも手が届きやすくなっています。ヘッドレストのシャフトが2 本タイプの車種専用。
    用途車内収納、サイドポケットとして。カー用品/収納/車用/便利グッズ/コーデュラ/車内収納/アクセサリー/収納ホルダー/シートポケット/整理整頓/収納ポケット/小物/ドリンクホルダー/助手席/運転席材質ポリエステル100%(裏面PVC加工)質量(g)290寸法(幅W×高さH)(cm)30×25×14
  • エルデュランライザー CARALL

    エルデュランライザー

    CARALL
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    威厳のある洗練されたデザインと深みのある極上の香り。
    用途車の芳香剤取付カップホルダー設置質量(g)445内容量(mL)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×130×66
  • マルチモール SEIWA(セイワ)

    マルチモール

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    愛車のドレスUPに。車内外問わず取付可能です。強力両面テープ付属で簡単取付。
    用途車のドレスUP幅(mm)8高さ(mm)2.4長さ(m)4
  • WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ リンテック(LINTEC)

    WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ

    リンテック(LINTEC)
    9,498税込10,448
    1枚(1m)
    翌々日出荷
    WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
    用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/165W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/165W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック

    アドテック(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    高出力165W PD3.1出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
    ブラック出力(W)165Wポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
  • スムースCフィット ダイヤケミカル

    スムースCフィット

    ダイヤケミカル
    739税込813
    1個
    当日出荷
    シート下やラゲッジスペースからしっかり消臭。
    用途車の芳香剤成分香料/ゲル化剤/界面活性剤幅(mm)147取付シート下高さ(mm)34奥行(mm)110内容量(g)200香りライトスカッシュ
  • ワンタッチスマホホルダードリンクイン Pellucid(旧MIRAREED)

    ワンタッチスマホホルダードリンクイン

    Pellucid(旧MIRAREED)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド。手帳型ケース対応。縦横にホールド出来ます。ドリンクホルダー取付スタンド取付後もは360度回転出来ます。
    用途車内の携帯ホルダー幅(mm)195高さ(mm)180取付方式ドリンクホルダー奥行(mm)75
カー用品