37ページ目: カー用品

11,888件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドクターデオプレミアムゴールド 置きタイプ 2個セット カーメイト

    ドクターデオプレミアムゴールド 置きタイプ 2個セット

    カーメイト
    1,598税込1,758
    1個(100g×2個)
    5日以内出荷
    ドリンクホルダーにピッタリサイズ 車内に置くだけで悪臭成分を酸化分解し強力消臭 ドクダーデオ プレミアムゴールド 置きタイプ(D274)のお買い得2個セット
    用途自動車用消臭剤成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素) 有機酸香り無香タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水ホース(内径20mm) *メーター単位で切り売り カーク産業

    排水ホース(内径20mm) *メーター単位で切り売り

    カーク産業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個(1m)
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品内径(Φmm)20
  • ドライブレコーダー用 電源直結ケーブル USB microB 電源直結コード 駐車監視 12V/24V対応 4m 3種のヒューズコネクタ付き ブロードウォッチ

    ドライブレコーダー用 電源直結ケーブル USB microB 電源直結コード 駐車監視 12V/24V対応 4m 3種のヒューズコネクタ付き

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    【配線すっきり】シガーライターソケットを使わずに端子から直接、電源を取る場合に使用します。シガーライターソケットがない車にドライブレコーダーの設置する場合に便利です。配線がすっきり設置できるので、ダッシュボード周りもすっきりできます。【たくさんの機器をご使用でお困りの方】スマホの充電やGPSナビゲーターやレーダー探知機などでシガーライターソケットを使いたい機器がある場合にも、ドライブレコーダーを別で接続できるので大変便利です。【3種のヒューズコネクタ付き】 低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ、平型ヒューズと3種のヒューズコネクタ付き。【長さたっぷり】全体で4mコードとなります。【USB microB対応】USB microB対応になります。
    用途ドライブレコーダーに常時給電することで、停車中のいたずらの瞬間を撮影することができます。付属品本体、ヒューズコネクタ(3種)、ヒューズ(3種)質量(g)80(ヒューズコネクタ除く)出力DC5V/2Aケーブル長(m)約4(入力側:約0.9、出力側:約3 入力DC12V/24V、microUSB-B動作温度範囲(℃)-30~50
  • ドライブレコーダーZDR-250D コムテック

    ドライブレコーダーZDR-250D

    コムテック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    駐車監視機能:(オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)。駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。役立つ便利機能や特長:プッシュレバースイッチで簡単操作、通常録画もタイムラプス録画、通電から約2秒で高速起動。運転支援機能:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。あおり運転対策に プッシュレバースイッチで簡単操作 64GB microSDカード付属
    付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:108.9 リアカメラ:28.8電圧(V)電源:DC12有効画素数最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:580mA以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:67(W)×49.3(H)×30.9(D) R:39(W)×29(H)×28.2(D) (突起部除く)保証期間3記録時間目安:約270分~約425分 ※初期設定:約270分(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.5(fps)画角(レンズ)F:水平114°垂直59°(対角139°) R:水平114°垂直59°(対角139°)録画方式FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
  • コーヒーカップゴミ箱 星光産業

    コーヒーカップゴミ箱

    星光産業
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    車内にも家庭にもなじむコーヒーカップ風のゴミ箱です。カフェラテをイメージした可愛いデザインです。ワンプッシュでゴミが簡単に捨てられる弁瑠奈構造です。ソフトボトルで走行中の振動音を軽減します。フタ部は脱着しやすくたまったゴミの処理もスムーズです。ドリンクホルダーやドアポケットに収納出来ます。
    用途車のゴミ箱幅(mm)90カフェラテ高さ(mm)160奥行(mm)90
  • スーパーハードコートフィルムリア用 槌屋ヤック

    スーパーハードコートフィルムリア用

    槌屋ヤック
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途フィルム厚約2倍(メーカー比)のコシが強くてさらに貼りやすいフィルムです。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率99%寸法(幅Wmm×長さLm)200×6
  • カーマット スヌーピープレーン 4点セット ボンフォーム

    カーマット スヌーピープレーン 4点セット

    ボンフォーム
    4,198税込4,618
    1箱
    4日以内出荷
    フロアを汚れから守る! スヌーピーデザインの汎用セットマット。スヌーピーで車内をかわいく演出。裏面はズレに強いスパイク加工。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています
    材質(本体)(表地)ポリエステル、(裏面)TPR ※スベリ止めスパイク加工質量(g)2350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×700×40
  • バケットマット 3Dカーボンアロー ボンフォーム

    バケットマット 3Dカーボンアロー

    ボンフォーム
    1,498税込1,648
    1箱
    3日以内出荷
    お手入れカンタン! 丸洗いOK! カーボン柄3Dマット。足元にたまる汚れや砂を逃さない!運転席専用形状。フットレストの汚れもマットがカバー!。フロア形状に合わせてカット出来る!オルガンペダル車対応。汚れがこぼれにくい!深底27mmタイプ。裏面にはズレに強いスパイク加工
    材質(本体)ポリ塩化ビニル質量(g)1130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×640×45
  • JB クリップエアフレッシュナー ジョンズブレンド

    JB クリップエアフレッシュナー

    ジョンズブレンド
    899税込989
    1個
    当日出荷
    エアコンクリップタイプの芳香剤。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
    用途車の芳香剤成分香料幅(mm)40高さ(mm)40奥行(mm)50香りホワイトムスク
  • ファブリーズ 車用 芳香消臭剤 イージークリップ ドライブシリーズ オーシャンサボンの香り 各種 P&G

    ファブリーズ 車用 芳香消臭剤 イージークリップ ドライブシリーズ オーシャンサボンの香り 各種

    P&G
    479税込527
    1個(3mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズ
  • ファブリーズ 車用 芳香消臭剤 イージークリップ ドライブシリーズ フォレストミストの香り 各種 P&G

    ファブリーズ 車用 芳香消臭剤 イージークリップ ドライブシリーズ フォレストミストの香り 各種

    P&G
    479税込527
    1個(3mL)ほか
    翌日出荷
    消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズ
  • トレーラー用13ピンプラグ カーク産業

    トレーラー用13ピンプラグ

    カーク産業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。
    用途キャンピングカー用
  • ドアストッパー(白) カーク産業

    ドアストッパー(白)

    カーク産業
    929税込1,022
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • ビッグゲルマックス GONESH(ガーネッシュ)

    ビッグゲルマックス

    GONESH(ガーネッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    シート下用芳香剤。特大ゲルで足元から車内空間を香らせていきます。
    用途車の芳香剤幅(mm)180高さ(mm)38奥行(mm)108
  • パフュームクリップ GONESH(ガーネッシュ)

    パフュームクリップ

    GONESH(ガーネッシュ)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    エアコンルーバー取付タイプの芳香剤。
    用途車の芳香剤幅(mm)68高さ(mm)165奥行(mm)25
  • リアカメラ接続延長ケーブル パイオニア

    リアカメラ接続延長ケーブル

    パイオニア
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    全長の長いクルマへの取付け時に延長可能なリアカメラ専用ケーブル
    長さ(m)3対応機種VREC-MZ300D
  • シートカバー 侍ジャパンスヌーピー WBC バケット1枚 ボンフォーム

    シートカバー 侍ジャパンスヌーピー WBC バケット1枚

    ボンフォーム
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    侍ジャパンとスヌーピーのコラボレーション!。ウエットスーツ素材の防水シートカバー。サイドエアバッグ装備車もOK!幅広い車種に対応。裏面合成ゴム貼りでズレに強い。ユニフォーム姿のスヌーピーがかわいい
    質量(g)490寸法(幅W×高さH)(cm)[本体]1,25×60、[枕カバー]47×28
  • クールメッシュランバーダブル ベッスル

    クールメッシュランバーダブル

    ベッスル
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    腰をささえる背当て付の快適クッション。圧倒的な通気性と弾力ある3Dメッシュで快適です。汗をかきやすい夏はもちろん、厚着する季節にも最適です
    用途カークッション材質【生地】ポリエステル【フレーム】スチールブラックタイプダブルクッション寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)45×87×11
  • スズキ・ジムニー専用助手席ドリンク&トレイ SEIWA(セイワ)

    スズキ・ジムニー専用助手席ドリンク&トレイ

    SEIWA(セイワ)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    適合車種ジムニー/ジムニーシエラ(JB64/JB74)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)125×403×153
  • マグネットカーテン SEIWA(セイワ)

    マグネットカーテン

    SEIWA(セイワ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    セット内容2枚寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)520×800×2
  • セーフティレーダー ASSURA

    セーフティレーダー

    ASSURA
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!。3.5インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 無線LAN搭載の一体型モデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。無線LAN搭載なのでスマートフォンでのGPSデータ更新も無料!Wi-Fi環境があれば自動更新も可能です。オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。安心安全の日本製3年保証。
    セット内容セーフティレーダー 本体 ,マウントベース,アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード,ダッシュボード取付用両面テープ,microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り),ファーストステップガイド本体質量(g)147表示部FFS液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー周波数無線LAN:2.4GHz帯電源電圧(V)DC12/24本体寸法108(W)X20.4(D)X63(H)mm[突起部除く]送信出力11b 最大 19.5dBm/11g 最大 18dBm/11n 最大 18dBm受信周波数GPS受信部:1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz/レーダー受信部:Xバンド、Kバンド/レシーバー部:UHF 330~470MHz帯,VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信/レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式/レシーバー部:Low-IF image rejection architecture通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
  • スマホホルダー 星光産業

    スマホホルダー

    星光産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ネジ式クリップでアシストグリップに取付。軽バンやワゴン・トラックに最適。ボールジョイントによりスマホの向き調整が可能。
    用途車のスマホホルダー幅(mm)180高さ(mm)180奥行(mm)89
  • 10.1インチフローティングディスプレイオーディオ2DIN PORMIDO

    10.1インチフローティングディスプレイオーディオ2DIN

    PORMIDO
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    ワイヤレス&有線CarPlay/AndroidAuto Mirrorlink/AirPlay対応。当該製品はカーオーディオの必要となる四つ機能が搭載して、従来の有線接続のみ型を突破し、ワイヤレス&有線まで進化しました。煩雑な配線という悩みから解放、スマホ側で接続操作をし接続したら、ナビゲーションや音楽再生、通話等のアプリを使用できます。1280X800pixel高精細解像度QLEDタッチスクリーン。1280X800pixel高精細解像度液晶を採用し、広い視野角や繊細な色彩で驚異的な視覚体験をご提供でき、更にQLED液晶が採用されていますので色のコントロールがはっきり、どの角度での色彩変化も仄かでSFやホラー型映画の視聴体験は臨場感満々でスクリーン画面を生で反映しております。豊富な機能が集約されたカーオーディオ。・Bluetooth5.0搭載。・DSP機能内蔵。・外部入出力端子対応、USBストット二つ配備。・ステアリングコントロール機能あり。技適取得済み品。当該製品は技適取得ですので、ご安心してください。「技適認証番号:210-211565」
  • ワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 エアコン吹き出し口対応 片手操作 エレコム

    ワイヤレス充電器 Qi2 車 用 マグネット スマホホルダー 15W 高速充電 エアコン吹き出し口対応 片手操作

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを置くだけですぐに充電。マグネットで簡単に着脱可能で、Qi2規格対応ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。
    用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。マグネットでスマートフォンをぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、スマートフォンのナビを使いながら充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはWPCの会員企業です。 。自由自在に角度を調節できるボールジョイントを採用しているので、スマートフォンのナビ画面などを見やすい角度で設置できます。 。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。 。異物検知機能を搭載しており、本製品のコイル部分とスマートフォンの間にコインなどの異物があれば検知するため、安全にご利用いただけます。 。厚さ3mm以下のマグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままでも充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。ケーブル長約1mのUSB Type-C(TM) - Type Cケーブルが付属しています。 。エアコンルーバーにクリップを挟み込むだけで簡単に設置できる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品ケーブル×1その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはQi2対応ケース装着時のみ使用可能。ケーブル:黒質量(g)約114(筐体+スイングアーム+エアコンクリップ)出力(W)5/7.5/15使用温度範囲(℃)0~28(結露なきこと)ケーブル長(m)約1対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27.5×87(筐体サイズ)発光色充電中:赤色点灯、通電中/充電完了時:青色点灯、充電エラー時:点滅ホルダーエアコンクリップタイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-C入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)色(本体)
  • マグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付 エレコム

    マグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石を採用し、スマートフォンを強力に固定。運転中の振動や急ブレーキでも落下を防ぎます。ホルダーネック部分は任意の角度に曲げることができ、シーンに合わせてスマートフォンの角度を自由に調整可能。面ファスナー仕様で着脱も簡単です。
    用途N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルリングステッカーを使用することで装着可能です。 。付属の面ファスナーステッカーを使用することで、ダッシュボードに固定可能。着脱も簡単にできます。 。ホルダーネック部分は任意の角度に曲げることができ、シーンに合わせてスマートフォンの角度を自由に調整可能です。 。スマホホルダー部はボールジョイントを採用し、360度回転が可能。シーンに合わせて縦向き・横向きに調節できます。付属品メタルリングステッカー×1その他テープ貼り付け固定材質ポリカーボネート、ABS、合成ゴム、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、磁石ブラック質量(g)約130対応機種質量:約600g以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×47(展開方法による)
  • セーフティレーダー セルスター

    セーフティレーダー

    セルスター
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!。業界唯一のミラー型モデルになります。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。3.2インチ画面。270mm平面鏡を採用。本体ボタン操作。無線LAN搭載なのでスマートフォンでのGPSデータ更新も無料!。安心安全の日本製3年保証。
    セット内容本体、アクセサリープラグ用DCコード、直結配線用DCコード、アンテナ(コード:3m)、マウントベース(アンテナ用)、ポールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用、直取付兼用)、リモコン、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、リモコン取付用固定テープ、リモコン用電池、取扱説明書、コードクリップ×5質量(g)【本体】314【レーダー受信部】85コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】272×19.6×80[突起部除く]【レーダー受信部】64×36×20[突起部除く]【リモコン】34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料使用電池リチウム電池 CR2016×1送信出力11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60)周波数帯域(GHz)無線LAN:2.4
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    安心安全の日本製3年保証。前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14
    適合VCCI:クラスB出力外部映像:有り本体質量(g)77センサー3G:有り(衝撃感度 10段階)対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ記録媒体microSDカード液晶サイズ車外カメラ:2.8、車内カメラ:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×26.3×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)保証期間3年視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127°梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時)フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5°動作温度範囲(℃)-10 ~ +60GPS無し
  • 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス

    200系ハイエース DX ステップパネル

    プロダックス
    8,698税込9,568
    1セット
    11日以内出荷
    【商品の特徴】。 200系ハイエース DX専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。 一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。 専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。 デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・DX(2004.8~現行) 1~9型 標準幅。 ・DX(2004.8~現行) 1~9型 ワイド幅 スーパーロング
    用途車体の保護
  • PD30W+USB+ソケット ディレクション 槌屋ヤック

    PD30W+USB+ソケット ディレクション

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています
    用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
  • PD30W+2USB+ソケット ディレクション 槌屋ヤック

    PD30W+2USB+ソケット ディレクション

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています
    用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
  • カーゴネット 3D U ACE(スリーディーユーエース)

    カーゴネット

    3D U ACE(スリーディーユーエース)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スリーディーユーエース。メーカー品番:6108-M。高弾性のあるラテックスコアを使用したナイロンロープで作られている、3D U ACEのカーゴネットは軽量で丈夫です。販売備考:トランスフォーミングカールーフバスケット(Mサイズ)にご利用いただける軽量で丈夫なカーゴネットです。サイズはM。伸ばさず広げた時のサイズは100×65cmです。色[カラー]:ブラック。サイズ:伸ばさず広げた時のサイズは100×65cmです。材質[素材]:高弾性~ラテックスコア~使用、ナイロンロープ。
    仕様関連商品:品番:6126M-BK,6126M-CB,6126M-RG材質高弾性~ラテックスコア~使用、ナイロンロープ。ブラック区分ルーフバスケット備考トランスフォーミングカールーフバスケット(Mサイズ)にご利用いただける軽量で丈夫なカーゴネットです。サイズはM。型番6108寸法(cm)伸ばさず広げた時:100×65
  • ポップアップサンシェードS SEIWA(セイワ)

    ポップアップサンシェードS

    SEIWA(セイワ)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    サイズS寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×1300×4
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1台
    欠品中
    USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • カー用品 カジュアルテープ 幅3mm×10m巻 向島自動車用品製作所

    カー用品 カジュアルテープ 幅3mm×10m巻

    向島自動車用品製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    美しいラインでシャープに決める!M’SPORT M’LINES カジュアルテープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。
    用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。サイズ幅3mm×10m巻タイプカジュアル
  • 森の香り De 快適空間 PIAA

    森の香り De 快適空間

    PIAA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    北海道道東の森に多く生息する圧倒的空気清浄能力が高いトドマツ(モミ科)に着目し、「車内を快適空間」にというコンセプトをもとに。『空気のスペシャリスト:エステー株式会社』 と 『カー用品のスペシャリスト:PIAA株式会社』 の共同開発商品。・空気のきれいな北海道道東のトドマツの森から伐採された間伐材で作られた樹木精油を使用。・トドマツのパワーでタバコ臭・飲食物臭・汗臭・排ガス臭などを消臭。・厚み約15mm の薄型設計でドリンクホルダーの底に置き、その上に飲み物を置くことも可能です。・木々の香りを感じられる"ウッディーの香り”、清涼感のあるさわやかな"ミントの香り"、緑を感じるフレッシュな”グリーンの香り”。・使用期間は約90 日のロングライフ。
    用途車内の消臭・芳香に寸法(mm)Φ70×15質量(g)17.5入数(個)2
  • 保護テープ 保護テープグリップ ボンフォーム

    保護テープ 保護テープグリップ

    ボンフォーム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車内やボディの傷付き・汚れを防ぐ保護テープ。幅50mm×5m。滑り止め・高耐久素材PEVA。傷や汚れをガード。耐摩耗性に優れており破れにくい。貼るだけ!取付け簡単。どんな場所にも貼れる(サイドステップ、リヤバンパー、シートレール、ドアパネル)
    材質(表面)ポリエチレン酢酸ビニル幅(mm)50ブラック質量(g)260長さ(m)5
  • デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド

    デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策

    デジタルランド
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、軽量・幅広・薄型のミラー型ドラレコです。自動エンジンON/OFF(※エンジン連動)サイクル録画、動く物体を検知して自動撮影の動感検知機能搭載しています。幅広約30cmリアルタイム録画します。ミラー内部に2.8インチ液晶モニター搭載、エンジンスタートで自動電源ON/OFF機能搭載しております。
    用途運転時の録画に。仕様●ビデオ:640×480●撮影機能:自動電源機能/動感検知機能/サイクル動画セット内容本体×1、DCアダプター×1、取付バンド×2材質ABS樹脂質量(g)190角度(°)撮影:100寸法(cm)約35×8×3.5バッテリー容量(mAh)150モニターサイズ2.8インチmicroSDカード8GB~32GB(別売)
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア

    REX(レックス)[自動車用品]
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅Wmm×長さLm)50×1テープ厚さ(mm)0.5
  • 木柄調スノーブラシ CAPTAIN STAG

    木柄調スノーブラシ

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    雪ブラシ・氷取り。木柄だから丈夫で冷たくない。突然の雪に備え車内に置いても邪魔にならない。
    材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリ塩化ビニル、ヘラ:ABS樹脂寸法(mm)全長650×70全長(mm)650質量(g)190
カー用品