絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
568件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドピンほじほじ JTC

    スライドピンほじほじ

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    スライドピンの固着に必需品! ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
    全長(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーツール 日平機器

    キャリパーツール

    日平機器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
    用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込むトラスコ品番835-4998適合機種軽、普通車~ライトトラック質量(kg)1.1深さ(mm)62開口寸法(mm)15~82ブレード幅(mm)50
  • ソケットセット 12.7mm(傷防止のプラスチックカバー付) TECH

    ソケットセット 12.7mm(傷防止のプラスチックカバー付)

    TECH
    3,698税込4,068
    1セット(3本)
    当日出荷
    セット内容17、19、21mm全長(mm)85外径(Φmm)(カバー付/カバー無)17mm:26.5/24.2、19mm:28.5/26.3、21mm:30.5/28.2、(ソケットエンド)30
  • 燃料ホースリムーバー JTC

    燃料ホースリムーバー

    JTC(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    燃料パイプの取り外しに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパースライドピンブラシセット スチール用 HASCO

    キャリパースライドピンブラシセット スチール用

    HASCO
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
  • ROKI ハンドブラシ LESSMANN

    ROKI ハンドブラシ

    LESSMANN
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途自動車修理、整備等に幅(mm)12全長(mm)225線径(Φmm)0.35毛丈(mm)22行数2植付(mm)90
  • ユニバーサルマスターキー KNIPEX(クニペックス)

    ユニバーサルマスターキー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
    寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10質量(g)255アーム長さ(mm)157/95
  • ブレーキスプリングツール JTC

    ブレーキスプリングツール

    JTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    用途ドラムブレーキのシュースプリング脱着に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキクリップツール JTC

    ブレーキクリップツール

    JTC(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    乗用車~2t車までOK
    用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。先端内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)23
  • ハブ・スタッドボルトポリッシャー JTC

    ハブ・スタッドボルトポリッシャー

    JTC
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    差込角(mm)12.7ボルト(mm)10パット径(Φmm)大53、小40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ブラシ JTC

    洗浄ブラシ

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • ロングストレートメガネ JTC

    ロングストレートメガネ

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパイプレンチ JTC

    ブレーキパイプレンチ

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)173RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
    用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
  • トルクプロテクトソケット SSPOWER

    トルクプロテクトソケット

    SSPOWER(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    過度の締め付けを防ぐソケット。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
    材質クロームモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • 12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット

    KTC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
    用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。差込角(mm)12.7寸法D2(mm)29
  • カップ・ロケット HASCO

    カップ・ロケット

    HASCO
    19,980税込21,978
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
    材質アルミ
  • ブレーキドラムビスドライバ KTC

    ブレーキドラムビスドライバ

    KTC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    太く滑らない握り部で力をかけやすいT形ハンドル。ドアヒンジボルト等の脱着にも有効です。
    用途ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業。トラスコ品番821-7781質量(g)260寸法L(mm)270先端サイズクロスNo.3
  • ディスクパーキングツール用ハンドル KTC

    ディスクパーキングツール用ハンドル

    KTC
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5
  • クリーナーインナーブラシ M22 空研

    クリーナーインナーブラシ M22

    空研
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。M22ハブボルト・ホイールナット内側の細部汚れを清掃するインナーブラシ。
  • ブレーキシリンダーホーン3本足 Lisle(ライル)

    ブレーキシリンダーホーン3本足

    Lisle(ライル)
    8,978税込9,876
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキオーバーホールにおいて、シリンダー内部のメンテナンスを行うための専用研磨工具です。
    用途内面研磨・サビ落としに
  • ビット型スライドピン用3本セット SUN TOOL

    ビット型スライドピン用3本セット

    SUN TOOL
    17,980税込19,778
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
  • ナットホイールブラシ M20 空研

    ナットホイールブラシ M20

    空研
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • キャリパーほじほじブラシセット JTC

    キャリパーほじほじブラシセット

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます。サビ取りは、カタサが命です。ブラシのコシが違います。
    用途ブレーキキャリパーの溝掃除専用ツール。焼き入れでサビや汚れを強力にカキ落とせます。小型キャリパーにも使用できます。
  • スプリングツール エスコ

    スプリングツール

    エスコ
    760税込836
    1本
    翌々日出荷
  • エヌエスポッパー Protean

    エヌエスポッパー

    Protean
    76,980税込84,678
    1セット
    5日以内出荷
    キャリパーピストンのオーバーホール新工法(水圧)。固着が激しいピストンに威力を発揮(確実に・短時間で取り出し可能。作業時間の大幅短縮)。優れた安全性(ピストンの飛び出し・ブレーキフルードの飛び散り無し)。使うのは水だけ(エアー・電源不要)
    用途自動車ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用(※二輪車・小型トラック一部使用可)セット内容本体・耐圧ホース・CPプラグ3種・KPR-8S(キャリパーピストンインストーラーセット)材質【本体】ハンドル:ゴム・メタル / ポンプ:真鍮・メタル / ケース:ポリプロピレン / 水圧計:メタル、【CPプラグ】ステンレス、【耐圧ホース】ホース部:合成樹脂/接続部:真鍮全長(mm)【耐圧ホース】1000質量(g)【本体】約2580【CPプラグ】約24【耐圧ホース】約165容量(L)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)【CPプラグ】16×33.5接続【耐圧ホース】フレア1/4+1/4【CPプラグ】フレア1/4XM10P1.0 、フレア1/4XM10P1.25 、フレア1/4×3.8-24UNF本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250耐圧性(MPa)【本体】使用:5 / 限界:10 / 圧力計:0~10使用環境水のみ(※オイル等使用不可)圧力(MPa)【耐圧ホース】使用20.5/限界82.0
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角をなめることなく安心して作業可能。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な仕様に。ストレートと30度+10度の設計で作業効率アップ。
    全長(mm)210適合車種トヨタ系ミニバン、一部ホンダ車、ブレンボ製ブレーキ搭載車、欧州車等六角(mm)11
  • クロスハンドル ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
    用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番567-9693材質軸:特殊鋼 グリップ:複合材軸径(Φmm)5全長(mm)117軸長(mm)80全幅(mm)73刃先T20適合キャップスクリューM4
  • トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット BONDHUS

    トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
    用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。付属品ホルダトラスコ品番249-4111セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーエキステンレンチ400mm HASCO

    スーパーエキステンレンチ400mm

    HASCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    丁度よいパイプを探す手間が不要です。
    用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
  • キャリパーハンガーセット 2個入り JTC

    キャリパーハンガーセット 2個入り

    JTC(1件のレビュー)
    1,443税込1,587
    1個
    欠品中
    直径4.5mm ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。
    用途全長:160mm 。ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利
  • キャリパーハンガーセット 2個入り JTC

    キャリパーハンガーセット 2個入り

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。 ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利。
  • アルミホイール用インパクトソケット JTC

    アルミホイール用インパクトソケット

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)85差込角(mm)12.7
  • M8X1.25アダプター ダブルナット JTC

    M8X1.25アダプター ダブルナット

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5703用
  • 左回りブレーキピストンツール JTC

    左回りブレーキピストンツール

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC1452A・JTC1452AJ・JTC1613A・JTC6820用
  • 自在クロスレンチ KDR

    自在クロスレンチ

    KDR
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷
    クロス形状なので力を入れやすく、1本で4サイズに対応しています。 センターのボルトナットを緩めるだけで、簡単に折りたたむことが出来ます。 コンパクトなので車載道具として大変便利です。 高級感あふれ、耐食性のあるフルポりッシュ仕上げはオリジナル仕様です。 材料の無駄が出ず、強度が高いまま鍛造成型が出来るアプセット鍛造によるクロスレンチです。
    用途自動車やバイク等のタイヤ交換に。トラスコ品番364-0266材質機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)400全幅(mm)400対辺寸法(mm)14、17、19、21
  • ボルトクリーナーキット SHINANO(信濃機販)

    ボルトクリーナーキット

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としにセット内容クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)使用ホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • Z-EALフリーターンクロスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALフリーターンクロスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。 ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。 専用の不織布製袋が付いています。
    付属品不織布製専用収納袋質量(g)915寸法L1(mm)133寸法L2(mm)264寸法L3(mm)350差込角(inch)1/2
  • 9.5sqコードレスラチェットレンチ KTC

    9.5sqコードレスラチェットレンチ

    KTC
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
    用途ボルト・ナット締緩作業幅(mm)53.5全長(mm)253高さ(mm)62.3質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)7.2トルク(N・m)最大34、実用30差込角(sq.)9.5商品タイプ本体
  • ホイールマスターレンチ Meltec(大自工業)

    ホイールマスターレンチ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)。ソケットサイズ 19・21mm
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼タイプ収縮仕様本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555本体質量(kg)約0.9ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
ブレーキ/足廻り関連工具