絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,838件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム板 丸(CR) 篠田ゴム

    ゴム板 丸(CR)

    篠田ゴム(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各特性のバランスが優れた材質です。
    用途丸くカットしていますので便利です。材質CR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡スチレンボード A3サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A3サイズ

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレンサイズA3板厚(mm)5
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径18Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径18Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径14Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径14Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    (3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れています。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • 【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ15mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ15mm

    Namekawa(滑川軽銅)
    2,598税込2,858
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが 応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
    用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ10mm

    Namekawa(滑川軽銅)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    翌日出荷
    航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。 超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
    用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工
  • アルミ板 巻物(粘着剤付) 久宝金属製作所

    アルミ板 巻物(粘着剤付)

    久宝金属製作所(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材。粘着剤(アクリル系粘着剤)付き
    用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場。・物置・換気口・手芸用・園芸用。・犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!タイプ巻物粘着剤アクリル系比重約2.72溶融点(℃)約657調質H18
  • 【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,827税込2,010
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A5052P形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数6寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 【オーダー】鉄 平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】鉄 平型ブラケット 1穴 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,280税込1,408
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数1寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 塩ビ押出プレート タキロン

    塩ビ押出プレート

    タキロン
    3,898税込4,288
    1枚
    翌々日出荷
    酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
    用途店舗装飾・サインに。材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~60
  • 【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒 フィスランド

    【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒

    フィスランド
    1,658税込1,824
    1個
    5日以内出荷
    やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
    用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)22±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 人肌のゲルシート エクシール

    人肌のゲルシート

    エクシール
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
    用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など材質ポリウレタン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】塩ビプレート グレー ET-1980 タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビプレート グレー ET-1980

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    740税込814
    1枚
    6日以内出荷
    優れた耐薬品性 酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。 優れた加工性 切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。 優れた耐粘性 片面のみ、紙の保護紙付き 仕様:カットのみ(仕上げ無し) 公差 -0 +1
    材質塩ビ長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)2、3、5、8、10から選択グレー色相グレーサービス分類オーダー・加工
  • 真鍮粉 泰豊トレーディング

    真鍮粉

    泰豊トレーディング
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど材質真鍮
  • 平型ゴムEPDM WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM

    WAKI(和気産業)
    659税込725
    1巻
    当日出荷
    用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)2×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アメゴム2.4Mカット 光

    アメゴム2.4Mカット

    (1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質合成ゴム長さ(mm)2400寸法(Φmm)6
  • 亜鉛引亀甲 吉田隆

    亜鉛引亀甲

    吉田隆
    14,980税込16,478
    1巻(30m)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • アルミパンチングメタル OKUTANI

    アルミパンチングメタル

    OKUTANI
    17,980税込19,778
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。 表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。 ※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問となります。(一部切りっ放し状態) ※アルミは鉄・ステンレスに比べ軽量で、重量は約1/3となります。
    用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切など、さまざまな場面で利用されます長さ(mm)1000幅(mm)1000配列60°千鳥
  • フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm アズワン

    フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm

    アズワン
    8,270税込9,097
    1袋(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)200耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)270耐候性
  • ポリカーボネートミラー 光

    ポリカーボネートミラー

    (1件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です ミラータイプになっており、フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
    材質ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
  • アメゴムチューブ 光

    アメゴムチューブ

    (1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    アメゴムチューブ
  • 30x30x200mm 角棒ゴム エスコ

    30x30x200mm 角棒ゴム

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-223
  • 900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952BB-13線径(Φmm)2
  • 【オーダー】ウレタン90° タイガースポリマー

    【オーダー】ウレタン90°

    タイガースポリマー
    1,120税込1,232
    1枚
    3日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・91比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]切断時伸(%)430圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)反撥弾性(%)37引裂き強度(kN/m)86.8サービス分類オーダー・加工
  • アメゴムシート WAKI(和気産業)

    アメゴムシート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
    材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】NBRゴム70°黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム伸び(%)550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15サービス分類オーダー・加工
  • アルミフラットバー 25×1.5 アルインコ

    アルミフラットバー 25×1.5

    アルインコ(2件のレビュー)
    389税込428
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ

    スリーハイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン長さ(m)1硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-2500 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-2500

    サンペルカ
    7,298税込8,028
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フロート透明ガラス 丸タイプ ノーブランド

    【オーダー】フロート透明ガラス 丸タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
    タイプ連続使用温度(℃)80外径公差(mm)±0.5厚さ公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ15mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ15mm

    Namekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • EVRカラーゴム 黄 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 黄

    オーサカゴム
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    (3件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネートスモーク熱変形温度(℃)120全光線透過率(%)79~80
  • EPDMゴムスポンジ イノアック

    EPDMゴムスポンジ

    イノアック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
    用途屋外でのクッション材、保護材に。材質発泡ゴム(EPDM系)長さ(mm)1000幅(mm)650使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 環境配慮型EPDM ゴムシート WAKI(和気産業)

    環境配慮型EPDM ゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
    材質特殊合成EPDMゴム厚さ(mm)2グリーン使用温度範囲(℃)約-40~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ丸棒(A2017) ノーブランド

    アルミ丸棒(A2017)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)