カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS303(106)
- SUS304(755)
- SUS316(95)
- その他(162)
- アクリル(216)
- アルミニウム(279)
- アルミニウム(A5052)(84)
- アルミニウム(A6063S)(84)
- ウレタン(126)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(159)
- クロロプレンゴム(CR)(89)
- シリコン(89)
- スチール(123)
- ナイロン(128)
- ポリエチレン(PE)(132)
- 塩ビ(PVC)(98)
- 天然ゴム(NR)(109)
- 快削黄銅(109)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(184)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 50(436)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,872)
- 150(495)
- 160(413)
- 180(423)
- 200(1,861)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,074)
- 350(433)
- 400(1,441)
- 450(476)
- 500(1,604)
- 600(1,107)
- 700(1,023)
- 800(996)
- 900(1,013)
- 1000(1,677)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(14)
- ノーブランド(2,735)
- エスコ(1,225)
- RS PRO(453)
- 光(303)
- WAKI(和気産業)(149)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- アルインコ(112)
- コクゴ(107)
- 泰豊トレーディング(106)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アキツ(74)
- TRUSCO(60)
- 光モール(59)
- アクリサンデー(55)
- タキロンシーアイ(54)
- イノアック(50)
- カナセライト(49)
- タイガースポリマー(42)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ6mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径20Φmm
ノーブランド(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径50Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.15調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,310~税込¥1,441~1個翌日出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~49.0穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) CR+NBRゴム
ノーブランド¥229~税込¥252~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 5穴
ノーブランド¥2,129~税込¥2,342~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート穴数5材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジ
フィスランド¥1,929税込¥2,1221個5日以内出荷スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100色混合色密度(kg/m3)70±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル 30X30X2.0
アルインコ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4291材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000色シルバーツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)30×30
ポリスチレン板 ブラウンスモーク
光¥249~税込¥274~1枚当日出荷から翌々日出荷塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。用途標示板・ディスプレイに。材質ポリスチレン(PS)色ブラウンスモーク
硬質塩ビ板
アクリサンデー¥849~税込¥934~1枚当日出荷から5日以内出荷加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
CR(クロロプレンゴム)シート
タイガースポリマー¥119~税込¥131~1枚7日以内出荷から10日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
【オーダー】シリコンゴム(硬度50°)寸法カット対応品
十川ゴム(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚翌々日出荷シリコンゴムシートを寸法指定でカット対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1巻当日出荷から7日以内出荷幅(mm)1150長さ(m)1耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)305耐候性◎
ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から5日以内出荷マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300硬度25使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10瞬間使用温度(℃)(最高)120RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フロート透明ガラス 角型
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,628税込¥3,9911枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。厚さ(mm)3、5、8縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)80曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンペルカ L-1400黄
三和化工¥838税込¥9221枚3日以内出荷サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50色黄圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SK3
ノーブランド¥1,177税込¥1,2951枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径50Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径40Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径35Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ5mm
Namekawa(滑川軽銅)(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚翌日出荷冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ12mm
Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚翌日出荷非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.2mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304縞板 厚さ4.0mm
ノーブランド(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.50調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
アルミ メッシュロール巻
光(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなどタイプ巻物比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒(A5052)
ノーブランド(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径15Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)