絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,837件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル板(ホビー材) 光

    アクリル板(ホビー材)

    (3件のレビュー)
    67税込74
    1枚ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    厚さ(mm)2
  • アルミステンカラーアングルALST 光モール

    アルミステンカラーアングルALST

    光モール
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
  • 金網 亜鉛引亀甲 WAKI(和気産業)

    金網 亜鉛引亀甲

    WAKI(和気産業)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    網目を四角形の形に編まれた金網です。
    用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20
  • 鉛サイコロ 光

    鉛サイコロ

    (1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の鉛素材です
    材質寸法(mm)20×20×20
  • 天然ゴムシート NR 十川ゴム

    天然ゴムシート NR

    十川ゴム
    48,980税込53,878
    1巻
    3日以内出荷
    天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
    幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ不等辺アングル 50×25×3.0 アルインコ

    アルミ不等辺アングル 50×25×3.0

    アルインコ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ(A6063S T5)質量(kg)2.4表面処理B1アルマイト
  • アルミ等辺アングル 50×50×3.0 アルインコ

    アルミ等辺アングル 50×50×3.0

    アルインコ
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ(A6063S T5)質量(kg)3.25表面処理B1アルマイト
  • アルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消し アルインコ

    アルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消し

    アルインコ
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ、A6063S T5艶消しシルバー表面処理B1アルマイト
  • 【オーダー】フロート透明ガラス 丸型 ノーブランド

    【オーダー】フロート透明ガラス 丸型

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,985税込4,384
    1枚
    4日以内出荷
    フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
    厚さ(mm)3、5外径(Φmm)20~300連続使用温度(℃)80曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H

    ノーブランド(4件のレビュー)
    4,382税込4,820
    1本
    3日以内出荷
    クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
    材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
  • 200x300mm/  6メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 6メッシュ ステンレス網

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-6質量(g)約71線径(Φmm)0.65
  • 【オーダー】NRゴム65°白 タイガースポリマー

    【オーダー】NRゴム65°白

    タイガースポリマー
    874税込961
    1枚
    3日以内出荷
    機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。
    用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質天然ゴム伸び(%)480耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)5.4硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.03サービス分類オーダー・加工
  • アルミフラットバー 50×3.0 アルインコ

    アルミフラットバー 50×3.0

    アルインコ
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途見切り 端の目隠し ブレス カットして補強金具や止め金具として使用できます。質量(kg)0.8
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径8Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径8Φmm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm ノーブランド

    ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • バソテクトG 1200×1250 イノアック

    バソテクトG 1200×1250

    イノアック
    5,698税込6,268
    1枚
    翌日出荷
    優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
    用途工場の防音・断熱対策。材質メラミン樹脂長さ(mm)1250幅(mm)1200グレー使用温度範囲(℃)0~150
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径14Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径14Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径19Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径19Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mm

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クロム銅丸棒 ノーブランド

    【オーダー】クロム銅丸棒

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
    用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • トタン板0.27×455×91 光

    トタン板0.27×455×91

    8,598税込9,458
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番849-5631
  • 【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
    用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
  • 環境配慮型シリコーンゴム WAKI(和気産業)

    環境配慮型シリコーンゴム

    WAKI(和気産業)
    619税込681
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。 耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。
    材質特殊合成シリコンゴム長さ(mm)100幅(mm)100乳白色使用温度範囲(℃)約-70~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅40mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅40mm

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅20mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅20mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径20Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.08調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ 平板ブラケット 6穴 ノーブランド

    【オーダー】アルミ 平板ブラケット 6穴

    ノーブランド
    2,559税込2,815
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A1100形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数6寸法LA(mm)20~1000寸法WA(mm)25~1000材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし

    ノーブランド(1件のレビュー)
    657税込723
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状凸型穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス フラットバー 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ステンレス フラットバー 穴なし

    ノーブランド
    720税込792
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SUS304形状平板・平プレート穴数0材種ステンレス表面仕上げミガキ材サービス分類オーダー・加工
  • SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード PressVac(プレスバック)

    SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード

    PressVac(プレスバック)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品
    長さ(mm)4000
  • 【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒 ノーブランド

    【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒

    ノーブランド
    329税込362
    1個
    欠品中
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質ポリアセタール(POM)形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    200税込220
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
    用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 1長穴×1穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 1長穴×1穴

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,271税込1,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状L型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
  • ゴムシート長巻 WAKI(和気産業)

    ゴムシート長巻

    WAKI(和気産業)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と弾力に優れています。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルPETシート 光

    リサイクルPETシート

    289税込318
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
    用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)