絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,838件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ角棒 光

    アルミ角棒

    (1件のレビュー)
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
    仕様アルミ材質規格種類番号A6063材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • PEライト Z(新工作シート) イノアック

    PEライト Z(新工作シート)

    イノアック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から89日以内出荷
    ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
    用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
  • EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に

    岡安ゴム(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチロールガラスマット板 光

    スチロールガラスマット板

    (6件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
    用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
  • スポンジロール巻粘着付 光

    スポンジロール巻粘着付

    (1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    用途防振、防音に。材質SBR(スチレンブタジエンゴム)厚さ(mm)5タイプ粘着付長さ(m)9
  • NRスポンジ 丸型 光

    NRスポンジ 丸型

    (2件のレビュー)
    53税込58
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
    材質NR発泡体
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ8mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ8mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • アルミミニ板 メッシュタイプ 光

    アルミミニ板 メッシュタイプ

    (6件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
    用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなどタイプ平板比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮型ゴムシート 丸型 WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート 丸型

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
    使用温度範囲(℃)約-30~120外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径20Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅30mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅30mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ20mm

    Namekawa(滑川軽銅)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌日出荷
    高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
    用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ12mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ12mm

    Namekawa(滑川軽銅)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    翌日出荷
    高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
    用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径30Φmm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ長さ(mm)450幅(mm)300厚さ(mm)2比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • 【オーダー】アルミ チャンネル 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アルミ チャンネル 穴なし

    ノーブランド
    674税込741
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A6063形状コの字型・チャンネル材種アルミニウム表面仕上げなしサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ フラットバー 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー 穴なし

    ノーブランド
    714税込785
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A6063形状平板・平プレート穴数0材種アルミニウム表面仕上げなしサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ フラットバー 4穴 ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー 4穴

    ノーブランド
    1,000税込1,100
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A6063形状平板・平プレート穴数4材種アルミニウム表面仕上げなしサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) EPTゴム ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) EPTゴム

    ノーブランド
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
    用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】モノマーキャストナイロン( MCナイロン)板_穴なし ノーブランド

    【オーダー】モノマーキャストナイロン( MCナイロン)板_穴なし

    ノーブランド
    670税込737
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質モノマーキャストナイロン( MCナイロン)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/7/10/12/15穴数0寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+1.5寸法WA(mm)50~1000材種MCナイロン切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 4穴(横) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 4穴(横)

    ノーブランド
    1,843税込2,027
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 4穴(縦) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 4穴(縦)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,843税込2,027
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状凸型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴(縦)×1穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴(縦)×1穴

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,557税込1,713
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 4穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 4穴

    ノーブランド
    1,843税込2,027
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 塩ビ丸棒 タキロンシーアイ

    塩ビ丸棒

    タキロンシーアイ
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
    用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)材質塩ビ軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒 タキロンポリマー

    【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒

    タキロンポリマー(1件のレビュー)
    967税込1,064
    1本
    6日以内出荷
    ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
    用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマ-キャストナイロン長さ(mm)10~1000ブル-外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100比重1.16連続使用温度(℃)120外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)公差(mm)[カット]-0、+1吸水率(%)0.3体積抵抗率(Ω・m)10-13線膨張率(×10-5・K-1)8.7サービス分類オーダー・加工
  • SUS316チューブ コイル 1/16×1.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×1.0

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)1チューブ外径(inch)1/16
  • EPDMゴム WAKI(和気産業)

    EPDMゴム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)長さ(mm)1000厚さ(mm)2硬度65°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコン硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛ブロック(純度99.9%) ノーブランド

    鉛ブロック(純度99.9%)

    ノーブランド
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
    用途X線遮蔽、制振幅(mm)100厚さ(mm)50純度(%)99.9以上
  • 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    763税込839
    1本
    欠品中
    モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • アルミモール 見切りコ型 アルインコ

    アルミモール 見切りコ型

    アルインコ
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    モール材見切り
    用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
  • ハネナイトGP-35LE(テープ付) 内外ゴム

    ハネナイトGP-35LE(テープ付)

    内外ゴム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    環境関連物質対応済み(RoHS指令)
    材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
  • フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m フロンケミカル

    フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
    アズワン品番3-5935-03
  • 金網 亜鉛引亀甲 WAKI(和気産業)

    金網 亜鉛引亀甲

    WAKI(和気産業)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    網目を四角形の形に編まれた金網です。
    用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20
  • 工作金網 亀甲 WAKI(和気産業)

    工作金網 亀甲

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1巻
    翌々日出荷
    線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
    用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
  • 波ゴム 光

    波ゴム

    (3件のレビュー)
    129税込142
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    防振・防音・すべり止めに最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • アートメタルパンチング 光

    アートメタルパンチング

    (1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 鮮やかなカラーのパンチングメタルです

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)