カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS303(106)
- SUS304(755)
- SUS316(95)
- その他(162)
- アクリル(216)
- アルミニウム(279)
- アルミニウム(A5052)(84)
- アルミニウム(A6063S)(84)
- ウレタン(126)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(159)
- クロロプレンゴム(CR)(89)
- シリコン(89)
- スチール(123)
- ナイロン(128)
- ポリエチレン(PE)(132)
- 塩ビ(PVC)(98)
- 天然ゴム(NR)(109)
- 快削黄銅(109)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(184)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 50(436)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,872)
- 150(495)
- 160(413)
- 180(423)
- 200(1,861)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,074)
- 350(433)
- 400(1,441)
- 450(476)
- 500(1,604)
- 600(1,107)
- 700(1,023)
- 800(996)
- 900(1,013)
- 1000(1,677)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(14)
- ノーブランド(2,735)
- エスコ(1,225)
- RS PRO(453)
- 光(303)
- WAKI(和気産業)(149)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- アルインコ(112)
- コクゴ(107)
- 泰豊トレーディング(106)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アキツ(74)
- TRUSCO(60)
- 光モール(59)
- アクリサンデー(55)
- タキロンシーアイ(54)
- イノアック(50)
- カナセライト(49)
- タイガースポリマー(42)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

リサイクルPETシート
光¥289~税込¥318~1枚当日出荷から11日以内出荷ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】A6063角棒
Namekawa(滑川軽銅)¥1,900税込¥2,0901本翌日出荷A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
隙間スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891袋(5枚)ほか当日出荷カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50
アルリーダー
三菱ケミカルインフラテック¥19,980税込¥21,9781枚7日以内出荷軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。用途看板・仕切板、各種産業資材に。材質アルミ樹脂複合板長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)3
EPDMゴムスポンジ角紐
共ショウ¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか翌々日出荷EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。用途扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等仕様独立発泡、密度(Mg/m3):0.25材質EPDM色黒硬さ(測定値)18°伸び(%)300引張強度(MPa)0.71RoHS指令(10物質対応)対応
ピットクッションシート 粘着材付
エクシール¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から6日以内出荷優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)用途家具や小物のすべり止めに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×500色透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー
トレード¥4,398~税込¥4,838~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト
ウレタンシート 硬度A70
タイガースポリマー¥299~税込¥329~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/70比重1.2伸び(%)切断時/630引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7圧縮永久ひずみ(%)28反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4
1000x2000x15mmゴムマット
エスコ¥24,200税込¥26,6201個4日以内出荷コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。 防音・防振性能に優れています。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。材質再生ゴム厚さ(mm)15長さ(m)2幅(m)1
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)32.6サービス分類オーダー・加工
JIS-304 CD四角棒
NOMIZU¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
カラーアートメタルプレート
光¥418税込¥4601個当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 鮮やかなカラーのメタルプレートです アルマイト仕上げのアルミ板です寸法(mm)150×150
天然ゴムシート NR
十川ゴム¥48,980~税込¥53,878~1巻3日以内出荷天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 角型
ノーブランド¥5,142税込¥5,6561枚6日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。厚さ(mm)3.3、5、8、10.2強度(kg)250/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フロート透明ガラス 丸型
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,985税込¥4,3841枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。厚さ(mm)3、5外径(Φmm)20~300連続使用温度(℃)80曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SKD11
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,943税込¥2,1371枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
ウレタン丸棒 硬度50
アキツ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)