絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
464件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーボンド容器 750g GA(グリーンエース)

    フリーボンド容器 750g

    GA(グリーンエース)(6件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤスプレー ヨーデル フルプラ

    ダイヤスプレー ヨーデル

    フルプラ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    イエロー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • スプレーガン(泡噴射) TRUSCO

    スプレーガン(泡噴射)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
    レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(12件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業

    キャニヨンフレキシィスプレー

    浅香工業(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
    用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂容量(mL)500質量(g)97寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
  • スプレー容器 CONDOR(山崎産業)

    スプレー容器

    CONDOR(山崎産業)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。 スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
    用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など)材質スプレー本体:PP、容器:PE容量(mL)500質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220危険物の類別非危険物
  • 日平 ピストルオイラー 日平機器

    日平 ピストルオイラー

    日平機器(28件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
    ノズル長(mm)100危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラースター 縦型 フルプラ

    ジェットオイラースター 縦型

    フルプラ(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
    容量(mL)180底径(Φmm)58
  • オイルジョッキ ロングノズル 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ ロングノズル

    瑞穂化成工業(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
    用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)250寸法L(mm)500容量(L)5内径×外径(Φmm)75×22目盛あり目盛間隔1000mL色(フタ)全高H(mm)340耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)75ノズル口径D1(Φmm)22底径A(Φmm)195危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ダイヤスプレースウィング フルプラ

    ダイヤスプレースウィング

    フルプラ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など寸法(mm)Φ120×245容量(mL)1000高さ(mm)2451目盛(mL)100底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • オイルジョッキ ノズル 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ ノズル

    瑞穂化成工業(33件のレビュー)
    379税込417
    1セット
    当日出荷
    瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
    用途ノズルの交換等仕様先端キャップ付適合0150、0151、0152、0153、0154材質PE長さ(mm)230寸法L(mm)230ノズル長(mm)230メモリーなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 泡でも使えるスプレーボトル 友和

    泡でも使えるスプレーボトル

    友和(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(1件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192容量(L)2ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
  • マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー フルプラ

    マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー

    フルプラ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
    用途業務用薬品の噴霧に。危険物の類別非危険物
  • ペットボトル専用加圧式スプレーノズル 富士商

    ペットボトル専用加圧式スプレーノズル

    富士商(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身! 水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能 ペットボトルは500mL以上をご使用下さい 輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。
    用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に材質本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン厚さ(mm)約32全長(mm)約220質量(g)90使用流体チューブ径(Φmm)約0.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)約280
  • マイクロンスプレーミニ ダリヤ(マルハチ産業)

    マイクロンスプレーミニ

    ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個(100mL)
    当日出荷
    一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
    用途ミストスプレー容量(mL)100素材ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • フタ付ポリジョッキ 替ノズル TRUSCO

    フタ付ポリジョッキ 替ノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。
    用途TOJ-5F用替ノズルとして。危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITON EPOCA

    蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITON

    EPOCA(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
    用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9166材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン(R)幅(mm)135容量(mL)1500高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
  • 充填式ECOスプレー缶 SK11

    充填式ECOスプレー缶

    SK11(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
    用途スプレー缶。材質アルミニウム容量(mL)600容量(L)0.6使用圧力(MPa)0.34~0.64耐圧(MPa)0.98適合チャック米式バルブ危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ ロングノズル 瑞穂化成工業

    オイルジョッキ ロングノズル

    瑞穂化成工業(12件のレビュー)
    669税込736
    1セット
    当日出荷
    瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のロングノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
    用途ノズルの交換等仕様先端キャップ付、収納ホルダー付適合0150、0151、0152、0153、0154材質PE寸法L(mm)500ノズル長(mm)500メモリーなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)22危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ノズル フルプラ

    ノズル

    フルプラ(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    質量(g)70
  • 霧吹き アサヒペン

    霧吹き

    アサヒペン(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ガラスシートを貼るときの必需品
    用途ストッパーつきの霧吹き材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレンクリヤ容量(mL)150使用流体水、中性洗剤の水溶液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノズル付ジョッキ フルプラ

    ロングノズル付ジョッキ

    フルプラ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。 太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。
    材質ポリエチレンタイプフタなし・ロングノズル口径(Φ)18ノズル長(mm)500
  • スプレーボトル サンプラテック

    スプレーボトル

    サンプラテック(1件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
    材質主要部:ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • 遮光ボトルスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    遮光ボトルスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    699税込769
    1個(500mL)
    当日出荷
    遮光性のボトルなので、中身が変化しにくくなります。
    用途スプレー容量(mL)500素材ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • 500ml スプレーボトル(PET) エスコ

    500ml スプレーボトル(PET)

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115X-7材質PET寸法(mm)直径73×216全長(mm)175容量(mL)500質量(g)62危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL
    779税込857
    1個
    当日出荷
    目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
    仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色容量(mL)400質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色ノズル長(mm)120メモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤスプレーロングピストル フルプラ

    ダイヤスプレーロングピストル

    フルプラ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
    容量(mL)500質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240危険物の類別非危険物
  • フタ付ポリジョッキ TRUSCO

    フタ付ポリジョッキ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップトラスコ品番123-1265材質本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)357質量(g)450容量(L)5.5ノズル長(mm)190適合ノズルTOJ-MN(発注コード206-5136)外径(mm)200危険物の類別非危険物直径(mm)227直径×高さ(mm)227×357目盛間隔(mL)500
  • ダリヤスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ダリヤスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
    用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。危険物の類別非危険物
  • 5L オイルジョッキ エスコ

    5L オイルジョッキ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
  • GUN-MODOKI ガンモドキ 染めQ(旧テロソン)

    GUN-MODOKI ガンモドキ

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
    アズワン品番64-9642-30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
    材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE)容量(mL)800質量(g)105寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレーロングスウィング フルプラ

    ダイヤスプレーロングスウィング

    フルプラ(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など容量(mL)1000高さ(mm)281ノズル長(mm)180底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 専用充填スプレー缶 300mL Ribot

    専用充填スプレー缶 300mL

    Ribot(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。
    仕様逆さ噴射可トラスコ品番480-8347セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本容量(mL)300危険物の類別非危険物特性逆さ噴射可
  • 家庭用チェリースプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    家庭用チェリースプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    多用途に活躍
    用途アルコール消毒(無水エタノールは80パーセント以下に希釈)や汚れ落とし用の柑橘系オレンジ油剤などにもお使いいただけます材質本体:PP 容器:PEブルー容量(mL)500質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×190危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル GLORIA

    スプレーボトル

    GLORIA(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
    用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル