カテゴリ
絞り込み
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(194)
- エアテックス(112)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(62)
- エムオースプレーイング(61)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m)
精和産業¥979,800税込¥1,077,7801セット4日以内出荷一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m)
精和産業¥919,800税込¥1,011,7801セット4日以内出荷一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
アルバイト君 AR-1(本)
精和産業¥98,980税込¥108,8781セット4日以内出荷軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)付属品本機、ホッパー5L、工具質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
アルバイト君 AR-1(RAセット)
精和産業¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)付属品RAセット(内装向き):ペイントホース(6.5)10m、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
万能アルバイト君 MH-300
精和産業¥339,800税込¥373,7801セット4日以内出荷屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m)
精和産業¥999,800税込¥1,099,7801セット4日以内出荷一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4(本)
精和産業¥799,800税込¥879,7801セット4日以内出荷一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ付属品本機、エアーフィルターセット、工具質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m)
精和産業¥949,800税込¥1,044,7801セット4日以内出荷一般建築塗装、耐火被服材の吹付など。石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化。吐出量は、従来比約30%の大幅アップ。新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用。フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計。幅広い用途に対応する強力タイプ付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
クリーンボーイ CB-300E(標)
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット欠品中温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-400上カップ(2.0mm)
精和産業¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-150E(標)
精和産業¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.5出力駆動源:AC100V・950W空気消費量(L/min)1500~2700寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.028
クリーンボーイ CB-400E(標)
精和産業¥339,800税込¥373,7801セット4日以内出荷従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少。車輌・機械金属・木工家具・建築など。広い塗装用途!!。◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少。夏の湿気にも、かぶり皆無。防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音。スローダウン機構により省電力・静音。塗料により最適な風量が選べる風量調節付付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)質量(kg)7.8出力駆動源:AC100V・1100W空気消費量(L/min)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)0.053
エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm)
精和産業¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-400上カップ(1.3mm)
精和産業¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-300E光触媒5m
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-400上カップ(1.5mm)
精和産業¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-300E光触媒10m
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-200下カップ(1.4mm)
精和産業¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-200下カップ(1.3mm)
精和産業¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術。シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装。広パターンで高い作業性。低飛散、65%以上の粘着効率仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
タフエアレス380/デラックス 60Hz
精和産業¥62,980税込¥69,2781セット4日以内出荷確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
エアーコートスプレー ACS-1223
精和産業¥619,800税込¥681,7801セット4日以内出荷付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
エアーカーテンヘッド ACH-1
精和産業¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)