カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(195)
- エアテックス(117)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(63)
- エムオースプレーイング(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(18)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

ルミナ自動スプレーガンセット GST-5SK-0.5
扶桑精機¥47,980税込¥52,7781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7872セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)18パターン開き(mm)10粒径(μm)19噴出量(mL/min)0~58取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5R-1.0
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6394セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)110粒径(μm)27噴出量(mL/min)0~250取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5L-1.3
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6393セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)70パターン開き(mm)60粒径(μm)26噴出量(mL/min)0~185取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-0.5
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7883セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)63パターン開き(mm)250粒径(μm)11噴出量(mL/min)0~65取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5RW-0.5
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7889セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)72パターン開き(mm)100粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~84取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-1.3
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7879セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)87パターン開き(mm)420粒径(μm)16噴出量(mL/min)0~350取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-3
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6397セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)55パターン開き(mm)90粒径(μm)23噴出量(mL/min)0~200取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
延長ガンキャップGネジ用 12.5cm
日本ワグナー¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷軽量で取り回しが良い短尺モデル。狭い空間での作業に最適。Gねじ対応ガンに簡単装着用途狭所・設備裏周りのポイント塗装。近距離での精密な塗布作業。天井・床など、ガン単体では若干届きにくい範囲の補助的延長材質軽量アルミニウム質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
延長ガンキャップGネジ用 75cm
日本ワグナー¥7,398税込¥8,1381本4日以内出荷最大クラスの長さで高所作業を大幅に効率化。大面積の塗装に最適。脚立不要で広いエリアを安全にカバー可能用途天井・屋根・外壁などの高所大面積塗装。足場の簡略化が求められる現場。広い面積を一度に塗り進めたい場合材質軽量アルミニウム質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
延長ガンキャップGネジ用 25cm
日本ワグナー¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷操作性と視界のバランスが良い中間サイズ。高所・低所どちらにも対応しやすい。作業効率を向上させる万能長さ用途一般的な壁面塗装の作業効率アップ。脚立を使わずに少し高い位置へ届かせたい場合。床面や腰より低い位置の作業で姿勢負担を軽減材質軽量アルミニウム質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
FlexTwist S
日本ワグナー¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷・360度回転可能な単軸構造により、ホースの巻き取り・巻き戻しがスムーズになり、ねじれを効果的に防止できる。・ガン操作時の抵抗が減り、ホースの取り回しが軽快になり作業性が大幅に向上する。・1/4インチおよび3/8インチの2種類のネジ仕様があり、幅広いエアレスガン・ポンプに対応する。・高品質ステンレス製で最高使用圧力517 barに対応し、耐久性と耐腐食性に優れる。・軽量仕様で取り扱いが容易、長時間作業でも負担が少ない。用途・建築塗装(外壁・内装・天井など)におけるホースのねじれ抑制と操作性向上。・住宅リフォームや設備保全、工業塗装など、姿勢変化の多い現場での効率改善。・天井作業、足場上作業、広範囲の壁面吹付など、ホースのねじれが起こりやすい作業に最適。・ポンプ側に装着することで、ホース全体の取り回しを改善し作業ストレスを低減できる。・狭所や機械周辺などホースが絡まりやすい環境での作業性向上に効果的。RoHS指令(10物質対応)対応
FlexTwist Z
日本ワグナー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・360度回転可能な3軸構造により、あらゆる角度でスムーズに可動し操作性が向上する。・ホースのねじれを軽減し、角度に依存しないフレキシブルなガン操作が可能。・手首への負担を軽減するエルゴノミクス設計で、長時間作業でも疲れにくい。・高品質ステンレス製で、最高使用圧力517 barに対応する高耐久仕様。・1/4インチ(オス × メス)接続でエアレスガンとホースに適合。用途・建築塗装(外壁、内装、上向き作業など)での操作性向上に効果的。・工場設備、鉄骨、配管などのメンテナンス塗装にも適用可能。・高所や狭所など、姿勢変化が多い現場でホースの突っ張りを軽減し作業効率を向上。・ホース取り回し改善による作業時間短縮や作業者の疲労軽減を目的としたプロ現場で広く採用。RoHS指令(10物質対応)対応
飛沫防止バルブ ClearSpray
日本ワグナー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷延長ガンキャップと組み合わせて使用する飛沫防止バルブ。吐出圧で自動開閉し、ノズル内部の塗料残りを遮断。塗装開始・停止時に起きやすい飛沫を大幅に低減。天井・床・奥まった箇所など、延長ノズル使用時のスプレーを安定化。仕上がり品質を向上させ、周囲への飛散を抑制。高圧(90bar/9MPa以上)でのプロユースに最適。Vectorシリーズなど各種エアレスガン+延長ガンキャップの性能を最大化用途延長ノズル使用時に発生する”塗料残りの飛沫”を防止したい現場。天井・床・外壁・屋根・奥まった箇所などの塗装で飛散を抑えたい場合。室内塗装やリフォームなど、仕上がり品質が重視される施工。マスキング作業を減らし、周囲環境への塗料飛散を抑制したい場面。スプレーの安定性を高め、作業後の清掃負担を減らしたいユーザーRoHS指令(10物質対応)対応
クリーミー吸上式スプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁22日以内出荷特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁22日以内出荷特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
エアレスホース 30M
アネスト岩田¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷圧送式スプレーガンへの塗料供給で利用できます。トラスコ品番257-9330色ホース:黒内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)10
電動スプレー
エスコ¥87,000税込¥95,7001台翌々日出荷コンパクトでエアコン洗浄など、多用途に使用できます。収納ケースは吸水タンクとして使用できます。付属品吸水・余水・吐水ホース、ユニバーサルノズル、広角2頭口ノズル寸法(mm)320×190 (D)×320質量(kg)9電源AC100Vホース長さ(m)10消費電力(W)(50/60Hz)560 / 500ノズル長(mm)640吐出圧力(MPa)最高:3.5 常用:3ケース容量(L)23吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.82 / 3.35
内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ
アネスト岩田¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷静電ガンの性能をフルに発揮させる、インテリジェントコントローラです。付属品アース線(5m)入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
リッチペンエアブラシ(フェニックス)
扶桑精機¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷各部を最高基準で設計し、エア調節器を標準搭載のリッチペンの上位機種です。操作感を考慮したバネを搭載し、繊細な操作が可能です。用途絵画、カスタムペイントなどのホビー、アートに対応セット内容ノズル用スパナ、ホースジョイント材質真鍮クロームメッキ容量(mL)カップ:6動作方式ダブルアクション取付ねじエアー:G1/8
PPS 交換用 リッド単体
3M(スリーエム)¥5,598~税込¥6,158~1箱(25個)5日以内出荷から37日以内出荷3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド&ライナーに適合します。
PPS トライアルキット 16100
3M(スリーエム)¥4,898税込¥5,3881キット5日以内出荷3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。用途塗装容量(mL)400
PPS シリーズ2.0 微調色用カップ 26550J
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781箱(16個)19日以内出荷3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。用途塗装容量(mL)170
PPS 交換用 ライナー単体
3M(スリーエム)¥3,500~税込¥3,850~1箱(25個)37日以内出荷3M(TM) PPS(TM) 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド&ライナーに適合します。
FlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント
日本ワグナー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷エアレス用アクセサリー。ガンの動きを最大限化し、手首への負担を軽減するジョイント。ガンとホースの間に接続。ガンの動きに合わせてスムーズに動くので非常に快適。用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント
日本ワグナー¥6,980税込¥7,6781個4日以内出荷エアレス用アクセサリー。ホースの巻取りと繰り出しが簡単で、わずらわしい捻じれを防ぐ。ガンとホース、もしくはポンプとホースの間に接続。高耐久性。実際の吹付時にも、スイベル部分が硬くなることがございません。用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)
GRACO(グラコ)¥189,800税込¥208,7801セット14日以内出荷エアアシストとエアレスアプリケーター両方を使用する生産現場に最適。人間工学に基づいた設計のフィンガーレストは、スプレー時にバランスがとりやすい。超軽量なトリガーで疲労や筋肉への負担を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインは様々な大きさの手にも快適にフィット。ファン調整ノブは3/4回転のクリック式を採用。手袋をした手でも調整しやすい大型タイプ。小型スイベルでスプレー中にホースが動かせる(選択したモデルに標準装備)。塗装の作業効率を最大限に高める、市場最軽量のエアアシストガン用途一般仕上用質量(g)ガン:460圧力最大使用液圧:5000psi型番エアキャップ:2GF042エア入口1/4材質(接液部)ステンレス鋼、カーバイド、超高分子量ポリエチレン、工業用プラスチック、PTFE、ナイロン、フッ素系エラストマー入口口径1/4
圧送式 STELLAIR ACEガン
GRACO(グラコ)¥169,800税込¥186,7801丁14日以内出荷人間工学に基づいた設計、優れたメンテナンス性Stellairで最高の仕上がり。耐久性に優れた独自のカーボン強化ポリマー構造により、ストレスによる怪我を減らし疲労を和らげます。エアスプレーガンはわずか209 グラム。圧送式の手動スプレーガンにおいて、他製品の約半分の重さ。用途工業用仕上げ塗装向け材質ガンボディ:カーボン強化ポリマー質量(g)ガン:209圧力エア供給圧力:最大100psi、材料供給圧力:最大300psiノズル口径(Φmm)1.4エア入口1/4入口口径1/8
温風低圧塗装機 FC9700 標準セット
日本ワグナー¥159,800税込¥175,7801セット欠品中被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット質量(kg)約6.8電圧50/60Hz電源(V)100消費電力(W)900風量風圧0.3bar/0.03Mpaテクノロジータービン
温風低圧塗装機専用Ultraガン
日本ワグナー¥46,980税込¥51,6781丁6日以内出荷被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8
コードレススプレーガン
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781台欠品中吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。用途DIYでの塗装や、板金塗装セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317タンク容量(mL)1200吐出量(mL/min)300動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー サイレント4
エアテックス¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!用途コンプレッサー付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)本体質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380最高圧力(MPa)約0.8定格時間(分)30空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)空気吐出量(L/min)約45~52再起動圧力(MPa)約0.5オイル量(mL)約200圧縮方法オイル ピストン式作動音(dB)約39接続サイズ【ホース】S
エアパワータンク(錆抑制モデル)
エアテックス¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンク。コンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!。設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能。錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命用途エアタンク付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホースタンク容量(L)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.17(本体のみ)空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
レッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)
エアテックス¥779税込¥8571個4日以内出荷噛み合わせて固定するネジ不要タイプのホーススリーブです。用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2