2,500件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9 ピストンバルブ(Yリング付) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9 ピストンバルブ(Yリング付)

    扶桑精機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-5786
  • ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

    扶桑精機
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番810-5781
  • ルミナ自動スプレーガン HMP-6RWX(プラスチックPPS樹脂製) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HMP-6RWX(プラスチックPPS樹脂製)

    扶桑精機
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番732-1210質量(g)20パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)36噴出量(mL/min)【液体】0~160取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3型 (丸吹き)

    扶桑精機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5218質量(g)130パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)55噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3P型 (細丸吹き) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3P型 (細丸吹き)

    扶桑精機
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5232質量(g)135パターン開き(mm)【最大】40粒径(μm)10.4噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.4
  • ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)

    扶桑精機
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5221質量(g)130パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)67噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付)

    扶桑精機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5746
  • ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #5 弁座(Oリング付) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #5 弁座(Oリング付)

    扶桑精機
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5745
  • ルミナST-6SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無) 扶桑精機

    ルミナST-6SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5504質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ルミナ HM-6LX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無 扶桑精機

    ルミナ HM-6LX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無

    扶桑精機
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5249質量(g)118パターン開き(mm)【最大】50粒径(μm)35噴出量(mL/min)【液体】0~30取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
  • リッチエイトRS-507N Φ0.6 細丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機

    リッチエイトRS-507N Φ0.6 細丸吹き (カップ150cc)

    扶桑精機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5273口径(Φmm)0.6
  • ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付

    扶桑精機
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6771質量(kg)8.55奥行(mm)315容量(L)39全幅(mm)315全高(mm)750取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6739質量(kg)4.3奥行(mm)228容量(L)18全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    扶桑精機
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番731-6666質量(kg)3.55奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付

    扶桑精機
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6631質量(kg)3.55奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
  • DEVエアトランスホーマー(インジケーター付) デビルビス

    DEVエアトランスホーマー(インジケーター付)

    デビルビス
    33,980税込37,378
    1台
    14日以内出荷
    優れたフィルター機能。 フィルターには交換目安のインジケーター付き。 圧力低下が他社に比較して大幅に少ない。
    仕様(エア処理能力)780Nl/min圧力(最大圧力)1.05Mpa、(圧力低下)0.014Mpa最高温度(℃)65フィルター性能0.1μ
  • DEV自動ガン T-AGPV LVMP型 デビルビス

    DEV自動ガン T-AGPV LVMP型

    デビルビス
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)370作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
  • エアーブラシ TRUSCO

    エアーブラシ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
    用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4139材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)186カップ容量(mL)22、17ノズル口径(Φmm)0.2取付ネジ径(エアー)G1/8
  • 上カップ補給スタンド ヨトリヤマ(世取山)

    上カップ補給スタンド

    ヨトリヤマ(世取山)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール・ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンペイントホースPB-EASY7 十川産業

    サンペイントホースPB-EASY7

    十川産業
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    トラスコ品番448-5424質量(kg)5.5長さ(m)100内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス加圧タンク 内容器付 10L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 内容器付 10L

    アネスト岩田
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番514-6097質量(kg)11.6タンク容量(L)10
  • ペンキ屋さんセット用ツインホース 2M 大塚刷毛製造

    ペンキ屋さんセット用ツインホース 2M

    大塚刷毛製造
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)2
  • 塗装ウレタンエアーホース ノーブランド

    塗装ウレタンエアーホース

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1巻
    16日以内出荷
    用途塗装時の空気圧送用。 1.5Mpaまでのエアツールにも使用可能。
  • ロータリジョイント スプレーガン用 アネスト岩田

    ロータリジョイント スプレーガン用

    アネスト岩田
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。
    仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイントトラスコ品番805-2378質量(g)50
  • クリーナー アネスト岩田

    クリーナー

    アネスト岩田
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでノズルの目詰まり解消可能
  • 液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田

    液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
    用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ付属品袋ナット・ホースジョイント各3個仕様エアホース2本使用材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
  • 光触媒用スプレーガン アネスト岩田

    光触媒用スプレーガン

    アネスト岩田
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • リスタガン アネスト岩田

    リスタガン

    アネスト岩田
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル仕様固定式トラスコ品番514-7158質量(g)710使用空気圧力(MPa)0.1~0.29所要圧縮機(kw)0.75~2.2以上
  • ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業

    ダイヤフラムエアレス塗装機

    精和産業
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷
    高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
    用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)トラスコ品番254-7911質量(kg)35消費電力(W)750最高使用圧力(MPa)22最大吐出量(L/min)6動力源AC100V塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
  • 小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ アネスト岩田

    小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ

    アネスト岩田
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7091質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ アネスト岩田

    小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ

    アネスト岩田
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付 アネスト岩田

    小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7032質量(kg)16使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
    用途水性液剤用。トラスコ品番451-6931材質ステンレス(SUS304)質量(kg)11.5奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)435最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式なし
  • ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L

    アネスト岩田
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
    用途水性液剤用。トラスコ品番451-6940材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)585最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式手動
  • 自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
    用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8
  • 3M PPSミキシングカップ 3M(スリーエム)

    3M PPSミキシングカップ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱
    当日出荷
    ライナーとリッドを保持するハードカップとリングのセット。
    容量(mL)600
  • 「ふくべー」万能ガン 大塚刷毛製造

    「ふくべー」万能ガン

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷
    吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。
    仕様エアーニードル自動作動機構型式AG-3-2ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5カップ容量(L)2.7
  • 小型スプレーガン TRUSCO

    小型スプレーガン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    専用カップとのセットです。 軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。
    用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。仕様重力式トラスコ品番303-7487材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)90ノズル径0.5mmパターン開き(mm)115カップ容量(mL)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5質量(g/セット)215材質(カップ部)アルミダイカスト微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮エア取入口G1/4
  • 重力式塗料容器(自在タイプ) TRUSCO

    重力式塗料容器(自在タイプ)

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
    トラスコ品番301-5106材質ステンレス(SUS304)質量(g)250容量(L)0.4適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13取付ねじG1/4
  • 重力式スプレーガン TRUSCO

    重力式スプレーガン

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。仕様重力式質量(g)415空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機