2,500件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーブラシ TRUSCO

    エアーブラシ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。
    用途プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。付属品ホースジョイント、スポイド、スパナ。材質/仕上真鋳、ステンレス、クロームメッキ。取付ネジ径(エアー)G1/8
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ
    用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。トラスコ品番464-7718質量(g)260口ノズル径(mm)0.4パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm)吹付パターン細丸吹用空気消費量(L/min)17 (0.29MPa)粒径(μm)11 (吹付距離 200mm)噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m)液入口G1/8エア入口G1/8
  • ポリタンク 大塚刷毛製造

    ポリタンク

    大塚刷毛製造
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スプレーガンの塗料カップの代わりとして使用できます。 容量が大きい(4L)ので、重宝します。
    付属品取付用ホース(3m)容量(L)4塗料取出口(inch)1/4
  • 加圧式コンテナ アネスト岩田

    加圧式コンテナ

    アネスト岩田
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)560内容量(mL)400取付ねじ径(B)G1/4適合スプレーガンSGD-71乱糸ガン塗料供給方式加圧式
  • エアブラシ ガンピス ES-6/GU-6型用部品 #1 ニードルキャップ 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス ES-6/GU-6型用部品 #1 ニードルキャップ

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0833
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-506N用 エアキャップ(リング付) 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-506N用 エアキャップ(リング付)

    扶桑精機
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0896
  • エアブラシ ガンピス ES-6/GU-6型用部品 #3 液ノズル 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス ES-6/GU-6型用部品 #3 液ノズル

    扶桑精機
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番174-9351
  • エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #1 ニードルカバー 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #1 ニードルカバー

    扶桑精機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0866
  • エアブラシ 113C型用部品 #12 ニードル 扶桑精機

    エアブラシ 113C型用部品 #12 ニードル

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    欠品中
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0840
  • エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #4 ニードル 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #4 ニードル

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0875
  • エアブラシ ガンピス GP-2型用部品 #4 ニードル 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス GP-2型用部品 #4 ニードル

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0911
  • DEVニードルツマミ(真鍮) FUN-13-B デビルビス

    DEVニードルツマミ(真鍮) FUN-13-B

    デビルビス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • DEV JGX-44 パターンバルブ組 デビルビス

    DEV JGX-44 パターンバルブ組

    デビルビス
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • 岩田 W61・71 塗料ノズル 2 アネスト岩田

    岩田 W61・71 塗料ノズル 2

    アネスト岩田
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
  • 岩田 W61-3ニードル弁セット アネスト岩田

    岩田 W61-3ニードル弁セット

    アネスト岩田
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
  • 岩田ALG ロカアミセット #100 (2入) アネスト岩田

    岩田ALG ロカアミセット #100 (2入)

    アネスト岩田
    4,398税込4,838
    1パック
    当日出荷
  • 自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵

    明治機械製作所
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    本体質量(g)515パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210
  • 塗料中間フィルター アネスト岩田

    塗料中間フィルター

    アネスト岩田
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • ホースセット アネスト岩田

    ホースセット

    アネスト岩田
    20,980税込23,078
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
  • スプレーガン用タンク KENOH

    スプレーガン用タンク

    KENOH
    1,798税込1,978
    1個(750mL)ほか
    5日以内出荷
    スプレーガン用スペアータンク
    用途スプレーガン用タンクの交換に。
  • スプレーガン用クリーニングセット SUN UP

    スプレーガン用クリーニングセット

    SUN UP
    1,498税込1,648
    1個(15個)
    5日以内出荷
    用途スプレーガンのノズルや内部の清掃に最適です。
  • スプレーガン KENOH

    スプレーガン

    KENOH
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    圧縮空気で塗料を霧化し、均一に吹き付けられます。
    用途圧縮空気を利用した塗装・吹き付け作業に。
  • 新型自動スプレーガン 明治機械製作所

    新型自動スプレーガン

    明治機械製作所
    129,800税込142,780
    1丁
    10日以内出荷
    新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用。最適な微粒化の追求。空気使用量20L/min削減。キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保。ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上。FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現。取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり
    用途高品位塗装、近接塗装、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布
  • 新型低圧霧化ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    新型低圧霧化ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    36,980税込40,678
    1丁
    4日以内出荷
    キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)。塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用。ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)。軽量化を図るため、材質アルミを採用。広いパターンでの安定化を実現。塗着効率、同条件化で約2%UP
  • 新型低圧霧化ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    新型低圧霧化ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    34,980税込38,478
    1丁
    4日以内出荷
    キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)。塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用。ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)。軽量化を図るため、材質アルミを採用。広いパターンでの安定化を実現。塗着効率、同条件化で約2%UP
  • フローコントロールバルブ アネスト岩田

    フローコントロールバルブ

    アネスト岩田
    169,800税込186,780
    1個
    22日以内出荷
    エアオペレート式塗料減圧弁のため、遠隔操作で塗料圧力・吐出量の調整が可能です。ロボットやレシプロケータでの塗装環境の場合、自動ガン近傍に取り付けることにより、高低差による吐出量の変動をなくすことができます。塗料経路内はスプリングレス構造です。圧力調整用スプリングへの材料絡み付きによる作動不良がなくなりました。内部の塗料の流れを一方方向に限定(一筆書き)させることで、塗料の滞りをなくし、塗料溜まりを改善させたことにより、洗浄性が飛躍的に向上しました。
    トラスコ品番544-6887材質本体接液部:ステンレス/フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)液体:1.0、エア:0.6
  • FC4000 18V 日本ワグナー

    FC4000 18V

    日本ワグナー
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    FC4000 18V ファインスプレーキットは、XVLP(温風低圧)テクノロジーを採用したコードレス塗装機です。大量のエアーと低圧による高い霧化性能により、飛散を抑えながら美しい仕上がりを実現します。Bosch Professional 18Vバッテリー搭載により電源のない現場でも使用でき、軽量コンパクト設計とブラシレスモーターにより快適な作業性と高い耐久性を提供します。
    用途FC4000 18Vは、建築内外装の小規模塗装、家具・建具・木工製品の仕上げ塗装、シャッターや雨戸の塗装、リフォーム工事、タッチアップ補修などに最適です。低飛散で養生作業を軽減できるため、仕上がり品質が重視される現場で効果を発揮し、最大約50m2までの塗装作業に適しています。質量(kg)1.3容量(mL)コンテナ:1000消費電力(W)370最大圧力(bar)0.2RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジータービン
  • バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2 GRACO(グラコ)

    バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2

    GRACO(グラコ)
    229,800税込252,780
    1セット
    翌々日出荷
    比類のない効率性、コンパクトなコードレスの利便性。瞬時に反応するガンはスピットを実質的に排除。Quick Flush で2倍の早さで洗浄。Easy Out のろ過機能を備えた長寿命 QuickShotnⅡポンプ。プロ仕様 Easy Out 塗料フィルター。注いですぐ使える 1L カップ。ベルトとホルスターによりハンズフリーでの携帯性を実現。
    用途建築塗料およびコーティング剤のポータブルエアレススプレー用仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RACX FFLP514×1、RACX FFLP210×1)、20/60メッシュ吸込フィルター、60/100メッシュ出口フィルター、120mlポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、保管ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)4~32適合チップFFLP低圧チップ:0.008~0.016in(0.20-0.41mm)寸法(cm)30.5×15.2×26.7適合塗料水性・溶剤バッテリー電圧(V)20充電器電圧(V)100最大圧力(MPa)作動:14保管温度範囲(℃)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターブース 【Iguazu】 エアテックス

    ウォーターブース 【Iguazu】

    エアテックス
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    レッドサイクロンL2サイズの水流式塗装ブース【Iguazu(イグアス)】。水流方式のウォーターカーテンがユニット式になって新登場!!。・コンパクト設計で扱いやすい、水流式塗装ブース。・排気中の塗料ミストを水流でしっかりキャッチし、周囲への飛散や臭気を効果的に抑制。設置や片付けも簡単に。
    用途ウォーターブース・水流式塗装ブース付属品回転プレート / L型ホーススリーブ / ホースクランプ / ホースジョイント / 排気ホース / 排気口アタッチメント / LEDライト / 塗装持ち手6本付 / フレームアタッチメント(ホルダー4個付き) / ACアダプター寸法(mm)420×330×590 ※展開時モーター12V 2.5A音量(dB)操作:約73 ※参考値水量(L)動作必要:2.4 ※最大値
  • クイックジョイント22PB(65PN) 明治機械製作所

    クイックジョイント22PB(65PN)

    明治機械製作所
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    標準タイプ(空気配管用、片路開閉式、常用圧力1.47MPa)
    サイズ1/4適合ホースウレタンホース
  • FINER-CORE-SV 明治機械製作所

    FINER-CORE-SV

    明治機械製作所
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷
    外資系水性塗料やハイソリッド塗料に対応仕様SVをラインナップ。水性塗料など高粘度塗料の塗装に最適なセンターカップスプレーガン。新設計の塗料ノズル・空気キャップでの優れた微粒化。各部適正な吹付条件にチューニング。塗料ノズル口径1.7mmで最適な塗料噴出量。少空気空気消費量低飛散でのワイドパターン。アルミ製空気キャップで水性対応、軽量化
    セット内容本体+カップ接続口径G1/4(空気) 専用G3/8(塗料)本体質量(g)325空気使用量(L/min)275パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200塗料ノズル口径(Φ)1.7mm吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200適合空気キャップ形式FINER-CORE-SV最大有効パターン(mm)330
  • ESG-550用塗料タンク パオック

    ESG-550用塗料タンク

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用塗料タンクです。
    用途電動スプレーガンESG-550の塗料タンク交換用に適合機種ESG-550材質本体/高密度ポリエチレン容量(mL)800本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×125×113RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用ノズルセット パオック

    ESG-550用ノズルセット

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。
    用途電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴムねじ径M3xP0.5本体質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用エアフィルタ パオック

    ESG-550用エアフィルタ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用エアフィルタです。
    用途電動スプレーガンESG-550のエアフィルタ交換用に適合機種ESG-550材質本体/合成樹脂本体質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×49×8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用ニードル交換スパナ パオック

    ESG-550用ニードル交換スパナ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用ニードル交換スパナです。
    用途電動スプレーガンESG-550のニードル交換用スパナに適合機種ESG-550材質本体/スチール全長(mm)65本体質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×65×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用ノズルパッキン パオック

    ESG-550用ノズルパッキン

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用ノズルパッキンです。
    用途電動スプレーガンESG-550のノズルパッキン交換用に適合機種ESG-550材質本体/シリコンゴム本体質量(g)0.5寸法(外径×内径×厚さ)(mm)16.2×11.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用ノズルクリーナ パオック

    ESG-550用ノズルクリーナ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用ノズルクリーナです。
    用途電動スプレーガンESG-550のノズル穴清掃用に適合機種ESG-550材質本体/ステンレス軸径(Φmm)0.8全長(mm)70径(Φmm)【指かけ】14.5本体質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレススプレーガン用塗料ボトル BOSCH(ボッシュ)

    コードレススプレーガン用塗料ボトル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    蓋つき。
    用途ESPRAY118Hの塗料の色替えに適合機種ESPRAY118H用容量(mL)800
  • ルミナ自動スプレーガンセット GST-6RW-0.5 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GST-6RW-0.5

    扶桑精機
    48,980税込53,878
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-6399セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)52パターン開き(mm)100粒径(μm)19噴出量(mL/min)0~64取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
  • ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.3 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.3

    扶桑精機
    45,980税込50,578
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-6400セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)65パターン開き(mm)420粒径(μm)43噴出量(mL/min)0~390取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機