絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
1・2・3・4・5・7・8・16・24・32・48・64
導体公称断面積(mm2)
0.5・1.43
対数(P)
2
ブランド
関西通信電線・日本エレパーツ・カナレ電気・エスコ・四国電線・長岡特殊電線・フジクラ・ダイヤケーブル・CINCH・伸興電線・BELDEN・富士電線工業・フジクラ・オーナンバ・トーコネ(旧:東洋コネクター)・正和電工・HIROSE(ヒロセ電機)・KHD・日本製線・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 同軸ケーブル

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
276件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 8D-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2VS ) < より線内部導体 >

    関西通信電線
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.13絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:8.7絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(400MHz)、210(900MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 8D-2V ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2V )

    関西通信電線
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:8.7絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)121(400MHz)、195(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5D-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5D-2VS ) < より線内部導体 >

    関西通信電線
    9,498税込10,448
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:5.5絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)、201(400MHz)、320(900MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5D-2E ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5D-2E ) < ポリエチレンシース >

    関西通信電線
    9,798税込10,778
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.4、外部:5.5絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)、183(400MHz)、281(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 10D-2W ) < 2重編組シールド > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 10D-2W ) < 2重編組シールド >

    関西通信電線
    38,980税込42,878
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:11.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 10D-2V ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 10D-2V )

    関西通信電線
    22,980税込25,278
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1標準減衰量(dB/km)101(400MHz)、178(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
  • 50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-8D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-8D-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
  • 50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    10,980税込12,078
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    シース色導体外径(Φmm)【内部】1.8、【外部1】5.1、【外部2】5.7シース外径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
  • 50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    28,980税込31,878
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
  • 3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル フジクラ

    3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル

    フジクラ
    68,980税込75,878
    1本(200m)
    5日以内出荷
    軟銅線の内部導体をポリエチレンで絶縁し外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです
    用途高周波機器の接続の他、内部配線、給電線用仕様被覆標準圧:0.9mm適合規格JIS C 3501 NTT規格 BTS 1761外径(Φmm)内部導体構成:0.5材質(絶縁体)内部導体:ポリエチレン構成外部導体:軟銅線1重編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.6標準減衰量(dB/km)10MHz:40、1MHz:12、200MHz:195、30MHz:70被覆材PVC絶縁体外径(Φmm)PE:3.1
  • レイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブル フジクラ

    レイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブル

    フジクラ
    34,980税込38,478
    1本(200m)
    5日以内出荷
    350℃1分間及び200℃30分間の過熱にも溶融変形せず、連続使用の場合にも90℃まで十分使用できます。ハンダゴテ程度の熱では溶ける心配がありませんので細い同軸コードの接続が容易になります。
    用途ハンダ付け加工等の耐熱性を必要とする電子機器間および内部配線の接続仕様被覆標準圧:0.4mm構成外部導体:軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9被覆材PVC絶縁体外径(Φmm)QE :1.6
  • RG型高周波同軸ケーブル フジクラ

    RG型高周波同軸ケーブル

    フジクラ
    35,980税込39,578
    1本(100m)ほか
    5日以内出荷
    高品質で電気的・機械的にも優れています
    用途高周波を要求される機器内部配線及び機器間接続。耐熱性、耐寒性に優れ、航空機、宇宙衛星船、電子計算機等の機内配線など広く使用されます。絶縁体ポリエチレン充実絶縁構成外部導体:スズメッキ軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応波長短縮率(%)67特性インピーダンス(Ω)50被覆材外部:PVC黒
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコ同軸ケーブル 四国電線

    エコ同軸ケーブル

    四国電線
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    ●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
    長さ(m)100
  • CATV用同軸ケーブル 四国電線

    CATV用同軸ケーブル

    四国電線
    179,800税込197,780
    1巻(500m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    ●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●支持線/ラッシングワイヤー付き
    長さ(m)500ワイヤー径(Φmm)ラッシング:1本/1.0材質(テープ)アルミラミネート
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    93Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    寸法ラッシングワイヤー:1/1.0mm、支持線:1/1.6mm絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.5編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
  • 75Ω エコ同軸ケーブル 四国電線

    75Ω エコ同軸ケーブル

    四国電線
    81,980税込90,178
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    75Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します。外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
    絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm)被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン導体(内部導体)軟銅同心撚線(7/0.4mm)仕上外径(Φmm)10.4±0.5編組(外部導体)軟銅線編組
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    91Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    79Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.5編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    81Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    92Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
  • 50Ω系無線用同軸ケーブル 四国電線

    50Ω系無線用同軸ケーブル

    四国電線
    5,898税込6,488
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    50Ωタイプ。携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
    被覆PVC
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    80Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
  • 同軸ケーブル KHD

    同軸ケーブル

    KHD
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています。発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
    規格JIS C 3502材質(シース)PVC材質(絶縁体)発泡ポリエチレン材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0028-036 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0028-036

    CINCH
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914.4mm定格電圧 = 250 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 457.2mm, 415-0029-018 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 457.2mm, 415-0029-018

    CINCH
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 457.2mm導体ストランドタイプ = ソリッドシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006

    CINCH
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152.4mm定格電圧 = 250 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 152.4mm, 415-0031-006 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 152.4mm, 415-0031-006

    CINCH
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152.4mm定格電圧 = 250 V ac代表規格 = RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0037-036 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0037-036

    CINCH
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914.4mm定格電圧 = 500 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
  • Belden 同軸ケーブル, 100m BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m

    BELDEN
    43,980税込48,378
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca外被色 = 黒導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 19 / 33pF/m長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG2130.00100 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG2130.00100

    BELDEN
    159,800税込175,780
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG213Certificazione CPR = Eca減衰 = 1.5 dB/100 m @ 5 MHz定格電圧 = 3000 V dcシリーズ = MRG2130℃長さ(m)100外径(Φmm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050

    BELDEN
    19,980税込21,978
    1セット(50m)
    翌々日出荷
    Belden MRG1740.0050同軸ケーブル このBelden製の同軸ケーブルは、外径は2.79 mm、リール長50 mです。このポリ塩化ビニルPVC製の被覆の色は黒です。この同軸ケーブルは、静電容量101 pF/m、速度比は66 %、最小温度-40 ℃です。
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG174/UCertificazione CPR = Eca減衰 = 11 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 7/0.16pF/m長さ(m)50外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1791.00100 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1791.00100

    BELDEN
    42,980税込47,278
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG179外径 = 2.8mmCertificazione CPR = Fca減衰 = 27 @ 100 MHz dB導体ストランドタイプ = スタンダード導体材質 = 銀めっき銅履鋼%長さ(m)100外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
  • Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1781.0050 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1781.0050

    BELDEN
    27,980税込30,778
    1セット(50m)
    翌々日出荷
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG178PECertificazione CPR = Eca減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダードシリーズ = MRG1781pF/m長さ(m)50外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG5801.10100

    BELDEN
    43,980税込48,378
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。 -18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG58Certificazione CPR = Eca耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)動作温度 Min = -30℃長さ(m)100外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1781.00100 BELDEN

    Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1781.00100

    BELDEN
    48,980税込53,878
    1セット(100m)
    翌々日出荷
    RG178. 伝送用の RG 179 同軸ケーブルです。. 特長 ・MIL-C-17-9の規格に準拠 ・PE誘電体 ・欧州規格HD624に準拠したPVCシース
    仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG178PECertificazione CPR = Eca減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダードシース材質 = 塩化ビニール(PVC)%長さ(m)100外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50MIL規格(RG)MIL-C-17-9
  • Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, 100mm, W.FL-2LP-04N2-A-(100) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, 100mm, W.FL-2LP-04N2-A-(100)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様終端処理:終端処理済み全長(m)0.1コネクタ【1ジェンダー】オス、【2ジェンダー】オス、【2】W.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)+90
  • VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツ

    VW-1同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    7,798税込8,578
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • XVH同軸ケーブル 日本エレパーツ

    XVH同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    5,798税込6,378
    1巻(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • RG-142同軸ケーブル 日本エレパーツ

    RG-142同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    21,980税込24,178
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)4.95材質(絶縁体)FEPシース色導体外径(Φmm)内部:約0.94、外部:約4.2シース外径(Φmm)約4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)約2.95

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル