絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
1・2・3・4・5・7・8・16・24・32・48・64
導体公称断面積(mm2)
0.5・1.43
対数(P)
2
ブランド
関西通信電線・日本エレパーツ・カナレ電気・エスコ・四国電線・長岡特殊電線・フジクラ・ダイヤケーブル・CINCH・伸興電線・BELDEN・富士電線工業・フジクラ・オーナンバ・トーコネ(旧:東洋コネクター)・正和電工・HIROSE(ヒロセ電機)・KHD・日本製線・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 同軸ケーブル

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
276件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
  • VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツ

    VW-1同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    7,798税込8,578
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • XVH同軸ケーブル 日本エレパーツ

    XVH同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    5,798税込6,378
    1巻(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • RG-142同軸ケーブル 日本エレパーツ

    RG-142同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    21,980税込24,178
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)4.95材質(絶縁体)FEPシース色導体外径(Φmm)内部:約0.94、外部:約4.2シース外径(Φmm)約4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)約2.95
  • ロボット用同軸ケーブル 日本エレパーツ

    ロボット用同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    7,498税込8,248
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • C形(75Ω)耐熱性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    C形(75Ω)耐熱性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    41,980税込46,178
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
    用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路試験電圧2シース厚(mm)0.9導体軟銅線一重編組波長短縮率(%)0.67
  • FEP高周波同軸ケーブル 潤工社

    FEP高周波同軸ケーブル

    潤工社
    83,980税込92,378
    1巻(100m)
    56日以内出荷
    伝送特性、耐熱高周波機器、小型機器の配線耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐侯性が良好で、細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
    用途高周波機器、小型機器の配線長さ(m)100材質(シース)FEP仕上外径(mm)1.28シース色導体外径(Φmm)内部:0.3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:銀めっき軟銅線
  • SDI同軸ケーブル RS PRO

    SDI同軸ケーブル

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
  • 低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰・高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    61日以内出荷
  • 高発泡同軸ケーブル カナレ電気

    高発泡同軸ケーブル

    カナレ電気
    129,800税込142,780
    1巻(200m)
    61日以内出荷
  • 75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    43,980税込48,378
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    特性インピーダンス(Ω)75
  • 2心シールドケーブル カナレ電気

    2心シールドケーブル

    カナレ電気
    37,980税込41,778
    1巻(200m)
    61日以内出荷
  • BNC同軸ケーブル TOA

    BNC同軸ケーブル

    TOA
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ケ-ブル長さ50cmのBNCプラグ付ケ-ブルを2本セットした商品です。
    セット内容ケーブル×2質量(g)77(1本当たり38.5)長さ(cm)50コード3C-2VコネクタBNCプラグ(コード両端)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
    仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
    耐電圧(V)AC1000
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    6,998税込7,698
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
    特性インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
    耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(100m)ほか
    61日以内出荷
    JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
    用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路灰色シース厚(mm)0.95特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    89,980税込98,978
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    電気事業連合会仕様に基づき、電力線搬送用として使用されます
    使用場所屋外用波長短縮率(%)67静電容量(nF/km)67
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
    材質PVC
  • 高周波同軸ケーブル KHD

    高周波同軸ケーブル

    KHD
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル
    用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用長さ(m)100シース色
  • テレビ配線ケーブル(S5CFBAL/プラグ付) エスコ

    テレビ配線ケーブル(S5CFBAL/プラグ付)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1巻
    翌日出荷
    RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 5Cケーブル プラグ付き ※別途プラグの取り付けが必要になります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビ配線ケーブル(S4CFBAL) エスコ

    テレビ配線ケーブル(S4CFBAL)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1巻
    翌日出荷
    RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 4Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコ同軸ケーブル 四国電線

    エコ同軸ケーブル

    四国電線
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    ●75Ωタイプ●主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
    用途テレビ受信用機器及び関連機器。長さ(m)100
  • エコ同軸ケーブル 四国電線

    エコ同軸ケーブル

    四国電線
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    ●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
    用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。高周波機器間の接続および内部配線長さ(m)100
  • CATV用同軸ケーブル(スーパーノイズレス構造) 四国電線

    CATV用同軸ケーブル(スーパーノイズレス構造)

    四国電線
    199,800税込219,780
    1巻(500m)
    61日以内出荷
    ●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●遮蔽性に優れた三重シールド構造●支持線/ラッシングワイヤー付き
    用途CATV用の引込み線。双方向のCATVシステムに最適長さ(m)500ワイヤー径(Φmm)ラッシング:1本/1.0
  • CATV用同軸ケーブル 四国電線

    CATV用同軸ケーブル

    四国電線
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    ●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用
    用途CATV用の支線及び引込み線材質(テープ)アルミラミネート
  • 75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル 四国電線

    75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル

    四国電線
    14,980税込16,478
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線特性インピーダンス(Ω)75
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    四国電線
    17,980税込19,778
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    用途テレビ受信用機器及び関連機器。衛星通信、双方向CATV。BSコンバーターとBSチューナーの接続。ビル共聴用などのシステム
  • 75Ω同軸ケーブル(発泡絶縁体タイプ) カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル(発泡絶縁体タイプ)

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1巻(100m×1巻)
    61日以内出荷
    特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル3C-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル3C-2W

    関西通信電線
    7,698税込8,468
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2W概算質量(kg/km)74導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-85種類通信ケーブル全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-82種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-75種類通信ケーブル全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-72種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-62材質【編組線】銅覆アルミ合金種類通信ケーブル規格3C-2V全長(m)20材質(絶縁体)ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)5.4
  • 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-55種類通信ケーブル全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-52種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-5種類通信ケーブル規格3C-2V全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-45種類通信ケーブル全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル