絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: その他作業工具

2,265件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーハンド型伸縮式 ムサシ

    スーパーハンド型伸縮式

    ムサシ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
    トラスコ品番868-6723全長(mm)1870~3070質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
  • パッド HAKKO(白光)

    パッド

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ノズルと組合せて使用
    適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
  • ロングノーズピンセット ANEX

    ロングノーズピンセット

    ANEX(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
    材質ステンレスSUS304幅(mm)14
  • ピックツールセット SSPOWER

    ピックツールセット

    SSPOWER(24件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
    用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に軸径(Φmm)3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約155質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
  • 竹ピンセット ホーザン

    竹ピンセット

    ホーザン(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
    仕様完全非磁性材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にかなします。滑り止めのローレット付き。
    トラスコ品番274-3132材質ステンレス質量(g)21寸法A(mm)120寸法B(mm)12寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピック&フックセット4本組 SK11

    ピック&フックセット4本組

    SK11
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
    用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
  • ESDソフトチップチップ ホーザン

    ESDソフトチップチップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    699税込769
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ピンセット ESD 交換チップ モノタロウ

    ピンセット ESD 交換チップ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    249税込274
    1袋(2個)
    当日出荷
    弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
    用途ピンセット(ESD)の交換用チップ耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
  • プラスチックピンセット アズワン

    プラスチックピンセット

    アズワン(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)120アズワン品番6-532-01
  • ピンセット 大型 SK11

    ピンセット 大型

    SK11(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
    用途手の入らない所や、細かな作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状直型全長(mm)約300
  • 竹製ピンセット TRUSCO

    竹製ピンセット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
    用途弱電・理化用途に最適。材質
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    359税込395
    1個
    当日出荷
    お求めやすい価格のピンセット。先端ローレット付きで、保持力を強化。汎用的に使えるピンセット。
    材質ステンレス(SUS430)先端形状先細RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDピンセット(極細タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(極細タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8442材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)113質量(g)13タイプ極細先端0.3(GGタイプ)抵抗値(Ω)1×105~108
  • ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
  • ピンセット 大型 SK11

    ピンセット 大型

    SK11(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    手の入らない所やホビーに最適なチョット長いタイプのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。少し長めの21cmタイプです。
    用途手の入らない所や、細かな作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状直型全長(mm)約210
  • コードレス吸着ピンセット HAKKO(白光)

    コードレス吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電源単4形乾電池2本電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
  • ESDピンセット(先曲タイプJ型) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(先曲タイプJ型)

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1本
    欠品中
    静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。
    用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)122質量(g)14先端曲りタイプ抵抗値(Ω)1×105~108
  • コネクターターミナルツール KTC

    コネクターターミナルツール

    KTC(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    質量(g)40寸法L(mm)150寸法d(mm)4寸法l(mm)65
  • 携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)

    携帯用吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。 幅広い用途に使えるヘラ型。 ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
    トラスコ品番370-8322材質ステンレス全長(mm)118質量(g)15先端幅(mm)2(R型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンピンセット ENGINEER(エンジニア)

    チタンピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
    用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。材質チタニウム
  • 46992 4PCS ピックツールセット SIGNET(シグネット)

    46992 4PCS ピックツールセット

    SIGNET(シグネット)
    1,498税込1,648
    1セット(4本)
    当日出荷
    作業にあわせた4タイプの先端形状です。 ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外しケーブルの分離。 ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収。 オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し。
    用途小さなシール、Oリングの脱着に、コネクター端子、ストッパーの脱着に材質軸部:クロームバナジウム鋼軸長(mm)67ハンドル長さ(mm)68アズワン品番65-0303-51
  • 先曲ピンセット ミネシマ

    先曲ピンセット

    ミネシマ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長が長く、精密組立作業に最適です。
    全長(mm)155先端形状先曲
  • ロックホルダー ENGINEER(エンジニア)

    ロックホルダー

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
    用途電子部品、ホース、チューブの保持に。材質ステンレス
  • ステンレスピック SK11

    ステンレスピック

    SK11(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
    用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
  • 平型ピンセット アズワン

    平型ピンセット

    アズワン(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    タイプ平型
  • ピンセット 先端ギザ付 SUS304 モノタロウ

    ピンセット 先端ギザ付 SUS304

    モノタロウ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    非磁性のピンセットです。先端ギザ付ですのでワークを落としにくいです。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)10全長(mm)130質量(g)17先端形状ストレート/ギザ付
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ピンセット ステンレス製 5本組セット SUS304 モノタロウ

    ピンセット ステンレス製 5本組セット SUS304

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    SUS304を使用しておりますので、非磁性かつ、耐食性や耐熱性にも優れたピンセットです。使い勝手の良いセット品。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適仕様5本組セット内容先端形状(直/ギザ付・直型・先曲り型・8mm・1mm)材質SUS304
  • 伸縮式ピックアップツール ANEX

    伸縮式ピックアップツール

    ANEX(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    手の届かない、入らない、使えない所もマグネットでキャッチ! アンカーコーンの取り除きにも!
    全長(mm)145~560方式マグネット式吸着能力(g)約450
  • プラスチックピンセット アズワン

    プラスチックピンセット

    アズワン(3件のレビュー)
    851税込936
    1個
    当日出荷
    ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
    寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
  • 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,060税込4,466
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-21
  • ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO

    ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
    用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
  • 耐酸性ピンセットK Rubis

    耐酸性ピンセットK

    Rubis(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
    材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • ステンレス製ピンセット逆作動 TRUSCO

    ステンレス製ピンセット逆作動

    TRUSCO(11件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    板厚2.3mm 精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ 滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット。 作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。 板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
    用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
  • ラバーグリップ付ステンレスピンセット ストレート ANEX

    ラバーグリップ付ステンレスピンセット ストレート

    ANEX(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先丸型 スタンダードなストレート
    用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに仕様先丸型質量(g)30サイズ(mm)120×10
  • HOZAN ピンセット 130mm ホーザン

    HOZAN ピンセット 130mm

    ホーザン(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
    用途球形や異形物のピックアップ。トラスコ品番370-8314全長(mm)130先端径(Φmm)4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応
その他作業工具