絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: その他作業工具

2,257件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックアップツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ピックアップツール

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
    用途精密機器・基板の修理・組み立てに。トラスコ品番776-8591寸法(mm)(最大拡がり)22全長(mm)115質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型

    ANEX
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    細かく鋭い刃先のため、細かい精密部品の保持に最適です。
    材質ステンレスSUS304幅(mm)10先端形状先細型
  • ステンレス 逆作動ピンセット ANEX

    ステンレス 逆作動ピンセット

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
    用途はんだ付け作業等に便利です。
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    ¥659税込¥725
    1組
    当日出荷
    用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。幅(mm)10色黒耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK
  • エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)

    エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
    用途小型部品の吸着、搬送に最適。トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ全長(mm)171質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
  • PTZ-51用交換チップ(標準先細) ENGINEER(エンジニア)

    PTZ-51用交換チップ(標準先細)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(1個)
    当日出荷
    PTZ-51用交換チップ(2ヶ1組ネジ付)です。
    適合PTZ-51トラスコ品番823-0733セット内容ネジ付材質ジルコニアセラミック耐熱温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)

    セラミックピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
  • SEIKO S-822  電池蓋オープナー SEIKO治工具

    SEIKO S-822 電池蓋オープナー

    SEIKO治工具
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    電池ぶた(コイン溝式・2点つめ式)の開閉に使用。
    寸法(mm)37×39
  • YRK 切手用ピンセット 与板利器工業

    YRK 切手用ピンセット

    与板利器工業
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。
    用途各種精密作業。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
  • 8PCSオイルシールフックセット JTC

    8PCSオイルシールフックセット

    JTC
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    Oリング・シールの取り外しに便利!!・8本セット
    全長(mm)220、155RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックピンセット コクゴ

    プラスチックピンセット

    コクゴ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。フッ素樹脂製、弗酸、強酸等の殆どの無機酸、アルカリに耐える。先端は強く出来ている。
    全長(mm)112耐熱温度(℃)150
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンセット ニッセロン

    セラミックピンセット

    ニッセロン
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    欠品中
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
  • ESDセラミックピンセット ホーザン

    ESDセラミックピンセット

    ホーザン
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
    材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック全長(mm)128質量(g)22先端寸法(mm)0.8耐熱温度(℃)1200(チップ)表面抵抗値(Ω)1×1012RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • 精密マルチキャッチ フレキシブル Strong Tool

    精密マルチキャッチ フレキシブル

    Strong Tool(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
    材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
  • フレキシブルピックアップツール M&M

    フレキシブルピックアップツール

    M&M
    ¥799税込¥879
    1本
    欠品中
    フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!
    仕様4本爪寸法(mm)930アズワン品番64-4062-74
  • ミニピンセット マルエム[理化学・容器]

    ミニピンセット

    マルエム[理化学・容器]
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP
  • AA先曲ピンセット ミネシマ

    AA先曲ピンセット

    ミネシマ(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    全長が長く、細かい部品を保持するのに最適です。
    全長(mm)150先端形状先曲
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 耐久力ある標準タイプ。物をしっかりつまむことが出来ます。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ強力型120mm質量(g)20タイプ強力型先端形状先細型
  • ビーズ用ピンセット ANEX

    ビーズ用ピンセット

    ANEX
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    先端が球状になっているので、ビーズなど球状のものをつかむ時に便利です。
    トラスコ品番493-6507材質ステンレス形状先端が球状の窪み幅(mm)先端部:5後端部10全長(mm)147質量(g)28
  • 精密ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    精密ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    つまみ荷重65gで非常に軽く指が疲れません。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けません。
    用途先端が極薄で狭隣接部品や極小チップの取り扱いに最適。トラスコ品番326-7890材質SUS304幅(mm)9全長(mm)120質量(g)15先端0.5mm(丸型)アズワン品番1-6948-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティングピンセット アズワン

    コーティングピンセット

    アズワン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
  • フラットピンセット アズワン

    フラットピンセット

    アズワン
    ¥5,790税込¥6,369
    1本
    当日出荷
    材質SA(耐酸性ステンレス)
  • ステンレス製 逆作用ピンセット アズワン

    ステンレス製 逆作用ピンセット

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
    仕様●重量:38g●材質:ステンレスアズワン品番68-4100-42
  • SEIKO A-KTZ003  導電性作業用マット SEIKO治工具

    SEIKO A-KTZ003 導電性作業用マット

    SEIKO治工具
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    欠品中
    導電性により時計回路を静電気等から保護。 時計の外装等も傷を付けません。
    寸法(mm)200×300
  • バネ棒用工具  No.46000 MKS(明工舎)

    バネ棒用工具 No.46000

    MKS(明工舎)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
  • ステンレスピンセット アズワン

    ステンレスピンセット

    アズワン
    ¥693~税込¥762~
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス鋼
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
  • 先細ピンセット 日本紐釦貿易

    先細ピンセット

    日本紐釦貿易
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    先がとても細いのでレジンに使う細かいパーツが掴みやすいです。
    全長(mm)120先端形状先細
  • YRK ステンピンセット 先曲 与板利器工業

    YRK ステンピンセット 先曲

    与板利器工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。ボトルシップやハーバリウムなどに最適です。
    用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300先端形状先曲
  • ピンセット ベビー用 SK11

    ピンセット ベビー用

    SK11(1件のレビュー)
    ¥278税込¥306
    1個
    当日出荷
    先が丸く安心して使用できます。赤ちゃんの耳や鼻の掃除に最適です。
    用途赤ちゃんの耳や鼻の掃除等、細かい作業。材質ステンレス鋼SUS430全長(mm)約100先端先丸
  • ESDソフトチップ ホーザン

    ESDソフトチップ

    ホーザン
    ¥799税込¥879
    1組(2個)
    当日出荷
    適合機種P-645-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48色黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)6(幅広R型)アズワン品番64-8896-99RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 Ideal-Tek

    ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型

    Ideal-Tek
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
    用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
  • ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ) ANEX

    ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ)

    ANEX
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
    用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様直300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー。
    材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)25板厚(mm)2.5先端幅(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ソフトタイプピンセット 先曲 ANEX

    ステンレス ソフトタイプピンセット 先曲

    ANEX
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
    用途糸をつかんだりするのに便利です。トラスコ品番493-7031材質ステンレス幅(mm)8全長(mm)150サイズソフトタイプ150mm先曲質量(g)24先端形状先曲先端幅(mm)1.4
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
  • ピンセット 逆作用 SK11

    ピンセット 逆作用

    SK11
    ¥698税込¥768
    1個
    当日出荷
    グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
    用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS410全長(mm)約165タイプ逆作用
  • ミニ ピック・フックセット TRUSCO

    ミニ ピック・フックセット

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
    トラスコ品番799-2823セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート全長(mm)150質量(g)86種類セット品軸長(mm)80材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)樹脂本数4
その他作業工具