絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: その他作業工具

2,261件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,060税込4,466
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-21
  • ESDピンセット(標準タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(標準タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8441材質非磁性ステンレス幅(mm)11全長(mm)125質量(g)17タイプ標準先端0.2(先細型)抵抗値(Ω)1×105~108
  • プラスチックピックツールセット JTC

    プラスチックピックツールセット

    JTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
    セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    379税込417
    1個
    当日出荷
    低価格ピンセット。
    材質ステンレス全長(mm)125質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー曲げ Strong Tool

    ワイヤー曲げ

    Strong Tool(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
    用途針金や線材を曲げての造形作業にトラスコ品番859-2319材質アルミ全長(mm)110ブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
  • マグキャッチ ANEX

    マグキャッチ

    ANEX(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
    トラスコ品番469-7642材質ポリエチレン(PE)磁石全長(mm)48質量(g)39軸長(mm)24ハンドル径(Φmm)20適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型

    ANEX(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    本体部品が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適です。
    トラスコ品番774-1499材質ステンレスSUS304サイズ長極細型140mm質量(g)27先端形状長極細型
  • HOZAN ピンセット 130mm ホーザン

    HOZAN ピンセット 130mm

    ホーザン(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
    用途球形や異形物のピックアップ。トラスコ品番370-8314全長(mm)130先端径(Φmm)4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック&ピック エスコ

    フック&ピック

    エスコ(3件のレビュー)
    2,680税込2,948
    1セット(4本)
    当日出荷
    エスコ品番EA566CKセット内容コンビネーションピック、90°ピック、ストレートピック、フックピック材質ハイカーボンスチール全長(mm)130
  • 逆作用ピンセット ホーザン

    逆作用ピンセット

    ホーザン(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。 部品の保持、固定に最適です。
    仕様すべり止めのローレット付トラスコ品番370-8331材質ステンレス(SUS304)全長(mm)165質量(g)24最大口開き(mm)約20先端幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックツール ケース付き DAYTONA(デイトナ)

    ピックツール ケース付き

    DAYTONA(デイトナ)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    専用ハンドルで作業に応じて使い分けができる、ピックツール4本セット。Oリングの取り外しや端子の整備、パッキン作業など、細かいメンテナンス作業に便利です。手になじみやすい形状と滑りにくいグリップで、細かな作業も安定して行えます。専用ケース付きで、工具の持ち運びや保管もスムーズです。バイク整備をはじめ、自動車やDIY作業にも幅広く活用できます。
    セット内容ストレートフック ×1本35度フック ×1本90度フック ×1本120度フック ×1本専用収納ケース ×1個
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸型

    ANEX
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    平らで丸みのある安全性の高い先端のため、相手を傷つけず多目的用途に使用できます。
    トラスコ品番493-7147材質ステンレスSUS304サイズ先丸型120mm質量(g)31先端形状先丸型
  • 大型ピンセット TRUSCO

    大型ピンセット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
    用途異物除去に。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)16全長(mm)500質量(g)126
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    磁気を嫌う精密機器の作業に
    材質(本体)ステンレス先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 切手用ピンセット ANEX

    ステンレス 切手用ピンセット

    ANEX(2件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。
    用途切手の収集や紙細工に便利です。トラスコ品番493-6787材質ステンレス幅(mm)11全長(mm)125質量(g)22タイプ切手用先端幅(mm)8
  • セラミックピンセット(標準先細タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    セラミックピンセット(標準先細タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。トラスコ品番351-6873幅(mm)10全長(mm)130材質(本体)非磁性ステンレス質量(g)20先端寸法(mm)0.5耐熱温度(℃)1000材質(チップ)ジルコニアセラミックつまみ荷重(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーグリップ付ステンレスピンセット 先曲がり ANEX

    ラバーグリップ付ステンレスピンセット 先曲がり

    ANEX(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先丸鳶型 見やすい先曲がり
    用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに仕様先丸鳶型質量(g)30サイズ(mm)120×10
  • ピンセット SK11

    ピンセット

    SK11
    299税込329
    1本
    当日出荷
    先が平たい薄口タイプです。切手の整理や写真の整理に最適です。
    用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS430形状平型全長(mm)約125タイプ切手用
  • ウェハー用ピンセット Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
    材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強全長(mm)130耐熱温度(℃)260~300
  • SEIKO A-MY451 シリコングリス SEIKO治工具

    SEIKO A-MY451 シリコングリス

    SEIKO治工具(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(4g)
    当日出荷
    塗布器補充用シリコングリス。 りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
  • ステッカーピンセット ミネシマ

    ステッカーピンセット

    ミネシマ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステッカーを傷つけない先端加工ピンセットが発売! 薄く柔らかいステッカーなどの素材を掴むため、先端を「面で掴む」構造に加工されたピンセット。 ステッカー、デカールを傷つけず掴むため、先端が平たい先平丸型になっています。 ピンセット表面はサビに強いカチオンメッキ加工が施されているため、通常のデカールはもちろん水転写デカールなどの水を扱う場面でも安心して使用できます。
    材質ステンレス(SUS430)全長(mm)125表面カチオンメッキ加工
  • マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツール

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワンアクションでクイックリリース。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
    材質本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)177×100×100、【吸着範囲】100×100全長(mm)177質量(g)550タイプA型・ハンディタイプ吸着力(kg)約4.5
  • エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ内蔵)

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
  • ファインセラミックピンセット VICTOR(花園工具)

    ファインセラミックピンセット

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
  • 逆作用ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    逆作用ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。仕様先端ギザ付トラスコ品番778-1491材質SU304全長(mm)170質量(g)44先端形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット(強力型) ホーザン

    ピンセット(強力型)

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚肉でしなりを抑えたタイプ。 熱処理を施した高耐久型。 保持部から先端まで短く、精密作業に最適。
  • 非粘着チップピンセット ホーザン

    非粘着チップピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット 非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。 対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。
    材質HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)質量(g)17チップ色白(半透明)耐熱温度(℃)80(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンセット ケニス

    セラミックピンセット

    ケニス
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
    耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
  • ステンレス 弱電用ピンセット ANEX

    ステンレス 弱電用ピンセット

    ANEX(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    18-8ステンレス製で非磁性です。
    用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。仕様弱電用非磁性トラスコ品番493-6159材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部:1.4後端部8.4全長(mm)150サイズ150mm先曲質量(g)26先端形状先曲
  • ピンセット サンダイヤ

    ピンセット

    サンダイヤ(4件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    材質SUS430タイプ先曲り 上物
  • PTFEピンセット コクゴ

    PTFEピンセット

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • フラットピンセット ナリカ

    フラットピンセット

    ナリカ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    繊細なものなど扱う場合に最適な、精密ピンセットです。
    仕様完全非磁性・耐酸性材質ステンレス
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)28先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツールセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
    トラスコ品番829-0363セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット質量(g)87
  • 高精度ステンレスピンセット SUS410 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS410

    ANEX(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。
    トラスコ品番493-6868材質ステンレスSUS410幅(mm)先端部幅×後端部幅:1.8×11.5全長(mm)170サイズルーチェ型170mm質量(g)32タイプルーチェ型
  • プラスチックピンセット Ideal-Tek

    プラスチックピンセット

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
    用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
  • ベルト取付用バネ棒 20本入 トップウェル

    ベルト取付用バネ棒 20本入

    トップウェル
    699税込769
    1袋(20本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
  • ステンレス製ピンセット KFI

    ステンレス製ピンセット

    KFI
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    防錆性が高く磁気を帯びにくいです。歯科・クラフト・ホビーなど何にでも使いやすい万能タイプです。
    用途精密作業に。歯科用。全長(mm)160先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)1.1
  • セラミックピンセット ニッセロン

    セラミックピンセット

    ニッセロン
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
  • 竹ピンセット TRUSCO

    竹ピンセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
    用途弱電・理化用途に最適。トラスコ品番855-2574材質幅(mm)9全長(mm)200質量(g)7先端先細型2018年トラスコ掲載ページ3 0601
その他作業工具