絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: その他作業工具

2,264件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーグリップ付ステンレスピンセット 先曲がり ANEX

    ラバーグリップ付ステンレスピンセット 先曲がり

    ANEX(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先丸鳶型 見やすい先曲がり
    用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに仕様先丸鳶型質量(g)30サイズ(mm)120×10
  • フラットピンセット ナリカ

    フラットピンセット

    ナリカ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    繊細なものなど扱う場合に最適な、精密ピンセットです。
    仕様完全非磁性・耐酸性材質ステンレス
  • ウォッチリペアツールセット E-Value

    ウォッチリペアツールセット

    E-Value(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
    用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11(2件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
    用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ライトA型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
  • ピンセット サンダイヤ

    ピンセット

    サンダイヤ(4件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    材質SUS430タイプ先曲り 上物
  • 竹プローブ ホーザン

    竹プローブ

    ホーザン
    939税込1,033
    1セット(2本)
    当日出荷
    フラットICのハンダ付不良の確認、フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。
    付属品先端加工用サンドペーパートラスコ品番370-8217材質全長(mm)160質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ棒外し極細用替先(I型) BERGEON

    バネ棒外し極細用替先(I型)

    BERGEON
    479税込527
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Fの替先です。
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)28先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹ピンセット TRUSCO

    竹ピンセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
    用途弱電・理化用途に最適。トラスコ品番855-2574材質幅(mm)9全長(mm)200質量(g)7先端先細型2018年トラスコ掲載ページ3 0601
  • プラスチックピンセット Ideal-Tek

    プラスチックピンセット

    Ideal-Tek(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
  • フッ素樹脂ピンセット ケニス

    フッ素樹脂ピンセット

    ケニス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    材質ETFE
  • 竹ピンセット ANEX

    竹ピンセット

    ANEX
    529税込582
    1本
    当日出荷
    竹製ですから非磁性、絶縁性、耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
    材質
  • 精密ピンセット(DUMOSTAR) DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(DUMOSTAR)

    DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
    材質特殊鋼先端形状先細
  • ピンセット サンダイヤ

    ピンセット

    サンダイヤ(3件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ピックツール ピンセット付属 DAYTONA(デイトナ)

    ピックツール ピンセット付属

    DAYTONA(デイトナ)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    グリップ付きで使いやすいピックツール&ピンセット6本セット。細かな作業に最適なピックツール4本と便利なピンセット2本をセットにしました。滑りにくいグリップで安定した作業をサポートします。バイク整備や電子機器の修理、DIYなど幅広く使えます。
    用途Oリング外しや端子の整備、パッキン作業に便利なピックツール4本付き。ストレート&カーブのピンセット2本で精密作業にも対応セット内容ストレートフックピックツール ×1本35度フックピックツール ×1本90度フックピックツール ×1本120度フックピックツール ×1本ストレートピンセット ×1本カーブピンセット ×1本
  • 200mm [曲]ロックピンセット エスコ

    200mm [曲]ロックピンセット

    エスコ(3件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595LA-33
  • ピンセット(class1) TGK(東京硝子器械)

    ピンセット(class1)

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    材質SUS430
  • ベルト取付用バネ棒 20本入 トップウェル

    ベルト取付用バネ棒 20本入

    トップウェル
    699税込769
    1袋(20本)
    当日出荷から8日以内出荷
    時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型

    ANEX(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端のため、狭く奥まった箇所での作業や精密部品の保持に適しています。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)19タイプ極細鋭型先端形状極細鋭型
  • ピンセット NO.5 デュモクセル DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 デュモクセル

    DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
    用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • プラスチック ピンセット ANEX

    プラスチック ピンセット

    ANEX(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくいです。
    用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業にトラスコ品番803-6981セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120質量(g)100先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)
  • 標準型ピンセット アズワン

    標準型ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
    材質SUS304
  • 鉄腕ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
    用途細かいチップパーツのつかみなどに最適。細かいチップパーツのつかみなどに最適です。材質ステンレスSUS304製幅(mm)9全長(mm)125質量(g)24板厚(mm)2.2つまみ荷重(g)約150RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームピック 用交換パット ホーザン

    バキュームピック 用交換パット

    ホーザン
    619税込681
    1パック(3個)
    当日出荷
    P-830、P-831用交換パット
    適合機種P-831、P-835材質導電性シリコーン耐熱温度(℃)220質量(g/袋)1
  • バネ棒外し極細用替先(Y型) BERGEON

    バネ棒外し極細用替先(Y型)

    BERGEON
    799税込879
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Fの替先です。
  • SEIKO S-284 側開け(こじあけ口細用) SEIKO治工具

    SEIKO S-284 側開け(こじあけ口細用)

    SEIKO治工具(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    こじ開け口が極端に狭いケースに使用。こじあけ口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。
    レッド先端刃幅(mm)4
  • 特殊ピンセット ナリカ

    特殊ピンセット

    ナリカ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
    仕様非磁性・電解研磨艶消し材質ステンレス
  • PTZ-41~46用交換チップ ENGINEER(エンジニア)

    PTZ-41~46用交換チップ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    399税込439
    1組
    当日出荷
    PTZ-41~46用の交換チップです。
    材質PPS耐熱温度(℃)270抵抗値(Ω)1×10^5~10^7
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
    材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)140質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンピンセット ホーザン

    チタンピンセット

    ホーザン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
    材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型

    ANEX
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。
    トラスコ品番493-7155材質ステンレスSUS304幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)27先端形状極細鋭型
  • セラミックピンセット Ideal-Tek

    セラミックピンセット

    Ideal-Tek(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
  • コネクターカップリングツール KTC

    コネクターカップリングツール

    KTC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    質量(g)58寸法L(mm)300寸法d(mm)4寸法l(mm)215
  • 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀)

    逆作動ピンセット先曲150mm

    TAKAGI(高儀)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    握ると開き、放すと閉じる逆作動型 。長時間保持する作業に便利 。サビに強いステンレス製
    用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に仕様●SUS420J1
  • 交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek

    交換用プラスチックチップ 交換チップ

    Ideal-Tek
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
    材質/仕上カーボンファイバープラスチック
  • ウエハー用カーボンピンセット 三商

    ウエハー用カーボンピンセット

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ESD安全性。抵抗 102Ω。壊れやすい物を取り扱う作業に最適。丈夫で滑らか。耐熱温度240℃。
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型

    ANEX(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。精密部品の保持に最適。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ先細鷲型115mm質量(g)20タイプ先細鷲型先端形状先細鷲型
  • ピンセット用滑り止めゴム TRUSCO

    ピンセット用滑り止めゴム

    TRUSCO
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    全長(mm)10質量(g)1
  • セラミックピンセット ニッセロン

    セラミックピンセット

    ニッセロン
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
  • マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツール

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    立ったまま使えるロングタイプ! 散乱した金属を磁力で集めて握ってリリース。
    材質本体部:PP、シャフト:アルミニウム、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)680×90×90、【吸着範囲】90×90全長(mm)680質量(g)650タイプA型・ロングタイプ吸着力(kg)約4.5
その他作業工具