絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: その他作業工具

2,259件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス AAピンセット 直 ANEX

    ステンレス AAピンセット 直

    ANEX(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。
    用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。材質ステンレスタイプAAタイプ先端形状
  • 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀)

    逆作動ピンセット先曲150mm

    TAKAGI(高儀)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    握ると開き、放すと閉じる逆作動型 。長時間保持する作業に便利 。サビに強いステンレス製
    用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に仕様●SUS420J1
  • ステンレスピンセット ロング300mm 先曲(先端ギサ) ANEX

    ステンレスピンセット ロング300mm 先曲(先端ギサ)

    ANEX
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
    用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様先300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型

    ANEX(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。精密部品の保持に最適。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ先細鷲型115mm質量(g)20タイプ先細鷲型先端形状先細鷲型
  • シールピックツール KTC

    シールピックツール

    KTC(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ディスクブレーキのシール剥がし作業専用工具。傷付けにくい先端R形状。先端丸加工によりシールやブーツを傷付けずに取外しできます。グリップ形状は握りやすく、軸長も長いのでシールやブーツの取外しが容易にできます。
    全長(mm)187質量(g)55奥行(mm)27
  • ピンセット ANEX

    ピンセット

    ANEX(2件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
    材質ステンレス
  • 制電ピンセットNK Rubis

    制電ピンセットNK

    Rubis(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
    材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • 精密ピンセット(DUMOXEL) DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(DUMOXEL)

    DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    一般型、強く鋭い先端です。
    用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
  • ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械)

    ウェハー用フラットピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    5,247税込5,772
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
  • SAステンレスピンセット Ideal-Tek

    SAステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。
    用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス吸着ピンセット用ノズル HAKKO(白光)

    コードレス吸着ピンセット用ノズル

    HAKKO(白光)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質真鍮、ノズル/ステンレス(SUS304)
  • プラスチックピンセット コクゴ

    プラスチックピンセット

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。フッ素樹脂製、弗酸、強酸等の殆どの無機酸、アルカリに耐える。先端は強く出来ている。
    全長(mm)112耐熱温度(℃)150
  • フッ素樹脂コーティングピンセット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングピンセット

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
  • 精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ケニス

    精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜)

    ケニス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電解防錆黒色皮膜処理を施した精密ピンセットです。 光の反射を防ぎ、目が疲れません。
    材質ステンレスSUS302、非磁性・耐酸性
  • 時計用バンドピン抜き ANEX

    時計用バンドピン抜き

    ANEX(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
    用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)トラスコ品番803-6982セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm全長(mm)60質量(g)37種類セット品軸長(mm)15材質(グリップ)真鍮材質(刃)刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 取付ネジ ホーザン

    取付ネジ

    ホーザン
    469税込516
    1袋(50個)
    当日出荷
    適合P-640~650シリーズのESDチップピンセット、プラチップピンセット共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製ピンセット TRUSCO

    真鍮製ピンセット

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
    用途多種多様の小物を保持。トラスコ品番270-9309材質真鍮 非磁性幅(mm)9全長(mm)140質量(g)20先端先細型サイズ(mm)140
  • 耐熱ピンセット BISO

    耐熱ピンセット

    BISO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    ロー付けや溶接作業など、高温の炎を用いる作業時(耐用温度3000℃)に使用するピンセットです。
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型

    ANEX(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 耐久力ある標準タイプ。物をしっかりつまむことが出来ます。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ強力型120mm質量(g)20タイプ強力型先端形状先細型
  • 時計バンド用ピン抜き ベッセル

    時計バンド用ピン抜き

    ベッセル(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
    トラスコ品番371-5311軸径(Φmm)0.7全長(mm)90種類精密ドライバー軸長(mm)10本数1刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 鉄腕ピンセット(極細タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ピンセット(極細タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
    用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。トラスコ品番355-8533幅(mm)10全長(mm)125質量(g)22先端0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラボランプラスチックピンセット アズワン

    ラボランプラスチックピンセット

    アズワン
    1,386税込1,525
    1袋(11本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)120アズワン品番9-868-13
  • バネ棒外し極細 BERGEON

    バネ棒外し極細

    BERGEON
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
    寸法(mm)【先端Y型】1.2全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
  • ESDプラスチック製ピンセット Ideal-Tek

    ESDプラスチック製ピンセット

    Ideal-Tek
    599税込659
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
    用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)116適合チップEP-H5.5S先端厚さ(mm)2.3先端幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    精密ピンセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    264税込290
    1本
    当日出荷
    細かい作業に便利なピンセット。材質:ステンレス。セット内容:本体×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質ステンレス
  • 先細ピンセット 日本紐釦貿易

    先細ピンセット

    日本紐釦貿易
    299税込329
    1本
    当日出荷
    先がとても細いのでレジンに使う細かいパーツが掴みやすいです。
    全長(mm)120先端形状先細
  • ピンセット ネジビス用 SK11

    ピンセット ネジビス用

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    つかんだ物を落としにくいギザ付タイプです。ネジやビス、釘などをつかむのに便利です。
    用途ホビーや細密な作業等。材質ステンレス鋼SUS420J2全長(mm)約130先端
  • 超精密ピンセット フラット IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    超精密ピンセット フラット

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用フラットピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
    用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
  • ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ) ANEX

    ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ)

    ANEX
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
    用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様直300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDピンセット(丸タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット(丸タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-6971材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)120質量(g)17タイプ先端R0.9(先丸型)抵抗値(Ω)1×105~108
  • 非粘着交換チップ ホーザン

    非粘着交換チップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    449税込494
    1組(2個)
    当日出荷
    材質HDPE白(半透明)耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンセット ニッセロン

    セラミックピンセット

    ニッセロン
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
  • 逆作用ピンセット ホーザン

    逆作用ピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    先端精度にこだわった逆作用ピンセット 本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。 高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
    トラスコ品番830-4204材質ステンレス全長(mm)118質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密先細ピンセット ミネシマ

    精密先細ピンセット

    ミネシマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
    全長(mm)160
  • ピックアップツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ピックアップツール

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
    用途精密機器・基板の修理・組み立てに。トラスコ品番776-8591寸法(mm)(最大拡がり)22全長(mm)115質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンリーキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ベンリーキャッチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
    先端径(mm)10爪長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックアップツール ハイパワーマグネット PROMOTE(プロモート)

    ピックアップツール ハイパワーマグネット

    PROMOTE(プロモート)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ
    用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに材質SUS304寸法(mm)約128~640全長(mm)約640
その他作業工具